カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- RS PRO(4,384)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,060)
- AMPHENOL(1,611)
- SAMTEC(1,465)
- 日本モレックス(molex)(1,052)
- ハーティング(785)
- WURTH ELEKTRONIK(715)
- MAC8(マックエイト)(560)
- omron(オムロン)(559)
- MICROCHIP(550)
- HARWIN(504)
- 廣杉計器(406)
- JST(日本圧着端子製造)(369)
- TRACO POWER(305)
- HIROSE(ヒロセ電機)(274)
- フエニックス・コンタクト(239)
- GB[制御機器](218)
- サンハヤト(198)
- SOURIAU(195)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

ミニ・ブレッドボード
サンハヤト¥399税込¥4391個当日出荷約35×47mmの中に5極×2×17列=170極の端子があります。ICやセンサーなどのデバイスを1つ使うような小さい回路、実験に便利です。裏側は両面テープを貼っているので、直接ケース等に貼り付けることができます。ラインナップとして白色、透明の2色があります。仕様●使用可能線径:Φ0.5~0.7mm●重量(包装を含む、約):16g材質樹脂部:ABS/端子部:ステンレス(メッキなし)寸法(mm)35.2×47.2×8穴数170入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-800
サトーパーツ(2件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から15日以内出荷本体の形式として電線の接続方法がトップエントリーとなるV(縦型)タイプ、。サイドエントリーとなるH(横型)タイプの2タイプあり、実装用途に合わせた選択が出来ます。取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10![ジャンプワイヤーセット オス-メス 100mm 10本 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68661121-251222-02.jpg)
ジャンプワイヤーセット オス-メス 100mm 10本
GB[制御機器]¥469税込¥5161セット当日出荷長さ10cmのピン-ソケットのジャンプワイヤです。 ブレッドボードとマイコンボードとの接続などにお使い頂けます。長さ(mm)100内容ブレッドボード用JPワイヤー入数白・黄・青・赤・黒・灰・紫・緑・橙・茶、各1本入り
M5Stack用温湿度気圧センサユニットVer.3(ENV III)
M5Stack¥1,698税込¥1,8681個当日出荷温湿度センサSHT30と気圧センサQMP6988を搭載した高精度で低消費電力のデジタル温湿度センサです。QMP6988はモバイルアプリケーション向けに設計された絶対気圧センサで、高い精度と安定性を備え、環境データの収集や検出をするプロジェクトに適しています。I2Cを用いて通信ができます。 高精度 I2C対応 Grove互換インターフェース、UIFlow/Arduinoサポート LEGO用取り付け穴二つセット内容ENV III ユニット ×1、Grove互換ケーブル ×1寸法(mm)24.2×32.2×8.1測定範囲【気圧】300~1100hPa/分解能:0.06Pa/誤差:±3.9Pa質量(g)5測定精度0~60℃/±0.2℃(最大)材質(ケース)プラスチック(PC)温度測定範囲(℃)-40~+120プロトコル【通信】I2C:SHT30(0x44)、QMP6988(0x56)動作温度範囲(℃)0~+40湿度測定範囲(%RH)10~90/±2%
ポリバリコン用ダイヤルツマミ 取付ネジ付
共立電子産業(1件のレビュー)¥98税込¥1081個当日出荷大き目で操作しやすいポリバリコン用ダイヤルツマミ。目盛りの印刷がないため、AM/FM用を問わず使用できます。用途ゲルマニウムラジオや鉱石ラジオの自作部品として。付属品ツマミ固定用ネジ色黒目盛無し外径(Φmm)約41
M5Stack用GROVE互換ケーブル 100 cm(1個入り)
M5Stack¥499税込¥5491本当日出荷M5Stack用のGROVE互換ケーブル100 cm(1個入り)です。M5Stack FIREやM5GOとGROVEモジュールを接続する際に使用する4ピンケーブルです。ケーブル長(cm)100
1.27mmピッチコネクタ変換基板
サンハヤト¥759税込¥8351個当日出荷1.27mmピッチのコネクタを2.54mmピッチに変換する基板です。センターのVカットから切り離し、2分割して使用します。1.27×1.27mmピッチのDIL(Dual In Line)、1.27x2.54mm ピッチのDIL、1.27mm ピッチのSIL(Single In Line)コネクタ最大20ピンに対応しています。仕様●カット後サイズ:33.02×20.96×1.6t(mm)●両面/片面:両面●商品サイズ(包装を含む、約):6g●変換前ピッチ:1.27mm●変換後ピッチ:2.54mm●対応ピン数:20ピン材質ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)33.02×41.92×1.6t穴径(Φmm)0.75、0.9仕上処理スルーホール、金フラッシュ、レジスト、シルク入数1枚(2枚続き)RoHS指令(10物質対応)対応
ウェッジロックDTMシリーズ
DEUTSCH¥229~税込¥252~1袋(10個)当日出荷TPA (端子位置保証)とも呼ばれるこれらのDTシリーズコネクタウェッジロックは、かん合する前にコネクタ内に取り付け、ロック機構により、かん合コネクタの誤抜を防止します。種類ウェッジロックシリーズDTMオス・メスメス併用可能製品自動車用コネクタ
TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷仕様ジェンダー = オスヒューズ数 = Noneスイッチタイプ = なし端子方法 = スペード定格電流 = 15A定格電圧 = 250 V ac取り付けタイプ = フランジマウント動作周波数 = 50/60HzIECコネクタタイプ = C14幅 = 51.76mm深さ = 44.45mm高さ = 24.38mmCorcom SRBシリーズ電源インレットフィルタ. Corcom SRBシリーズの汎用電源インレットフィルタは、ユニットのスペースが限られたアプリケーションでワイドバンドRFIを抑制するのに最適です。 これらの電源インレットフィルタは、Corcom製品で最小の深さでありながら、完全なシールドとして機能します。 コスト効果の高いSRBフィルタには、取り付けハードウェアを必要としない垂直及び水平向きのスライドインマウントなど、さまざまな終端及び取り付けオプションのモデルが用意されています。 最小~低漏洩電流バージョンも用意されています。これらは患者用又は非患者用の医療機器に最適です。 その他に適合する用途には、コンピュータとアクセサリ、コンシューマエレクトロニクス、家庭用電化製品、テレビ、オーディオ、ビデオなどが挙げられます。. 33 → 3300pFの8種の容量オプションを用意 各種の終端 / 取り付けオプション ねじ又はスナップ取り付け IEC60320-1 C14終端プラグ スペード端子、ワイヤリード又はPCボードピン端子出力RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンプワイヤパック
サンハヤト(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1袋(50本)当日出荷単線タイプなのでボードに密着させて配線できます用途足りなくなりやすい短めのジャンプワイヤの補充に最適です材質リン青銅、ニッケルメッキ材質(被膜)PVC
基板用マウントパーツ(プラグ) JTS-2500( ピッチ2.54mm)1列
廣杉計器¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)ほか当日出荷から46日以内出荷形状ストレート種類角型寸法H(mm)2.54定格電流(A)3表面処理金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MIN接触抵抗(mΩ)30MAX材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法基板実装
太陽電池&モータ、プロペラ
ワンダーキット(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。材質(セル)多結晶シリコン種類工作キットシャフト径(Φmm)(計測値)2パネルサイズ(mm)(計測値)約W60×D30×t2.6電流(mA)操作/約150測定条件ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け開放電圧(V)約1.2短絡電流(mA)約170操作電圧(V)約1.0
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケットロック付き
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から101日以内出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
M5Stack Core2 v1.3
M5Stack¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷M5Stack Core2 v1.1の新しいバージョンです。大きな変更点は背面拡張ボード上の6軸IMUがBMI270にアップグレードされたことで、システムアーキテクチャや互換性を損なうことなく、姿勢検出精度と全体的なパフォーマンスを向上させています。【内容物】 1 x M5Stack Core2 v1.3 1 x USB Type-Cケーブル(20 cm)。1 x 六角レンチ(L型 2.0mm、M2.5ネジ用)仕様SRAM:8MB適合MCU:ESP32モデルD0WDQ6-V3デュアルコア Xtensa 32 bit 240 MHz LX6プロセッサ質量(g)58.8通信方式Bluetooth/Wi-Fi内蔵インターフェース1 x USB Type-C、1 x GROVE(I2C+I/O+UART)メモリーフラッシュ:16 MB動作温度(℃)0~60サイズ(mm)54×54×16.5オーディオ出力1WカードスロットTF:最大16GB対応microSDカードスロット
フルレジストユニバーサル基板(緑色)
サンハヤト¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷両面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。全面に緑色のレジスト処理を施してあるので、レジスト処理の無い基板よりもはんだブリッジを起こしにくく、また見た目にもきれいです。ランドは金フラッシュめっき仕上げの角ランドです。仕様●パターン・ランド形:角ランド●両面/片面:両面材質ガラスエポキシ(FR-4)穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54仕上処理金フラッシュめっき、スルーホール、レジスト(緑)、部品面白色シルク印刷RoHS指令(10物質対応)対応
Arduino NANO EVERY
Arduino¥3,998税込¥4,3981台当日出荷従来のArduino Nanoと同サイズで、コントローラをATmega4809に刷新した新型のArduino Nano EVERYです。メモリサイズを中心に性能が拡張されています。ヘッダーピン実装済み。仕様●3.3 Vピン最大電流:50 mA●CPU Flash Memory:48 KB●I/Oピン最大電流:20 mA●SRAM:6KB●動作周波数:20 MHz●外部入力電源電圧(推奨):7~12 V寸法(mm)45×18使用CPUATMega4809動作電圧(V)5
RS Pro XLR形式 HDMI (Type A) メス 19極 ストレート 金めっき
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様コンタクト数 = 19ジェンダー = メス取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付けボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = プラスチックRS XLR形式HDMIフィードスルーコネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、このHDMIフィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通してHDMIケーブルを確実に接続することができます。 このXLR形式HDMIコネクタは壁コンセント及びラック取り付けに適し、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. ; 標準のXLR切り抜きに適合 ; 前面又は背面に取り付け可能 ; 低プロファイルの背面で省スペースを実現. このシリーズの内容:. ; 品番< 874-1188') 874-1188/は、HDMI A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 ; 品番< 874-1232') 874-1232/は、HDMI A-Aフィードスルーコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
フルカラーLED点灯・点滅キット
エレキット(5件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷フルカラーLEDを好みの色で点灯・点滅できる、LED点灯基板キットです。 ボリュームを回して25色の発光色から好きな色を選んで点灯させることができ、さらに、常時点灯と0.25~60秒の間の9段階(※)の点滅間隔を選べます。 (※点滅間隔は0.25・0.5・1・2・3・5・10・30・60秒の9段階から選択。2~60秒を選んだ場合のLED点灯時間は1秒です。)種類工作キット電源電圧(V)DC3.5-5(要安定化)消費電流(mA)約30入力感度約2V(min)基板寸法(mm)25×35再生紙使用マーク適合
変換アダプタSTDシリーズ
サンハヤト(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から18日以内出荷各種パッケージをユニバーサル基板上で使用できるように変換するアダプターです。種類その他
低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ
タカチ電機工業¥139~税込¥153~1枚3日以内出荷強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応![ジャンプワイヤーセット オス-メス 200mm 10本 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68661130-251222-02.jpg)
ジャンプワイヤーセット オス-メス 200mm 10本
GB[制御機器]¥699税込¥7691セット当日出荷電子回路の実験や、回路の組み換えなどに使われるブレッドボードに対応したハーネス。 これにより任意に配線を組み替えることが出来ます。長さ(mm)200内容ブレッドボード用JPワイヤー入数白・黄・青・赤・黒・灰・紫・緑・橙・茶、各1本入り
アンダーソンコネクター30A
マリンテック(2件のレビュー)¥629税込¥6921式当日出荷プラグとソケットの区別が無いユニークな構造。摩耗や腐食に強く、キャンプやマリンなど屋外での環境でも安心。バッテリー関連機器・ソーラー・フォークリフトの接続などに!。電流により大きさが異なるため、誤篏合を防止。アンダーソン連結式コネクタなので、必要な極数にカスタマイズ可能!。外装部分はポリカーボネート製(PC)。プラグ・ソケットの区別が無いため、結線・篏合ミスを防ぐ。ケーブル取り付けタイプ・定格電流30A。圧着・圧接取り付け。赤黒1セット。絶縁設計で耐久性に優れ、振動や衝撃にも強い!。ハウジング(外カバー)は色分けされていてプラスとマイナスを直感的に識別できる!。アリ溝構造でコネクタ同士をしっかり固定し、誤接続防止!。600Vまでの高電圧に対応。CEマーク取得済寸法(mm)15×9×9色赤/黒電圧(V)~600、耐絶縁試験電圧:500MΩ定格電流(A)30ケーブル~12AWG保持力(N)接触:30実装タイプケーブルマウント
スライドスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥399~税込¥439~1個欠品中非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース使用温度範囲(℃)-30/+85接点仕様銀操作部形状基本ツマミ電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VACRoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着端子コンタクト メス ZHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥1,498税込¥1,6481袋(100個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = ZHコネクタハウジングシリーズ = ZH最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 26AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST ZHシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. この1.5 mmピッチJST ZHコンタクトの設計には、振動や歪みに耐え、安定した低抵抗プラス接続を維持するディンプルが組み込まれています。 ミニリール、品番 ; 762-0951 762-0951 及び ; 762-0960 762-0960 、コンタクト500個付きです。 配線済みSZH-003T-P0.5コンタクトのケーブルアセンブリ: ; 820-1630 820-1630 は、長さが150 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。 ; 820-1649 820-1649 は、長さが300 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング メス 6極 1列 1mm SHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥189税込¥2081袋(10個)当日出荷仕様コンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 1mmジェンダー = メスシリーズ = SH併用可能製品 = 取り外し可能な圧着コネクタボディ向き = ストレート長さ = 9mm幅 = 2.8mm深さ = 5mmハウジング材質 = PBT基板コネクタSHハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着端子コンタクト メス VLシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥4,598税込¥5,0581枚(250個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = VLコネクタハウジングシリーズ = VL最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 14AWG最大接触抵抗 = 10 Ω最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +90℃JST VLシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. VLシリーズワイヤ対ワイヤ圧着コネクタハウジングに使用する圧着コンタクトとケーブルアセンブリです。 この圧着ピンとレセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。20 ~ 14 AWGのワイヤサイズに対応します。 品番< 820-1119') 820-1119/、< 820-1113') 820-1113/、< 820-1122') 820-1122/、及び< 820-1125') 820-1125/は、一方に圧着レセプタクル又は圧着ピンコンタクトが付いているVLシリーズ圧着ケーブルアセンブリです。 < 820-1119') 820-1119/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、メスコンタクト付き、長さ150 mm < 820-1113') 820-1113/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、メスコンタクト付き、長さ300 mm < 820-1122') 820-1122/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、オスコンタクト付き、長さ150 mm < 820-1125') 820-1125/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、オスコンタクト付き、長さ300 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサル基板小型LED基板
サンハヤト(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷ハサミ等で簡単にカットできる片面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板で、外形の加工が簡単で無駄なく使えます。板厚が薄いので曲面にフィットさせることが可能です。ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ
化学製品エッチング液
サンハヤト¥9,998税込¥10,9981個当日出荷自作基板のエッチングが簡単にできます。100×150mmサイズの片面基板が約300枚処理できます。種類その他主成分塩化第二鉄液性酸性外観黒褐色液体
基板垂直取付用ブロック
サンハヤト(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1袋(4個)当日出荷シャーシに基板を垂直に取付けるのに便利です。 メイン基板に表示基板を簡単に固定できます。材質(本体)真鍮種類その他適合ねじM3仕上処理ニッケル
Raspberry Pi 4B用ヒートシンクセット
Seeed Studio¥529税込¥5821個当日出荷4個のアルミニウム製ヒートシンクキット Raspberry Pi 4Bに搭載されている半導体チップを冷却するための黒いヒートシンクのキットです。 ラズパイのIC(4か所)のサイズに合わせた4種類のヒートシンクが入っています。 裏面に粘着テープ付。ラズパイのICに貼り付けて使用してください。材質アルミニウム寸法(mm)【大】14×14【中】14×10【小1】9×9【小2】7×7入数1セット(サイズ違い4つ)
M5Stack用WS1850S搭載 RFID 2ユニット
M5Stack¥1,198税込¥1,3181台当日出荷RFID(Radio Frequency IDentification/無線周波数帯を利用した認証)をM5Stackシリーズで実現するための拡張ユニットです。ユニット本体はRFIDリーダおよびライタとして機能し、タグと呼ばれる記録媒体に含まれる情報の読み書きをすることができます。タグは電波からのエネルギーのみで動作するため、非接触でのスキャンが可能。インターフェースはI2C。M5Stackシリーズのマイコン本体や、Grove互換コネクタを備える様々なシステムに接続して使用することができます。【セット内容】。RFID2ユニット。HY2.0-4Pケーブル。※RFIDタグは付属していません。用途M5Stackシリーズ機能拡張仕様【RFIDリーダ/ライタ】WS1850S寸法(mm)48×24×8電源DC5VインターフェースI2C(7bitアドレス:0x28)
Amphenol RFターミネータ, SMA, プラグ, 18GHz, 2W 132360
AMPHENOL¥799税込¥8791個当日出荷仕様インタフェースタイプ = SMAオス・メス = オスボディ向き = ストレートインピーダンス = 50Ωボディめっき = 金動作周波数 = 0 → 18GHz定格電力平均 = 2Wコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取付用LEDブラケット
MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷5Φ用LEDをパネルに固定する事ができます。 本製品にLEDを取付け、パネルにナイロンワッシャ、ナットにて締付けて固定して下さい。 LEDの固定がゆるい場合、もう1個ナット(別売り)を取付けていただければ、固くなります。 LED取付可能サイズ材質本体:PPO樹脂(UL94V-1)、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+125取付穴径(Φmm)1.0~4.0RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)8
Molex コネクタハウジング メス 4極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ
日本モレックス(molex)¥399税込¥4391袋(5個)当日出荷仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 4.2mmジェンダー = メスシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = Mini-Fit Jr.レセプタクルボディ向き = ストレート長さ = 9.6mm幅 = 15.1mm深さ = 19.6mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 5557Mini-Fit Junior 4.2 mm圧着レセプタクル / プラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ圧着レセプタクル / プラグハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior圧着ハウジングは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このハウジングには、ずれや誤かん合を防止する極性 / キーイング機能が組み込まれています。操作しやすいサムラッチから成るポジティブロック機構により、かん合コネクタと確実に接続することができます。このポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防ぎます。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。このMini-Fit Junior 4.2 mmプラグ / レセプタクルハウジングは、UL94V-0又はUL94V-2のハウジング材質で、さまざまなコンタクト構成のタイプが揃っており、標準のMini-Fit / Mini-Fit Plus圧着端子に対応します。. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応







![ジャンプワイヤーセット オス-メス 100mm 10本 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68661121-251222-02.jpg)




















![ジャンプワイヤーセット オス-メス 200mm 10本 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68661130-251222-02.jpg)