絞り込み
ブランド
- ハーティング
- モノタロウ(1)
- RS PRO(4,380)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,064)
- AMPHENOL(1,622)
- SAMTEC(1,459)
- 日本モレックス(molex)(1,054)
- WURTH ELEKTRONIK(714)
- omron(オムロン)(560)
- MAC8(マックエイト)(560)
- MICROCHIP(553)
- HARWIN(504)
- 廣杉計器(406)
- JST(日本圧着端子製造)(368)
- TRACO POWER(311)
- HIROSE(ヒロセ電機)(276)
- フエニックス・コンタクト(239)
- GB[制御機器](220)
- サンハヤト(198)
- SOURIAU(192)
- ブランドをもっと見る

Harting アダプタ 六角エクステンダ D-sub シリーズ f用途 めねじ付き4-40 UNC D-Sub用ねじ
ハーティング¥799税込¥8791袋(2個)当日出荷シリーズD-Sub併用機器めねじ付き4-40 UNC D-Sub用ねじアクセサリタイプ六角エクステンダ
Harting 丸型コネクタ
ハーティング¥5,398税込¥5,9381個当日出荷定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)4材質(ハウジング)液晶ポリマーシェルサイズ14, 15コンタクト数4IP等級IP65、IP67ボディ向きストレートコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス
ハーティング コーディングピン Han Bシリーズ
ハーティング¥8,798税込¥9,6781袋(50個)当日出荷仕様アクセサリタイプ:コーディングピン●シリーズ:Han B●併用可能製品:Han 3A / 4Aコネクタ●IP65シーリングねじ及び極性化ピン. このシーリングねじは、HanR 3A / 4Aコネクタと組み合わせて使用して、IP等級を標準のIP44からIP65に引き上げます。
Harting 圧着ピンコンタクト Han D, Han E, Han-Yellockシリーズ Crimp Contact
ハーティング(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷全長(mm)127.5シリーズHan D, Han E, Han-Yellockコネクタ(圧着コネクタ)圧着コンタクト
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-Modular シリーズ メス
ハーティング¥7,198~税込¥7,918~1個7日以内出荷取付方式ケーブルマウントシリーズHan-Modularオス・メスメスボディ向きストレート
ハーティング 取り外し工具 Han Eシリーズ
ハーティング¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様アクセサリタイプ:取り外し工具●シリーズ:Han E●併用可能製品:HanR ESインサート●圧着工具
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-Compact シリーズ Han-Compact
ハーティング¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から7日以内出荷タイプフードシリーズHan-Compact端子種別スクリューIP等級IP65
ハーティング 六角ドライバ Han Cシリーズ
ハーティング¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:六角ドライバ●シリーズ:Han C●併用可能製品:アキシャルねじ●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. Hanアキシャルねじモジュール(40 A). 電源回路用のコンタクト 2 (40 A) 保護カラー付きのオスインサート モジュールの極性 挿抜回数: ≧500 2.5 8 mm2ケーブルに対応 ねじ止めに六角レンチ(品番: 358-3845 358-3845 )が必要
ハーティング 保護カバー Han Bシリーズ,10P+E ねじサイズPG13.5
ハーティング¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷仕様アクセサリタイプ:保護カバー●範囲:Han 6B●シリーズ:Han B●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●レバー数:1●ポール形式:10P+E●スレッドサイズ:PG13.5●ダストカバー. RSシリーズ5、6、7、8のフード及びハウジング用ダストカバー
ハーティング RJ45モジュラCat6プラグ オス,8極 1列
ハーティング(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷仕様アクセサリタイプ:RJ45モジュラCat6プラグ●オス・メス:オス●コンタクト数:8●範囲:Han●行数:1●IEC60 603-7、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. Harting Cat6A PushPull RJ45 10 G Gigalinkコネクタ. 省スペースのPushPull RJ45インターフェイスを備え、IEC 61076-3-106バリアント4に準拠したPushPullロック技術を使用している、Cat 5 / Cat 6 PushPull RJ45 Gigalink 10 Gケーブル取り付けプラグコネクタです。 このPushPull RJ45 Gigalinkコネクタは、1/10 Gbit、10/100 Mbitのイーサネット転送速度、IP65 / IP67等級、360 °シールドコンタクトによる完全シールド、及び750回以上のかん合回数を特長としています。 このCat 6A RJ45 Gigalinkプラグコネクタの貫通型コンタクトは定格が1.5 A、125 V acで、ハウジングはUL 94 V0黒色プラスチック製です。コネクタセットは、RJ45コネクタを備えたハウジング、シールド、及びケーブルグランドで構成されています。
コネクタ端子 圧着端子 1袋 100個入
ハーティング¥24,980税込¥27,4781袋(100個)当日出荷仕様●har-speed M12アクセサリ●コード番号:190-3391アズワン品番65-7752-83
クローズド フランジ ハウジング サイズ24B メタル
ハーティング¥14,980税込¥16,4781個16日以内出荷仕様製品群:Han B シリーズ コネクタ マウント:表面実装 角型 シェルサイズ:24B 適合製品:Han 24B フード & インサート ロック タイプ:2 レバー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体アズワン品番65-1393-81
インサート メス 5WAY 26-14 AWG HAN Q5
ハーティング¥5,498税込¥6,0481個当日出荷仕様製品群:Han Q シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:6 角型 シェルサイズ:3A 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コンタクト 終端:クリンプ 適合製品:Han E ソケット クリンプ コンタクト インサートタイプ:パワー コンタクト数:6 ポジション数:6 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:400V 最大ワイヤー領域サイズ:0.14mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 動作電圧:230Vアズワン品番65-1412-63
コンタクト ソケット 20AWG クリンプ
ハーティング¥859税込¥9451個16日以内出荷仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅 コンタクト サイズ:20アズワン品番65-1405-13
ケーブル クランプ/グランド メタル 18MM 直径 シルバー
ハーティング¥10,980税込¥12,0781個31日以内出荷仕様製品群:- ネジサイズ メトリック:PG21 グランドカラー:ブルー 最小ケーブル径:14mm 最大ケーブル径:18mm IP / NEMA評価:IP68 アクセサリー タイプ:ケーブル グランド 本体 材質:メタルアズワン品番65-1613-19
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han D シリーズ オス 50極 10A 600 V 32A
ハーティング¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 50タイプ = インサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han Dメーカーサイズコード = 32A定格電圧 = 600 Vオス・メス = オス端子方法 = 圧着行数 = 6ボディ向き = ストレートポール形式 = 50P
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Com シリーズ メス 18極 40A 690 V 16 B
ハーティング¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 18タイプ = コネクタインサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han-Comメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65行数 = 3ポール形式 = 18P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ Han TC650 シリーズ メス 1極 650A 4 kV
ハーティング¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 1タイプ = コネクタインサート定格電流 = 650Aシリーズ = Han TC650取り付けタイプ = パネルマウント定格電圧 = 4 kVオス・メス = メス範囲 = Han HC端子方法 = 圧着行数 = 1ボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 0911
Harting ヘビーデューティコネクタ Han Q シリーズ メス 9極 16A 500 V
ハーティング¥3,500~税込¥3,850~1個ほか7日以内出荷仕様コンタクト数 = 9タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 3ボディ向き = ストレート
...
機構部品(電子部品) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980