絞り込み
ブランド
- 廣杉計器(108)
- RS PRO(81)
- ワゴジャパン(61)
- サトーパーツ(31)
- GB[制御機器](20)
- IDEC(和泉電気)(19)
- PHOENIX(7)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(6)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- フジコン(6)
- TRUSCO(5)
- サンハヤト(3)
- omron(オムロン)(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 東洋技研(1)
- タカス電子製作所(1)
- ワンダーキット(1)
- ITT CANNON(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

端子台 プリント基板用 ML-40
サトーパーツ(2件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)7.62絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)定格電流(UL)(A)10色(本体)B(黒)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)端子金具PC端子耐電圧(V/min)AC2000
プリント基板用端子台 ML-250
サトーパーツ(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から14日以内出荷取付方式プリント基板結線方式ネジ適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)仕様本体に端子番号の表示があります。定格電圧(V)250耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700
サトーパーツ(3件のレビュー)¥91~税込¥100~1個当日出荷から6日以内出荷省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。 メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)2.54定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)50定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.32mm2(AWG22)、素線径Φ0.12mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~AWG22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~AWG22)、素線径Φ0.12mm以上標準剥線長(mm)9~10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC500エンドプレートGY(グレー)
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-800
サトーパーツ(2件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から15日以内出荷本体の形式として電線の接続方法がトップエントリーとなるV(縦型)タイプ、。サイドエントリーとなるH(横型)タイプの2タイプあり、実装用途に合わせた選択が出来ます。取付方式プリント基板結線方式スクリューレス材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
BPシリーズプリント基板用端子台
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥809~税込¥890~1パック(10個)当日出荷から86日以内出荷色黒定格絶縁電圧(V)250耐熱性(はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2000
端子台 プリント基板用 ML-50
サトーパーツ(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM4×8適合規格UL規格端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15色(本体)B(黒)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)端子金具PC端子耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400
サトーパーツ¥61~税込¥67~1個当日出荷から6日以内出荷接続電線のエントリーが水平より上方斜め20C°方向から、また、解除ボタンは上方に配置。 単線専用のため、速結性のメリットが生き、結線作業の省力化が図れます。取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.65mm~Φ1.6mm(AWG22~AWG14)標準剥線長(mm)9~10端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
端子台 プリント基板用 ML-300
サトーパーツ(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷定格電圧(V)250定格電流(A)20取付方式プリント基板規格-適合規格-端子間ピッチ(mm)10端子ねじM4×8寸法C(mm)-材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
プッシュボタン付スプリング式端子台 2202シリーズ(中継用)
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。適合電線サイズ:0.25~2.5mm2長さ(mm)電線剥:10~12厚さ(mm)端子:5.2高さ(mm)33定格800V24A電線太さ(mm2)0.25~2.5
三端子可変電源キット
ワンダーキット(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷可変式レギュレータを使用した電源基板です。電圧を3V~9Vの範囲で自由に可変できるので、各種実験、電池代わりの電源などにご使用いただけます。【電池代わりの電源にする場合】。電圧選択ピンの選択だけで、電池仕様の3V,6V,9Vを簡単に出力することができます。【12Vと(3Vor5Vor6Vor9V)など2系統の電源が必要な場合】。入力のスルー(通過)端子が有りますので電源に使用している12Vも出力としてご使用いただけます。可変式レギュレータを通過した出力と合わせて2系統の出力を同時に使用することができますので、異なる電源電圧が2種必要な基板を使用する場合でも複数の電源を必要としません。【保護回路素子】。過電流保護として、ポリスイッチ(自己復帰型ヒューズ)が入っています。出力の短絡、過電流状態の継続などがあった場合は出力回路を遮断する様になっています。また、ポリスイッチが働いて出力回路が遮断されている時は、LED(黄色)が点灯するので動作状態が一目で確認できます。取付方式プリント基板結線方式ネジ極数2P基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×40.6×29(ハンダ部含む)出力2系統CN3[PASS OUT]/スルー(通過)出力 12V(電源電圧)CN4[OUT]/可変出力:3.0~9.0V(CN7で選択、VR2で調整)、固定出力:3V or 5V or 6V or 9Vから選択可(CN7で選択)電源電圧(V)DC12、DCジャックΦ2.1センタープラス、2Pねじ止め端子動作電流(mA)最大900(負荷・出力電圧によって変化します)保護回路ポリスイッチ(過電流保護、自己復帰型ヒューズ使用)最大電流(mA)250/3V、350/5V、400/6V、900/9V(使用環境温度25℃の時、電圧の微調整はVR1[ADJ]で可)
端子台 2段型プリント基板用
サトーパーツ(2件のレビュー)¥838~税込¥922~1個当日出荷から6日以内出荷仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板結線方式ネジ材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)B(黒)定格電圧(V)250耐電圧(V/min)AC2000
プッシュボタン付スプリング式端子台 2201シリーズ(中継用)
ワゴジャパン¥169~税込¥186~1個当日出荷から翌々日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。長さ(mm)電線剥:9~11厚さ(mm)端子:4.2材質/仕上66ナイロン高さ(mm)33定格800V18A電線太さ(mm2)0.25~1.5
端子台 プリント基板用 ML-41
サトーパーツ(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 プリント基板用
サトーパーツ(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板結線方式ネジ定格電圧(V)250色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 2段型 プリント基板用
サトーパーツ¥199~税込¥219~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス仕様本体背面部に多極テストプロープ(ユーザーサイドで製作されるもの)等の固定クランプ部を設けています。機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子金具PC端子耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
端子台 プリント基板用 ML-250
サトーパーツ(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様本体に端子番号の表示があります。定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ライトアングルPC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1600
サトーパーツ¥119~税込¥131~1個当日出荷から6日以内出荷自動実装作業などの治具ひっかけとして、本体側面の凹部が利用出来ます。取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)7定格電流(UL)(A)7適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG18)、撚線0.2mm2~0.75mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-950
サトーパーツ¥95~税込¥105~1個当日出荷から8日以内出荷電線解除工具挿入孔はチェック孔としてもご使用になれます(解除ボタンはありません)。取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)7適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.0mm(AWG26~AWG18)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.5mm~3.0mm、刃先形状Keystoneスタイル)端子金具PC端子色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-400
サトーパーツ¥149~税込¥164~1個当日出荷から6日以内出荷結線・解除作業は、ボタン操作ひとつ。:『スクリューレス端子台』は、内部に組み込まれたスプリングの反発力を利用した端子台です。ボタンを押しながら電線を差し込み、結線解除の際は再びボタンを押して取り外せます。専用工具不要:ボタンを押しながら挿入孔に被覆を剥いた電線を差し込むだけで結線できます。解除の際もボタンを押し、電線を引き抜くだけです。この時に特別な専用工具を必要としません。省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。省スペース・コンパクト設計:板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(UL)(A)7適合規格UL規格定格電圧(V)250定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:P.P.E.(UL94V-1)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.0mm(AWG26~AWG18)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000
ねじ式端子台 プリント基板用 ML-350シリーズ
サトーパーツ¥439~税込¥483~1個当日出荷定格600V-40A端子ねじ角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.8N・m Max.材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V:1000以上端子金具PC端子色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500 (1分間)























![ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 縦向き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706386-251222-02.jpg)



![ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 緑 縦向き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706395-251222-02.jpg)




![ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 緑 横向き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706350-251222-02.jpg)
![ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 縦向き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706411-251222-02.jpg)






![ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 緑 縦向き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706377-251222-02.jpg)