カテゴリ
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(1)
- RS PRO(4,365)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,062)
- AMPHENOL(1,622)
- SAMTEC(1,459)
- 日本モレックス(molex)(1,056)
- ハーティング(779)
- WURTH ELEKTRONIK(715)
- MAC8(マックエイト)(560)
- MICROCHIP(554)
- HARWIN(504)
- 廣杉計器(406)
- JST(日本圧着端子製造)(370)
- TRACO POWER(310)
- HIROSE(ヒロセ電機)(276)
- フエニックス・コンタクト(239)
- GB[制御機器](220)
- サンハヤト(198)
- SOURIAU(192)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

USBコネクタ XM7
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥45~税込¥50~1個当日出荷USB規格に準拠した小型の新しいインターフェースコネクタ。機器の電源を入れたまま活線挿抜が可能。挿抜時のこじりの強い構造。ソケットAタイプはパソコン本体、USBハブなどに実装、ソケットBタイプはモデム、スキャナ、マウスなどパソコン周辺機器に実装。規格USB2.0材質(シェル)銅合金
バラ線圧接コネクタXG5用圧接工具
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷質量(g)約180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×100×80アズワン品番64-3407-14
コンタクト引抜工具
omron(オムロン)¥469税込¥5161個当日出荷誤配線をした場合のハウジングからコンタクトをはずすときに用います。材質(本体)ポリアミド樹脂(UL94V-2)/ナチュラルアズワン品番64-3407-20
G5V-1 DC24
omron(オムロン)¥319税込¥3511個当日出荷FCCPart68要件、分岐コンタクトに適合長さ(mm)10寸法(mm)12.5×10×7.5高さ(mm)10取付方式基板実装極数2奥行(mm)7.5シリーズIM接点構成DPDT接点材質金めっきコイル抵抗(Ω)3800コイル電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションシグナル電気的寿命10^5回動作温度範囲(℃)-40→+70ターミナルタイプスルーホール最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(AC V)125最大スイッチング電圧(DC V)60最大スイッチング電源(DC W)60コイル電力(mW)150最大スイッチング電源(AC VA)62.5最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-40ラッチなし
B3FS-1000
omron(オムロン)¥639税込¥7031袋(10個)翌々日出荷仕様(末端様式)ガルウィングアクチュエータの種類プランジャー接点構成SPSTボタン色黒動作特性モーメンタリ保護等級IP00RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)0.5実装タイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)50
ケーブル センサ反射板 E3ZM、E3ZM-C、E3ZM-CR61-M1TJ 0.3 m、E3ZM-CR81-M1TJ 0.3 m、E3ZM-CR81 2M、E3ZM-R66、E3ZM-R86、
omron(オムロン)¥6,198税込¥6,8181個欠品中Omron E39 シリーズのセンサーリフレクタはアクリル素材で製造されています。奥行: 8 mm仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●コード番号:204-8860アズワン品番65-7305-10
XG4A-2034
omron(オムロン)¥229税込¥2521個当日出荷ピッチ(mm)22.86極数20シリーズXG4A定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
取り付けブラケット 取り付けフランジ E6C2C E6C-N
omron(オムロン)¥689税込¥7581個7日以内出荷ロータリエンコーダ用フランジ。Omron E6C2-C 及び E6C-N 回転式エンコーダでの使用に適したフランジです。仕様●アクセサリタイプ:取り付けフランジ●併用可能製品:E6C2C, E6C-N●コード番号:745-0086アズワン品番65-7358-72
コネクタ コネクタ EE-SPX301 EE-SPX401 EE-SPY30 EE-SPY40 EE-SPZ301 EE-SPZ401
omron(オムロン)¥219税込¥2411個欠品中コネクタ。オムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:219-2460アズワン品番65-7316-51
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 コーディングピン
omron(オムロン)¥55税込¥611個4日以内出荷同じ極数のコネクタを並べてご使用になる場合、差し間違いがないようにするために使用します。また、オリジナルプラグ(形XG8)のように、逆挿入防止機構のないプラグとのかん合に効果的です。このコーディングピンは、DINコネクタ(形XC5、XC6)バラ線圧接コネクタ(形XG5)にも使用可能です。材質(本体)PBT樹脂(UL94HB)色(本体)白
反射板 レンズモジュール FHV7
omron(オムロン)¥369,800税込¥406,7801個7日以内出荷Omron FHV シリーズは、FHV7 液体レンズモジュールで構成されています。これは、焦点が合って機能する高速レンズモジュールです。焦点距離は 6 mm です。オートフォーカスで使用できます仕様●アクセサリタイプ:レンズモジュール●併用可能製品:FHV7●シリーズ:FHV-LEM●コード番号:215-7818アズワン品番65-7274-24
取り付けブラケット 取り付けブラケット E3T-S Series
omron(オムロン)¥749税込¥8241個7日以内出荷透過型には2個の取り付けブラケットが必要。E3T取り付けブラケット仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:E3T-S Series●コード番号:304-0461アズワン品番65-7316-89
バーコードリーダー
omron(オムロン)¥449,800税込¥494,7801個7日以内出荷Omron V420-F シリーズの MicroHAWK は、さまざまな距離でコードを読み取るためのオートフォーカスマルチコードリーダーです。5 メガピクセルのセンサを用意コーナー出口ケーブルもあります。シリアル RS-232、USB、又は Ethernet over USB を通信メディアとして使用します。60 フレーム / 秒をサポートします。アルミダイキャスト、アルミ(黒)、ケース材料として使用されています。モデル番号構造により、ユーザーは要件に応じてモデルを設計および構築できます。Web リンクによるシンプルな構成 動作温度範囲: 0 → +45 ℃
バーコードリーダー
omron(オムロン)¥699,800税込¥769,7801個7日以内出荷Omron V430-F シリーズは、オートフォーカスマルチコードリーダーで、長距離でコード代替の LED 構成が使用可能クラス最小です。この製品には、5 メガピクセルのセンサを搭載してい使用可能な通信ポートは、イーサネット / IP、イーサネット TCP/IP、PROFINET スレーブ、シリアル RS-232C です。ユーザーは 要件に応じて 部品番号構造からモデルを簡単に設計して注文できますWeb リンクによるシンプルな構成 動作温度範囲: 0 → +45 ℃仕様●検出タイプ:コードリーダー●光学技術:LED●読取り距離:40 → 150mm●コード番号:215-7897アズワン品番65-7273-95
バーコードリーダー
omron(オムロン)¥419,800税込¥461,7801個7日以内出荷Omron V420-F シリーズの MicroHAWK は、さまざまな距離でコードを読み取るためのオートフォーカスマルチコードリーダーです。5 メガピクセルのセンサを用意コーナー出口ケーブルもあります。60 フレーム / 秒をサポートします。アルミダイキャスト、アルミ(黒)、ケース材料として使用されています。モデル番号構造により、ユーザーは要件に応じてモデルを設計および構築できます。Web リンクによるシンプルな構成 動作温度範囲: 0 → +45 ℃仕様●検出タイプ:コードリーダー●接続タイプ:USB●光学技術:LED●読取り距離:50 → 300mm●コード番号:215-7888アズワン品番65-7274-74
センサ取り付けブラケット 取り付けブラケット E3X-NA 該当なし
omron(オムロン)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:E3X-NA (該当なし)●コード番号:214-7887アズワン品番65-7281-88
HMコネクタ用圧入機
omron(オムロン)¥1,298,000税込¥1,427,8001個57日以内出荷仕様●最大圧入力(t):2ストローク(mm)8(ハンドルバー)/283(ハンドル車)質量(kg)80底面サイズ(mm)500×530
コーディング用カッター
omron(オムロン)¥209,800税込¥230,7801個57日以内出荷備考1まず”プラグ”側ハウジングの側壁の溝のある部分(コーディングキー)を専用カッター(形XY2D-0001)でカットします。(DINスタイルでは、組み合わせにより使用できないタイプがあります。なお、形式についてはご連絡ください。)
Omron サポートプレート XW5ZS25PT XW5Z ラベル
omron(オムロン)¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷適合機種XW5□-S2.5-1.1-□/XW5□-S4.0-1.1-□/XW5□-S6.0-1.1-□/XW5□-S10-1.1-□RoHS指令(10物質対応)対応
ドータボード用圧入工具
omron(オムロン)¥119,800~税込¥131,780~1個104日以内出荷IEC61076-4-101に準拠。ユーロカードパッケージの3U、6Uに対応。ソケットコンタクトは高信頼性の両面接触方式。
A6RS シャフトタイプ 16 4×1 リアル・コード エンボステーピング(100個リール)
omron(オムロン)¥33,980税込¥37,3781箱(100個)81日以内出荷フラットタイプ、シャフトタイプを品揃え。端子配列は4×1と3×3の2種類を用意、基板設計の自由度向上。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。
A6RS シャフトタイプ 16 3×3 リアル・コード エンボステーピング(100個リール)
omron(オムロン)¥33,980税込¥37,3781箱(100個)81日以内出荷フラットタイプ、シャフトタイプを品揃え。端子配列は4×1と3×3の2種類を用意、基板設計の自由度向上。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。
A6K / A6KS シリーズ サーフェスマウント端子 上面操作 16 5x2 リアル・コード シャフトタイプ (100個リール梱包)
omron(オムロン)¥34,980税込¥38,4781箱(100個)81日以内出荷従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。
A6K / A6KS シリーズ サーフェスマウント端子 上面操作 10 3x3 リアル・コード シャフトタイプ (100個リール梱包)
omron(オムロン)¥33,980税込¥37,3781箱(100個)81日以内出荷従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。
A6HR 6 エンボステーピング 100個リール(100個単位)
omron(オムロン)¥39,980税込¥43,9781箱(100個)81日以内出荷接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では500個の小口梱包も用意、100個の100個リールも用意。接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では500個の小口梱包も用意、100個の100個リールも用意
D2SW 3A ヒンジ・ローラ・レバー形 リード線タイプ(300mm, 1a) 認証品
omron(オムロン)¥689税込¥7581個116日以内出荷エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など耐環境性を要求される用途に対応。UL、cUL、VDEの安全規格取得品も対応可能。エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など耐環境性を要求される用途に対応。
D2HW M3ねじ取りつけ (はんだづけ/リード線タイプ) ロング・リーフ・レバー形 1c はんだづけ Sオプションあり
omron(オムロン)¥259税込¥2851個97日以内出荷本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
D2GW リーフ・レバー形 (サイドスロット) 左側 1b 圧入端子(フォーク形)
omron(オムロン)¥219税込¥2411個61日以内出荷スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現。スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現
...
機構部品(電子部品) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980