FA現場のお役立ち情報
14,850件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着

    日本モレックス(molex)(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 適合電線サイズmm2 Max = 2mm2 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1190 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)123幅(mm)75高さ(mm)26質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)154幅(mm)99高さ(mm)16質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セット Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セット

    Aratas(旧:omron)(7件のレビュー)
    289税込318
    1セットほか
    当日出荷から翌々日出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)外形寸法(mm)16.1(H)適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)周囲湿度(%RH)使用時・保存時/20~85材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)
  • JST 圧着端子コンタクト メス PA, PBV, PHDシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着端子コンタクト メス PA, PBV, PHDシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
    629税込692
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジングシリーズ = PA, PBV, PHD最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 26AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。手動圧着工具(品番688-0880、メーカー型番WC-620、注文コード45967382)は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。抜き取り工具(品番688-0871、メーカー型番EJ-PHD、注文コード41144986) も用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • QIコネクタ用コンタクトピン 共立電子産業

    QIコネクタ用コンタクトピン

    共立電子産業(2件のレビュー)
    829税込912
    1パック(100本)
    当日出荷
    QIコネクタ用のコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
    温度範囲(℃)-20~85定格電圧(V)250定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)適合電線範囲 AWG(#)22~28耐電圧(V/min)1000
  • JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    90税込99
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ) Aratas(旧:omron)

    プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ)

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
    制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
    用途プリント基板用規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボックスタイププラグ Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボックスタイププラグ

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、ボックスタイププラグにもロックが可能。
  • QIコネクタ 共立電子産業

    QIコネクタ

    共立電子産業
    319税込351
    1パック(20個)
    当日出荷
    PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。1pin、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)2.65高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54極数1奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
  • QIコネクタ用プラグコンタクトピン 共立電子産業

    QIコネクタ用プラグコンタクトピン

    共立電子産業(1件のレビュー)
    829税込912
    1パック(100本)
    当日出荷
    QIコネクタ用のプラグコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
    温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)250定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)適合電線範囲 AWG(#)24~28耐電圧(V/min)1000
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ ロングロック付き Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ロングロック付き

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷から81日以内出荷
    プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
  • プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット) Aratas(旧:omron)

    プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット)

    Aratas(旧:omron)(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
    用途コネクタ用長さ(mm)電線むき長さ:7±1材質(ハウジング)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
  • JST 圧着端子コンタクト メス PA, PBV, PHDシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着端子コンタクト メス PA, PBV, PHDシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    659税込725
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジングシリーズ = PA, PBV, PHD最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 24AWG最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。 この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 手動圧着工具(品番< 688-0880') 688-0880 は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。 抜き取り工具も用意しています(品番< 688-0871') 688-0871/を参照)。RoHS指令(10物質対応)対応
  • バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット Aratas(旧:omron)

    バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バラ線結線のわずらわしさを解消。MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ。2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性、大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。独自の簡易ロックレバーにより、オリジナルプラグおよびボックスプラグとロックが可能。UL規格を標準品にしています。
    耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+85(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上(□0.64mmテストゲージにて)
  • ICソケット 1列タイプ XR2C Aratas(旧:omron)

    ICソケット 1列タイプ XR2C

    Aratas(旧:omron)(7件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
    使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(ベース)PBT(UL94 V-0)/黒色材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)材質(キャリア)アルミニウム
  • JST 端子 SSHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 端子 SSHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    319税込351
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様オス・メス:オス●併用可能製品:LBT / SHコネクタハウジング●シリーズ:SSH●最小ワイヤサイズmm2:0.032●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:28AWG●最大接触抵抗:20 mΩ, 40 mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャンプワイヤ オス-メス 150mm E-CALL

    ジャンプワイヤ オス-メス 150mm

    E-CALL
    859税込945
    1個
    当日出荷
    仕様●コネクタ1:オスピン●コネクタ2:メスピン●長さ:-●色:-●コネクタ1:オスピンアズワン品番68-2037-30
  • JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-02V-1 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-02V-1

    JST(日本圧着端子製造)
    149税込164
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)7.3幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数2シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ソケット圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)

    ソケット圧着端子

    HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
    279税込307
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。) 2.54mmピッチ
    使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54
  • アンダーソンコネクター マリンテック

    アンダーソンコネクター

    マリンテック
    629税込692
    1式
    当日出荷
    プラグとソケットの区別が無いユニークな構造。摩耗や腐食に強く、キャンプやマリンなど屋外での環境でも安心。電流により大きさが異なるため、誤篏合を防止。対応電流は50A-350Aまで5種類!。外装部分はポリカーボネート製(PC)。オスメス併用。プラグ・ソケットの区別が無いため、結線・篏合ミスを防ぐ。ケーブル取り付けタイプ・定格電流80A。圧着・圧接取り付け。絶縁設計で耐久性に優れ、振動や衝撃にも強い!。600Vまでの高電圧に対応。CEマーク取得済。5種類のラインナップ(本商品は80A)。 【ADS-50A】。 ・適合ケーブル:最大14SQ/AWG6 まで。 ・推奨ケーブル:5.5sq(AWG 10)~ 8sq(AWG 8)。 【ADS-80A】。 ・適合ケーブル:最大14SQ/AWG6 まで。 ・推奨ケーブル:8sq(AWG 8)。 【ADS-120A】。 ・適合ケーブル:最大38SQ/AWG2 まで。 ・推奨ケーブル:22sq(AWG 4)~ 38sq(AWG 2)。 【ADS-175A】。 ・適合ケーブル:最大60SQ/AWG1/0 まで。 ・推奨ケーブル:38sq(AWG 2)~ 60sq(AWG 1/0)。 【ADS-350A】。 ・適合ケーブル:最大150SQ/AWG4/0(または300MCM) まで。 ・推奨ケーブル:70sq(AWG 2/0)~ 100sq(AWG 4/0)。
    用途バッテリー関連機器・ソーラー・フォークリフトの接続などに!仕様オスメス併用グレー電圧(V)~600実装タイプケーブルマウント
  • 圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    379税込417
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • ICソケット オープンフレームタイプ XR2A Aratas(旧:omron)

    ICソケット オープンフレームタイプ XR2A

    Aratas(旧:omron)(13件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
    定格電流(A)1
  • RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A

    RS PRO
    289税込318
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
  • DF1Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF1Bシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    4税込4
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
  • 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ソケットコンタクト(圧着式) JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1パック(50個)
    欠品中
    適合ソケットハウジング:PS-※SD-S4C2、PS-※SD-D4C2、PS-D4C※材質リン青銅形状単品使用温度範囲(℃)-55~+85耐電圧AC1000Vr.m.s(1分間)定格電流(A)3接続形式垂直・平行仕上接触部:ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)その他:ニッケル上金フラッシュ接触抵抗(mΩ)10以下コンタクトピッチ(mm)2.54ピッチ、2列結線方式電線側:圧着基板側:半田(スルーホール)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • QIコネクタ 共立電子産業

    QIコネクタ

    共立電子産業(1件のレビュー)
    319税込351
    1パック(20個)
    当日出荷
    PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。2pin、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)5.28高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54極数2奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
  • バラ線圧接コネクタ XG5 セミカバー Aratas(旧:omron)

    バラ線圧接コネクタ XG5 セミカバー

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    30税込33
    1個
    当日出荷から44日以内出荷
    規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)材質(カバー)ガラス入りポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色
  • MC4コネクター RENOGY JAPAN

    MC4コネクター

    RENOGY JAPAN
    1,898税込2,088
    1袋
    欠品中
    RENOGY MC4ケーブルコネクターは、ソーラーパネルとチャージコントローラー間のケーブルを延長するために使用します。精密性が高く極端な天候条件にも対応し、永久的に使用可能です。。本製品には高品質材料が使用されており、他の類似製品より重く頑丈な作りになっています。2SQ/3.5SQ兼用サイズです。
    用途紫外線に強い硬質プラスチックを使用しています。 オスコネクター/メスコネクター各5個入りのお買い得なセットです。 防水防塵、保護レベルIP67、耐紫外線、耐火性も優れています。 ワンタッチで何度でも取り外し可能です。付属品銀メッキ銅ピン2本温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30材質(絶縁体)PA/PC保護等級IP67セット数5セット(オス・メス各5個)接触抵抗(mΩ)< 0.5保証期間1年間接点材質銀メッキ銅RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)1000DCケーブルサイズ(SQ)2、3.5
  • JST 圧着端子コンタクト メス XA, XAD, XM, XMAシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着端子コンタクト メス XA, XAD, XM, XMAシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1袋(250個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = XA, XAD, XM及びXMAコネクタハウジングシリーズ = XA, XAD, XM, XMA最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 28AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最大接触抵抗 = 20 Ω最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST XAシリーズ圧着コンタクト. XAシリーズワイヤ対ワイヤ圧着ハウジングと組み合わせて使用するXAシリーズ圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。 この圧着コンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 圧着コネクタハウジング メス 1極 1列 PAシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着コネクタハウジング メス 1極 1列 PAシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    279税込307
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 1行数 = 1ジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = PA併用可能製品 = PALコネクタボディ向き = ストレート長さ = 12.8mm幅 = 1.6mm深さ = 2.4mmハウジング材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 圧接タイププラグ Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 圧接タイププラグ

    Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。中継使いができる圧接タイププラグ。
    適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合
  • Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ ANDERSON POWER PRODUCTS

    Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ

    ANDERSON POWER PRODUCTS(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様ヘビーデューティパワーコネクタキットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ GB[制御機器]

    ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ

    GB[制御機器](3件のレビュー)
    28税込31
    1個
    当日出荷
    仕様●ピッチ:2.54mm●入数:1個
  • JST 基板接続用ヘッダ GHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ GHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    519税込571
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子) HIROSE(ヒロセ電機)

    HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子)

    HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • Deutsch 端子 0462シリーズ メス 圧着 DEUTSCH

    Deutsch 端子 0462シリーズ メス 圧着

    DEUTSCH
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    当日出荷
    シリーズ0462端子種別圧着AWG【最大】14抵抗【最大接触】60mVRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+125オス・メスメスコンタクトめっきニッケル併用可能製品DT / HD密閉型コネクタハウジング
  • JST 圧着端子コンタクト オス XA, XADシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着端子コンタクト オス XA, XADシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オス併用 = XA / XADコネクタハウジングシリーズ = XA, XAD最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = リン酸銅最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST XAシリーズ圧着コンタクト. XAシリーズワイヤ対ワイヤ圧着ハウジングと組み合わせて使用するXAシリーズ圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。 この圧着コンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。
  • 出力用コネクタ(ハウジング・接触子) コーセル

    出力用コネクタ(ハウジング・接触子)

    コーセル(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    用途出力用形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチコンタクト形状オス
基板用コネクタ