カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- RS PRO(4,375)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,059)
- AMPHENOL(1,621)
- SAMTEC(1,463)
- 日本モレックス(molex)(1,053)
- ハーティング(782)
- WURTH ELEKTRONIK(714)
- omron(オムロン)(560)
- MAC8(マックエイト)(560)
- MICROCHIP(553)
- HARWIN(506)
- 廣杉計器(406)
- JST(日本圧着端子製造)(368)
- TRACO POWER(310)
- HIROSE(ヒロセ電機)(277)
- フエニックス・コンタクト(240)
- GB[制御機器](220)
- サンハヤト(198)
- SOURIAU(193)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

JST 端子 SSHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥319税込¥3511袋(100個)当日出荷仕様オス・メス:オス●併用可能製品:LBT / SHコネクタハウジング●シリーズ:SSH●最小ワイヤサイズmm2:0.032●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:28AWG●最大接触抵抗:20 mΩ, 40 mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンプワイヤ オス-メス 150mm
E-CALL¥859税込¥9451個当日出荷仕様●コネクタ1:オスピン●コネクタ2:メスピン●長さ:-●色:-●コネクタ1:オスピンアズワン品番68-2037-30
JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-02V-1
JST(日本圧着端子製造)¥149税込¥1641袋(10個)欠品中仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)7.3幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数2シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ICソケット オープンフレームタイプ XR2A
Aratas(旧:omron)(13件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から翌々日出荷瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。定格電流(A)1
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング
JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)¥60~税込¥66~1個当日出荷このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。) 2.54mmピッチ使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54
SOP IC変換基板 ソケット無し
サンハヤト(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷用途ICパッケージ変換種類両面板厚(mm)1材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
クイックロック貼付スペーサー ULCKシリーズ
タカチ電機工業¥119税込¥1311袋(4個)当日出荷ワンタッチで1.6mmの基板をはめ込みできる貼付スペーサーです。ビス止め無しで基板が取付出来るので、通常のスペーサーと比べ作業時間が短縮できます。(量産機器のご利用に適しています。)。両面テープですので任意の位置に簡単に貼り付けできます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥379~税込¥417~1袋(10個)ほか当日出荷から11日以内出荷
RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A
RS PRO¥289税込¥3181個当日出荷仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)
JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)¥989税込¥1,0881パック(50個)当日出荷適合ソケットハウジング:PS-※SD-S4C2、PS-※SD-D4C2、PS-D4C※材質リン青銅形状単品使用温度範囲(℃)-55~+85耐電圧AC1000Vr.m.s(1分間)定格電流(A)3接続形式垂直・平行仕上接触部:ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)その他:ニッケル上金フラッシュ接触抵抗(mΩ)10以下コンタクトピッチ(mm)2.54ピッチ、2列結線方式電線側:圧着基板側:半田(スルーホール)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
Arduino Uno R4 Minima
Arduino¥4,998税込¥5,4981台当日出荷Arduinoの主力製品「Arduino Uno」のR4(リビジョン4)です。R3までは8 bitマイコンのATMega328PをMCUとして搭載していましたが、R4ではルネサスの32 bitマイコン RA4M1を搭載しています。一方でフォームファクタや5 Vの動作電圧はR3から引き継ぎ、各種シールドもほぼそのままお使いいただけます。(※一部サードパーティ製のシールドは互換性がないこともあります)仕様●USBコネクタ:USB-C(電源/プログラミング両用)●ピン数:14xデジタルI/O、6xアナログ入力、1xDAC、6xPWM●メモリRA4M1:256KB ROM、32KB RAM●ロジック電圧:(RA4M1)5V●入力電圧範囲(VIN):6~24V●動作速度RA4M1:48MHz寸法(幅W×奥行D)(mm)68.85×53.34通信インターフェースUART、I2C、SPI、CAN 各1系統コントローラルネサスエレクトロニクス RA4M1
アンダーソンコネクター
マリンテック¥629~税込¥692~1式当日出荷プラグとソケットの区別が無いユニークな構造。摩耗や腐食に強く、キャンプやマリンなど屋外での環境でも安心。電流により大きさが異なるため、誤篏合を防止。対応電流は50A-350Aまで5種類!。外装部分はポリカーボネート製(PC)。オスメス併用。プラグ・ソケットの区別が無いため、結線・篏合ミスを防ぐ。ケーブル取り付けタイプ・定格電流80A。圧着・圧接取り付け。絶縁設計で耐久性に優れ、振動や衝撃にも強い!。600Vまでの高電圧に対応。CEマーク取得済。5種類のラインナップ(本商品は80A)。 【ADS-50A】。 ・適合ケーブル:最大14SQ/AWG6 まで。 ・推奨ケーブル:5.5sq(AWG 10)~ 8sq(AWG 8)。 【ADS-80A】。 ・適合ケーブル:最大14SQ/AWG6 まで。 ・推奨ケーブル:8sq(AWG 8)。 【ADS-120A】。 ・適合ケーブル:最大38SQ/AWG2 まで。 ・推奨ケーブル:22sq(AWG 4)~ 38sq(AWG 2)。 【ADS-175A】。 ・適合ケーブル:最大60SQ/AWG1/0 まで。 ・推奨ケーブル:38sq(AWG 2)~ 60sq(AWG 1/0)。 【ADS-350A】。 ・適合ケーブル:最大150SQ/AWG4/0(または300MCM) まで。 ・推奨ケーブル:70sq(AWG 2/0)~ 100sq(AWG 4/0)。用途バッテリー関連機器・ソーラー・フォークリフトの接続などに!仕様オスメス併用色グレー電圧(V)~600実装タイプケーブルマウント
セラグリス HG
TAMIYA(タミヤ)(12件のレビュー)¥479税込¥5271個欠品中潤滑性に優れた窒化ホウ素(ボロンナイトライド)のハイグレード粒子を配合した高性能グリスです。電動RCカーやミニ四駆、楽しい工作などの動く模型のギヤや軸受け、ジョイントなどにつけて動きを滑らかにし、摩耗をおさえます。ノズル付きアルミチューブ、10g入り。仕様高性能ボロンナイトライド粒子配合、ノズル付アルミチューブ
MC4コネクター
RENOGY JAPAN¥1,898税込¥2,0881袋欠品中RENOGY MC4ケーブルコネクターは、ソーラーパネルとチャージコントローラー間のケーブルを延長するために使用します。精密性が高く極端な天候条件にも対応し、永久的に使用可能です。。本製品には高品質材料が使用されており、他の類似製品より重く頑丈な作りになっています。2SQ/3.5SQ兼用サイズです。用途紫外線に強い硬質プラスチックを使用しています。 オスコネクター/メスコネクター各5個入りのお買い得なセットです。 防水防塵、保護レベルIP67、耐紫外線、耐火性も優れています。 ワンタッチで何度でも取り外し可能です。付属品銀メッキ銅ピン2本温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30材質(絶縁体)PA/PC保護等級IP67セット数5セット(オス・メス各5個)接触抵抗(mΩ)< 0.5保証期間1年間接点材質銀メッキ銅RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)1000DCケーブルサイズ(SQ)2、3.5
低周波ノイズ抑制シート
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷直流から数百KHzのノイズ対策、特に磁気ノイズに有効です。 アースを取る必要がないため貼る場所を選びません。 薄く軽量で柔軟性があり、抜き加工ができます。 粘着剤付きなので施工が容易です。用途KHz帯の電磁ノイズ対策。各種電子機器への電磁波シールド対策。
バラ線圧接コネクタ XG5 セミカバー
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥30~税込¥33~1個当日出荷から44日以内出荷規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)材質(カバー)ガラス入りポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色
Arduino Uno Rev3
Arduino(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14 (6 PWM出力)、クロック:16MHz種類工作キットメモリー(フラッシュ)32K動作電圧7~12Vアナログ入力6
オシロプローブ用チェック端子
MAC8(マックエイト)¥109~税込¥120~1袋(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。種類その他使用温度範囲(℃)-40~+150
SOPピッチ変換基板
サンハヤト(5件のレビュー)¥429税込¥4721枚(10枚)当日出荷種類両面穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)0.65/1.27板厚(mm)1ピン数(ピン)8材質(基板)ガラスコンポジット仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー基板寸法(縦×横)(mm)10.16×12.7
USBケーブルチェッカー
ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷USBケーブルの性質を確認できるテスターデバイスです。 前作「USBCableChecker2」の全面アップデートを果たしバージョンアップ版です。 最大電流値や対応規格(USB4~USB2)等、ケーブルの性能を簡単に判別できます。 Type-Cケーブルが備える全てのワイヤの導通を正確に確認できます。 ケーブルの抵抗値を計測し、劣化や性能不足を見極めることが可能です。 USBポートのロールチェック(充電/給電/両方)やUSB PD・EPRへの対応可否等を確認できます。 QuickCharge、DCP、Apple chargerモードへの充電規格の対応状況も表示できます。 USBポートがPDに対応していた場合、Power data objectを一覧表示できます。 USBポートがDisplayPortやThunderboltに対応しているかを判定することが可能です。仕様搭載部品:1.77インチ液晶ディスプレイ、電源スイッチ、操作スイッチセット内容本体寸法(mm)約70×40×22質量(g)約65(電池含)電源単四電池×2(別売)保証期間6か月動作温湿度範囲温 0~45、湿 10~60%(結露なきこと)消費電力(mW)起動時:120インターフェイス対応USB(A-Side):Type-A/Type-C、対応USB(B-Side):micro-B/Type-C消費電流待機時:1μA未満
特殊クリームハンダ(鉛フリータイプ)
サンハヤト¥1,998税込¥2,1981個当日出荷表面実装部品取り付けキット(SMX-52)専用のクリームハンダ(鉛フリータイプ)です。 従来品より、「濡れ性が良くなり」、「はんだボールが発生しにくく」なりました。※使用期限があります。 また3日以上使用しない場合は、0~10℃の冷蔵庫で保管してください。材質Sn 96.5%、Ag 3%、Cu 0.5%粒径(μm)20~38固相/液相温度(℃)217/219
超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用)
エレキット(20件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷種類その他適合サイズE10使用電圧範囲(V)DC0.8~DC1.8指向角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
JST 圧着コネクタハウジング メス 1極 1列 PAシリーズ
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥279税込¥3071袋(50個)当日出荷仕様コンタクト数 = 1行数 = 1ジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = PA併用可能製品 = PALコネクタボディ向き = ストレート長さ = 12.8mm幅 = 1.6mm深さ = 2.4mmハウジング材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着端子コンタクト メス XA, XAD, XM, XMAシリーズ
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥909税込¥1,0001袋(250個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = XA, XAD, XM及びXMAコネクタハウジングシリーズ = XA, XAD, XM, XMA最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 28AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最大接触抵抗 = 20 Ω最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST XAシリーズ圧着コンタクト. XAシリーズワイヤ対ワイヤ圧着ハウジングと組み合わせて使用するXAシリーズ圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。 この圧着コンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。RoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi用スペーサー
サンハヤト(2件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷Raspberry Pi B+の四隅の取付穴に使用することで、拡張基板やユニバーサル基盤を固定することができます。 スペーサーは六角オネジメネジです。セット内容スペーサー(M2.6、11mm)×4、ネジ(M2.6、5mm)×4、ナット(M2.6)×4材質(本体)黄銅ニッケルメッキ種類その他
ブレッドボード エコノミーパック
サンハヤト(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。 抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。 部品エリア&電源ライン×2のエコノミーパックです。 裏面を透明シールで絶縁保護し、端子の接続が確認しやすくなっています。用途教育・電子工作、試作・評価種類その他外形寸法(mm)173×65×9静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値10mΩ電流容量MAX3Aポイント数840
タクタイルスイッチ用キートップ B32
Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)¥39~税込¥43~1個当日出荷から105日以内出荷形B3F、形B3FS、形B3Wの凸形プランジャタイプ専用のキートップ。大きさ、形状、カラーなど豊富なバリエーションを用意。
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 圧接タイププラグ
Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から翌々日出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。中継使いができる圧接タイププラグ。適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合
機構部品(電子部品) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980










































![ジャンプワイヤーセット メス-メス 200mm 10本 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68661035-251222-02.jpg)