距離センサ ブロック形 検出範囲 400 mmPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
HG-C -- 小型レーザー距離センサHG-Cシリーズ小型レーザー距離センサは、小型軽量パッケージでハイエンドのパフォーマンスを実現しています。 計測距離をmm単位で示すだけでなく、アナログ電圧を出力します。 この出力をPLC+アナログユニットに送ることで、データをさまざまな計算や保存に使用できます。 また、外部入力は次の4機能のいずれかを選択して
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:400 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:24V●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:40 mA●応答時間:10 ms●動作温度 Max:+45℃●代表規格:EMC、FDAアズワン品番65-7310-68
フォトモスリレー HS SOP 1aPanasonic(パナソニック)¥54,980~税込¥60,478~
1箱(100個)ほか
32日以内出荷
動作LED電流:最大0.5mA
小型タイプの加わった充実の品揃え
負荷電圧60V、350V、400Vを品揃え
用途防犯、防災機器、電気計器、各種電池駆動機器、その他、省エネを必要とするQA機器、FA機器など接点構成1a電圧AC/DC規格UL/C-UL耐電圧(V)1500パッケージSOP4
フォトモスリレー GU SOP 1a 高容量電圧駆動Panasonic(パナソニック)¥59,980~税込¥65,978~
1箱(100個)ほか
32日以内出荷
入力抵抗外付不要の電圧駆動タイプ(推奨入力電圧5V)
入力抵抗内蔵で基板の省スペース化に貢献
小型SOP4pin形状にて1.25A制御
出力構成:1a
用途計測・試験装置全般、通信・放送機器、電力・プラント装置、防犯・防災装置、センサ機器接点構成1a規格UL/C-UL、BSI負荷電圧(V)60負荷電流(A)1.25耐電圧(V)500パッケージSOP4
フォトモスリレー GU SOP 1a 短絡保護機能付ラッチタイプPanasonic(パナソニック)¥55,980~税込¥61,578~
1箱(100個)ほか
32日以内出荷
短絡保護機能付、ラッチタイプ(過電流から回路を保護)
負荷電圧:350V
小型のSOP形状
出力構成:1a
用途モデム・通信装置、計測・検査、防災関連機器、産業機器、センサ機器接点構成1a電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI負荷電圧(V)350負荷電流(A)0.12耐電圧(V)1500パッケージSOP4
フォトモスリレー GU SOP 1a1bPanasonic(パナソニック)¥45,980~税込¥50,578~
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
負荷電圧:60V品にて低オン抵抗(1Ω)、高容量(0.45A)を実現
負荷電圧:60V、350Vを品揃え
小型のSOP形状
出力構成:1a1b
用途電源、計測器、セキュリティ機器、電話装置、コンピュータ入力装置、産業用ロボット接点構成1a1b電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE、BSI負荷電圧(V)60負荷電流(A)0.45耐電圧(V)1500パッケージSOP8
フォトモスリレー GE 1a1bPanasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
負荷電圧:60V品にて低オン抵抗(1Ω)、高容量(0.5A)を実現
負荷電圧:60V、350V、400Vを品揃え
耐電圧:5,000V(強化絶縁)
出力構成:1a1b
用途電源、セキュリティ機器、電話装置、センサ機器、計測器、通信モデム、電力・プラント装置接点構成1a1b電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE、BSI耐電圧(V)5000パッケージDIP8
フォトモスリレー GU SOP 1a1bPanasonic(パナソニック)¥45,980~税込¥50,578~
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
負荷電圧:60V品にて低オン抵抗(1Ω)、高容量(0.45A)を実現
負荷電圧:60V、350Vを品揃え
小型のSOP形状
出力構成:1a1b
用途電源、計測器、セキュリティ機器、電話装置、コンピュータ入力装置、産業用ロボット接点構成1a1b電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE、BSI負荷電圧(V)350負荷電流(A)0.1耐電圧(V)1500パッケージSOP8
フォトモスリレー GE 1a1bPanasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
負荷電圧:60V品にて低オン抵抗(1Ω)、高容量(0.5A)を実現
負荷電圧:60V、350V、400Vを品揃え
耐電圧:5,000V(強化絶縁)
出力構成:1a1b
用途電源、セキュリティ機器、電話装置、センサ機器、計測器、通信モデム、電力・プラント装置接点構成1a1b電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE、BSI負荷電圧(V)350負荷電流(A)0.12耐電圧(V)5000パッケージDIP8
フォトモスリレー HE 2bPanasonic(パナソニック)¥59,980~税込¥65,978~
1箱(50個)
32日以内出荷
負荷電圧:400V
低オン抵抗(Typ.11Ω)
耐電圧:1,500Vrms
出力構成:2b
用途セキュリティ機器、計測機器、電話装置、センサ機器接点構成2b電圧AC/DC規格UL/C-UL負荷電圧(V)400包装形態スティック包装負荷電流(A)0.12耐電圧(V)1500パッケージDIP8
フォトモスリレー GU SOP 2bPanasonic(パナソニック)¥45,980~税込¥50,578~
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
小型のSOP形状
微小アナログ信号制御が可能
耐電圧:1,500Vrms
出力構成:2b
用途電源、計測機器、セキュリティ機器、産業用ロボット、センサ機器接点構成2b電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI負荷電圧(V)400負荷電流(A)0.08耐電圧(V)1500パッケージSOP8
フォトモスリレー HE 1bPanasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
負荷電圧:250Vと400Vを品揃え
低オン抵抗(Typ.5.5Ω、AQV453)
耐電圧:5,000Vrmsの強化絶縁タイプも品揃え
出力構成:1b
用途セキュリティ機器、計測機器、電話装置、センサ機器接点構成1b電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI負荷電圧(V)400負荷電流(A)0.15パッケージDIP6
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
汎用ロジックICTexas Instruments税込¥241¥219