絞り込み
定格電圧(V)
  • AC/DC24
  • AC24(2)
  • AC100(28)
  • AC100~200(6)
  • AC100~240(24)
  • AC110(46)
  • AC200(8)
  • AC220(47)
  • AC/DC12(2)
  • AC/DC12~24(1)
  • DC12/24(5)
  • DC5~60(3)
  • DC10.8~26.4(1)
  • DC12(56)
  • DC12~24(12)
  • DC12~48(4)
  • DC24(84)
  • DC48(6)
  • その他(1)
  • 色イエロー(3)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブルー(3)
  • 色レッド(3)
ブランド
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から96日以内出荷
新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
用途広告看板用にマッチするデザイン。引出し線長さ(mm)400
Φ84 直付けパワーLED回転灯 アローLRX型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ84 直付けパワーLED回転灯 アローLRX型アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から62日以内出荷
最大外径(mm)84取付穴ピッチ(mm)Φ50
ピカライト PKL型Φ106タイプ KOITO(小糸製作所)ピカライト PKL型Φ106タイプKOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から18日以内出荷
ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 産業車両にマッチするデザイン 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 ローコストのLED回転灯。 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。 保護特性IP23(正方方向取り付け時)。水のかかる場所でも使用可能です。 ラバーベース(RBB-1)の使用によりIP55に対応します。 ボディはABS樹脂、グローブは透明度抜群のメタクリル樹脂を使用しています。 DC48V仕様もラインナップ。 拡散レンズ(WL-1)装着により、上下方向の視認性が向上します。
質量(kg)0.5タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])140突入電流(A)2
小型パワーLED回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)小型パワーLED回転灯アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から83日以内出荷

報知器』には他にこんなカテゴリがあります

回転灯