絞り込み
ブランド
  • サトーパーツ
  • モノタロウ(1)
  • IDEC(和泉電気)(70)
  • エスコ(8)
  • パトライト(PATLITE)(8)
  • 富士電機(6)
  • Yellow Stone(6)
  • 日恵製作所(5)
  • 三成電器製作所(5)
  • DAIKO(大光電機)(4)
  • 坂詰製作所(2)
  • MAC8(マックエイト)(2)
  • 共立電子産業(2)
  • イワブチ(1)
  • 旭光電機工業(1)
  • キムデン(1)
  • LENOO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表示灯 ネオンブラケット サトーパーツ

    表示灯 ネオンブラケット

    サトーパーツ(47件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐電圧AC1500V(1分間)
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~1.8ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-40~85材質(絶縁体)PBT絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取付穴径(Φmm)6.1端子金具LEDリード線(□0.5)取付板厚(mm)1.5~1.8ナット二面幅(mm)8パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6耐電圧(V/min)AC500
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8.3mmドーム型レンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8.3mmドーム型レンズ

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    丸型 レンズΦ8.3mm ドーム型レンズ 金属本体 LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10色(本体)クロームパネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8.4mm凸型レンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8.4mm凸型レンズ

    サトーパーツ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    丸型 レンズΦ8.3mm ドーム型レンズ 金属本体 LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10色(本体)クロームパネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂フード リード線付き ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)取付板厚(mm)0.5~2.0リード線UL1007 AWG26 撚り線パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂本体 ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用)取付板厚(mm)0.5~2.0パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯 LEDブラケット丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 2色発光 表示灯 インジケーター
    材質(本体)黄銅レンズ色白 (赤、緑2色発光)耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5(MAX)ナット二面幅(mm)9パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂フード ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用)取付板厚(mm)0.5~2.0パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDブラケット サトーパーツ

    LEDブラケット

    サトーパーツ
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    材質本体: ポリカーボネート、主絶縁材:PBT絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具L.E.D.リード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.6 Maxパネル取付方式ワンタッチ装着RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
  • チップLED表示灯 サトーパーツ

    チップLED表示灯

    サトーパーツ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    丸形LED表示灯 Φ10.2mm取付け穴 Φ10。外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。オプションの防水ワッシャーを使用し取付パネル外面の防水ができます。
    材質(本体)ポリカーボネート材質(絶縁体)PBT光源チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色六角軸ニ面幅(H)(mm)12極性接続極性なし取付板厚(mm)0~4パネル取付方式ねじ締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8mm凸型レンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8mm凸型レンズ

    サトーパーツ
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷
    丸型 レンズΦ8mm 凸型レンズ 樹脂本体 LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)3.0(MAX)ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 レンズΦ7mm 凸型レンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 レンズΦ7mm 凸型レンズ

    サトーパーツ
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    丸型 レンズΦ7mm 凸型レンズ 樹脂本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)2.5(MAX)ナット二面幅(mm)8パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯 ネオンブラケット サトーパーツ

    表示灯 ネオンブラケット

    サトーパーツ
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    丸形 レンズΦ12mm 飾り金具付き 薄型レンズ ネオンランプ 低消費電力 表示灯 インジケーター
    材質(本体)ポリカーボネートレンズ色透明定格AC100V~125V、AC200V~250V耐電圧AC1500V (1分間)材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)寿命連続点灯20000時間以上 (放電電流約1.1mA時)端子金具はんだ付け用端子取付板厚(mm)8.0 (MAX)ナット二面幅(mm)12パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯 LEDブラケット丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 2色発光 表示灯 インジケーター
    材質(本体)黄銅レンズ色白 (赤、緑2色発光)耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5(MAX)ナット二面幅(mm)9パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-40~85レンズ色赤材質(絶縁体)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取付穴径(Φmm)8.3端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用)取付板厚(mm)0.5~2.0色(本体)黒パネル取付方式ワンタッチ装着RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
  • チップLED表示灯 サトーパーツ

    チップLED表示灯

    サトーパーツ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    丸形LED表示灯 Φ8.1mm取付け穴 Φ8。外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。
    材質(絶縁体)PBT光源チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色六角軸ニ面幅(H)(mm)10極性接続極性なし取付板厚(mm)0~4パネル取付方式ねじ締め付けねじ締付トルク(N・m)0.4絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8mmドーム型レンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8mmドーム型レンズ

    サトーパーツ
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    丸型 レンズΦ8mm ドーム型レンズ 樹脂本体 LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)3.0(MAX)ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯 LEDブラケット DB-2-F サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット DB-2-F

    サトーパーツ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    欠品中
    材質(本体)クローム:黄銅、黒色:黄銅レンズ色R(赤)、G(緑)、Y(黄)耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.B.T絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上締付トルク(N・m)ナット:0.7端子金具L.E.D.リード線(口0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10色(本体)B(黒)、CH(クローム)パネル取付方式ナット締め付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップLED表示灯 サトーパーツ

    チップLED表示灯

    サトーパーツ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    丸形LED表示灯 Φ16.2mm取付け穴 Φ16。外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。オプションの防水ワッシャーを使用し取付パネル外面の防水ができます。
    材質(本体)ポリカーボネート材質(絶縁体)PBT光源チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色六角軸ニ面幅(H)(mm)18極性接続極性なし取付板厚(mm)0~4パネル取付方式ねじ締め付けねじ締付トルク(N・m)1絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
  • 表示灯 LEDブラケット 角型 レンズ7×7mm フラットレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 角型 レンズ7×7mm フラットレンズ

    サトーパーツ
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    角型 レンズ7×7mm フラットレンズ 樹脂本体 低背 ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)0.8~1.6パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオンブラケット 円筒型・フード付 AC100V~125V 橙 サトーパーツ

    ネオンブラケット 円筒型・フード付 AC100V~125V 橙

    サトーパーツ
    ¥979税込¥1,077
    1個
    3日以内出荷
    寸法【表示部】Φ14.8取付方式ナット締付レンズ色橙定格AC100V~125Vレンズ形状円筒端子金具ハンダ付け用端子
  • LEDブラケット(透過凹型 取付孔:Φ5.1mm 緑) サトーパーツ

    LEDブラケット(透過凹型 取付孔:Φ5.1mm 緑)

    サトーパーツ
    ¥259税込¥285
    1個
    3日以内出荷
    この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-15-T-Gの代替品です。
    材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具L.E.D.リード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.6色(本体)G(緑)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
  • チップLED表示灯 サトーパーツ

    チップLED表示灯

    サトーパーツ
    ¥629税込¥692
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    ND-23シリーズ用 防水ワッシャー 樹脂ワッシャー。ワッシャーをレンズとパネルの間に入れ、取り付けることでレンズ側の防水・防塵ができます
    材質ナイロン6対応商品ND-23RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップLED表示灯 サトーパーツ

    チップLED表示灯

    サトーパーツ
    ¥589税込¥648
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    ND-5505、ND-5665、ND-5668、ND-5701シリーズ用 防水ワッシャー 樹脂ワッシャー。ワッシャーをレンズとパネルの間に入れ、取り付けることでレンズ側の防水・防塵ができます
    材質ナイロン6対応商品ND-5505、ND-5665、ND-5668、ND-5701RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯 LEDブラケット 角型 レンズ9×9mm 凸型レンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 角型 レンズ9×9mm 凸型レンズ

    サトーパーツ
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷
    角型 レンズ9×9mm 凸型レンズ 樹脂本体 LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)3.0(MAX).ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯 LEDブラケット DB-7-F サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット DB-7-F

    サトーパーツ
    ¥599税込¥659
    1個
    欠品中
    材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.B.T絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上締付トルク(N・m)ナット:0.3端子金具L.E.D.リード線(口0.5)取付板厚(mm)3.0(MAX)ナット二面幅(mm)10色(本体)R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)パネル取付方式ナット締め付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯 LEDブラケット DB-13-F サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット DB-13-F

    サトーパーツ
    ¥519税込¥571
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.B.T絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上端子金具L.E.D.リード線(口0.5)取付板厚(mm)2.5(MAX)ナット二面幅(mm)8色(本体)R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)、BL(青)パネル取付方式ナット締め付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオンブラケット サトーパーツ

    ネオンブラケット

    サトーパーツ
    ¥839税込¥923
    1個
    7日以内出荷
    丸形 レンズΦ8.5mm 金属フード レンズ保護 ネオンランプ 低消費電力 表示灯 インジケーター
  • ネオンブラケット サトーパーツ

    ネオンブラケット

    サトーパーツ
    ¥929税込¥1,022
    1個
    7日以内出荷
    丸形 レンズΦ12mm 金属フード レンズ保護 ネオンランプ 低消費電力 表示灯 インジケーター
  • LED表示灯 サトーパーツ

    LED表示灯

    サトーパーツ
    ¥599~税込¥659~
    1個
    7日以内出荷
    丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 表示灯 インジケーター
  • ネオンブラケット 円筒型・フード付 AC100V~125V 赤 サトーパーツ

    ネオンブラケット 円筒型・フード付 AC100V~125V 赤

    サトーパーツ
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    寸法【表示部】Φ14.8取付方式ナット締付レンズ色赤定格AC100V~125Vレンズ形状円筒端子金具ハンダ付け用端子
  • ネオンブラケット 円筒型・フード付 AC100V~125V 緑 サトーパーツ

    ネオンブラケット 円筒型・フード付 AC100V~125V 緑

    サトーパーツ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    寸法【表示部】Φ14.8取付方式ナット締付レンズ色緑定格AC100V~125Vレンズ形状円筒端子金具ハンダ付け用端子
  • ネオンブラケット 円筒型・フード付 AC100V~125V 透明 サトーパーツ

    ネオンブラケット 円筒型・フード付 AC100V~125V 透明

    サトーパーツ
    ¥979税込¥1,077
    1個
    3日以内出荷
    寸法【表示部】Φ14.8取付方式ナット締付レンズ色透明定格AC100V~125Vレンズ形状円筒端子金具ハンダ付け用端子
  • LEDブラケット(透過凹型 取付孔:Φ5.1mm 赤) サトーパーツ

    LEDブラケット(透過凹型 取付孔:Φ5.1mm 赤)

    サトーパーツ
    ¥229税込¥252
    1個
    3日以内出荷
    この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-15-T-Rの代替品です。
    材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具L.E.D.リード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.6色(本体)R(赤)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
  • LEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:白 取付孔:Φ8.3mm 青) サトーパーツ

    LEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:白 取付孔:Φ8.3mm 青)

    サトーパーツ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    欠品中
    この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-40-NL-WBLの代替品です。
    材質(本体)ポリカーボネートレンズ色BL(青)耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT取付板厚(mm)0.5~2.0リード線UL1007 AWG26 撚り線色(本体)W(白)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
  • LEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:白 取付孔:Φ8.3mm 緑) サトーパーツ

    LEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:白 取付孔:Φ8.3mm 緑)

    サトーパーツ
    ¥669税込¥736
    1個
    欠品中
    この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-40-NL-WGの代替品です。
    材質(本体)ポリカーボネートレンズ色G(緑)耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT取付板厚(mm)0.5~2.0リード線UL1007 AWG26 撚り線色(本体)W(白)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
  • LEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:黒 取付孔:Φ8.3mm 青) サトーパーツ

    LEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:黒 取付孔:Φ8.3mm 青)

    サトーパーツ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    欠品中
    この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-40-NL-BBLの代替品です。
    材質(本体)ポリカーボネートレンズ色BL(青)材質(絶縁体)PBT取付板厚(mm)0.5~2.0リード線UL1007 AWG26 撚り線色(本体)B(黒)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC500 (1分間)

『報知器』には他にこんなカテゴリがあります

報知器用ブラケット