163件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取付金具(L形) LF2B形LED照明ユニット用 IDEC(和泉電気)

    取付金具(L形) LF2B形LED照明ユニット用

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(10個)
    当日出荷
    工作機械の照明に! 対象物が見えやすい均一配光でワークや刃先が見えやすく、メンテナンスしやすい! 堅牢な構造と優れた耐環境性を実現しているため、工作機械内部での使用も安心!(2018/2/28_一部機種販売中止)
    種類取付金具(L形)
  • 遮光カバー 日恵製作所

    遮光カバー

    日恵製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    約180°の遮光ができます。
    適合VK09R型材質ポリカーボネート樹脂寸法(mm)Φ110×78
  • スイッチガード付レンズ(MCシリーズ) IDEC(和泉電気)

    スイッチガード付レンズ(MCシリーズ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    標準レンズをこのスイッチガード付レンズに取り替えることにより、スイッチガードが簡単に実現。(取付方法は標準レンズと同じです)
    材質ポリカーボネイト樹脂
  • LEDホルダー 5mm用 Φ7.8X8.05mm Yellow Stone

    LEDホルダー 5mm用 Φ7.8X8.05mm

    Yellow Stone
    ¥63税込¥69
    1個
    3日以内出荷
    内容LEDホルダー適合径(Φmm)【LED】Φ5ホルダー寸法(mm)Φ7.8×8.05入数1個RoHS指令(10物質対応)対応パッケージCLED
  • LEDブラケット 赤 三成電器製作所

    LEDブラケット 赤

    三成電器製作所
    ¥799~税込¥879~
    1個
    3日以内出荷
    形状六角ナット形発光色赤パネル取付方式ナット締め絶縁抵抗DC500V(100MΩ以上)
  • LED表示灯(Φ7 緑) 三成電器製作所

    LED表示灯(Φ7 緑)

    三成電器製作所
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    形状六角ナット形材質(本体)真鍮スズコバルトメッキ発光色緑端子金具はんだ付け用端子色(本体)シルバー内蔵抵抗器○パネル取付方式ナット締め絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
  • LED表示灯(Φ7 赤) 三成電器製作所

    LED表示灯(Φ7 赤)

    三成電器製作所
    ¥939税込¥1,033
    1個
    3日以内出荷
    形状六角ナット形材質(本体)真鍮スズコバルトメッキ発光色赤端子金具はんだ付け用端子色(本体)シルバー内蔵抵抗器○パネル取付方式ナット締め絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
  • LWシリーズ フラッシュシルエット IDEC(和泉電気)

    LWシリーズ フラッシュシルエット

    IDEC(和泉電気)
    ¥219~税込¥241~
    1個ほか
    4日以内出荷から37日以内出荷
  • グローブ緑 SKFM パトライト(PATLITE)

    グローブ緑 SKFM

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    材質ポリカーボネート対応機種HKFM・HKFM-G・HKF-K型シリーズ/SKF-BL・SKF-BR型シリーズ
  • LF1D/LF2D 形 LED照明ユニット LF1D-C形 ミニタイプ IDEC(和泉電気)

    LF1D/LF2D 形 LED照明ユニット LF1D-C形 ミニタイプ

    IDEC(和泉電気)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    当日出荷から49日以内出荷
    仕様照光部表面:強化ガラス形状ボックス(直付)
  • LF1B形 LED照明ユニット IDEC(和泉電気)

    LF1B形 LED照明ユニット

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    保存温度(℃)-35~70(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食ガス不可耐振動周波数5~55Hz、片振幅0.17mm、加速度20(m/s2)、3方向各2時間使用湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • LEDユニット IDEC(和泉電気)

    LEDユニット

    IDEC(和泉電気)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    4日以内出荷から34日以内出荷
    品名LEDユニット
  • ネオンブラケット 円筒型・フード付 AC100V~125V 橙 サトーパーツ

    ネオンブラケット 円筒型・フード付 AC100V~125V 橙

    サトーパーツ
    ¥979税込¥1,077
    1個
    3日以内出荷
    寸法【表示部】Φ14.8取付方式ナット締付レンズ色橙定格AC100V~125Vレンズ形状円筒端子金具ハンダ付け用端子
  • LEDホルダー 5mm用 Φ7.8X7.0mm Yellow Stone

    LEDホルダー 5mm用 Φ7.8X7.0mm

    Yellow Stone
    ¥63税込¥69
    1個
    3日以内出荷
    内容LEDホルダー適合径(Φmm)【LED】Φ5ホルダー寸法(mm)Φ7.8×7入数1個RoHS指令(10物質対応)対応パッケージCLED
  • LEDホルダー 5mm用 Φ7.8X7.05mm Yellow Stone

    LEDホルダー 5mm用 Φ7.8X7.05mm

    Yellow Stone
    ¥66税込¥73
    1個
    3日以内出荷
    Φ5mmの単品LEDをパネルに取り付けるホルダーです。 パネル全面から差し込むだけで側面のプラスチックバネにより固定されます。(パッチンどめです。)ボンド等で固定する必要がなくなります。 呼び寸法は(つばの最大径)×(ホルダーの奥行)(概寸)で同じLEDのサイズに対して寸法違いのホルダーもあります。
    内容LEDホルダー適合径(Φmm)【LED】Φ5ホルダー寸法(mm)Φ7.8×7.05入数1個RoHS指令(10物質対応)対応パッケージCLED
  • LEDホルダー 5mm用 Φ7.7X7.1mm Yellow Stone

    LEDホルダー 5mm用 Φ7.7X7.1mm

    Yellow Stone
    ¥63税込¥69
    1個
    3日以内出荷
    単品LEDをパネルに取り付けるホルダーです。 パネル全面から差し込むだけで側面のプラスチックバネにより固定されます。(パッチンどめです。)ボンド等で固定する必要がなくなります。 呼び寸法は(つばの最大径)×(ホルダーの奥行)(概寸)で同じLEDのサイズに対して寸法違いのホルダーもあります。
    内容LEDホルダー適合径(Φmm)【LED】Φ5ホルダー寸法(mm)Φ7.8×7.15入数1個RoHS指令(10物質対応)対応パッケージCLED
  • LEDブラケット 緑 三成電器製作所

    LEDブラケット 緑

    三成電器製作所
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    3日以内出荷
    発光色緑
  • LEDブラケット(パネル取付用 5Φ用 黒) MAC8(マックエイト)

    LEDブラケット(パネル取付用 5Φ用 黒)

    MAC8(マックエイト)
    ¥90税込¥99
    1個
    3日以内出荷
    5Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることができます。 本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。 LEDの取付可能サイズを確認して御注文下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDブラケット(透過凹型 取付孔:Φ5.1mm 緑) サトーパーツ

    LEDブラケット(透過凹型 取付孔:Φ5.1mm 緑)

    サトーパーツ
    ¥259税込¥285
    1個
    3日以内出荷
    この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-15-T-Gの代替品です。
    材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具L.E.D.リード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.6色(本体)G(緑)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
  • チップLED表示灯 サトーパーツ

    チップLED表示灯

    サトーパーツ
    ¥629税込¥692
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    ND-23シリーズ用 防水ワッシャー 樹脂ワッシャー。ワッシャーをレンズとパネルの間に入れ、取り付けることでレンズ側の防水・防塵ができます
    材質ナイロン6対応商品ND-23RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップLED表示灯 サトーパーツ

    チップLED表示灯

    サトーパーツ
    ¥589税込¥648
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    ND-5505、ND-5665、ND-5668、ND-5701シリーズ用 防水ワッシャー 樹脂ワッシャー。ワッシャーをレンズとパネルの間に入れ、取り付けることでレンズ側の防水・防塵ができます
    材質ナイロン6対応商品ND-5505、ND-5665、ND-5668、ND-5701RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDブラケット/非調光/LED交換不可 DAIKO(大光電機)

    LEDブラケット/非調光/LED交換不可

    DAIKO(大光電機)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100専用消費電力(W)5.9寸法(幅W×高さH)(mm)140×265ランプLED・電源内蔵色温度(K)2700皮相電力(VA)12光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)165演色指数(Ra)83調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当
  • NH1L形サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NH1L形サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個ほか
    24日以内出荷から47日以内出荷
  • バッテリ充電器 IDEC(和泉電気)

    バッテリ充電器

    IDEC(和泉電気)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
  • SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ IDEC(和泉電気)

    SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
  • 凹型ブラケット LED 共立電子産業

    凹型ブラケット LED

    共立電子産業
    ¥669税込¥736
    1袋(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    凹型赤色ブラケットLED。制限抵抗は内蔵していません。
    定格DC2V/20mA入数5
  • 表示灯 LEDブラケット 角型 レンズ9×9mm 凸型レンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 角型 レンズ9×9mm 凸型レンズ

    サトーパーツ
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷
    角型 レンズ9×9mm 凸型レンズ 樹脂本体 LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)3.0(MAX).ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • LF1B-N形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)

    LF1B-N形LED照明ユニット

    IDEC(和泉電気)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(表面カバー)ポリカーボネイト樹脂、(エンドカバー/ケーブルグランド)ポリアミド樹脂、(電線)PVC保護構造IP65定格電圧(V)DC24耐電圧AC100V1分間(充電部-非充電部)保存温度(℃)-35~+70(ただし氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-30~+55(ただし氷結しないこと)寿命40000時間雰囲気腐食ガス不可絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)使用湿度(%RH)45~85(ただし結露しないこと)
  • Φ10.2mm 表示灯ネオンブラケット(赤) エスコ

    Φ10.2mm 表示灯ネオンブラケット(赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,060税込¥1,166
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-66R
  • スモークレンズ IDEC(和泉電気)

    スモークレンズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    4日以内出荷
    品名スモークレンズ
  • スポット照光保守用乳白色板 IDEC(和泉電気)

    スポット照光保守用乳白色板

    IDEC(和泉電気)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    品名スポット照光乳白色板
  • 表示灯レンズ エスコ

    表示灯レンズ

    エスコ
    ¥300税込¥330
    1個
    翌日出荷
  • TL10形カラーマークセンサ IDEC(和泉電気)

    TL10形カラーマークセンサ

    IDEC(和泉電気)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    34日以内出荷から52日以内出荷
  • 表示灯 LEDブラケット DB-7-F サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット DB-7-F

    サトーパーツ
    ¥599税込¥659
    1個
    欠品中
    材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.B.T絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上締付トルク(N・m)ナット:0.3端子金具L.E.D.リード線(口0.5)取付板厚(mm)3.0(MAX)ナット二面幅(mm)10色(本体)R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)パネル取付方式ナット締め付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯 LEDブラケット DB-13-F サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット DB-13-F

    サトーパーツ
    ¥519税込¥571
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.B.T絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上端子金具L.E.D.リード線(口0.5)取付板厚(mm)2.5(MAX)ナット二面幅(mm)8色(本体)R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)、BL(青)パネル取付方式ナット締め付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • 操作表示機器 LEDランプ 富士電機

    操作表示機器 LEDランプ

    富士電機
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    口金BA9s/13
  • 操作表示機器 白熱ランプ 富士電機

    操作表示機器 白熱ランプ

    富士電機
    ¥119~税込¥131~
    1個
    9日以内出荷から27日以内出荷
  • ネオンブラケット サトーパーツ

    ネオンブラケット

    サトーパーツ
    ¥839税込¥923
    1個
    7日以内出荷
    丸形 レンズΦ8.5mm 金属フード レンズ保護 ネオンランプ 低消費電力 表示灯 インジケーター
  • ネオンブラケット サトーパーツ

    ネオンブラケット

    サトーパーツ
    ¥929税込¥1,022
    1個
    7日以内出荷
    丸形 レンズΦ12mm 金属フード レンズ保護 ネオンランプ 低消費電力 表示灯 インジケーター
  • LED表示灯 サトーパーツ

    LED表示灯

    サトーパーツ
    ¥599~税込¥659~
    1個
    7日以内出荷
    丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 表示灯 インジケーター

『報知器』には他にこんなカテゴリがあります

報知器用ブラケット