絞り込み
ブランド
  • Advantech(アドバンテック)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 産業用タッチパネルモニター FPMシリーズ(12~19インチ・IP66フロントパネル) Advantech(アドバンテック)

    産業用タッチパネルモニター FPMシリーズ(12~19インチ・IP66フロントパネル)

    Advantech(アドバンテック)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    8日以内出荷から43日以内出荷
    産業装置や設備監視システムへの組み込みに適したモジュールタイプのタッチパネルモニターです。 高耐久設計により、FA設備や各種産業用途で安定した表示環境を提供します。 ---------------------------- ■ 特長 アンチグレア仕様・強化ガラス採用により、視認性と耐久性を向上 HDMI / DisplayPort / VGA入力対応で、多様な機器との接続が可能 VESAマウント(75 × 75 mm)対応で柔軟な設置が可能 IP66対応アルミフロントベゼルにより、防塵・防水性能を確保 ---------------------------- ■ ディスプレイ仕様 12インチ XGA TFT LED(バックライト寿命:約50,000時間) 15インチ XGA TFT LED(バックライト寿命:約70,000時間) 17インチ SXGA TFT LED(バックライト寿命:約50,000時間) 19インチ SXGA TFT LED(バックライト寿命:約70,000時間) ================================================== 【製品ラインナップ】 ・FPM-212-R8AE(12VDCモデル) ・FPM-215-R8AE(12VDCモデル) ・FPM-217-R8AE(12VDCモデル) ・FPM-212-R9AE(24VDCモデル) ・FPM-215-R9AE(24VDCモデル) ・FPM-217-R9AE(24VDCモデル) ・FPM-219-R9AE(24VDCモデル) ----------------------------------------- ※-R8AE、-R9AE(中国製) ※台湾製モデル(型番末尾に「AU」が付く製品)は、現在モノタロウには掲載しておりません。 ご希望の場合は、モノタロウまでお問い合わせください。 ================================================== ■ OS Support Windows XP / Vista / Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows11、 Windows XP Embedded、Linux ---------------------------- ■付属品 ・電源ケーブル ・電源アダプター ---------------------------- ※FPM-2XX-R8AE(12VDCモデル): AC100~240V入力、DC12V(3A)出力の36W電源アダプター (型番:96PSA-A36W12W7-5)を付属しています。 ---------------------------- ※FPM-2XX-R9AE(24VDCモデル): AC100~240V入力、DC24V(2.5A)出力の60W電源アダプター (PWR-247-DE)を付属しています。
    出力HDMI、DP、VGA対応OSWindows XP、Vista 7/8/10/11、XPe and LinuxインターフェースUSB設置方法スタンド、壁、パネル、VESA(75×75mm)動作温度範囲(℃)0~50
  • 組込み型 5線式抵抗膜方式 産業用タッチモニタ(IP65対応)FPM-3000シリーズ Advantech(アドバンテック)

    組込み型 5線式抵抗膜方式 産業用タッチモニタ(IP65対応)FPM-3000シリーズ

    Advantech(アドバンテック)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    17日以内出荷から62日以内出荷
    FPM-3000シリーズは組込みタイプ・(5線式-抵抗膜方式タッチ対応)の堅牢モニタです。広範囲な動作温度への対応や耐久性を重視した設計により、産業用途における安定した表示性能を実現します。制御盤組み込み、FA設備、各種産業機器の表示用途に適しています。-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------。FPM-3121G :12.1インチ XGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)。FPM-3151G :15インチ XGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)。FPM-3171G :8U ラックマウント対応 17インチ SXGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)。FPM-3191G :9U ラックマウント対応 19インチ SXGA 産業用モニタ。-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------。・電源入力:フェニックスジャック24 VDC入力 or DCジャック12 VDC入力(※付属品:PSE電源ケーブルと電源アダプター)。★★特長(ポイント)★★。・強化ガラス+IP65認定のフロントパネルを備えたアンチグレアスクリーン。・VGA/DVI-D入力対応。・VESA マウント対応(75 × 75 mm または 100 × 100 mm)。・バックライト寿命:50000時間。・広範囲動作温度対応:-20 ~ 60 ℃。・各種認証取得:BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL。★★タッチスクリーン仕様★★。・ドライバー:Penmount 6000。・タイプ:5線式抵抗膜方式(強化ITOフィルム使用)。・インターフェース:USB & RS-232(コンボ)
    RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60
  • タッチパネルモニター組込型(5線式抵抗膜方式) FPM-700 シリーズ Advantech(アドバンテック)

    タッチパネルモニター組込型(5線式抵抗膜方式) FPM-700 シリーズ

    Advantech(アドバンテック)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    18日以内出荷
    **産業装置や設備監視システム操作表示など組み込み用途に最適なタッチパネルモニター** FPM-700シリーズは、15・17・19インチの産業用モニターであり、 スッキリとした外観のフラットタイプタッチスクリーンを採用している。 耐久性に優れた5線式抵抗膜タッチパネルやIP66フロントベゼルを備えており、 工場や設備用途でも安心して使えるように設計されている。 さらに、-20~60℃までの広い温度範囲で動作でき、取り付け方法もパネル、壁、ラック、VESAなど色々選べるので、 工場の監視画面や機械の操作パネルとしてとても使いやすいシリーズ。 -------------------------------------------------------------------------------------- ・ダイカストアルミ筐体とIP66等級アルミニウム合金フロントベゼルによる堅牢設計 ・HDMI、DP、VGAの直接入力インターフェース ・アンチグレア処理済み強化ガラススクリーン ・スリムデザインで容易な取り付け ・ロック可能なI/Oコネクタ ・動作温度範囲(℃):-20~60℃ ・取り付け:パネルとVESA(75×75mm)マウント ・2つのユーザー定義コントラスト/明るさ制御を備えたOSDコントロールボタン ・タッチスクリーン機能用のRS-232&USBコンボインターフェース -------------------------------------------------------------------------------------- ◆15インチXGA/17インチSXGA TFT LED液晶、バックライト寿命:50,000時間 ◆19インチSXGA TFT LED液晶、バックライト寿命:70,000時間 -------------------------------------------------------------------------------------- ・認証:BSMI/CCC/CE/FCC/UL/CB ・付属部品:ACアダプター(24VDC)およびPSE適合電源コード
    出力HDMI、DP、VGAインターフェースUSB/RS232設置方法スタンド、壁、パネル、VESA(75×75mm)入力電源24 VDC入力RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜方式グリーン購入法適合動作温度範囲(℃)-20 ~ 60グリーンマーク認定
  • タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式) Advantech(アドバンテック)

    タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式)

    Advantech(アドバンテック)
    ¥159,900~税込¥175,890~
    1個
    8日以内出荷から47日以内出荷
    【モジュールタイプ】信頼性の高いガラス表面とP-CAPタッチコントロールを備えたタッチスクリーン ・16:9ワイドスクリーンアスペクト比で表示領域を40%拡大 ・ダイカストアルミシャーシとIP66準拠のアルミ合金製フロントベゼル ・HDMI入力 ・FPM-215W/FPM-221W(Touch Operation System):EETI ・取り付け:パネルとVESA(75×75mm)マウント ・OSサポート:Windows 7/8/10 OSでUSBインターフェース経由の10点マルチタッチコントロールに対応 ・認証:BSMI/CCC/CE/FCC Class A/UL/CB --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 付属部品:電源ケーブルおよび、アダプター(ADP A/D 100-240V 60W 12V C14 DC PLUG 180°) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
タッチパネル