絞り込み
ブランド
- Advantech(アドバンテック)
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,324)
- RS PRO(3,956)
- omron(オムロン)(3,314)
- IDEC(和泉電気)(2,108)
- Panasonic(パナソニック)(1,902)
- VISHAY(1,628)
- HAKKO(白光)(1,122)
- AMPHENOL(1,019)
- シュナイダーエレクトリック(999)
- フエニックス・コンタクト(945)
- 富士電機(885)
- 日本モレックス(molex)(878)
- 三菱電機(863)
- 河村電器産業(858)
- エスコ(847)
- ハーティング(842)
- BOURNS(659)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(624)
- ワゴジャパン(622)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(40)
グリーンマーク認定(3)
グリーン購入法適合(7)
特価

イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ【アナログI/O・デジタルI/O ・リレー・カウンタ】
Advantech(アドバンテック)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から17日以内出荷【イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ】 EthernetリモートI/Oモジュール。 制御盤内分散I/Oや装置組込み、遠隔設備監視用途に最適。 ■選ばれる理由■ ・Webブラウザで簡単設定(専用ソフト不要) ・豊富なI/O構成で幅広い用途に対応 ・主要IoTプロトコル(Modbus TCP/UDP、MQTT など)標準対応 ・PLCレス制御が可能(GCL内蔵) ※PLCとのスムーズな接続(既存設備との高い親和性) ・TLS対応によるセキュア通信 ------------------------------------------------------------- モジュール一覧 ・ADAM-6024:6ch AI / 2ch AO / 2ch DI / 2ch DO ・ADAM-6050:12ch DI / 6ch DO ・ADAM-6051:12ch DI / 2ch DO / 2ch カウンタ ・ADAM-6052:8ch AI(カウンタ)/ 8ch DI(パルス入力)※ソースタイプ ・ADAM-6060:6ch DI / 6ch リレー接点 ・ADAM-6066:6ch DI / 6ch パワーリレー接点 ------------------------------------------------------------- ■特長■ ・ADAM-6000は標準Ethernet対応のリモートI/Oモジュール。 →本シリーズは1ポートEthernetモデルです。Daisy Chain接続をご希望の場合は、ADAM-6200シリーズをご参照ください。 ・Peer-to-Peer(P2P)接続で、I/Oモジュール間のチャンネルマッピングが簡単。 ・Ethernetオートバイパス機能を搭載し、モジュールのシャットダウン時でも通信経路を維持し、システム信頼性を向上。 ・GCL機能が内蔵され、論理ルールの設定が容易。PLCや外部コントローラを介さない自律制御を実現。 ・IoTプロトコル(MQTT、SNMP、RESTful、Modbus TCP/UDP、HTTP(TLS))に対応し、各種システムとスムーズに通信可能。 ・EdgeHub対応により複数サイトからのデバイス遠隔管理が可能。(クラウド経由での設備監視・資産管理用途に適用) -------------------------------------------------------------
電源ケーブル(ACコード/PSE認証対応)日本用 3P―3P C5(メス/ミッキーマウス型) 7A 125V
Advantech(アドバンテック)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷アダプターを接続する AC電源ケーブル です。IEC規格 C5(メス/ミッキーマウス型) コネクタを採用し、対応機器に幅広くご使用いただけます。PSE認証対応 のため、日本国内でも安心してお使いいただけます。----------------------------------------------------------------。主な仕様。定格:7A / 125V。コネクタ形状:3P ― 3P / C5(メス)。コード長:約183cm(±35mm)。カラー:ブラック。対応規格:PSE認証対応。----------------------------------------------------------------
産業用ACアダプタ DC12V / 19V / 24V対応(36W~230W)端子台・ロック式DCプラグ対応
Advantech(アドバンテック)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から18日以内出荷産業用機器・組込み機器向けACアダプタ。DC12V / DC19V / DC24V 出力対応。端子台・ロック式DCプラグなど用途に応じて選択可能。ACアダプタ選定のポイント。出力電圧(12V / 19V / 24V)を確認。必要出力(W)に余裕を持って選定。接続方式(DCプラグ / 端子台 / ロック式)を選択。※安全規格 UL62368 対応機種あり。※詳細情報は公式サイトにてデータシートをご参照ください。================【仕様】==========================================。96PSA-A150W19P4 DC19V 7.9A (150W) AC入力:C14 プラグ形状:端子台 4P。96PSA-A230W24P4 DC24V 9.6A (230W) AC入力:C14 プラグ形状:端子台 4P。96PSA-A36W12R1 DC12V 3A (36W) AC入力:C6 プラグ形状:DCプラグ 90°。96PSA-A60W12R1 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:DCプラグ 90°。96PSA-A60W12V1 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:DCプラグ 180°。96PSA-A60W12W7 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:ロック式DCプラグ。96PSA-A60W24T2 DC24V 2.5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:プラグ形状:ケーブル端子 2Pin。96PSA-A65W19P2 DC19V 3.4A (65W) AC入力:C6 プラグ形状:端子台 2Pin。96PSA-A36W12W7 DC12V 3A (36W) AC入力:C6 プラグ形状:ロック式DCプラグ。================================================================RoHS指令(10物質対応)対応
RS-485対応 産業用リモートI/Oモジュール(Modbus RTU対応)ADAM-4000/4100シリーズ
Advantech(アドバンテック)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から92日以内出荷【特長】 RS-485シリアル通信対応 ▶ADAM-4000 シリーズ(RS-485通信) 対応温度:-10~70° ▶ADAM-4100 シリーズ(堅牢型 RS-485 / USB)対応温度:-40~85° ・Modbus RTUプロトコル対応 ・多様なI/Oタイプをラインアップ ・産業用グレードのABS+PCプラスチック・ケース 【選定ポイント】 ・AI(アナログ入力) → 温度 / 電流 / 電圧測定 ・DI(デジタル入力) → センサ / スイッチ入力 ・DO(デジタル出力) → リレー / 機器制御 ・Counter → パルス / 回転計測 -----------------------------【仕様】------------------------------- ADAM-4017+:8chアナログ入力 ADAM-4024:4chアナログ入力・2chアナログ出力 ADAM-4050:8chデジタル入力・8chデジタル出力 ADAM-4051:16chデジタル入力(2500VDC 絶縁) ADAM-4053:16chデジタル入力 ADAM-4055:8chデジタル入力・8chデジタル出力(Dry/Wet接点切替) ADAM-4080:2chカウンタ入力(独立カウンタ、32bit+1bitオーバーフロー) --------------------------------------------------------------------- ADAM-4115:6ch RTD温度入力モジュール(Pt100 / Pt1000 / Ni50 / Ni508 / Balco対応) ADAM-4117:8ch アナログ入力(電圧/電流) ADAM-4118:8ch 熱電対 ADAM-4150:7ch デジタル入力/8chデジタル出力 ADAM-4168:8ch リレー出力 --------------------------------------------------------------------- 【必要ソフトウェアおよびマニュアル】 ----------------------------------------------------- 1.本製品の設定には下記ユーティリティを使用します。 Advantech IO Module Utility 旧名:Adam/Apax .NET Utility ▶(アドバンテック公式ページから無償ダウンロード) 2.詳しい設定について、ADAM-4000シリーズマニュアル アドバンテック公式サイトまでお越しいただき、型番を検索後、 技術資料ダウンロードをクリックし、User manualマニュアルをご確認ください。 -----------------------------------------------------
RS-422/RS-485 絶縁型 通信延長用リピータ
Advantech(アドバンテック)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から18日以内出荷本製品は、RS-422/RS-485 通信において、。通信ケーブルや無線で送信される信号が距離の増加とともに減衰したり、。ノイズの影響により劣化するのを防ぐためのリピータです。受信した信号を増幅・整形し、元の信号状態に近づけたうえで再送信することで、。より長距離での安定した通信を実現します。---------------------------------------------------------------------------。・ADAM-4510:RS-422/RS-485 リピータ。説明:ADAM-4510 は、RS-422/RS-485 通信の信号を中継・延長するリピータです。※制御盤内や中距離~長距離配線に対応し、安定した通信を実現します。---------------------------------------------------------------------------。・ADAM-4510S:絶縁型 RS-422/RS-485 リピータ。説明:通信ラインを電気的に絶縁する RS-422/RS-485 リピータです。※ノイズやグランドループの影響を低減し、信頼性の高い通信環境を構築できます。---------------------------------------------------------------------------。<共通な特長>。・自動 RS-485 データフロー制御。・通信速度:最大 115.2 kbps。・通信距離:最大 1,200 m(4,000 フィート)。・サージ保護:RS-485 データライン。・I/O ステータス確認用 LED インジケータ搭載RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~70
電源ケーブル(ACコード/PSE認証対応)日本用 3P―3P C13(メス) 12A 125V
Advantech(アドバンテック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する AC電源コードです。IEC規格 C13(メス) コネクタを採用し、幅広い機器に対応します。PSE認証対応のため、日本国内でも安心してご使用いただけます。----------------------------------------------------------------。主な仕様。定格:12A / 125V。コネクタ形状:3PIN ― 3PIN(C13 メス)。コード長:約183cm(±35mm)。カラー:ブラック。対応規格:PSE対応。----------------------------------------------------------------
コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器
Advantech(アドバンテック)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から93日以内出荷【ULI-200 シリーズ/シリアル通信変換・分配ソリューション】 RS-232 ⇔ RS-422 / RS-485 / TTL / カレントループ(アクティブ・パッシブ)間での変換に対応 ------------------------------------------------------------------------------ ■ 主な特長 通信距離を大幅に延長:最大 1.2 km まで安定伝送 高速かつ安定した通信:最大 115.2 kbps ~ 460 kbps(モデルにより異なる) 柔軟な配線方式:DB9 または 端子ブロック接続に対応 絶縁保護:最大2kVの光絶縁対応モデルあり、安全性向上 DIPスイッチ搭載モデルあり:RS-422 / RS-485 のモード切替が可能 Modbus® ASCII / RTU 対応モデルをラインアップ 広温度モデルを用意:0~70℃ または -40~80℃ の動作温度に対応 ------------------------------------------------------------------------------ 【変換コンバータ】 型番 RS-232 → RS-422/485 BB-4WSD9OTB / BB-485LDRC9 RS-232 → RS-485 BB-485SD9R / BB-485SD9TB RS-232 → RS-422 BB-422P9R 【データスプリッタ】 型番 RS-232 BB-9PMDS ------------------------------------------------------------------------------ポート数1RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットモジュール【RTD/熱電対/アナログI/O】ADAM-6000シリーズ(Modbus/MQTT対応)
Advantech(アドバンテック)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から48日以内出荷【ADAM-6015】。 7ch RTD入力対応の絶縁型 Ethernet リモートI/O モジュール。 Pt100/Pt1000 に対応し、安定した温度計測が可能。 ※ノイズの多い産業現場や長距離配線環境に最適。【ADAM-6017】。 8ch アナログ入力(mV/V/mA)+2ch デジタル出力を搭載した。 Ethernet リモートI/O モジュール。【ADAM-6018+】。 8ch 熱電対入力対応の絶縁型 Ethernet リモートI/O モジュール。 J/K/T/E/R/S/B 各種熱電対に対応。------------------------------------------------------------------------------------。用途別選型:RTD → ADAM-6015 / 熱電対 → ADAM-6018+ / アナログ → ADAM-6017
イーサネット I/O モジュール(WISE-4000/LAN シリーズ)
Advantech(アドバンテック)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から25日以内出荷WISE-4000/LAN シリーズは、新しく設計された IoT Ethernet I/O モジュールで、。RESTful Web API を利用した IoT アプリケーションに対応しています。HTML5 による Web 設定インターフェースにより、特定の OS やプラットフォームに依存せず、。モジュールの設定を簡単に行うことができます。内蔵のデータロガー機能は RTC によるタイムスタンプ付きでログを保存でき、。後から一括でデータを取得することが可能です。また、広い動作温度範囲に対応しているため、さまざまな IoT データ収集アプリケーションに。柔軟に導入でき、新しい筐体設計により、モジュールの取り付けと診断作業もより容易になりました。======主な特長================================================。IEEE 802.3u 10/100Base-T(X)。産業用グレード動作温度:-40~70℃。対応プロトコル:Modbus/TCP、TCP/IP、UDP、DHCP、HTTP、MQTT。JSON形式のRESTful Web APIに対応。RTCタイムスタンプ付きローカルログ機能を搭載。HTML5ベースのモバイルデバイスWeb設定に対応。逆接続保護付き 10~30VDC 電源入力に対応。============================================================。WISE-4010/LAN:4ch アナログ入力(AI)、4ch デジタル出力(DO)。WISE-4050/LAN:4ch デジタル入力(DI)、4ch デジタル出力(DO)。WISE-4060/LAN:4ch デジタル入力(DI)、4ch リレー(Relay)インターフェースイーサネット動作温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応チャネル数4
コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換)
Advantech(アドバンテック)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から62日以内出荷【ULI-300 シリーズ/USB通信変換ソリューション】 USB 接続で RS-232 / RS-422 / RS-485 インターフェースを追加できる産業向け変換アダプタ シンプルな1ポート構成から堅牢な4ポート絶縁モデルまで、用途に応じて幅広く選択可能。全モデルにUSBケーブル付属。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 【変換(絶縁モデル)】 USB → RS-232(DB9) 型番:BB-USO9ML2-A (ULI-321DC) USB → RS-422/485 型番:BB-USO9ML4 (ULI-341DC)、BB-USOPTL4 (ULI-341TC)、BB-USOPTL4DR-2-B (ULI-342TC)、BB-USOPTL4-4P (ULI-344TC) USB → RS-232/422/485 型番:BB-USR604 (ULI-314DC) 【変換(非絶縁/無保護モデル)】 USB → RS-232 型番:BB-232USB9M (ULI-321D) USB → RS-485 型番:BB-485USB9F-4W (ULI-351D)、BB-485USB9F-2W (ULI-361D)、BB-485USBTB-2W-A(ULI-361T) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RoHS指令(10物質対応)対応
産業用タッチパネルモニター FPMシリーズ(12~19インチ・IP66フロントパネル)
Advantech(アドバンテック)¥109,800~税込¥120,780~1個8日以内出荷から43日以内出荷産業装置や設備監視システムへの組み込みに適したモジュールタイプのタッチパネルモニターです。 高耐久設計により、FA設備や各種産業用途で安定した表示環境を提供します。 ---------------------------- ■ 特長 アンチグレア仕様・強化ガラス採用により、視認性と耐久性を向上 HDMI / DisplayPort / VGA入力対応で、多様な機器との接続が可能 VESAマウント(75 × 75 mm)対応で柔軟な設置が可能 IP66対応アルミフロントベゼルにより、防塵・防水性能を確保 ---------------------------- ■ ディスプレイ仕様 12インチ XGA TFT LED(バックライト寿命:約50,000時間) 15インチ XGA TFT LED(バックライト寿命:約70,000時間) 17インチ SXGA TFT LED(バックライト寿命:約50,000時間) 19インチ SXGA TFT LED(バックライト寿命:約70,000時間) ================================================== 【製品ラインナップ】 ・FPM-212-R8AE(12VDCモデル) ・FPM-215-R8AE(12VDCモデル) ・FPM-217-R8AE(12VDCモデル) ・FPM-212-R9AE(24VDCモデル) ・FPM-215-R9AE(24VDCモデル) ・FPM-217-R9AE(24VDCモデル) ・FPM-219-R9AE(24VDCモデル) ----------------------------------------- ※-R8AE、-R9AE(中国製) ※台湾製モデル(型番末尾に「AU」が付く製品)は、現在モノタロウには掲載しておりません。 ご希望の場合は、モノタロウまでお問い合わせください。 ================================================== ■ OS Support Windows XP / Vista / Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows11、 Windows XP Embedded、Linux ---------------------------- ■付属品 ・電源ケーブル ・電源アダプター ---------------------------- ※FPM-2XX-R8AE(12VDCモデル): AC100~240V入力、DC12V(3A)出力の36W電源アダプター (型番:96PSA-A36W12W7-5)を付属しています。 ---------------------------- ※FPM-2XX-R9AE(24VDCモデル): AC100~240V入力、DC24V(2.5A)出力の60W電源アダプター (PWR-247-DE)を付属しています。出力HDMI、DP、VGA対応OSWindows XP、Vista 7/8/10/11、XPe and LinuxインターフェースUSB設置方法スタンド、壁、パネル、VESA(75×75mm)動作温度範囲(℃)0~50
画像検査カメラ入力カードPCI Express GigE/10GigE Vision (PoE)
Advantech(アドバンテック)¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から93日以内出荷産業用カメラの伝送方法にはさまざまな規格があり、画像処理を行うパソコンへの橋渡し役としてフレームグラバーが存在しています。アドバンテックの産業用フレームグラバーシリーズは、用途に応じてCamera Link対応およびGigE Vision対応モデルをラインアップしています。 ---------------------------------------------------------------- ・PCIE-1182-AEは、10GigE Vision対応の2ポートモデルで、PoE+(IEEE 802.3at)による最大60W(30W/ポート)の電力供給に対応。高帯域・高解像度カメラに最適です。 ・PCIE-1674V-CEは、4ポートGigE Vision対応でPoE(IEEE 802.3af)をサポート。PCIeバスから直接給電が可能で、 省配線・省電力の標準的なマシンビジョン構成に適しています。 ・PCIE-1674E-BEは、同じく4ポートのGigE Vision対応ですが、外部12V電源を使用することでPoE+(IEEE 802.3at)にも対応し、 最大60Wの高電力供給が可能です。高消費電力カメラや照明機器を用いる構成に適しています。 ※差異:PCIE-1674V-CE(LANポート毎に電源出力オン/オフ切り替え可)、PCIE-1674E-BE(ハードウェアスイッチによるPoEオン/オフ制御) ---------------------------------------------------------------- 【製品選定のポイント】 推奨モデル/条件 PCIE-1182-AE:高速伝送/高帯域・高電力カメラ使用時 PCIE-1674V-CE:一般的なGigEカメラ/簡易配線(PoE) PCIE-1674E-BE:高電力カメラ/外部電源対応が可能な環境
RS-232/RS-422/RS-485変換コンバータ(ADAM-4500シリーズ)
Advantech(アドバンテック)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から18日以内出荷■こんなお客様におすすめ -------------------------------------------------- ・RS-232機器をRS-422/485へ変換したい ・最大1.2kmの長距離通信を実現したい ・ノイズ対策が必要な環境で使用したい ・既存設備を活かしてシステムを構築したい -------------------------------------------------- 【主な特長】 -------------------------------------------------- ・RS-232信号をRS-422/485信号へ変換 ・RS-232データ信号を最大1.2kmまで延長 ・最大通信速度:115.2kbps ・絶縁保護:3kV ・動作温度:-10~70℃ / -40~85℃ ※ポート給電または外部電源に対応 --------------------------------------------------取付け方法DINレール、壁掛け、スタック入数1台RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度最大115.2 kbpsグリーン購入法適合絶縁電圧(V)DC 3000
産業用PoE+スイッチ(PoE 4ポート・FE/GbE/SFP対応・-40~75℃) EKI-2700シリーズ
Advantech(アドバンテック)¥30,980~税込¥34,078~1個当日出荷から92日以内出荷<<<<EKI-2700シリーズ 産業用アンマネージドPoE+スイッチ>>>> IEEE 802.3at(PoE+)に準拠し、PoEポートあたり最大30Wの給電に対応した 産業用アンマネージドイーサネットスイッチです。 通信と電力をLANケーブル1本に集約できるため、配線工数や設置コストの削減ができます。 DC12~48Vのワイドレンジ電源入力と-40~75℃の広い動作温度範囲に対応し、 工場設備、屋外設備、DINレール取付制御盤などの厳しい環境でも 安定したネットワークを構築できます。 =====================【製品仕様】======================== EKI-2705E-1GPI 合計5ポート:PoEポート×4+Gigabitアップリンク×1 -- EKI-2705G-1GPI 合計5ポート:Gigabit PoEポート×4+Gigabitアップリンク×1 -- EKI-2706E-1GFPI 合計6ポート:PoEポート×4+Gigabitアップリンク×1+SFPポート×1 -- EKI-2706G-1GFPI 合計6ポート:Gigabit PoEポート×4+Gigabitアップリンク×1+SFPポート×1 -- EKI-2706G-2GPI 合計6ポート:Gigabit PoEポート×4+Gigabitアップリンク×2 ====================【型番の見方】========================= Eモデル:PoEポートがFast Ethernet対応 Gモデル:PoEポートがGigabit Ethernet対応 Fモデル:光ファイバー接続用SFPポート搭載 --------------------------------------------------------- 1G/2G:Gigabitアップリンクポート数 P:PoE給電対応 I:広温度範囲対応(-40~75℃) ※Port 1~4はPoE給電ポートです。 ======================【特長】=========================== ■ IEEE 802.3at(PoE+)対応 ・PoEポートあたり最大30Wの給電に対応 ・4つのPoEポートから合計最大120Wを給電 ・通信と電力をLANケーブル1本に集約 ・IPカメラ、無線LANアクセスポイント、センサーなどの配線を簡素化 ■ DC12~48Vワイドレンジ電源入力 ・DC12~48Vの幅広い電源入力に対応し、制御盤内電源やバッテリーなど、さまざまな現場の電源環境に柔軟に対応します。 ■ 厳しい産業環境に対応 ・動作温度範囲:-40~75℃ ・DINレール取付対応 ・ESD/EFT/サージ保護対応 ・工場設備や屋外設備などの厳しい環境でも安定動作 ======================================================RoHS指令(10物質対応)対応
Daisy Chain Ethernetタイプ/Modbus TCP対応(ADAM-6200シリーズ)
Advantech(アドバンテック)¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から18日以内出荷ADAM-6200シリーズは、アナログI/ O、デジタルI/ Oおよびリレーで構成されるイーサネットI/Oモジュール。 (ADAM-6000:標準EthernetリモートI/O用途向け。) (ADAM-6200:デイジーチェーン/高信頼ネットワーク/装置組込み用途向け。) ========製品ラインアップ============================= ADAM-6217:アナログ入力 8ch(8AI) ADAM-6224:アナログ出力 4ch(4AO)/デジタル入力 4ch(4DI) ADAM-6250:デジタル入力 8ch(8DI)/デジタル出力 7ch(7DO) ADAM-6251:デジタル入力 16ch(16DI) ADAM-6256:デジタル出力 16ch(16DO) ADAM-6260:リレー出力 6ch ADAM-6266:リレー出力 4ch/デジタル入力 4ch(4DI) 共有特長 IoT対応 Modbus/SNMP/MQTT 2ポート EthernetリモートI/O ================================================ ■特長■ ・ADAM 6200は Daisy-chain対応。 ・Peer-to-Peer(P2P)接続で、I/Oモジュール間のチャンネルマッピングが簡単。 ・Ethernetオートバイパス機能を搭載し、モジュールのシャットダウン時でも通信経路を維持し、システム信頼性を向上。 ・GCL機能が内蔵され、論理ルールの設定が容易。PLCや外部コントローラを介さない自律制御を実現。 ・IoTプロトコル(MQTT、SNMP、RESTful、Modbus TCP/UDP、HTTP(TLS))に対応し、各種システムとスムーズに通信可能。 ・デイジーチェーン接続で配線が簡素化され、設置スペースを節約。 ・EdgeHub対応により複数サイトからのデバイス遠隔管理が可能。(クラウド経由での設備監視・資産管理用途に適用) ■ ADAM-6200が選定される主な用途■ ADAM-6000シリーズと比較し、ADAM-6200シリーズが選定されるケースは以下の通りである。 ・配線削減・省スペース化が求められる設備(デイジーチェーン接続によるネットワーク簡素化) ・複数I/Oモジュールを直列接続したい分散配置システム ・Webブラウザ(HTML5)によるモニタリング/設定を行いたい用途(専用ソフト不要) ・システム信頼性を重視するライン設備(Ethernetオートバイパス対応) ・装置内ネットワーク配線を最小化したい装置組込み用途機能自動バイパス保護付きデイジーチェーンコネクタ2×RJ45動作温度(℃)-40~70入力電源(V)10~30 DC絶縁耐圧(V)2500 DC
ギガビット対応 非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100/1000BASE-T)
Advantech(アドバンテック)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から53日以内出荷<非管理型_ギガビット イーサネットスイッチの製品ページ> 堅牢な金属筐体を採用し、過酷な産業環境でも安定した通信を実現するスイッチングハブです。 工場自動化・制御システム・監視用途など幅広い分野でご利用いただけます。 ----------------------------------------------------------------------------------- ・10/100/1000Mbps対応 ギガビットイーサネットポート(Auto MDI/MDI-X対応) ・高信頼設計:IP30準拠金属筐体・広い動作温度範囲で産業環境に最適。 ・即時導入:プラグ&プレイ対応で設定不要、既存ネットワークに簡単追加。 ・幅広い動作温度に対応 ・DINレール取付可能 ----------------------------------------------------------------------------------- ・豊富なポート構成:RJ45ポートのみのモデルから、RJ45/光ファイバポート混在モデルまでラインナップ。 「I」:広温度帯対応 「M」:マルチモードファイバー Up to 2km(EKI-2728M/MI) 「S」:シングルモードファイバー Up to 30km(EKI-2728S/SI) ※型番の中に、上記のロ-マ字が含まれている場合、それぞれの意味を示しています。 -----------------------------------------------------------------------------------種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド通信方式【ネットワーク】Auto MDI/MDI-X / オートネゴシエーション / ジャンボフレーム(最大 9kbytes)取付け方法DINレール/壁入力電源DC外部電源伝送速度最大 1000 Mbps
RS-485(Modbus RTU)対応 リレー出力モジュール(ADAM-4000シリーズ)
Advantech(アドバンテック)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から18日以内出荷ADAM-4000/4100シリーズは、過酷な環境向けに設計された産業用RS-485リモートI/Oモジュールです。 内蔵マイクロプロセッサを搭載し、Modbus RTU対応のRS-485通信により安定したデータ通信を実現します。 ======================================= ▼シリーズ比較 ADAM-4000シリーズ:Modbus RTU対応のRS-485リモートI/O。既存設備やレガシー設備への導入に最適。 ADAM-4100シリーズ:ADAM-4000シリーズの耐環境モデル。※動作温度-40~85℃に対応し、過酷な環境でも安定して使用できます。 ------------------------------------------------------------ 【製品ラインアップ】 ADAM-4060:4chリレー出力(小規模設備向け) ADAM-4068:8chリレー出力(汎用設備向け) ADAM-4069:8chパワーリレー出力(高負荷機器対応) ------------------------------------------------------------ 接点 ADAM-4060:Form A ×2、Form C ×2 ADAM-4068:Form A ×4、Form C ×4 ADAM-4069:Form A ×4、Form C ×4 -------------------------------------------------------------
RS-485通信/Modbus対応 I/Oモジュール(熱電対・RTD入力/ソース型デジタル出力)
Advantech(アドバンテック)¥22,980~税込¥25,278~1個7日以内出荷から17日以内出荷【特長】 ・ADAM-4000 シリーズ(RS-485通信) 対応温度:-10~70° ・ADAM-4100 シリーズ(堅牢型 RS-485 / USB)対応温度:-40~85° ----------------------------------------------------------------------------------- ・RS-485シリアル通信対応 ・Modbus RTUプロトコル対応 ・測温抵抗体(RTD)、熱電対、電圧・電流入力に対応した多機能リモートI/Oモジュール ・温度およびアナログ信号の高精度な測定とデータ収集に最適 ・環境監視、設備監視、工場オートメーションなど幅広い用途に対応 ・産業用グレードのABS+PCプラスチックケース採用 ----------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------【仕様】---------------------------------------- ADAM-4015:RTD入力(Pt100等)対応の6チャネル温度モジュール (高精度な温度測定を実現) ADAM-4018+:ノイズ耐性を強化した熱電対入力モジュール (環境監視や設備管理に幅広く利用可能) ADAM-4019+:±10V、4~20mAなどのアナログ信号に対応した8チャネル入力モジュール。 (複数センサの集中監視に最適) ADAM-4056SO:12チャネルのソース型デジタル出力モジュール (リレーや警告灯の制御に対応) ------------------------------------------------------------------------------------ ADAM-4115:6ch RTD温度入力モジュール(Pt100 / Pt1000 / Ni50 / Ni508 / Balco対応) ADAM-4118:8ch 熱電対入力モジュール ------------------------------------------------------------------------------------ 【必要ソフトウェアおよびマニュアル】 ------------------------------------------------------------------------------------- 本製品の設定には下記ユーティリティを使用します。 Advantech IO Module Utility 旧名:Adam/Apax .NET Utility ※アドバンテック公式ページから無償ダウンロード 詳細な設定方法については、各製品のユーザーマニュアルをご参照ください。 ※アドバンテック公式サイトで型番を検索後、「技術資料ダウンロード」より User Manual をご確認ください。 -------------------------------------------------------------------------------------RoHS指令(10物質対応)対応
USB 2.0/USB 3.2 Gen ハブ【産業用4・5・7ポート】
Advantech(アドバンテック)¥48,980~税込¥53,878~1個ほか当日出荷から18日以内出荷ULI-400 シリーズは、一般的なオフィス用 USB ハブとは異なり、耐環境性・絶縁保護・ESD対策を重視し、 制御盤内・工場設備・屋内外の産業用途に最適化されているUSBハブです。 規格(2.0 / 3.2 Gen 1)・ポート数・絶縁有無・筐体仕様 により複数モデルをラインアップしています。 用途に応じた最適なモデルをご選定ください。 --------------------------------------------------------------------------------------------- USB 2.0 モデル ・対応モデル:ULI-414I / ULI-417I / ULI-414CI / ULI-417CI ※一部モデル(ULI-414CI / ULI-417CI)は、Upstream / Downstream ポート間 絶縁耐圧 4 kV 対応 ※ESD 保護:気中放電 ±15 kV、接触放電 ±8 kV(IEC 61000-4-2 レベル4) ※操作温度: -40 - 80 ℃ ※Compliance with UL Class I, Division 2 (C1D2) --------------------------------------------------------------------------------------------- USB 3.0 モデル ・対応モデル:ULI-414HCL ※絶縁保護:2,500 VDC(Upstream ポート) ※ESD 保護:気中放電 ±15 kV、接触放電 ±8 kV(IEC 61000-4-2 レベル4) ※操作温度: 0 - 70 ℃ --------------------------------------------------------------------------------------------- USB 3.2 Gen 1 モデル ・通信速度:最大 5 Gbps ・対応モデル:ULI-414H / ULI-417H / ULI-417HC ※一部モデル(ULI-417HC)は、電源ポートおよび Upstream ポート間で 2.5 kV の絶縁耐圧を提供 ※ESD 保護:気中放電 ±15 kV、接触放電 ±8 kV(IEC 61000-4-2 レベル4) --------------------------------------------------------------------------------------------- ★ポイント★ 絶縁は「異なる電位間の安全性」を確保するためです。ESD 保護は「日常の抜き差しや静電気による故障」を防ぐためです。
【コンバータ】イーサネット→光ファイバ (マルチモード/シングルモード/SFP)
Advantech(アドバンテック)¥41,980税込¥46,1781台18日以内出荷から43日以内出荷EKI-2000シリーズは、過酷な産業環境でも安定した光ファイバネットワーク構築を可能にする信頼性の高いソリューションです。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- -EKI-2541Mは、イーサネットネットワークを光ファイバーネットワークに変換するように設計されてる。 ※MはマルチモードSC型光ファイバー -EKI-2741は、イーサネット信号を光信号に変換することにより、ギガビットイーサネットネットワークをギガビット光ファイバーネットワークに変換する ------------------------------------------------------------------------------------------------- ・簡単接続:MDI/MDIX自動検出によりクロスケーブル不要 ・LFP機能:片側のリンク障害を検知し、リンクを強制的にシャットダウン。障害対応を迅速化 ・広温度対応:-40℃から70℃、または-10℃から60℃などの範囲に対応。 ・電源対応:DC 12~48V入力に対応 ・高い耐久性:DC 3000Vのサージ保護を搭載 ・光ファイバの利点:広帯域、EMI耐性、長距離伝送に適しており、遠隔地との高品質なデータ通信を実現。 -------------------------------------------------------------------------------------------------通信方式【変換前】イーサネット、【変換後】光通信取付け方法DINレール、壁RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、Class A通信規格【ネットワーク】Auto MDI/MDI-X対応 / オートネゴシエーション対応入力電源(V)12~48 VDC
産業用RS-422/485 アイソレーションリピータ(高耐環境モデル)
Advantech(アドバンテック)¥59,980税込¥65,9781個18日以内出荷ULI-234TE(BB-485OPDRI)は、RS-422/485 アイソレーションリピータ(絶縁型リピータ)です。 UL Class 1/Division 2認定を取得し、危険場所でも安心して使用可能です。 データポートと電源回路に2000Vの光アイソレーションを備え、グラウンドループやサージから機器と通信を保護します。 =========================================== データレート最大115.2kbpsをサポート 信号を1200m延長 -40~80℃の動作温度範囲 UL認定(Class 1/Division 2)取得:危険環境下でも安心して使用可能 幅広い電源入力: 10~48VDCの外部電源に対応し、柔軟なシステム設計が可能 通信ポート間および電源との間に光学的な3点絶縁(2000V耐圧)を備えており、産業用のノイズ環境でも安全に使用 簡単な設置と設定: ・35mm DINレール対応で制御盤への取付が容易 ・DIPスイッチでボーレートおよび通信モードを簡単設定 ・着脱式ターミナルブロックによりメンテナンス性も向上 ===========================================仕様【アップストリーム】RS-422/485 リピータ 【ESD】2kV 気中、【サージ保護】600W(電源・通信)質量(g)0.435ポート数1消費電力(W)0.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×140×152ハウジング金属定格入力電力10-48 VDCコネクタターミナルブロック動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合インジケータ(LED)電源通信速度(kbps)115.2 Kbps
シリアルデバイスサーバ(RS-232/422/485対応・DINレール取付)
Advantech(アドバンテック)¥24,980税込¥27,4781台43日以内出荷EKI-1511シリーズは、RS-232/422/485機器(PLCやセンサー、バーコードリーダーなど)をLANに接続できるエントリーモデルのデバイスサーバです。 仮想COMポート、TCP/UDP通信に対応しており、既存のソフトウェアとも高い互換性を持ちます。 中継用PCなしで機器間の直接通信も可能です。 ==================================================================== ・10/100 Mbpsイーサネットポートを1つ搭載 ・COMポートリダイレクション(仮想COM)、TCP、UDP動作モードを提供 ・ボーレートは最大230.4 Kbpsに対応 ・すべてのシリアル信号に対して8kVのESD保護を内蔵 ・内蔵 2.25 k VDC 磁気絶縁 ・IP30 保護あり ・Windowsユーティリティやウェブブラウザを含む複数の設定方法を提供 ----------------------------------------------------------------------------- 【接続】 ・COMポートリダイレクター:最大255個の仮想COMポートを作成し、それぞれ個別にTCP接続で同時アクセス可能 ・TCPサーバーモード:最大5台のホストが1つのシリアルポートにアクセス可能 ・TCPクライアントモード:TCPクライアントモードでは最大16台のホストにアクセス可能 ====================================================================ポート数1ポート寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)46×85.1×21.2入力電源9~36 VDC
シリアル/Ethernet変換コンバータ(RS-232/422/485対応)
Advantech(アドバンテック)¥41,980~税込¥46,178~1台8日以内出荷から17日以内出荷既存のシリアル機器をEthernetへ簡単に接続できるシリアルデバイスサーバー(シリアルからEthernetへ変換するコンバータ)です。 PLC・バーコードリーダー・計測器などのシリアル機器をLAN経由で利用でき、設備の遠隔監視や集中管理を実現します。 ================================================================ ▼ラインアップ ADAM-4571L:1ポートRS-232対応モデル。既存のRS-232機器を手軽にLANへ接続できます。 ADAM-4570L:2ポートRS-232対応モデル。2台のRS-232機器をEthernetネットワークへ接続できます。 ADAM-4571:1ポートRS-232/422/485対応モデル。複数のシリアル規格に対応し、幅広い機器との接続が可能です。 ADAM-4570:2ポートRS-232/422/485対応モデル。2台のシリアル機器をEthernetネットワークへ接続できます。 ================================================================ ▼共通仕様 ・10/100 Mbps Ethernet対応 ・Virtual COM対応 ・TCP/UDP通信対応 ・Webブラウザによる設定 ・DINレール/壁面取付対応 ・DC 10~30 V電源入力 ・動作温度:-10~60℃ ================================================================伝送速度(Mbps)10/100RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC Part 15 Subpart B (Class A)動作温度範囲(℃)-10~60
産業用PoE+スイッチ(PoE 4/8ポート・GbE/SFP対応・-40~75℃) EKI-2700シリーズ
Advantech(アドバンテック)¥94,980~税込¥104,478~1個17日以内出荷から92日以内出荷本ページでは、鉄道沿線設備向け規格「EN 50121-4」および交通管制機器向け規格「NEMA TS 2」に準拠した以下の4製品を掲載しています。 いずれも鉄道・交通設備への導入に適した高い耐ノイズ性能と堅牢性を備えているため、 一般設備向けモデルとは分け、本ページにまとめています。 ※鉄道・交通設備に限らず、PoE給電が必要な場合や、振動が発生する産業現場で使用する場合にも、本シリーズをご検討いただけます。 ※必要な認証書がある場合は、ご注文前にモノタロウ経由でお問い合わせいただき、ご希望の認証書の有無をご確認のうえ、ご購入ください。 ==================【仕様】============================= EKI-2706G-2GPI ・合計6ポート(4×GbE PoE+2×GbE) EKI-2706G-2FPI ・合計6ポート(4×GbE PoE+2×GbE SFP) EKI-2708G-PI ・合計8ポート(8×GbE PoE) EKI-2710G-2FPI ・合計10ポート(8×GbE PoE+2×GbE SFP) ==================================================== 【ネーミング】 Gモデル = Gigabit Ethernet対応 Eモデル = Fast Ethernet対応 Fモデル = SFPポート搭載 1G/2G = Gigabitアップリンクポート数(非PoE) P = PoE対応 I = 広温度仕様(-40~75℃) ===================================================== 【特長】 ■ 高いPoE給電能力(PoE+対応):IEEE 802.3af/at準拠(各PoEポートから最大30W給電) -------------------------------------------------- PoE電源バジェット: ・DC48V入力時:最大240W ・DC24V入力時:最大120W ・DC12V入力時:最大80W ※IPカメラ、無線LANアクセスポイント、センサーなどへ、LANケーブル1本で電力とデータを同時に供給できます。 -------------------------------------------------- ■ ワイドレンジ・冗長電源入力:DC12~48Vのワイドレンジ入力に対応 ■ アラーム通知用リレー出力:電源異常などのイベント発生時に通知できる、1点のリレー出力(1A/DC24V)を搭載しています。 -------------------------------------------------- ■ 高い耐ノイズ性能 ・ESD:IEC 61000-4-2 Level 4 ・EFT:IEC 61000-4-4 Level 4 ・電源サージ:IEC 61000-4-5 Level 4 ・LANサージ:±6kV ・EMS Level 4対応 ※ノイズやサージの影響を受けやすい産業環境でも、安定した通信を実現します。 -------------------------------------------------- ■ 鉄道・交通設備向け規格に対応(下記の注意をご確認ください。) ・E-mark ・NEMA TS 2準拠(交通管制設備) ・EN 50121-4準拠(鉄道沿線設備) ・CE/FCC Class A ・LVD EN 62368-1準拠 -------------------------------------------------- ■ 過酷な産業環境に対応 ・動作温度:-40~75℃/保存温度:-40~85℃ ・湿度:5~95%(結露なきこと) ・IP30金属筐体/DINレール取付対応 ・壁面取付対応(オプション) ・過電流保護搭載/逆極性保護搭載 ・耐振動/耐衝撃設計 ・電源コネクタ:6ピン端子台(リレー端子を含む) =====================================================RoHS指令(10物質対応)対応
80PLUS GLOD認証 RPSU電源
Advantech(アドバンテック)¥209,800税込¥230,7801台7日以内出荷Advantechは、500Wの1+1冗長化電源をラインアップしています。-。80 PLUS GoldまたはBronze認証を取得し、入力電圧90~264VACに対応。電源モジュールの冗長化によりシステムの安定稼働を支え、産業用コンピュータや組込みシステムに最適です。========================================================。データシートには、対応するAdvantech製シャーシが記載されています。ご購入前にデータシートの「Compatible Chassis(対応シャーシ)」欄をご確認のうえ、。適切な電源ユニットをご選定ください。========================================================仕様Form Factor:MINI最大出力(W)500WカテゴリーRPSU
ギガビット 非管理型・産業用イーサネットスイッチ(19インチラックマウント)
Advantech(アドバンテック)¥159,800税込¥175,7801個42日以内出荷【商品説明】 EKI-2428G-4CIは、24ポートのギガビットイーサネットポートと、4ポートのRJ45/SFPコンボポートを搭載した産業用アンマネージドスイッチです。 19インチラックマウントおよび-40~70℃の広範囲温度に対応しています。 ================================================ 【仕様】 ・19インチ1Uラックマウント ・24×ギガビットRJ45ポート ・4×ギガビットRJ45/SFPコンボポート ・通信速度:10/100/1000Mbps ・入力電圧:DC12~48V(2系統) ・消費電力:20W ・保護等級:IP30 ・動作温度:-40~70℃ ・逆接続・過電流保護対応 ・外形寸法:438×43.6×259.2mm ================================================= 【おすすめ用途】 ・既存の19インチラックへの組み込み ・工場・製造設備のネットワーク構築 ・複数のPLC・産業用PC・監視カメラの接続 ・制御室やサーバールームでのネットワーク集約 ・光ファイバを利用した長距離ネットワーク接続 =================================================種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド長さ(mm)438幅(mm)43.6厚さ(mm)259.2ポート数28ポート通信方式イーサネット取付け方法19インチラックマウント入力電源DC外部電源インターフェイスイーサネット/光ファイバRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC Class A伝送速度最大 1000 Mbps入力電源(V)冗長 12~48DC動作温度範囲(℃)-40~70ポートの種類RJ45×24、RJ45/SFP (mini-GBIC)x4
産業用2.5GbEアンマネージドイーサネットスイッチ(EKI-2705LX)
Advantech(アドバンテック)¥63,980税込¥70,3781個62日以内出荷高速2.5GbE通信に対応した産業用アンマネージドイーサネットスイッチです。 従来のギガビットイーサネットと比べ約2.5倍の帯域を実現し、 大容量データ通信や高解像度画像の伝送に適しています。 ================================================ 【既存のLAN配線を活かして2.5GbEへアップグレード】 既設のカテゴリー5e LANケーブルをそのまま利用できるため、 大規模な配線工事を行うことなく、2.5GbE環境へ移行できます。 カテゴリー6A以上のLANケーブルが必要となる5GbE・10GbEと比べ、 低コストでスムーズな高速ネットワークの導入が可能です。 ================================================ <仕様> ・アンマネージドイーサネットスイッチ ・5×2.5GbE RJ45ポート ・10M/100M/1G/2.5G オートネゴシエーション ・最大12KBジャンボフレーム対応 ・12~60VDC デュアル電源入力 ・リレーアラーム出力 ・DINレール取付対応 ================================================種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド長さ(mm)28幅(mm)90厚さ(mm)99ポート数5ポート通信方式【ネットワーク】Auto MDI/MDI-X / オートネゴシエーション / ジャンボフレーム(最大 12kbytes)取付け方法DINレール/壁入力電源DC外部電源インターフェイスイーサネットRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC Class A伝送速度最大 12.5Gbps入力電源(V)冗長 12~60DC動作温度範囲(℃)-10~60ポートの種類RJ45ポート×5
LoRaWAN対応ゲートウェイ WISE-6610 V2シリーズ(標準モデル/EdgeLink搭載モデル)
Advantech(アドバンテック)¥199,800税込¥219,7801個92日以内出荷【LoRaWAN対応ゲートウェイ WISE-6610 V2(日本国内適用製品)】。LoRaWANセンサーのデータ収集・管理をシンプルに実現。・最新SX1302チップ搭載、高速パケット処理を実現 。・LoRaWANネットワークサーバを内蔵(プライベート/パブリック対応) 。・Modbus/TCP、MQTT、BACnet、OPC UAなど各種プロトコルに対応。・DINレール・壁面取付対応。・WISE-6610-EL-JB(EdgeLink搭載モデル):Node-RED、LoRaWANネットワークサーバ、EdgeLinkを搭載。==============================================================。【LoRaWAN のメリット】。長距離通信:数 km~十数 km の通信が可能(設置環境による) 。低消費電力:バッテリー駆動のセンサーを長期間運用可能。多台数接続:多数の LoRaWAN センサーを効率よく管理 。IoT に最適 :工場、設備監視、環境モニタリングなど 幅広い用途に対応。==============================================================。【モデルラインアップ】。WISE-6610-JB(標準モデル) 。WISE-6610-EL-JB(EdgeLink搭載モデル)。==============================================================RoHS指令(10物質対応)対応
産業用パネルマウントモニター VGA/DVI対応【IDS-3200シリーズ】
Advantech(アドバンテック)¥56,980~税込¥62,678~1台17日以内出荷から92日以内出荷IDS-3200シリーズは、産業用途向けに設計されたオープンフレームディスプレイ。---------------------------------------------------------------。VGA、DVI、一部機種ではHDMI入力に対応し、製造設備、工作機械、。検査装置、制御盤、各種HMIシステムへの組込み用途に最適。6.5インチから19インチまでの幅広いサイズをラインアップし、。タッチなしモデル、抵抗膜方式タッチパネルモデル、。投影型静電容量方式(P-CAP)タッチパネルモデルをご用意している。======================================================。【特長】。・6.5~19インチの豊富なサイズ展開。・VGA / DVI入力対応(IDS-3218WはHDMI対応)。・抵抗膜方式およびP-CAPタッチモデルを用意。・オープンフレーム設計で装置組込みに最適。・高輝度モデルをラインアップ。・産業用途向け高信頼性設計。【型番の見方】。---------------------------------------------------------------。G:非タッチモデル。R:抵抗膜タッチパネル。P:P-CAP(投影型静電容量方式)タッチパネル。EG:強化ガラス保護タイプ(非タッチ)。ER:強化ガラス+抵抗膜方式タッチパネル。WG:ワイド画面・ガラス保護タイプ(非タッチ)。WR:ワイド画面・抵抗膜方式タッチパネル。WP:ワイド画面・投影型静電容量方式(P-CAP)タッチパネル。---------------------------------------------------------------。VGA、SVGA、XGA、SXGA、HDAは解像度を表します。型番中の「25」「35」「50」などの数字は輝度(cd/m2)を表します。---------------------------------------------------------------。【主な用途】。・製造設備/工作機械/検査装置/制御盤/FAシステム/産業用HMI/監視システム。======================================================RoHS指令(10物質対応)対応
産業用パネルマウントモニター VGA/DVI対応【IDS-3200シリーズ】
Advantech(アドバンテック)¥58,860~税込¥64,746~1台17日以内出荷から92日以内出荷IDS-3200シリーズは、産業用途向けに設計されたオープンフレームディスプレイ。---------------------------------------------------------------。VGA、DVI、一部機種ではHDMI入力に対応し、製造設備、工作機械、。検査装置、制御盤、各種HMIシステムへの組込み用途に最適。6.5インチから19インチまでの幅広いサイズをラインアップし、。タッチなしモデル、抵抗膜方式タッチパネルモデル、。投影型静電容量方式(P-CAP)タッチパネルモデルをご用意している。======================================================。【特長】。・6.5~19インチの豊富なサイズ展開。・VGA / DVI入力対応(IDS-3218WはHDMI対応)。・抵抗膜方式およびP-CAPタッチモデルを用意。・オープンフレーム設計で装置組込みに最適。・高輝度モデルをラインアップ。・産業用途向け高信頼性設計。【型番の見方】。---------------------------------------------------------------。G:非タッチモデル。R:抵抗膜タッチパネル。P:P-CAP(投影型静電容量方式)タッチパネル。EG:強化ガラス保護タイプ(非タッチ)。ER:強化ガラス+抵抗膜方式タッチパネル。WG:ワイド画面・ガラス保護タイプ(非タッチ)。WR:ワイド画面・抵抗膜方式タッチパネル。WP:ワイド画面・投影型静電容量方式(P-CAP)タッチパネル。---------------------------------------------------------------。VGA、SVGA、XGA、SXGA、HDAは解像度を表します。型番中の「25」「35」「50」などの数字は輝度(cd/m2)を表します。---------------------------------------------------------------。【主な用途】。・製造設備/工作機械/検査装置/制御盤/FAシステム/産業用HMI/監視システム。======================================================RoHS指令(10物質対応)対応
制御盤設置向け ファンレスIPC(UNO-127シリーズ)Windows 11 IoT LTSC搭載
Advantech(アドバンテック)¥259,800税込¥285,7801台42日以内出荷【名刺ケースサイズのDINレール対応エッジIPC】。Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024を搭載したDINレール対応のファンレス産業用PCです。制御盤への組込みをはじめ、設備監視、PLC通信、データ収集などの産業用PCとして、さまざまな産業用途にご利用いただけます。 ポイント1:Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024をプリインストール済みのため、導入後すぐに運用を開始できます。 ポイント2:Windows 10 IoT搭載IPCからのリプレースにも最適です。==============================================================。【Windows 10 IoT搭載機からの置き換えにも対応】。・本製品のお勧め対象。設備メーカー。制御盤メーカー。SIer(システムインテグレーター)。設備監視システム構築。生産設備のデータ収集。PLC連携システム。工場DX・IoT導入。既存IPCのリプレース。==============================================================。【モデル別仕様】。 UNO-127-E22CA(4GB DDR4メモリ搭載)。 UNO-127-E23CA(8GB DDR4メモリ搭載)。【共通仕様】。・ファンレス設計。・Intel Atom x6413E クアッドコアプロセッサ搭載。・2 x Gigabit Ethernet/2 x USB/1 x HDMI。・64GB eMMC。・24VDC電源入力対応。・DINレール取付対応。==============================================================本体UNO-127-E22CAメモリー4GB DDR4OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024(日本語)
制御盤設置向け ファンレスIPC(UNO-127シリーズ)Windows 11 IoT LTSC搭載
Advantech(アドバンテック)¥319,800税込¥351,7801台42日以内出荷【名刺ケースサイズのDINレール対応エッジIPC】。Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024を搭載したDINレール対応のファンレス産業用PCです。制御盤への組込みをはじめ、設備監視、PLC通信、データ収集などの産業用PCとして、さまざまな産業用途にご利用いただけます。 ポイント1:Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024をプリインストール済みのため、導入後すぐに運用を開始できます。 ポイント2:Windows 10 IoT搭載IPCからのリプレースにも最適です。==============================================================。【Windows 10 IoT搭載機からの置き換えにも対応】。・本製品のお勧め対象。設備メーカー。制御盤メーカー。SIer(システムインテグレーター)。設備監視システム構築。生産設備のデータ収集。PLC連携システム。工場DX・IoT導入。既存IPCのリプレース。==============================================================。【モデル別仕様】。 UNO-127-E22CA(4GB DDR4メモリ搭載)。 UNO-127-E23CA(8GB DDR4メモリ搭載)。【共通仕様】。・ファンレス設計。・Intel Atom x6413E クアッドコアプロセッサ搭載。・2 x Gigabit Ethernet/2 x USB/1 x HDMI。・64GB eMMC。・24VDC電源入力対応。・DINレール取付対応。==============================================================本体UNO-127-E23CAメモリー8GB DDR4OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024(日本語)
LPWAN対応 サブギガ(920MHz)帯無線対応 リモートI/O WISE-4210シリーズ
Advantech(アドバンテック)¥17,980~税込¥19,778~1個17日以内出荷から47日以内出荷WISE-4210シリーズは、920MHz帯(Sub-GHz)のLPWAN(Low Power Wide Area Network)技術を採用した無線リモートI/Oです。 ============================================================= 【概要】 Wi-Fi(2.4GHz)と比較して長距離通信が可能であり、見通し環境で最大5kmの通信距離と低消費電力を実現します。 工場設備の監視、設備保全、エネルギー管理、環境モニタリングなど、広域エリアでのデータ収集・遠隔監視に最適です。 MQTT、RESTful API、Azure IoT Hubに対応し、各種クラウドサービスとの連携を容易に実現します。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 【スター型トポロジー】 WISE-4210シリーズの各ノードはクライアントとして中央のアクセスポイント(WISE-4210-AP)へ接続します。 1台のアクセスポイント(WISE-4210-AP)に最大64台のノードを接続でき、 通信データはすべてアクセスポイントを経由して送信されます。 WISE-4210-APはLAN経由でネットワーク全体を管理・制御します。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 【主な特長】 ・920MHz帯(Sub-GHz)LPWANによる長距離・低消費電力通信 ・見通し環境で最大5kmの無線通信 ・スター型ネットワークに対応 ・1台のアクセスポイントで最大64台のノードを接続可能 ・MQTT、RESTful API、Azure IoT Hub対応 ・工場設備監視、エネルギー管理、環境モニタリング用途に最適 ------------------------------------------------------------------------------------------------
DINレール AC-DC電源シリーズ(PSD-Aシリーズ / IPS-D22シリーズ)
Advantech(アドバンテック)¥9,398~税込¥10,338~1個17日以内出荷【PSD-Aシリーズ】(金属筐体モデル)。 ・40W/120Wラインアップを展開し、幅広い用途に対応。 ・スリム金属筐体設計。 ・85~264VAC / 110~375VDC入力対応。 ・150%ピーク負荷対応(3秒)。 ・高温環境下でも安定動作。 ・60℃フルロード対応。 ・過電圧・過電流保護機能搭載。 =========================================================。 【IPS-D22シリーズ】(樹脂筐体モデル)。 ・コンパクト樹脂筐体設計で省スペース設置に最適。 ・12V / 24V / 48V出力モデルをラインアップ。 ・85~264VAC / 100~375VDC入力対応。 ・50℃フルロード対応。 ・-30℃コールドスタート対応。 ・LED表示-DC OK表示LED(緑色)/出力低電圧表示LED(赤色)。 ・出力電圧調整機能搭載(V.Adjust)。 ・OVP / SCP / OCP / OTP保護機能搭載。 =========================================================。 下記のモデル構成は参考用です。全モデルの組み合わせに対応できるとは限りません。 対応可能モデルはアドバンテックジャパンのWebサイトで確認することができます。 ---------------------------------。 PSD-A(1)W(2)。 IPS-D22A(1)W(2)V。 (1)数字のところは、電力(単位:W)を示してます。 (2)数字のところは、出力電圧(単位:VDC)を示してます。RoHS指令(10物質対応)対応
管理型・産業用イーサネットスイッチEKI-5700シリーズ(IXM機能搭載)
Advantech(アドバンテック)¥179,800~税込¥197,780~1個42日以内出荷から92日以内出荷Advantechのエントリーレベルマネージドスイッチシリーズは、。高いコストパフォーマンスで安定したEthernet接続を実現します。IEEE 802.1Q VLAN、ポートミラーリング、冗長化(Redundancy)、ストーム制御、IPマルチキャストなど、。主要なネットワーク管理機能に対応。さらに、SNMP v1/v2c、Web GUI、標準MIBおよびプライベートMIBにより、。多様な管理・監視環境に柔軟に対応します。-----------------------------------------------。また、Advantech独自のIXM機能により、迅速かつ容易な導入が可能です。EKI-7700シリーズのマネージドスイッチとの互換性も備えています。本シリーズは、産業用ネットワークの迅速かつ効率的な拡張を実現し、。堅牢な工業用設計により高い信頼性と安定性を提供します。-----------------------------------------------。 特長。管理型産業用イーサネットスイッチ(エントリーレベル)。Fast Ethernet(FE)ポート対応。IEEE 802.1Q VLAN、QoS、IGMP Snooping対応。SNMP v1/v2c、Web GUIによるリモート管理。Modbus/TCPを標準搭載。X-Ringにより20ms未満の高速復旧を実現。Advantech独自のIXM機能により設定の一括コピー・自動同期が可能。8.4~52.8 VDCの広範な電源入力に対応。C1D2およびATEX認証(危険場所対応)。-------------------------------------------------------------------。例:(一般版/MB版の区別)。EKI-5728シリーズ。├─ EKI-5728I :一般モデル。└─ EKI-5728I-MB :Modbus対応モデル(本製品)。-------------------------------------------------------------------取付方式DINレール/壁動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応
組込み型 5線式抵抗膜方式 産業用タッチモニタ(IP65対応)FPM-3000シリーズ
Advantech(アドバンテック)¥189,800~税込¥208,780~1台17日以内出荷から62日以内出荷FPM-3000シリーズは組込みタイプ・(5線式-抵抗膜方式タッチ対応)の堅牢モニタです。広範囲な動作温度への対応や耐久性を重視した設計により、産業用途における安定した表示性能を実現します。制御盤組み込み、FA設備、各種産業機器の表示用途に適しています。-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------。FPM-3121G :12.1インチ XGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)。FPM-3151G :15インチ XGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)。FPM-3171G :8U ラックマウント対応 17インチ SXGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)。FPM-3191G :9U ラックマウント対応 19インチ SXGA 産業用モニタ。-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------。・電源入力:フェニックスジャック24 VDC入力 or DCジャック12 VDC入力(※付属品:PSE電源ケーブルと電源アダプター)。★★特長(ポイント)★★。・強化ガラス+IP65認定のフロントパネルを備えたアンチグレアスクリーン。・VGA/DVI-D入力対応。・VESA マウント対応(75 × 75 mm または 100 × 100 mm)。・バックライト寿命:50000時間。・広範囲動作温度対応:-20 ~ 60 ℃。・各種認証取得:BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL。★★タッチスクリーン仕様★★。・ドライバー:Penmount 6000。・タイプ:5線式抵抗膜方式(強化ITOフィルム使用)。・インターフェース:USB & RS-232(コンボ)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60
RS-232通信データタップ/データスプリッタ(ULI-250/260 シリーズ)
Advantech(アドバンテック)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から62日以内出荷ULI-250/260シリーズ、通信監視、分流、ポート結合用途に対応。=========================================================。BB-9PCDT(ULI-252D)。※RS-232 通信を中断せず、PC 側または機器側の通信データを選択して監視できるデータタップ。BB-9PMDS(ULI-262D)。※1 台の RS-232 周辺機器(モデムなど)を 2 台の PC で共有するためのデータスプリッタ。BB-232CDT。※RS-232 の送受信データ(Tx/Rx)を同時に取得・監視できるシリアルデータタップ。=========================================================動作温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応
スマートセンサー WISE-S100(スタックライト取り付け用)
Advantech(アドバンテック)¥21,980税込¥24,1781個17日以内出荷WISE-S100 は、さまざまなスタックライトに簡単に取り付けられるスマート監視センサー。WISE-4000ワイヤレス I/Oと連携することで、機械停止なしで OEE を遠隔確認でき、生産性と稼働効率を向上させる。Wi-Fi 2.4G に加え、LoRaWAN や SUB-G などの LPWAN 通信にも対応し、広いカバレッジと低干渉で多様な現場環境に適合する。現場の環境に左右されにくく、さまざまな設備に導入可能。------------------------------------------------------------------------------------------。・警告灯の総合設備効率(OEE)モニタリングセンサ。・RS-485Modbusデータを直接出力可能。・RS-485対応の無線・有線I/Oソリューションとペアリング可能。------------------------------------------------------------------------------------------センサー8動作温度(℃)-25~70RoHS指令(10物質対応)対応
RS-232/422/485シリアル通信カード/PCI Express/2ポート/サージ&アイソレーション対応
Advantech(アドバンテック)¥14,980~税込¥16,478~1個17日以内出荷高性能XR17V352 UARTチップを搭載した2ポートRS-232/422/485 PCI Express通信カード。PCIE-1602B(サージ保護) と PCIE-1602C(サージ+アイソレーション保護) の2タイプをラインアップ。最大921.6 kbpsの高速通信をサポートし、産業オートメーション、物流、POS、計測機器など、幅広い分野で安定したデータ転送を実現します。PCI Express 2.0 x1インターフェースに準拠し、WindowsおよびLinux環境で使用可能。===========================。コネクタ: 2 × DB9(オス)。FIFO容量: 256バイト。対応OS: Windows XP/7/8/10、Linux。データビット:5, 6, 7, 8。ストップビット:1, 1.5, 2。===========================ポート数2動作温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応
ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G V3】2 x LAN、HDMI、USB 3.2、USB Type C、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM)
Advantech(アドバンテック)¥279,800税込¥307,7801個42日以内出荷UNO-2271G V3はエッジIoTデバイス型PCとして、そのコンパクトな設計の特性上、。スマート工場における製造現場や設備、そしてスマートビルディングにも対応可能。予知保全や生産最適化のための現場管理を目的としたデバイス設置、。エッジ側で一時的に処理を完結させたい等の現場全体のビッグデータ調整の手助けも対応できる。--------------------------------------------------------------------------------------------。※ 注目1 ※ USB Type-C ポートを備えた UNO-2271G V3 は、タッチ、ビデオ、。 電力供給のためのall-in-one伝送を提供する。※ 注目2 ※ FPM-710SW (タッチモニター10.1インチ WUXGA)と一緒にご使用いただける商品)。===========================================================。主な特長。・Intel(R) Atom(R) x7211REプロセッサ(デュアルコア)。・コンパクトなデザイン(100 x 70 x 40 mm)。・オンボードメモリ搭載8GB DDR5, 64GB eMMC(OSインストール済み)。・2 x i226 LAN、1 x HDMI 1.4、1 x USB 3.2 Gen2、1 x USB Type C。・ファンレス、ケーブル不要の堅牢、高安定設計。・Wi-Fi、LTE、4G、5G接続に対応するワイヤレスオプション。===========================================================仕様ファンレス、ポケットサイズ、アルミ製ハウジング質量(g)500設置方法スタンド、壁、VESA、DINレールOSWindows11 IoT Enterprise LTSC (2024 Entry 64 bits 日本語)プロセッサーIntel(R) Atom(R) x7211REポート1×USB3.2、1×USB Type Cスタックシングル入力電源(V)10~30 DC動作温度範囲(℃)-20~60本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×70×40I/Oタイプ1×HDMI容量(GB)8SSDオンボード 64GB eMMC有線LAN2 x RJ45、10/100/1000/2500BASE-T Fast Ethernet