絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100/200
  • AC100(71)
  • AC100~200(9)
  • AC125(111)
  • AC200(67)
  • AC240(11)
  • AC250(249)
  • AC400(12)
  • AC415(26)
  • AC440(13)
  • AC500(61)
  • AC550(12)
  • AC600(34)
  • AC690(34)
  • AC1000(19)
  • AC/DC125(10)
  • AC/DC600(9)
  • DC32(14)
  • DC250(15)
  • その他(14)
ブランド
  • テンパール工業(20)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • 日東工業(5)
  • 日立産機システム(2)
  • 河村電器産業(2)
  • エスコ(1)
  • 富士電機(1)
  • 三菱電機(1)
  • 古河電工(古河電気工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全ブレーカ テンパール工業安全ブレーカテンパール工業(25件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用種別安全ブレーカ寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
安全ブレーカー 日東工業安全ブレーカー日東工業(29件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
極数・素子数2P2E定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)付属品端子カバー、木ねじ寸法A(mm)32寸法D(mm)53.5寸法B(mm)70寸法C(mm)36.2端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8定格遮断容量(kA)1.5基準周囲温度(℃)25過電流引きはずし方式熱動逆接続フレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
分岐用 コンパクトブレーカSH型 Panasonic(パナソニック)分岐用 コンパクトブレーカSH型Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷から3日以内出荷
規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式
パールテクトブレーカ テンパール工業パールテクトブレーカテンパール工業(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
パールテクト専用ブレーカ フラットハンドル コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)種別パールテクトブレーカ寸法A(mm)88.5寸法D(mm)56寸法C(mm)46.5適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) テンパール工業配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)テンパール工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別配線用遮断器タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
配線用遮断器(安全ブレーカ) テンパール工業配線用遮断器(安全ブレーカ)テンパール工業(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
極数2P定格使用電圧AC100・100/200・200Vフレーム50AF質量(kg)0.09タイプ-寸法A(mm)70寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)38JIS規格JIS C 8211 Ann2定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動逆接続可能素子数2E
安全ブレーカ テンパール工業安全ブレーカテンパール工業(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型)タイプ住宅用寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
配線用遮断器(ミニ・イコールブレーカ) テンパール工業配線用遮断器(ミニ・イコールブレーカ)テンパール工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
極数2Pフレーム50AF仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)寸法A(mm)95寸法D(mm)78寸法B(mm)25寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能
ジョイントユニットQ68 古河電工(古河電気工業)ジョイントユニットQ68古河電工(古河電気工業)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
仕様遮断器:配線用遮断器適合M4(1か所)材質ABS(本体ベースプレート・蓋)、EPゴム(ブレーカカバー)、ポリウレタン(ポティング樹脂)定格電圧(V)100/200定格電流(A)15リード線長さ(mm)EM IE/F線 Φ1.6フレーム(AF)30
カンタッチブレーカ 配線保護用 Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 配線保護用Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6過電流引きはずし方式熱動・電磁式フレーム(AF)50
太陽光発電システム用 コンパクト連系ブレーカー Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム用 コンパクト連系ブレーカーPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
2次送り専用 コンパクト連系ブレーカー(3Cモジュール)。過電圧保護機能付き。
極数・素子数3P3E定格電流(A)30定格電圧(V)AC100/200専用型式SH-30V端子形状(負荷側)圧着端子専用端子ねじ(負荷側)M5相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5フレーム(AF)30
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチテンパール工業
3,500税込3,850
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途単体露出工事用保護等級IP43定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
単相3線分岐配線専用SHN型ブレーカ Panasonic(パナソニック)単相3線分岐配線専用SHN型ブレーカPanasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
極数・素子数2P2E定格電流(A)20定格電圧(V)AC100/200専用仕様NS付定格遮断容量(kA)2.5フレーム(AF)30
NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 日東工業NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ日東工業
8,598税込9,458
1個
当日出荷から7日以内出荷
極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
配線用遮断器(太陽光発電システム用) テンパール工業配線用遮断器(太陽光発電システム用)テンパール工業
7,898税込8,688
1個
当日出荷から6日以内出荷
極数3P定格使用電圧AC100/200V仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)5/2過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能素子数2E
配線用遮断器(欠相保護付) リード線付 テンパール工業配線用遮断器(欠相保護付) リード線付テンパール工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷から6日以内出荷
極数3P定格使用電圧AC100/200V過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可素子数2E
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチテンパール工業
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途単体露出工事用定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
分電盤・制御盤用遮断器 単3中性線欠相保護付ノーヒューズ遮断器 NF-NKCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 単3中性線欠相保護付ノーヒューズ遮断器 NF-NKCシリーズ三菱電機
9,498税込10,448
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100/200極数(P)3
リモコンブレーカBR型 (瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック)リモコンブレーカBR型 (瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性(主回路)25万回以上電気的開閉耐久性(主回路)AC200V 30A(Pf=0.8)10万回以上フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器 日立産機システム単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器日立産機システム
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×98×79RoHS指令(10物質対応)対応定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 5/2定格使用電圧(V)100/200極数(P)3
コンパクトブレーカ SH-G型3P3E30A Panasonic(パナソニック)コンパクトブレーカ SH-G型3P3E30APanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
2次送り専用 コンパクト連系ブレーカ(3Cモジュール)
用途自家発電(燃料電池/ガス発電)用 電源送り配線用型式SH-50G定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(負荷側)圧着端子専用定格電流(A)30端子ねじ(負荷側)M5相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式極数・素子数3P3Eフレーム(AF)50
防滴ボックスブレーカ テンパール工業防滴ボックスブレーカテンパール工業
11,590税込12,749
1台
当日出荷
単相、防滴用ボックスに漏電遮断器、コンセントを組込みしました。 自動販売機、仮説現場などに最適です。
極数2P定格電圧(V)100-100/200-200フレーム(AF)30定格電流(A)20仕様組込漏電遮断器OC付、屋外兼用、コンセント付型式(内装漏電遮断器)GB-2EA質量(kg)0.8ダークグレー電源電源100Vに接続してください動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)(100V)1.5、(100/200V)1.5、(200V)1.0定格感度電流(mA)15コンセント負荷側/接地極付コンセント2個口(総容量15A×1)素子数2E
手元開閉器 ESB 河村電器産業手元開閉器 ESB河村電器産業
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
質量(kg)1
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付 富士電機用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付富士電機
19,980税込21,978
1個
当日出荷から91日以内出荷
相線式1Φ3Wトリップボタン定格動作過電圧(V)135アイソレーション適合適合過電圧および漏電表示方法機械式ボタン定格不動作過電圧(V)120定格過電圧動作時間(秒)1以内遮断容量区分経済形
単3中性線欠相保護付配線用遮断器 リード線付 分電盤協約形サイズ テンパール工業単3中性線欠相保護付配線用遮断器 リード線付 分電盤協約形サイズテンパール工業
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
仕様過電圧検出リード線付 分電盤協約形サイズ適合【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】付属(TMC-103KC)型式BU-103・1KC質量(kg)0.58備考(過電圧検出リード線)耐熱ビニール電線 白色0.5mm2 400mm種類配線用遮断器表示【過電圧表示】有接続方式表面形名称単3中性線欠相保護付同梱部品取付ねじ(M4×60)×2本、木ねじ(4×60)×2本、端子カバー×2枚、圧着端子、封印板×2枚、端子ねじ(M8×14)接続可能電線(mm2)最大38定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)定格遮断容量(kA)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics) AC100V/200V】5/2、【JIS C 8211 Ann2(Icn) AC100/200V】5付属装置(AL)警報スイッチ、(TB)端子台過電流引きはずし方式熱動電磁トリップボタン逆接続不可端子圧着端子方式(圧着端子付属)M8極数・素子数3P2E外寸法・高さ(mm)60、79(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)100定格使用電圧(AC V)100/200外形寸法縦(mm)98、156(端子カバー付寸法)適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211 Ann2外形寸法横(mm)75
単3中性線欠相保護付配線用遮断器 リード線付 テンパール工業単3中性線欠相保護付配線用遮断器 リード線付テンパール工業
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
仕様過電圧検出リード線付備考(過電圧検出リード線)耐熱ビニール電線 白色0.5mm2 400mm種類配線用遮断器表示【過電圧表示】有接続方式表面形名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)過電流引きはずし方式熱動電磁トリップボタン逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
パールテクトブレーカ 単3中性線欠相保護付 過電圧検出リード線付 テンパール工業パールテクトブレーカ 単3中性線欠相保護付 過電圧検出リード線付テンパール工業
9,698税込10,668
1台
3日以内出荷
型式BU-63・1HEC質量(kg)0.35備考フラットハンドル種類配線用遮断器定格電流(A)60表示【過電圧表示】有名称パールテクトブレーカ同梱部品取付ねじ(M4×25)×2本、木ねじ(3.5×28)×2本、端子カバー×2枚、封印板×2枚ブレーカ【住宅用分電盤 パールテクト組込専用ブレーカ】単3中性線欠相保護付(過電圧検出リード線付)接続可能電線(mm2)最大22定格遮断容量(kA)【JIS C 8211 Ann2(Icn) AC100/200V】5過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可端子線押え方式(圧着端子使用可能) M6極数・素子数3P2E適合圧着端子【呼び断面積14mm2】14-6、【呼び断面積22mm2】22-6S外寸法・高さ(mm)49、65(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)60定格使用電圧(AC V)100/200外形寸法縦(mm)105適合JIS規格JIS C 8211 Ann2外形寸法横(mm)70
単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器 日立産機システム単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器日立産機システム
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)100/200極数(P)3
SH-V型3P3E50A過電圧保護付コンパクトブレーカSH-50V Panasonic(パナソニック)SH-V型3P3E50A過電圧保護付コンパクトブレーカSH-50VPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
仕様【構造一般】動作機構/リセット操作を要しないトリップフリー型の速断トグル機構、【性能及び機能】越流性能/タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電した時、自動的に遮断せず又接点が溶着しない。開閉性能/定格電流の6倍の電流を、手動遮断で35回、自動遮断で15回 計50回、各部の温度上昇/電源端子部:60℃以下(プラグイン端子)、負荷端子部:60℃以下(ネジ式端子)、接点部:100℃以下、端子性能/電源側プラグイン端子:挿抜回数5回以下材質ケース/PET樹脂、ハンドル/PBT樹脂、接点/銀合金、端子板/銅合金質量(kg)約0.18規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格電圧(V)AC100/200専用端子形状電源側:プラグイン端子(差し込み型)適合バーサイズt2mm・負荷側:圧着端子専用ネジ端子M5定格電流(A)50絶縁抵抗(MΩ)5以上使用周囲温度(℃)-10~50(但し、周囲温度に依る定格電流の低減率は温度補正表によること。)締付トルク(N・m)2.0~2.5周囲湿度(%RH)45~85動作時間(過電圧)0.5秒以内(逆接続可能)動作電圧(過電圧)130±5定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動電磁式耐振動性能振動数16.7Hz×振動変位加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。耐衝撃性能衝撃加速度490m/s2で各部に異常を生じない。機械的開閉耐久性0.4万回電気的開閉耐久性6000回極数・素子数3P3E適合圧着端子14-5フレーム(AF)50耐電圧(V/min)2000接続可能電線 撚線(mm2)14
自家発電連系専用SH-G3P3E20A Panasonic(パナソニック)自家発電連系専用SH-G3P3E20APanasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
材質(端子板)銅合金質量(kg)約0.165規格電気用品安全法、日本工業規格JIS C8211定格電圧(V)AC100/200専用定格電流(A)20材質(ケース)PET樹脂材質(ハンドル)PBT樹脂接点材質銀合金定格遮断容量(kA)2.5極数・素子数3P3E適合圧着端子5.5-5フレーム(AF)50接続可能電線 撚線(mm2)3.5接続可能電線 単線(Φmm)2.0~2.6
手元開閉器 ESBO 河村電器産業手元開閉器 ESBO河村電器産業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
質量(kg)1.5
パールテクトブレーカ 単3中性線血相保護付(過電圧検出リード線付) テンパール工業パールテクトブレーカ 単3中性線血相保護付(過電圧検出リード線付)テンパール工業
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
フラットハンドル
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)定格電圧(V)AC100/AC200定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5極数・素子数3P2E
パールテクトブレーカ 太陽光発電システム用パワーコンディショナー側用(分岐接続) テンパール工業パールテクトブレーカ 太陽光発電システム用パワーコンディショナー側用(分岐接続)テンパール工業
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷
パールテクト専用ブレーカ フラットハンドル
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)定格電圧(V)AC100/AC200定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)2.5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50
パールテクトブレーカ 単3分岐回路用 テンパール工業パールテクトブレーカ 単3分岐回路用テンパール工業
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
パールテクト専用ブレーカ コード短絡保護用瞬時遮断機能付 フラットハンドル
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)定格電圧(V)AC100-AC100/AC200定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC100V)2.5、(AC100V/AC200V)2.5極数・素子数2P2Eアズワン品番65-0286-43フレーム(AF)30
PN 分散型電源システム連系用プチスリムサーキットブレーカ 日東工業PN 分散型電源システム連系用プチスリムサーキットブレーカ日東工業
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100/200(単3)フレーム(AF)30寸法A(mm)36寸法D(mm)55寸法C(mm)44JIS(sym)定格遮断容量(kA)AC100/200V(単3用):2.5過電流引きはずし方式熱動-電磁適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
配線用遮断器(欠相保護付) 警報スイッチ リード線付 テンパール工業配線用遮断器(欠相保護付) 警報スイッチ リード線付テンパール工業
8,998税込9,898
1個
12日以内出荷
極数3P定格使用電圧AC100/200V種別警報スイッチ付寸法D(mm)79寸法B(mm)75寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-1 Ann2)5/2、(JIS C 8211 Ann2)5過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可素子数2E

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

遮断