絞り込み
定格電圧(V)
  • AC250(1)
  • DC32(1)
  • DC65(1)
  • DC1500(1)
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • Panasonic(パナソニック)(953)
  • 河村電器産業(367)
  • テンパール工業(339)
  • エスコ(173)
  • IDEC(和泉電気)(146)
  • 冨士端子工業(145)
  • 三菱電機(127)
  • 日東工業(125)
  • 音羽電機工業(105)
  • 富士電機(97)
  • COOPER BUSSMANN(68)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(65)
  • LITTELFUSE(57)
  • エナジーサポート(56)
  • RS PRO(50)
  • 川口電機製作所(48)
  • 日立産機システム(47)
  • サトーパーツ(30)
  • 大東通信機(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クラス2サージアレスタ フエニックス・コンタクト

    クラス2サージアレスタ

    フエニックス・コンタクト
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    クラス2サージアレスタ、非プラグ式サージ保護機器、0.5 HP/極、中性線と接地線を分離した単相電源供給システムに使用(3線式:L1、N、PE)、光学式状態監視機能を備えたDINレール用。
    番号1326570RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラス2サージアレスタ フエニックス・コンタクト

    クラス2サージアレスタ

    フエニックス・コンタクト
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    クラス2サージアレスタ、非プラグ式サージ保護機器、0.5 HP/極、中性線と接地線を分離した三相電源供給システムに使用(5線式:L1、L2、L3、N、PE)、光学式状態監視機能を備えたDINレール用。
    番号1326571RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーマル型車載用ヒューズ フエニックス・コンタクト

    サーマル型車載用ヒューズ

    フエニックス・コンタクト
    15,980税込17,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様TCPシリーズ熱保護回路ブレーカ. フラットヒューズ安全ガード機構と自動回路ブレーカの利点を組み合わせたスナップイン熱回路ブレーカ。 上端にリセット機能。 32 V dcまでのあらゆるバッテリシステムで使用可能。 DINレール取り付けヒューズホルダ用標準端子は別売り。幅(mm)6種類平型ヒューズ極数1定格電圧(V)32DCリード線RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact 配線用遮断器 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 配線用遮断器

    フエニックス・コンタクト
    2,898税込3,188
    1個ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    種類ヒューズホルダ極数1リード線
  • Phoenix Contact 管ヒューズ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 管ヒューズ

    フエニックス・コンタクト
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)85種類管型ヒューズリード線アプリケーションgPV
  • Phoenix Contact パネル取り付けフレーム フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact パネル取り付けフレーム

    フエニックス・コンタクト
    4,498税込4,948
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    取付方式パネル取付
  • Ethernet用避雷器 DT フエニックス・コンタクト

    Ethernet用避雷器 DT

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1台
    欠品中
    高い保護性能(業界標準の2倍)。強靭なボディ(万が一の内部破損も安全!)。 実は避雷器のフエニックス・コンタクト(圧倒的な世界シェアと技術力)。
    用途Ethernetネットワークでの雷対策適合【回線】10BASE-T(IEEE802.3)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、PoE(IEEE802.3af)、PoE PLUS(IEEE802.3at)取付方式DINレール取付(DINレール接地)、直接取付(本体アース線で接地)外形寸法(mm)25×63×103規格JIS5381-21、IEC61643-21、UL-Listedコネクタ(通信)Rj45雷サージ電流耐量(kA)1最大放電電流(8/20μs)(kA)10

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

遮断