36ページ目: 遮断

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
7,078件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電遮断器:経済タイプ テンパール工業漏電遮断器:経済タイプテンパール工業
8,198税込9,018
1台
30日以内出荷
サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
漏電遮断器 裏面形 テンパール工業漏電遮断器 裏面形テンパール工業
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷から30日以内出荷
サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
タイプ経済タイプ接続方式裏面形
漏電遮断器 時延形 テンパール工業漏電遮断器 時延形テンパール工業
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷から30日以内出荷
サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
タイプ経済タイプ
漏電遮断器 テンパール工業漏電遮断器テンパール工業
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
仕様漏電遮断器 3P3E 60A 100MAタイプ経済タイプ接続方式表面形
中性線欠相保護付漏電遮断器 テンパール工業中性線欠相保護付漏電遮断器テンパール工業
10,980税込12,078
1台
30日以内出荷
単3中性線の欠相による過電圧から負荷機器を保護する機能を持っています
タイプ欠相保護付
配線用遮断器:欠相保護付 テンパール工業配線用遮断器:欠相保護付テンパール工業
8,198税込9,018
1台
30日以内出荷
単3中性線の欠相による過電圧から負荷機器を保護する機能を持っています
タイプ欠相保護付
標準分電盤部品 テンパール工業標準分電盤部品テンパール工業
319税込351
1個
3日以内出荷
分岐ブレーカをスペースにした際にご使用ください
適合パールテクト用分類ユニット用パーツ名称スペースブロック
分岐ユニット テンパール工業分岐ユニットテンパール工業
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
ミニ・イコールブレーカ、分電盤協約サイズ用の分岐ユニット
電灯動力混合盤(ヨコ形) テンパール工業電灯動力混合盤(ヨコ形)テンパール工業
329,800税込362,780
1面
10日以内出荷
電灯、動力回路にご使用いただけます ヨコ形
材質鋼板製 屋内用名称電灯動力混合盤
電灯分電盤 テンパール工業電灯分電盤テンパール工業
159,800税込175,780
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
電灯回路に最適 器種を数多く取り揃えております
材質鋼板製 屋内用名称電灯分電盤分岐ブレーカ種類パールテクト
動力分電盤 テンパール工業動力分電盤テンパール工業
499,800税込549,780
1面
4日以内出荷
動力回路に最適 器種を数多く取り揃えております
材質鋼板製 屋内用名称動力分電盤
テナント用電灯分電盤 テンパール工業テナント用電灯分電盤テンパール工業
159,800税込175,780
1面
5日以内出荷
テナント用の電灯回路にご使用いただけます WHMスペース付き
材質鋼板製 屋内用タイプテナント用電灯盤
スタンダード住宅分電盤扉L無 テンパール工業スタンダード住宅分電盤扉L無テンパール工業
23,980税込26,378
1面
3日以内出荷
シンプルでスタイリッシュなプロポーション 器種も数多く取り揃えています
感震ブレーカー COCO断 特定機器遮断型 日本防災スキーム感震ブレーカー COCO断 特定機器遮断型日本防災スキーム
9,980税込10,978
1個
翌日出荷
「COCO断(ココダン)」は震度5強相当以上の強い揺れを感知すると自動で当製品内の通電を遮断する感震ブレーカーです。コンセントに差し込むだけで簡単に設置することができる、特定遮断タイプの感震ブレーカーです。感震ブレーカーは、地震が発生した際に電気の供給を遮断する機器です。電気の供給を遮断することで地震の二次災害である通電火災を防ぐことも目的としています。地震が原因で発生する電気・通電火災を防止するコンセントに差すだけの簡単設置本製品一つに3個口まで機器を接続することが可能震度5強相当以上の強い地震で確実に通電を遮断する
質量(g)150定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)W55.2 × H97.7 × D32.7機能地震感知:震度5強相当以上「感震ブレーカー等の性能評価ガイドライン」に準拠使用環境温度(℃)0~40
FLEXIID用 化粧プレート850mmセット(ホワイト) Panasonic(パナソニック)FLEXIID用 化粧プレート850mmセット(ホワイト)Panasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工説明書(3.35MB)
FLEXIID用 化粧プレート800mmセット(ホワイト) Panasonic(パナソニック)FLEXIID用 化粧プレート800mmセット(ホワイト)Panasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工説明書(3.35MB)
FLEXIID用 化粧プレート750mmセット(ホワイト) Panasonic(パナソニック)FLEXIID用 化粧プレート750mmセット(ホワイト)Panasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工説明書(3.35MB)
FLEXIID用 化粧プレート700mmセット(ホワイト) Panasonic(パナソニック)FLEXIID用 化粧プレート700mmセット(ホワイト)Panasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工説明書(3.35MB)
FLEXIID用 化粧プレート650mmセット(ホワイト) Panasonic(パナソニック)FLEXIID用 化粧プレート650mmセット(ホワイト)Panasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工説明書(3.35MB)
FLEXIID用 化粧プレート600mmセット(ホワイト) Panasonic(パナソニック)FLEXIID用 化粧プレート600mmセット(ホワイト)Panasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工説明書(3.35MB)
FLEXIID用 化粧プレート550mmセット(ホワイト) Panasonic(パナソニック)FLEXIID用 化粧プレート550mmセット(ホワイト)Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工説明書(3.35MB)
FLEXIID用 化粧プレート500mmセット(ホワイト) Panasonic(パナソニック)FLEXIID用 化粧プレート500mmセット(ホワイト)Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工説明書(3.35MB)
FLEXIID用 化粧プレート450mmセット(ホワイト) Panasonic(パナソニック)FLEXIID用 化粧プレート450mmセット(ホワイト)Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工説明書(3.35MB)
FLEXIID用 化粧プレート400mmセット(ホワイト) Panasonic(パナソニック)FLEXIID用 化粧プレート400mmセット(ホワイト)Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工説明書(3.35MB)
FLEXIID用 化粧プレート350mmセット(ホワイト) Panasonic(パナソニック)FLEXIID用 化粧プレート350mmセット(ホワイト)Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工説明書(3.35MB)
FLEXIID用 化粧プレート150mmセット(ホワイト) Panasonic(パナソニック)FLEXIID用 化粧プレート150mmセット(ホワイト)Panasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工説明書(3.35MB)
GE-PSプラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業GE-PSプラグインユニット付漏電ブレーカ日東工業
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
付属品端子カバー質量(kg)0.38切替方式【相切替・電圧切替】相:切替可能・電圧:切替可能規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格絶縁電圧(V)AC100-200定格電流(A)50適合電線(mm2)max.22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護機能兼用定格遮断容量(kA)5(AC200V,AC100V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可端子電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内
GK58WNX-MGU感震機能付漏電ブレーカ 日東工業GK58WNX-MGU感震機能付漏電ブレーカ日東工業
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
付属品端子カバー質量(kg)0.38切替方式【相切替・電圧切替】相:切替可能・電圧:切替可能規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格絶縁電圧(V)AC100-200保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用定格遮断容量(kA)5(AC100・AC200)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可適合電線max.22端子電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内
低圧遮断器NV250-CV仕様 三菱電機低圧遮断器NV250-CV仕様三菱電機
41,980税込46,178
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 OC付 中感度形 【受注生産品】 テンパール工業Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 OC付 中感度形 【受注生産品】テンパール工業
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
型式GB-62KC質量(kg)0.32種類漏電遮断器定格電流(A)60接続方式表面形名称Kシリーズ接続可能電線(mm2)最大22定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)定格感度電流(mA)100漏電表示方式過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可端子線押え方式(圧着端子使用可能)極数・素子数2P2Eフレーム(AF)60定格使用電圧(AC V)100~200動作時間(s)最大0.1
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 テンパール工業Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付テンパール工業
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
Wシリーズ 定格電流可調整 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業Wシリーズ 定格電流可調整 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】テンパール工業
579,800税込637,780
1個
30日以内出荷
種類漏電遮断器名称Wシリーズ(定格電流可調整)定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)漏電表示方式過電流引きはずし方式電子式可調整逆接続不可端子バースタッド方式極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)200~440適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
漏電リレー 漏電警報器 露出形 テンパール工業漏電リレー 漏電警報器 露出形テンパール工業
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
型式SG-AL5質量(kg)0.2品名漏電リレー種類検知器、警報器、計測器電源電圧AC100-200V 50/60Hz外寸法(縦×横×深さ)(mm)137×100×38.5本体露出形消費電力常時1VA 動作時2.5VA外装色白(マンセル8GY9.7/0.2プラスチック製)音圧内部ブザー70dB以上警戒回路数1回路動作時間0.5秒復帰方式手動復帰/自動復帰(スイッチによる切替)定格感度電流(mA)100/200/400/800/1000外部接点容量(A)無電圧2a AV250V 1.5A/DC300V 1A警報停止機能あり組合わせ機器【変流器】S-68(600A)以下の貫通形変流器に対応
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】テンパール工業
8,998税込9,898
1個
30日以内出荷
備考高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式過電流引きはずし方式熱動電磁適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
パールテクト 漏電ブレーカ OC付 テンパール工業パールテクト 漏電ブレーカ OC付テンパール工業
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
適合【取付可能付属装置 ハンドルロック キャップ式(LC)】別売(LC-BNA)型式GBC-2NA質量(kg)0.07備考コード短絡保護用瞬時遮断機能付種類漏電遮断器定格電流(A)30接続方式表面形名称パールテクト漏電ブレーカ同梱部品圧着端子(棒形付属)定格遮断容量(kA)【JIS C 8222 Ann2(Icn) AC100V/200V】2.5定格感度電流(mA)30漏電表示方式過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数2P2E外寸法・高さ(mm)46.5、56(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)30定格使用電圧(AC V)100~100/200~200外形寸法縦(mm)88.5適合JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8222 Ann2(Icn)】2.5定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8222 Ann2(Icn)】2.5電源側端子仕様プラグイン端子負荷側端子仕様連結端子接続可能電線 単線(Φmm)最大1.6・2.0・2.6(より線の場合は棒圧着端子使用)動作時間(s)最大0.1外形寸法横(mm)16.7
漏電リレー 漏電警報器 埋込形 テンパール工業漏電リレー 漏電警報器 埋込形テンパール工業
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
型式SG-AL4K質量(kg)0.32品名漏電リレー種類検知器、警報器、計測器電源電圧AC100-200V 50/60Hz外寸法(縦×横×深さ)(mm)130×90×84.5本体埋込形消費電力常時1VA 動作時2.5VA外装色黒(マンセルN1.5プラスチック製)音圧内部ブザー70dB以上警戒回路数1回路動作時間0.5秒復帰方式手動復帰/自動復帰(スイッチによる切替)定格感度電流(mA)100/200/400/800外部接点容量(A)無電圧2a AV250V 1.5A/DC300V 1A警報停止機能あり組合わせ機器【変流器】S-68(600A)以下の貫通形変流器に対応
Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 OC付 テンパール工業Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 OC付テンパール工業
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
種類漏電遮断器接続方式表面形名称Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式逆接続不可外寸法・高さ(mm)60、79(ハンドル部までの高さ)定格使用電圧(AC V)100~200適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2動作時間(s)最大0.1
Wシリーズ 定格電流可調整 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業Wシリーズ 定格電流可調整 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】テンパール工業
229,800税込252,780
1個
30日以内出荷
種類漏電遮断器名称Wシリーズ(定格電流可調整)定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)漏電表示方式過電流引きはずし方式電子式可調整逆接続不可極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)200~440適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 テンパール工業Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付テンパール工業
289,800税込318,780
1個
3日以内出荷
仕様【短限時検出電流(定格電流に対する%)】1000%固定適合【取付可能付属装置 バリア(BA)】(電源側付属)PHS-5D、【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】(別売)TMC-5D型式GBL-603EC(時延形)質量(kg)10.6備考高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。種類漏電遮断器定格電流(A)300/350/400/500/600 可調整接続方式表面形名称Eシリーズ(経済タイプ)同梱部品取付用ねじ(M6×45)×4本、端子カバー 相間バリア×2枚、配線用ボルト(M12×40)×12本定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)定格遮断容量(kA)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu) AC240V】50/25定格感度電流(mA)100/200/500漏電表示方式過電流引きはずし方式電子式可調整トリップボタン逆接続不可端子バー端子方式 M12極数・素子数3P3E慣性不動作時間(s)0.1/0.2/0.5外寸法・高さ(mm)103、141(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)600定格使用電圧(AC V)200~440外形寸法縦(mm)274、434(端子カバー付寸法)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu)】50/25定格遮断容量(kA)(440VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu)】36/18動作時間(s)最大0.45/0.9/1.8外形寸法横(mm)210
Fシリーズ 高遮断容量 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業Fシリーズ 高遮断容量 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】テンパール工業
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
種類漏電遮断器名称Fシリーズ(高遮断容量)漏電表示方式過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

遮断