絞り込み
ブランド
  • SCHAFFNER
  • モノタロウ(2)
  • BOURNS(29)
  • EPCOS(46)
  • MEAN WELL(97)
  • MURATA(村田製作所)(27)
  • omron(オムロン)(57)
  • RECOM(96)
  • RS PRO(62)
  • TDKラムダ(218)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(49)
  • TRACO POWER(1,170)
  • WURTH ELEKTRONIK(91)
  • XP POWER(307)
  • コーセル(231)
  • スワロー電機(32)
  • ニプロン(制御機器)(57)
  • ハーティング(31)
  • 日章工業(49)
  • 相原電機(44)
  • 鎌田信号機(63)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schaffner パルストランス 2.5mH スルーホール ,巻数比 1:1:1 IT243 SCHAFFNER

    Schaffner パルストランス 2.5mH スルーホール ,巻数比 1:1:1 IT243

    SCHAFFNER
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●一次インダクタンス: 2.5mH●巻数比: 1:1:1●実装タイプ: スルーホール●寸法: 16.7×17.6×11.3mm●奥行き: 11.3mm●長さ: 16.7mm●幅: 17.6mm●最低温度: -25℃●パルストランスITシリーズ. SchaffnerのITパルストランスは、ゲートドライブを結合したトランスをガルバニック絶縁するよう設計されています。 ITシリーズの遅延はごくわずかです。また、電圧スケーリングが可能です。 シングル又はダブルの二次巻線を用意しており、複数のゲートドライブに対応可能です。 IT製品ラインを選択すると、標準的なゲート駆動トランスを時間をかけずに準備できます。 必要な標準製品を提供するため、様々な巻線比、イグニッション電流 / 電圧を用意しています。. ガルバニック絶縁 最大耐電圧: 8 kV 高い電位差電圧スケーリングが可能 オプションのアース付きシールド 真空注封 非常に低い部分的放電効果 基板スルーホール実装タイプ又はファストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner パルストランス 22mH スルーホール ,巻数比 1:1 IT255 SCHAFFNER

    Schaffner パルストランス 22mH スルーホール ,巻数比 1:1 IT255

    SCHAFFNER
    ¥179,800税込¥197,780
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    仕様●一次インダクタンス: 22mH●巻数比: 1:1●実装タイプ: スルーホール●寸法: 16.7×17.6×11.3mm●奥行き: 11.3mm●長さ: 16.7mm●幅: 17.6mm●最低温度: -25℃●パルストランスITシリーズ. SchaffnerのITパルストランスは、ゲートドライブを結合したトランスをガルバニック絶縁するよう設計されています。 ITシリーズの遅延はごくわずかです。また、電圧スケーリングが可能です。 シングル又はダブルの二次巻線を用意しており、複数のゲートドライブに対応可能です。 IT製品ラインを選択すると、標準的なゲート駆動トランスを時間をかけずに準備できます。 必要な標準製品を提供するため、様々な巻線比、イグニッション電流 / 電圧を用意しています。. ガルバニック絶縁 最大耐電圧: 8 kV 高い電位差電圧スケーリングが可能 オプションのアース付きシールド 真空注封 非常に低い部分的放電効果 基板スルーホール実装タイプ又はファストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner 通信用トランス SCHAFFNER

    Schaffner 通信用トランス

    SCHAFFNER
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    7日以内出荷

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

変圧・変換