絞り込み
ブランド
- KSY
- モノタロウ(2)
- TRACO POWER(1,168)
- XP POWER(309)
- コーセル(230)
- TDKラムダ(225)
- RECOM(98)
- MEAN WELL(97)
- WURTH ELEKTRONIK(91)
- RS PRO(64)
- 鎌田信号機(63)
- omron(オムロン)(57)
- ニプロン(制御機器)(57)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(50)
- 日章工業(49)
- EPCOS(49)
- 相原電機(44)
- スワロー電機(32)
- ハーティング(31)
- BOURNS(29)
- MURATA(村田製作所)(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

USB-PD対応ACアダプター(5.1V/5.0A USB-C)
KSY¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷Raspberry Pi 5の機能を最大限に引き出せるACアダプター USB Type-Cコネクタを採用し、USB PD(Power Delivery)給電に対応したACアダプターです。5.1V/5A出力で、Raspberry Pi 5の機能を最大限に引き出すことができます。Raspberry Pi 5による高負荷時におけるテストを余裕を持ってクリアしているので、多くのオプションHATやUSBデバイスを安定して運用することができます。 接続する機器に応じて最適な電力を自動で調節(5.1V/5A、9V/3A、12V/2.25A、15V/1.8A) 国内の安全規格であるPSEマークを取得 過電流、短絡などから保護寸法(mm)72.7×35.7×53質量(g)約155定格出力DC5.1V/5.0A(max)、DC9V/3.0A(max)、DC12V/2.25A(max)、DC15V/1.8A(max)準拠規格PSE(電気用品安全法)、RoHS出力容量5A保護機能過電流保護、短絡保護、過電圧保護コネクタ【出力】USB Type-C ×1動作温度(℃)0~+40動作湿度(%)5~95ケーブル長(cm)120(固定)RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V/0.75A(max)