絞り込み
ブランド
  • Solar Technology
  • モノタロウ(2)
  • TRACO POWER(1,197)
  • XP POWER(333)
  • TDKラムダ(232)
  • コーセル(229)
  • RECOM(102)
  • MEAN WELL(99)
  • WURTH ELEKTRONIK(91)
  • RS PRO(68)
  • ニプロン(制御機器)(61)
  • omron(オムロン)(59)
  • EPCOS(54)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(50)
  • 相原電機(45)
  • 日章工業(42)
  • スワロー電機(34)
  • ハーティング(31)
  • MURATA(村田製作所)(30)
  • BOURNS(29)
  • 東京理工舎(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュアルバッテリ太陽光充電コントローラ Solar Technology Solar Technologyデュアルバッテリ太陽光充電コントローラ Solar TechnologySolar Technology(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
欠品中
仕様●ソーラーパネルはすべて(5 W及び10 Wを除く)、バッテリが過充電されないようにするために電圧レギュレータを必要とします。 ソーラー技術デュアルバッテリ充電コントローラ. このコントローラはオフグリッドのソーラーシステム用です。2個のバッテリを同時に充電できる追加機能を備え、12 Vと24 Vのシステムの両方で機能します。 この充電プロセスは、バッテリの寿命を伸ばし、システムの性能を向上させるように最適化されています。 包括的な自己診断機能と電気保護機能により、取り付けの誤りやシステムエラーによるダメージを防止します。. 逆電流保護 ユニークなデュアルバッテリ充電機能 効果的なPWM充電で、バッテリの寿命を伸ばし、ソーラーシステムの性能を向上 12/24 V自動認識 過負荷保護 開回路保護 落雷サージ保護 最大10 Aの充電電流保護(RS ; 905-4532 905-4532 ) 最大20 Aの充電電流保護(RS ; 905-4536 905-4536 )質量(g)155寸法ターミナル:6mm2外形寸法(mm)135×70×35定格電力(W)(12Vパネル用)最大150、(24 Vパネル用)最大150定格電流(A)10取付穴(mm)3.8温度補償-30mV/oC/12V(25°参照)公称電圧(V)12/24消費電流(mA)≦6フロート13.8/27.2バッテリー電圧(V)6-36充電電圧(V)14.6/29.2動作温度(℃)-35~55RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)14.6/29.2電圧降下(V)≦0.26過電圧保護(V)16/32

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

変圧・変換