絞り込み
ブランド
  • ディラック
  • ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(24)
  • bitstrong(ビットストロング)(19)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
  • MURATA(村田製作所)(26)
  • omron(オムロン)(55)
  • RS PRO(48)
  • TDKラムダ(145)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(23)
  • TRACO POWER(368)
  • XP POWER(166)
  • コーセル(231)
  • スワロー電機(28)
  • ニプロン(制御機器)(57)
  • ハーティング(31)
  • フエニックス・コンタクト(16)
  • 共立電子産業(17)
  • 日章工業(49)
  • 相原電機(30)
  • 鎌田信号機(46)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック

    12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT

    ディラック
    ¥3,398税込¥3,738
    1式
    7日以内出荷
    L字型コネクタを採用した12VHPWRコネクタ延長ケーブル。本製品は、NVIDIAのRTX40シリーズに採用されている12VHPWRコネクタがグラフィックカードのサイドにあるため、ケースによっては12VHPWRコネクタに電源ケーブルを取り付けるとケースの側板との間に隙間がなく、かなりのテンションがかかり発火の危険性がある場合があります。そんな場合にこのL字型コネクタを採用したケーブルを使用していただくことでケーブルに無理な力がかからないようにすることが出来ます。4pin senceピンが正面から見て上側(Aタイプ)か下側(Bタイプ)下の2種類、そしてカラーが白と黒の2タイプで合計4種類のラインナップを用意しております。12VHPWRケーブルのテンションのかかり具合に不安を覚えるユーザーにピッタリな製品となっております。
    仕様Senceピンの位置:下側(Type-B)コネクタGPU側:12+4pin 12VHPWR(オス)、電源側:12+4pin 12VHPWR(メス)ケーブル長(mm)300
  • 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WT ディラック

    12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WT

    ディラック
    ¥3,398税込¥3,738
    1式
    7日以内出荷
    CORSAIR社製電源やCoolerMaster社製の一部の電源、Thermaltake社製電源などに対応した、PCIe 8pin TYPE-Z型のコネクタを採用。(。TYPE-Zという名称は分かりやすくコネクタ形状を区別するための名称で、コネクタの正式名称ではありません。)。 同じ形状でも8pinのラッチ側12Vの仕様の電源には使用できません。ラッチ側GNDの仕様の電源に使用してください。本製品は、NVIDIAのRTX40シリーズに採用されている12VHPWRコネクタがグラフィックカードのサイドにあるため、ケースによっては12VHPWRコネクタに電源ケーブルを取り付けるとケースの側板との間に隙間がなく、かなりのテンションがかかり発火の危険性がある場合があります。そんな場合にこのL字型コネクタを採用したケーブルを使用していただくことでケーブルに無理な力がかからないようにすることが出来ます。4pin senceピンが正面から見て上側(Aタイプ)か下側(Bタイプ)下の2種類、そしてカラーが白と黒の2タイプで合計4種類のラインナップを用意しております。12VHPWRケーブルのテンションのかかり具合に不安を覚えるユーザーにピッタリな製品となっております。
    仕様Senceピンの位置:下側(Type-B)ケーブルナイロン製スリーブケーブルコネクタGPU側:12+4pin 12VHPWR(オス)、電源側:8pin PCIe(オス) TYPE-Zケーブル長(mm)600
  • 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック

    12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT

    ディラック
    ¥3,398税込¥3,738
    1式
    7日以内出荷
    SuperFlower社製電源向け、PCIe 8pin TYPE-Y型のコネクタを採用ケーブル。LEADEX PLATINUM SEなどPCIe 8pinコネクタの電源向けのケーブルです。本製品は、NVIDIAのRTX40シリーズに採用されている12VHPWRコネクタがグラフィックカードのサイドにあるため、ケースによっては12VHPWRコネクタに電源ケーブルを取り付けるとケースの側板との間に隙間がなく、かなりのテンションがかかり発火の危険性がある場合があります。そんな場合にこのL字型コネクタを採用したケーブルを使用していただくことでケーブルに無理な力がかからないようにすることが出来ます。4pin senceピンが正面から見て上側(Aタイプ)か下側(Bタイプ)下の2種類、そしてカラーが白と黒の2タイプで合計4種類のラインナップを用意しております。12VHPWRケーブルのテンションのかかり具合に不安を覚えるユーザーにピッタリな製品となっております。
    仕様Senceピンの位置:下側(Type-B)ケーブルナイロン製スリーブケーブルコネクタGPU側:12+4pin 12VHPWR(オス)、電源側:8pin PCIe(オス) TYPE-Yケーブル長(mm)600不適合【非対応電源シリーズ】LEADEX III GOLD ARGB / LEADEX III GOLD ARGB PRO / LEADEX V G130X PRO / LEADEX V P130X PRO / LEADEX VI PLATINUM PRO / LEADEX VII GOLD適合シリーズ【対応電源シリーズ】LEADEX PLATINUM SE / LEADEX III GOLD / LEADEX V G130X / LEADEX PLATINUM / LEADEX TITANIUM
  • 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WT ディラック

    12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WT

    ディラック
    ¥3,398税込¥3,738
    1式
    7日以内出荷
    SuperFlower社製電源向け、PCIe 8pin TYPE-Y型のコネクタを採用ケーブル。LEADEX PLATINUM SEなどPCIe 8pinコネクタの電源向けのケーブルです。本製品は、NVIDIAのRTX40シリーズに採用されている12VHPWRコネクタがグラフィックカードのサイドにあるため、ケースによっては12VHPWRコネクタに電源ケーブルを取り付けるとケースの側板との間に隙間がなく、かなりのテンションがかかり発火の危険性がある場合があります。そんな場合にこのL字型コネクタを採用したケーブルを使用していただくことでケーブルに無理な力がかからないようにすることが出来ます。4pin senceピンが正面から見て上側(Aタイプ)か下側(Bタイプ)下の2種類、そしてカラーが白と黒の2タイプで合計4種類のラインナップを用意しております。12VHPWRケーブルのテンションのかかり具合に不安を覚えるユーザーにピッタリな製品となっております。
    仕様Senceピンの位置:上側(Type-A)ケーブルナイロン製スリーブケーブルコネクタGPU側:12+4pin 12VHPWR(オス)、電源側:8pin PCIe(オス) TYPE-Yケーブル長(mm)600不適合【非対応電源シリーズ】LEADEX III GOLD ARGB / LEADEX III GOLD ARGB PRO / LEADEX V G130X PRO / LEADEX V P130X PRO / LEADEX VI PLATINUM PRO / LEADEX VII GOLD適合シリーズ【対応電源シリーズ】LEADEX PLATINUM SE / LEADEX III GOLD / LEADEX V G130X / LEADEX PLATINUM / LEADEX TITANIUM
  • 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BK ディラック

    12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BK

    ディラック
    ¥3,398税込¥3,738
    1式
    7日以内出荷
    SuperFlower社製電源向け、PCIe 8pin TYPE-Y型のコネクタを採用ケーブル。本製品は、NVIDIAのRTX40シリーズに採用されている12VHPWRコネクタがグラフィックカードのサイドにあるため、ケースによっては12VHPWRコネクタに電源ケーブルを取り付けるとケースの側板との間に隙間がなく、かなりのテンションがかかり発火の危険性がある場合があります。そんな場合にこのL字型コネクタを採用したケーブルを使用していただくことでケーブルに無理な力がかからないようにすることが出来ます。4pin senceピンが正面から見て上側(Aタイプ)か下側(Bタイプ)下の2種類、そしてカラーが白と黒の2タイプで合計4種類のラインナップを用意しております。12VHPWRケーブルのテンションのかかり具合に不安を覚えるユーザーにピッタリな製品となっております。LEADEX PLATINUM SEなどPCIe 8pinコネクタの電源向けのケーブルです。
    仕様Senceピンの位置:上側(Type-A)ケーブルナイロン製スリーブケーブルコネクタGPU側:12+4pin 12VHPWR(オス)、電源側:8pin PCIe(オス) TYPE-Yケーブル長(mm)600不適合【非対応電源シリーズ】LEADEX III GOLD ARGB / LEADEX III GOLD ARGB PRO / LEADEX V G130X PRO / LEADEX V P130X PRO / LEADEX VI PLATINUM PRO / LEADEX VII GOLD適合シリーズ【対応電源シリーズ】LEADEX PLATINUM SE / LEADEX III GOLD / LEADEX V G130X / LEADEX PLATINUM / LEADEX TITANIUM

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

変圧・変換