絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • TRACO POWER(1,197)
  • XP POWER(332)
  • TDKラムダ(232)
  • コーセル(229)
  • RECOM(102)
  • MEAN WELL(99)
  • WURTH ELEKTRONIK(91)
  • RS PRO(68)
  • ニプロン(制御機器)(61)
  • omron(オムロン)(58)
  • EPCOS(54)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(50)
  • 相原電機(45)
  • 日章工業(42)
  • スワロー電機(34)
  • MURATA(村田製作所)(31)
  • ハーティング(31)
  • BOURNS(29)
  • 東京理工舎(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC9VACアダプター エスコDC9VACアダプターエスコ
2,830税込3,113
1個
当日出荷
定格出力AC100V(50/60Hz)仕様交換プラグ6個付寸法(mm)55×25×38mm質量(g)70gコード長さ(m)1.8m
AC125V/15A変換プラグ エスコAC125V/15A変換プラグエスコ
710税込781
1個
当日出荷
邪魔なプラグの出っ張りを解消します。 プラグは、ホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付き。 OAタップなどの3ピンプラグを2ピンプラグに変換し、家庭用コンセントなどに接続できるアダプターです。 アースコード付き
プラグL型絶縁カバー付仕様接地2P→2P変換サイズ25(W)×30(D)×34(H)mm質量(g)34定格入力125V15A合計1500Wまで
DC6VACアダプター エスコDC6VACアダプターエスコ
2,830税込3,113
1個
当日出荷
定格出力AC100V(50/60Hz)仕様交換プラグ6個付寸法(mm)55×25×38mm質量(g)70gコード長さ(m)1.8m
250V/6A電源変換プラグ エスコ250V/6A電源変換プラグエスコ
375税込413
1個
当日出荷
仕様接続するだけでプラグ形状を変換し、日本の電気製品が海外で使えます。規格250V/6Aプラグ形状Cタイプ
AC200V→AC100V,115V/5kvA 降圧トランス エスコAC200V→AC100V,115V/5kvA 降圧トランスエスコ
50,800税込55,880
1個
当日出荷
付属品200V用プラグ、入力ケーブルエスコ品番EA815ZF-3質量(kg)20周波数(Hz)50/60電流(A)50(100V)、43.48(115)定格連続高さH(mm)225出力電圧(V)AC100/115容量(kVA)5入力電圧(V)AC200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×305×225回路方式単相・単巻ケーブル[入力]3芯(3.5mm2)×2m奥行D(mm)305出力コンセント100V/115V×各3個
ACアダプター (2本連結用) エスコACアダプター (2本連結用)エスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
EA815LE-51、-56用。(2本連結用)ACアダプター(1.6m)。
3A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付) エスコ3A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-55形状SD-243B電流(A)3絶縁種別E1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-6-12-15-20-24
2A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付) エスコ2A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-54形状SD-242B電流(A)2絶縁種別E1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-6-12-15-20-24
100VA/200V・220V ダウントランス(保護シールド付) エスコ100VA/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA815ZY-32形状FRB-100E絶縁種別E容量(VA)1001次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-24-26
1A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付) エスコ1A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
8,900税込9,790
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-53形状SD-241B電流(A)1絶縁種別E1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-6-12-15-20-24
0.5A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付) エスコ0.5A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
8,300税込9,130
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-52形状SD-2405B電流(A)0.5絶縁種別E1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-6-12-15-20-24
0.3A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付) エスコ0.3A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
7,800税込8,580
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-51形状SD-2403B電流(A)0.3絶縁種別E1次電圧(V)0-2002次電圧(V)0-6-9-12-24
5.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付) エスコ5.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-46形状SD-245電流(A)5絶縁種別E1次電圧(V)0-100-1102次電圧(V)0-6-12-15-20-24
3.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付) エスコ3.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-45形状SD-243電流(A)3絶縁種別E1次電圧(V)0-100-1102次電圧(V)0-6-12-15-20-24
1.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付) エスコ1.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
8,900税込9,790
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-43形状SD-241電流(A)1絶縁種別E1次電圧(V)0-100-1102次電圧(V)0-6-12-15-20-24
0.3A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付) エスコ0.3A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
7,800税込8,580
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-41形状SD-2403電流(A)0.3絶縁種別E1次電圧(V)0-1002次電圧(V)0-6-9-12-24
500VA 電源トランス エスコ500VA 電源トランスエスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZX-6
300VA 電源トランス エスコ300VA 電源トランスエスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZX-5
1.5KVA 静電シールド付電源トランス エスコ1.5KVA 静電シールド付電源トランスエスコ
37,000税込40,700
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZX-16
300VA 静電シールド付電源トランス エスコ300VA 静電シールド付電源トランスエスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZX-12
200VA 静電シールド付電源トランス エスコ200VA 静電シールド付電源トランスエスコ
9,300税込10,230
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZX-11
200,220→100,110V/ 50VA 電源トランス エスコ200,220→100,110V/ 50VA 電源トランスエスコ
5,450税込5,995
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZX-1
[EA897PA-21用]ACアダプター エスコ[EA897PA-21用]ACアダプターエスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
EA897PA-21用 ACアダプター。
仕様EA897PA-21用ACアダプター

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

変圧・変換