絞り込み
ブランド
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
  • モノタロウ(2)
  • TRACO POWER(1,195)
  • XP POWER(334)
  • TDKラムダ(232)
  • コーセル(230)
  • RECOM(102)
  • MEAN WELL(98)
  • WURTH ELEKTRONIK(91)
  • RS PRO(69)
  • ニプロン(制御機器)(61)
  • omron(オムロン)(60)
  • EPCOS(54)
  • 相原電機(46)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(44)
  • 日章工業(42)
  • スワロー電機(34)
  • MURATA(村田製作所)(32)
  • ハーティング(31)
  • エスコ(29)
  • BOURNS(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバーター Altivarオプション パッシブフィルター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)インバーター Altivarオプション パッシブフィルターPro-face(シュナイダーエレクトリック)
199,800税込219,780
1個
60日以内出荷
Modicon オプション X80 ERIO アダプター for dPAC Pro-face(シュナイダーエレクトリック)Modicon オプション X80 ERIO アダプター for dPACPro-face(シュナイダーエレクトリック)
149,800税込164,780
1個
60日以内出荷
スイッチング電源 Modiconパワーサプライ ユニバーサルタイプ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)スイッチング電源 Modiconパワーサプライ ユニバーサルタイプPro-face(シュナイダーエレクトリック)
23,980税込26,378
1個
50日以内出荷から71日以内出荷
仕様●力率改善回路(PFC):IEC 61000-3-2準拠 PFC搭載●高調波防止フィルター:低周波高調波電流取付方式DINレール周波数(Hz)50/60規格CCSA C22.2 No 60950-1、UL 508、EN/IEC 62368-1保護構造IP20出力電圧24Vdc使用周囲温度(℃)-25~60(結露及/氷結無きこと)接続端子ネジ取付方向1方向出力電圧可変範囲(V)調整ボリュームにて24~28.8dc環境3M4 IEC 60721-3-3準拠運転並列可/直列可(2台まで)保護過温度保護: 自動復帰過電流/短絡保護: マニュアル/自動復帰過電圧保護30~32Vdc: マニュアル復帰不足電圧保護:21.6Vdc以下で遮断絶縁耐力3500V(入力グランド間)、4000V(入出力間)、500V(出力グランド間)使用高度2000m以下突入電流30A認証マークCCSAus、EAC、UL、RCM、KC
スイッチング電源 Modiconパワーサプライ パネルマウントタイプ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)スイッチング電源 Modiconパワーサプライ パネルマウントタイプPro-face(シュナイダーエレクトリック)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
PS-5000用AC電源アダプター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)PS-5000用AC電源アダプターPro-face(シュナイダーエレクトリック)
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
AC電源ユニット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)AC電源ユニットPro-face(シュナイダーエレクトリック)
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
仕様AC電源ユニット

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

変圧・変換