絞り込み
ブランド
- アルス(イーター電機)
- モノタロウ(2)
- TRACO POWER(1,169)
- XP POWER(310)
- コーセル(232)
- TDKラムダ(222)
- RECOM(97)
- MEAN WELL(97)
- WURTH ELEKTRONIK(91)
- RS PRO(64)
- 鎌田信号機(63)
- omron(オムロン)(57)
- ニプロン(制御機器)(57)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(50)
- 日章工業(49)
- EPCOS(47)
- 相原電機(44)
- スワロー電機(32)
- ハーティング(31)
- BOURNS(29)
- MURATA(村田製作所)(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
特価

DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ
アルス(イーター電機)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から7日以内出荷独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 小型化を追求した最小クラスのサイズ端子形状ねじ端子RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル
AC/DCコンバータ ESシリーズ
アルス(イーター電機)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から7日以内出荷効率最高90.5%typ.を実現したハイエンドモデル ケースタイプ業界最小クラスの小型化を実現 50℃、100%負荷の温度ディレーティング特性 高性能パフォーマンス・高い信頼性形状ケースタイプ端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル
DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ
アルス(イーター電機)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から18日以内出荷独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え形状ケースタイプ端子形状ねじ端子
AC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ
アルス(イーター電機)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から7日以内出荷小型化を追求したケースタイプモデル10~50W入力電圧(V)AC85~132/DC110~175端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル最大入力電圧(V)AC132/DC175
AC/DCコンバータ 小型・高効率 BJシリーズ
アルス(イーター電機)¥3,598~税込¥3,958~1台当日出荷から6日以内出荷AC100V入力専用設計 回生スナバ回路の採用で高効率化、製品の小型化を実現 10W品は使いやすい2CH出力モデルを用意いたしました端子形状コネクタ定格入力電圧(V)AC100~115RoHS指令(10物質対応)対応
DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズ
アルス(イーター電機)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷から7日以内出荷広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載 5V系+12V系→DC4.5V~16V 12V系+24V系→DC8V~32V 24V系+48V系→DC18V~72V 従来製品と比較し、60%の小型化を実現端子形状基板挿入ピンRoHS指令(10物質対応)対応
DC/DCコンバータ 長寿命・小型・高効率 NVシリーズ
アルス(イーター電機)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から7日以内出荷独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48Vと幅広い入力ラインナップ 100Wに限定し、徹底的に小型化を追求した最小クラスのサイズ寸法(mm)34×65×101(端子台含まず)質量(kg)0.29端子形状ねじ端子RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル
AC/DCコンバータ ワイド入力・マルチ出力 WRシリーズ
アルス(イーター電機)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から7日以内出荷AC100/200V自動切替設計 最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ端子形状ねじ端子
AC/DCコンバータ ロングセラー・マルチ出力 VTシリーズ
アルス(イーター電機)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から7日以内出荷最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ 30年以上の市場実績を積んだ高信頼性モデル端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100
DC/DCコンバータ ワイド入力・非絶縁タイプ OCシリーズ
アルス(イーター電機)¥2,698~税込¥2,968~1台当日出荷から6日以内出荷非絶縁、ステップダウン式の高効率DC/DC 1.2A~1.4A品/2A品/3A品の3タイプを用意 スイッチング周波数固定式OC1:160kHzOC2/OC3:130kHz端子形状基板挿入ピンRoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル
AC/DCコンバータ 小型・オンボード OJシリーズ
アルス(イーター電機)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷から7日以内出荷AC/DCではユニークなオンボード構造 AC100V専用入力モデル、ワールドワイド入力モデルの2種類を開発 使いやすい2CH出力モデルを用意いたしました寸法(mm)22×36×78質量(kg)0.038端子形状基板挿入ピン定格入力電圧(V)AC100~240入力電圧(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)AC264
AC/DCコンバータ 低価格・マルチ出力 ERシリーズ
アルス(イーター電機)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から6日以内出荷AC100V入力専用設計 最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ 「-HWA」タイプはGND独立制御設計を採用、装置側電源構成を考慮いたしました端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC85~132/DC110~175最大入力電圧(V)AC132/DC175
DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・業界ピン互換タイプ OEシリーズ
アルス(イーター電機)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷から7日以内出荷広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載 5V系+12V系→DC4.5V~16V 12V系+24V系→DC8V~32V 24V系+48V系→DC18V~72V 8.5mm以下の低背設計端子形状基板挿入ピンRoHS指令(10物質対応)対応
AC/DCコンバータ 小型・ピーク負荷対応低待機電力 KGシリーズ
アルス(イーター電機)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から7日以内出荷91.5%typ.の高効率化により、メーカー従来品と比較し50%の小型化を実現 ErP指令(無負荷時待機電力<0.5W)対応設計KLSは無負荷時待機電力<0.3Wに対応 強制空冷で容量UP、自然空冷時にはピーク電流として使用可能端子形状コネクタ定格入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応
AC/DCコンバータ 小型、ピーク負荷対応・低待機電力 KGシリーズ
アルス(イーター電機)¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷91.5%typ.の高効率化により、メーカー従来品と比較し50%の小型化を実現 ErP指令(無負荷時待機電力<0.5W)対応設計KLSは無負荷時待機電力<0.3Wに対応 強制空冷で容量UP、自然空冷時にはピーク電流として使用可能寸法(mm)28×50.8×101.6質量(kg)0.16端子形状コネクタ定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)5、ピーク6.66入力電圧(V)AC85~264/DC110~350容量(W)80(強制空冷)定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル最大入力電圧(V)AC264/DC350最大出力電圧(V)DC12.1最大出力電流(A)6.66
AC/DCコンバータ 小型・ピーク負荷対応低待機電力 KLシリーズ
アルス(イーター電機)¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷91.5%typ.の高効率化により、メーカー従来品と比較し50%の小型化を実現 ErP指令(無負荷時待機電力<0.5W)対応設計KLSは無負荷時待機電力<0.3Wに対応 強制空冷で容量UP、自然空冷時にはピーク電流として使用可能寸法(mm)22.5×50.8×76.2質量(kg)0.14端子形状コネクタ定格入力電圧(V)AC100~240入力電圧(V)AC85~264/DC130~370容量(W)40定格出力電力(W)40RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル最大入力電圧(V)AC264/DC370
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
変圧・変換 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WTディラック税込¥3,738¥3,398
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499


















![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)