絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(2)
  • TRACO POWER(1,196)
  • XP POWER(331)
  • TDKラムダ(233)
  • コーセル(229)
  • RECOM(102)
  • MEAN WELL(99)
  • WURTH ELEKTRONIK(91)
  • RS PRO(68)
  • ニプロン(制御機器)(61)
  • EPCOS(54)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(50)
  • 相原電機(45)
  • 日章工業(42)
  • スワロー電機(34)
  • MURATA(村田製作所)(31)
  • ハーティング(31)
  • BOURNS(29)
  • ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VSomron(オムロン)(15件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1台ほか
当日出荷から121日以内出荷
DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(9件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式DINレール取りつけ
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(7件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式直取付
スイッチング・パワーサプライ S8VK-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VK-Gomron(オムロン)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から69日以内出荷
規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠保護構造IP20、EN/IEC 60529による保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動静的:0.4%以下負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)過電流保護有、自動復帰過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)0~95
スイッチングパワーサプライ S8VK-S omron(オムロン)スイッチングパワーサプライ S8VK-Somron(オムロン)(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1台ほか
当日出荷
世界最小クラスのコンパクトボディを実現。 密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。 プッシュイン接続で簡単配線。
保護構造IP20、EN/IEC 60529による構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350)保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)寿命期待:10年以上突入電流(A)AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて)端子台プッシュインPlus端子台耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回)入力変動静的:0.5%以下負荷変動静的:1.5%以下耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h出力電圧可変範囲(V)21.6~28(V.ADJにて)過電流保護有(自動復帰)起動時間(ms)AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合ファン(冷却)無耐電圧(V/min)AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)95以下
スイッチング・パワーサプライ 取りつけ金具 omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ 取りつけ金具omron(オムロン)
329税込362
1個
当日出荷から69日以内出荷
スイッチング電源オプション品 omron(オムロン)スイッチング電源オプション品omron(オムロン)
509税込560
1個
当日出荷から31日以内出荷
Omron ブラケットキット S8FSシリーズスイッチモード電源 omron(オムロン)Omron ブラケットキット S8FSシリーズスイッチモード電源omron(オムロン)
739税込813
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ取付け金具
スイッチング・パワーサプライ(300/600Wタイプ) S8JX-P omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(300/600Wタイプ) S8JX-Pomron(オムロン)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から69日以内出荷
付属品過電圧保護、過熱保護、リモートセンシング:可、リモートコントロール:可規格SEMI F47-0706(AC200V入力時)定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~75(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力一括)と(入力一括)間DC500Vにて使用周囲温度(℃)ディレーティング曲線参照(結露および氷結しないこと)力率0.9以上アラーム表示検出:有(色:赤)、出力:有 オープンコレクタ出力DC30V max.50mA max.入力周波数(Hz)50/60(47~63)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下/AC200V入力時:35以下(25℃、コールドスタート)入力変動0.4%以下負荷変動0.8%以下(定格入力、0~100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)(5V、48Vタイプは±10)過電流保護105~160%、垂下・間欠動作形、自動復帰起動時間(ms)1000以下リーク電流(mA)AC100V入力時:0.5以下/AC200V入力時:1以下運転並列:可(5台まで)/直列:可(2台まで、外付けダイオード要)温度変動0.05%/℃以下出力保持時間20ms以上出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合雑音端子電圧EN55011 Group1 ClassB適合、FCC クラスB準拠放射妨害電解強度EN55011 Group1 ClassB適合入力電圧範囲(V)AC85~264/DC80~370耐電圧(kV)AC3 1min(入力一括)と(出力一括)間(検出電流 20mA)/AC2 1min(入力一括)(検出電流 20mA)/AC1 1min(出力一括)(検出電流 100mA)/AC100V 1min(出力一括)と(RC)間(検出電流 100mA)/AC500V 1min(出力一括)と(ALM)間(検出電流 20mA)使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
スイッチング・パワーサプライ omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造カバー付きタイプ接続方式端子台
Omron DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:2.2A, 定格:50W 24V dc/ omron(オムロン)Omron DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:2.2A, 定格:50W 24V dc/omron(オムロン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
仕様S8FS-Cシリーズスイッチモード電源. オムロンのS8FS-Cシリーズは、リーズナブルなコストで高い信頼性を実現しています。 S8FS-Cは、異常な過負荷や雷サージに対する耐性が強化されており、安定した動作が可能です。この高品質の電解コンデンサは、旧モデルより寿命が長くなっています。. 特長と利点. ;高い信頼性 ;高品質の電解コンデンサで長寿命 ;広い入力範囲: 100 → 120 V ac及び200 → 240 V ac ;CE / UL規格に適合 ;取り付けブラケット(別売り)によりDINレールへの取り付けが簡単. この電源は、別売りのDINレール取り付けブラケットで簡単に取り付けることができます。. 取り付けブラケットS82Y-FSC015DINは、定格電力15 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC050DINは、定格電力35 W及び50 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC150DINは、定格電力75 W、100 W、及び150 Wに適合幅(mm)97寸法(mm)38×97×129高さ(mm)127奥行(mm)38定格電力(W)50出力電圧(V)DC24出力電流(A)2.2入力電圧範囲(V)AC85~AC264RoHS指令(10物質対応)対応出力数1MTBF平均故障間隔(h)135000
ブラケットキット Omron 取付け金具 omron(オムロン)ブラケットキット Omron 取付け金具omron(オムロン)
799税込879
1個
当日出荷
仕様S8FS-Cシリーズスイッチモード電源. オムロンのS8FS-Cシリーズは、リーズナブルなコストで高い信頼性を実現しています。 S8FS-Cは、異常な過負荷や雷サージに対する耐性が強化されており、安定した動作が可能です。この高品質の電解コンデンサは、旧モデルより寿命が長くなっています。. 特長と利点. ;高い信頼性 ;高品質の電解コンデンサで長寿命 ;広い入力範囲: 100 → 120 V ac及び200 → 240 V ac ;CE / UL規格に適合 ;取り付けブラケット(別売り)によりDINレールへの取り付けが簡単. この電源は、別売りのDINレール取り付けブラケットで簡単に取り付けることができます。. 取り付けブラケットS82Y-FSC015DINは、定格電力15 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC050DINは、定格電力35 W及び50 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC150DINは、定格電力75 W、100 W、及び150 Wに適合取付け方法DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ取付け金具併用可能製品S8FSシリーズスイッチモード電源、 S8JCシリーズ電源
壁掛け用取付金具 omron(オムロン)壁掛け用取付金具omron(オムロン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
仕様壁掛け用取付金具適合機種BZ50LT2/BZ35LT2種類金具
スイッチング・パワーサプライ omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライomron(オムロン)
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷から69日以内出荷
コンパクトボディで、設備設計を自由自在に 過酷な環境下でも耐え抜く、強靭設計 世界各国で安心して使える設計基準 多様なニーズに応える充実のラインアップ
保護構造IP20、EN/IEC 60529による保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)ファン(冷却)無
電源ケーブル omron(オムロン)電源ケーブルomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
BA100R / BA100T / BA75T用電源ケーブル
仕様BA100R/BA100T/BA75T用電源ケーブル適合機種BA100R/BA100T/BA75T
交換用ファン omron(オムロン)交換用ファンomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
フロントパネルから無停電電源装置(UPS)/交流安定化電源装置(CVCF)を停止せずにファン交換が行えます。
種類ファン
スイッチング・パワーサプライ S8VK-T omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VK-Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造カバー付きタイプ出力電圧(V)DC24接続方式端子台端子台棒端子
冗長運転ユニット S8VK-R omron(オムロン)冗長運転ユニット S8VK-Romron(オムロン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐電圧AC1.0kV/1min(入出力一括)と(グランド)間/AC0.5kV/1min(入出力一括)と(信号出力)間/AC1.0kV/1min(信号出力)と(グランド)間安全規格UL Listed:UL508(Listing)/cUL:CSA C22.2 No.107.1/EN:EN62477-1耐衝撃(m/s2)150/6方向/各3回にて異常のないこと耐振動10~55Hz/片振幅0.375mm/3方向/各2hにて異常のないこと
取付金具 omron(オムロン)取付金具omron(オムロン)
3,898税込4,288
1式ほか
当日出荷から4日以内出荷
BY50FW/BX35F/BX50F/BX50FW、自動リブート装置RC1504用の取付金具
スマート・パワーサプライ omron(オムロン)スマート・パワーサプライomron(オムロン)
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
リニューアルで遮断性能を継承し、効率・サイズ・デザインを刷新
端子形状端子台出力電圧(V)24定格出力電流(A)最大遮断(1分岐出力あたり):3.8入力電圧(V)AC100~240
スイッチング・パワーサプライ 端子台カバー omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ 端子台カバーomron(オムロン)
149税込164
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
仕様端子台カバー
通信ケーブル omron(オムロン)通信ケーブルomron(オムロン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を使用してメーカー製無停電電源装置(UPS)を制御するための通信ケーブル。
仕様自動シャットダウンソフト専用適合機種BU5002R/BU3002R/BU3002RH/BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX50FW種類ケーブル主な用途自動シャットダウンソフト(PowerAct Proなど)を使用するためのRS-232C通信ケーブル※製品付属のRS-232Cケーブルはこの型式です。
接点信号入出力カード omron(オムロン)接点信号入出力カードomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
Windows XP/2000/NT4.0のUPS管理ソフトおよび、Apple社製 XserveRAIDのUPS管理機能を使うための通信カード。 Windows XP/2000/NT4.0のUPS管理ソフトを使用する場合はケーブルBUC26と合わせてお使いください。 Apple社製 XserveRAIDのUPS管理機能を使用する場合はBUC28と合わせてお使いください。
瞬停対策ブロック omron(オムロン)瞬停対策ブロックomron(オムロン)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
瞬停による装置の停止、データの消失などのトラブルを未然に防ぐバックアップ時間500msを保証(出力電流2.5A時)。形S8VS/形S82J/形S82Kの24V出力と外付け配線で接続可能。形S8TSとはバスラインコネクタ(形S8T-BUS03)で接続。最大4台まで並列接続可能により、バックアップ容量(時間、電流)が増やせます。SEMI F47-0200規格に対応。鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
質量(g)450以下規格SEMI F47-0200保存温度(℃)-25~65絶縁抵抗(MΩ)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:100以上(DC500Vにて)使用周囲湿度25~85%(保存湿度25~90%)安全規格UL : UL508(Listing、 Class2 : Per UL1310) 、 UL60950-1cUL : CSA C22.2 No.14、 No.60950-1 EN/VDE : EN50178(=VDE0160)、EN60950-1(=VDE0805 Teil1耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと入力電流(A)充電時:0.4、待機時:0.18過電流保護逆L垂下形、 自動復帰、 過電流検出点 5.8~6.8A過電圧保護雑音端子電圧EN61204-3 Class B適合、FCCクラスA準拠放射妨害電解強度EN61204-3 Class B適合耐電圧(V/min)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:AC1.0k(検出電流20mA)(DC接続端子一括・PE(保護接地)端子 )と(信号出力端子一括)間:AC500(検出電流20mA)
交流安定化電源装置 omron(オムロン)交流安定化電源装置omron(オムロン)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
入力周波数範囲をより広くした非同期モードを搭載。 電源環境の悪い現場で安定した電源を確保する交流安定化電源装置。
質量(g)(本体)6000外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×85×500(突起物除く)保存温度(℃)-20~55出力周波数(Hz)同期モード:入力周波数に同期、 非同期モード:50/60±0.5出力波形正弦波インターフェースシリアル通信(RS-232C)/接点湿度範囲使用環境:10~90%RH(無結露)、保管環境:10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)相数入力:単相2線(アース付)使用周囲温度(℃)-10~55使用周囲湿度10~90%RH(無結露)入力周波数(Hz)同期モード:50/60±5、非同期モード:40~70波形歪3%以下(抵抗負荷、定格出力時)、6%以下(整流負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC85±2~146±2
サポートアングル omron(オムロン)サポートアングルomron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様EIA/JIS19インチラック対応ポートアングル適合機種BU100RS/BA100R種類金具主な用途サポートアングル(ラック搭載用レール)
スイッチング・パワーサプライ S8VSシリーズ omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VSシリーズomron(オムロン)
8,498税込9,348
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
Omron DINレール取付電源 / パネル取付電源 omron(オムロン)Omron DINレール取付電源 / パネル取付電源omron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
縦置き用固定金具 omron(オムロン)縦置き用固定金具omron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
仕様縦置き固定用金具
スマート・パワーサプライ S8AS omron(オムロン)スマート・パワーサプライ S8ASomron(オムロン)
63,980税込70,378
1個
31日以内出荷
安全性とメンテナンス性を提案する新しい電源のかたちデジタルサーキットプロテクタ機能を1パッケージ化した240/480Wタイプ電源。分岐回路ごとに0.1A単位の遮断電流値を簡単設定。スタートアップ/シャットダウンシーケンス制御を搭載。各種モニタ表示・警報機能(出力電圧、出力電流、交換時期お知らせ、温度)。UL Class2出力適合。DINレール取りつけ。
構造カバー付きタイプ出力電圧(V)DC24接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240V接続並列:不可、直列:不可保存温度(℃)-25~65絶縁抵抗(MΩ)100以上(分岐出力一括、 入出力信号一括、 通信一括)と(入力一括、PE(保護接地)端子)間 DC500Vにて力率0.95以上サンプリング周期1ms使用周囲湿度25~85%(保存湿度25~90%)入力周波数(Hz)50/60(47~63)漏れ電流(mA)10以下突入電流(A)AC100V入力時:25以下(25℃、コールドスタートにて)、AC200V入力時:50以下(25℃、コールドスタートにて)端子台ねじ端子、スクリューレス端子耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)負荷変動4.0%以下(定格入力、0~100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと起動時間(ms)3000以下(定格入出力にて)リーク電流(mA)(100V入力時)0.5以下、(200V入力時)1.0以下出力電圧可変範囲(%)±10%(V.ADJにて)出力リップルノイズ電圧2.0%(P-P)以下(定格入出力にて)温度変動0.05%/℃以下出力保持時間20ms以上(定格入出力にて)不足電圧検出出力フォトスイッチ出力 DC30V Max. 50mA Max.、 漏れ電流0.1mA以下、 残留電圧2V以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN61000-3-2適合雑音端子電圧EN61204-3 ClassA適合、FCCクラスA準拠放射妨害電解強度EN61204-3 ClassA適合入力電圧範囲(V)AC85~264
スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
スイッチング・パワーサプライ omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライomron(オムロン)
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
単相パワーサプライでの面倒な設計対応が不要三相200Vパワーサプライが”三相平衡”アンバランスリスクを一気に解消
端子形状プッシュインPlus端子台構造カバー付きタイプ定格入力電圧(V)AC200~240(三相・単相・二相)容量(W)2000
スイッチング・パワーサプライ omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライomron(オムロン)
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷から121日以内出荷
制御回路用の変圧器(トランス)が不要です。安全規格の認証を容易にします。 装置の小型化に貢献します。幅広い環境で安定稼働を実現します。 異物侵入やねじ脱落を防止します。安定して高い品質をご提供します。
形状カバー付
電源 S8VK-T omron(オムロン)電源 S8VK-Tomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷
電源 S8VK-R omron(オムロン)電源 S8VK-Romron(オムロン)
7,698税込8,468
1個
31日以内出荷から69日以内出荷
仕様オムロンスイッチング電源
電源 S8AS omron(オムロン)電源 S8ASomron(オムロン)
73,980税込81,378
1個
31日以内出荷
電源 S82Y omron(オムロン)電源 S82Yomron(オムロン)
179税込197
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
自動シャットダウンソフト omron(オムロン)自動シャットダウンソフトomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
オムロン社無停電電源装置(UPS)を使用して自動シャットダウンを行うためのソフトウェア「PowerAct Pro」のライセンスパックです。本製品で1台の無停電電源装置(UPS)から電源供給を受けている複数のコンピュータにインストールすることができます。
仕様自動シャットダウンソフトPowerActPro1ライセンス(メーカーホームページよりダウンロード)適合機種BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BZ50LT2/BZ35LT2種類ソフトウェア
固定用金具 omron(オムロン)固定用金具omron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類金具

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

変圧・変換