絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • TRACO POWER(368)
  • コーセル(231)
  • XP POWER(169)
  • TDKラムダ(147)
  • ニプロン(制御機器)(57)
  • omron(オムロン)(55)
  • RS PRO(51)
  • 日章工業(49)
  • 鎌田信号機(46)
  • ハーティング(31)
  • 相原電機(30)
  • MURATA(村田製作所)(29)
  • スワロー電機(28)
  • ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(24)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(23)
  • bitstrong(ビットストロング)(19)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
  • 共立電子産業(17)
  • フエニックス・コンタクト(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 点火トランス azbil(旧:山武)

    点火トランス

    azbil(旧:山武)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    欠品中
    1次電圧(V)AC100/200(50-60Hzリード線切替え)2次電圧(V)6000容量(VA)155(50Hz)、120(60Hz)周波数(Hz)50/60取付け方法ねじ取付け(4か所)仕様●1次側電圧 定格電圧(V):AC100/200(50-60Hzリード線切替え)●2次側電圧 定格電圧(V):6000●2次側電圧 接地方式:一端接地質量(kg)約3.45容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz)塗装色黒色(半つや塗装)定格使用時間連続許容周囲温度(℃)-20~55(50%デューティ(最大60分通電-60分停止のサイクル以下)の場合)、-20~40(連続60分以上通電の場合)絶縁耐圧AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)絶縁耐力AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)
  • ACアダプタ接続ハーネス azbil(旧:山武)

    ACアダプタ接続ハーネス

    azbil(旧:山武)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    仕様●CMSシリーズ全機種対応●ハーネス長:20cm
  • 耐圧防爆形点火トランス azbil(旧:山武)

    耐圧防爆形点火トランス

    azbil(旧:山武)
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    質量(kg)約43容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz)消費電力(W)60以下塗装色マンセル7.5BG6/1.5近似色半つや定格使用時間連続取付け方法Φ11取付け穴(4か所)許容周囲温度(℃)-20~55

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

変圧・変換