絞り込み
ブランド
  • ワイドミュラー
  • モノタロウ(2)
  • TRACO POWER(1,196)
  • XP POWER(332)
  • TDKラムダ(232)
  • コーセル(229)
  • RECOM(102)
  • MEAN WELL(98)
  • WURTH ELEKTRONIK(91)
  • RS PRO(68)
  • ニプロン(制御機器)(61)
  • omron(オムロン)(58)
  • EPCOS(54)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(50)
  • 相原電機(45)
  • 日章工業(42)
  • スワロー電機(34)
  • MURATA(村田製作所)(31)
  • ハーティング(31)
  • BOURNS(29)
  • ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PRO PMシリーズ ワイドミュラーPRO PMシリーズワイドミュラー
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
その他(残留リプル)スパイク破断:< 100 mVPP高さ(mm)30出力電圧注意:± 10%公称出力電圧公差、ポテンショメータで調整可能湿度(%RH)5…95入力電圧(V)90…264 AC、公称:100~240 AC接続方法導体:ねじ接続時間主要障害のブリッジオーバー時間:20 ms周波数範囲(Hz)AC:47~63突入電流(A)最大45動作温度(℃)-20 ...70保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護120%~180% I公称、自動リカバリを使用したヒカップモード
スイッチモード電源ユニット ワイドミュラースイッチモード電源ユニットワイドミュラー
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
その他AC 障害ブリッジ時間(a) Inom:> 20 ms、230 V AC時 / > 20 ms、115 V AC時、DCL - ピーク負荷予備:ブースト時間:5 s、定格電流の倍数:150 %、ブースト時間:15 ms、定格電流の倍数:500 %、ステータスリレー(最大負荷):出力電圧OK(DC30 V / 1 V)、(残留リプル)スパイク破断:<100 mVPP適合公称電力消費:516.1 VA、定格低減:> 60℃(2.5% / 1℃)、逆電圧保護:はい幅(mm)68高さ(mm)130奥行(mm)124.9出力電圧注意:ポテンショメータまたは通信モジュールで調整可能深さ(mm)125出力電圧(V)公称:48 DC ± 1 %、最小:45入力電圧(V)公称:110...240 AC / 120...340 DC接続PUSH IN対応(出力損失)アイドリング:10W、(出力損失)公称負荷:36.1 W、浮動接触:はい機能スタートアップ:≧-40 ℃時間主要障害のブリッジオーバー:> 20 ms(a) 115V AC/ 230 VAC周波数範囲(Hz)AC:45…65ハウジングバージョン:金属、耐腐食性正味質量(g)1,520電流(mA)アース漏:(最大)3.5コーティング共形:いいえ力率> 0.9 (概数)定格出力電力(W)480短絡保護はい、内部LED[信号 緑 / 赤]緑:操作(問題なし) 緑点滅:事前警告I>90% 緑/赤の点滅:出力はオフに切り替わりました(スイッチオフモード) 赤く点滅:過負荷/エラー突入電流(A)最大5ヒューズ推奨バックアップ:8 A (DI) / 10 A (Char. B), 8 A (Char. C)立ち上がり時間≦ 100 ms動作温度(℃)-25 ...70過電圧保護バリスタ保護保護度合い:IP20効率0.93(度合い)保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応出力電流公称:10 A(a) 60 ℃(nom)消費電流電圧種別:AC入力電圧:100 V入力電流:6 A電圧種別:DC入力電圧:120 V入力電流:6 A公称入力電圧110...240 V AC / 120...340 V DC公称電力消費516.1 VA周波数範囲 AC45…65 Hz接続技術PUSH IN推奨バックアップヒューズ8 A (DI) / 10 A (Char. B), 8 A (Char. C)突入電流最大5 A過電圧保護バリスタMTBF(時間)規格に準拠:SN 29500 稼働時間(時間)、分:1,100,000 h 周囲温度:25 ℃ 入力電圧:230 V 出力電力:480 W デューティサイクル:100 % 規格に準拠:SN 29500 稼働時間(時間)、分:551,000 h 周囲温度:40 ℃ 入力電圧:230 V 出力電力:480 W デューティサイクル:100 %湿度(%)動作温度時:5~95、結露なしカテゴリーサージ電圧:III、II最大出力電圧(V)56
PRObasシリーズ ワイドミュラーPRObasシリーズワイドミュラー
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
適合逆電圧保護:はい入力電圧(V)85~264 AC(AC 100 で定格低減)、110...370 DC (derating at <120 DC)、公称:110...240 AC / 120...340 DC接続方法導体:ねじ接続接続ねじ接続機能スタートアップ:≧-40 ℃周波数範囲(Hz)AC:45…65動作温度(℃)-25 ...70保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護はい湿度(%)5~95、結露無き事
Weidmuller バッテリーモジュール 電源用 アクセサリ ワイドミュラーWeidmuller バッテリーモジュール 電源用 アクセサリワイドミュラー
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
Weidmuller DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:40A, 定格:960W 24V dc/ ワイドミュラーWeidmuller DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:40A, 定格:960W 24V dc/ワイドミュラー
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
定格電力(W)960出力電圧(V)24DC±1%(ポテンショメータで調整可能)接続方式ねじ接続出力電流(A)40漏れ電流(mA)3.5動作温度(℃)-25~70過電圧保護バリスタ保管温度(℃)-40~85入力電圧範囲(V)AC:3×320~3×575AC/2×360~2×575AC、DC:450~800DC防水保護等級IP20入力公称電圧(V)3×400~3×500AC (広範囲入力)出力数1
Weidmuller DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:20A, 定格:480W 24V dc/ ワイドミュラーWeidmuller DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:20A, 定格:480W 24V dc/ワイドミュラー
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
定格電力(W)480出力電圧(V)24DC±1%(ポテンショメータで調整可能)接続方式ねじ接続出力電流(A)20漏れ電流(mA)3.5動作温度(℃)-25~70過電圧保護バリスタ保管温度(℃)-40~85入力電圧範囲(V)AC:3×320~3×575AC/2×360~2×575AC、DC:450~800DC防水保護等級IP20入力公称電圧(V)3×400~3×500AC (広範囲入力)出力数1

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

変圧・変換