絞り込み
ブランド
  • TDK
  • TRACO POWER(368)
  • コーセル(231)
  • XP POWER(169)
  • TDKラムダ(147)
  • ニプロン(制御機器)(57)
  • omron(オムロン)(55)
  • RS PRO(51)
  • 日章工業(49)
  • 鎌田信号機(46)
  • ハーティング(31)
  • 相原電機(30)
  • MURATA(村田製作所)(29)
  • スワロー電機(28)
  • ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(24)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(23)
  • bitstrong(ビットストロング)(19)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
  • 共立電子産業(17)
  • フエニックス・コンタクト(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルコード用・内径9±1mm TDK

    ケーブルコード用・内径9±1mm

    TDK
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    適用ケーブル外径 6~9
    長さ(mm)35質量(g)22外径(Φmm)20内径寸法9±1mmインピーダンス80Ω(min)外装色灰固定タイプケーブル固定タイプ適合ケーブル外径(Φmm)6~9
  • ケーブルコード用・内径5±1mm TDK

    ケーブルコード用・内径5±1mm

    TDK
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    プラスチックケースにフェライトコアが一体化されていてマウントしているTDKオリジナル構造によって、インタフェースケーブル、電源ケーブルを切断することなくワンタッチで取付けることができます。フェライトコアの高周波吸収特性をもちいており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。コモンモードノイズに効果があり、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。
    用途パソコン、ワープロ、モニタ、HDD、デジタル電話、音響機器、電子楽器、TVゲーム、複写機、ファクシミリなど質量(g)7外径D(Φmm)12.8±1寸法E(mm)11.2±1寸法B(mm)20±1内径ΦC(mm)5±1長さA(mm)25±1インピーダンス50Ω(min)外装色灰固定タイプケーブル固定タイプ適合ケーブル外径(Φmm)3~5
  • ATB2012-75011-T TDK バラントランス 2 x 1.2 x 1.2mm 1.2GHz TDK

    ATB2012-75011-T TDK バラントランス 2 x 1.2 x 1.2mm 1.2GHz

    TDK
    ¥369税込¥406
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様アンバランスインピーダンス = 75Ωバランスインピーダンス = 75Ω最大挿入損失 = 1.2dB取付タイプ = 表面実装ピンカウント = 4寸法 = 2 x 1.2 x 1.2mm高さ = 1.2mm長さ = 2mm幅 = 1.2mm最大周波数 = 1.2GHz最小周波数 = 50MHz最大動作温度 = +85℃最低動作温度 = -40℃TDKバラントランスSMD、ATBシリーズ. チップバラントランスATB3225シリーズは、低挿入損失と優れたバランスパラメータが特長です。 従来のバランより小さい筐体サイズ 周波数帯域幅は、ATB3225-75011CTが5 → 200 MHz、ATB3225-75032CTが5 → 100 MHz、ATB3225-75034CTが1 → 100 MHz RoHS指令対応 ケーブルモデム用. ATB2012シリーズはインピーダンスシステム用に開発、インピーダンス比1:1 ATB2012-50011及びATB2012E-50011Mは50 Ωインピーダンス用、ATB2012-75011及びATB2012E-75011Mは75 Ωインピーダンス用 周波数帯域幅は、ATB2012-50011が40 MHz → 860 MHz (標準IL = 1.0 dB)、ATB2012E-50011Mが400 MHz → 1.8 GHz (標準IL =1.0 dB)、ATB2012-75011が50 MHz → 1.2 GHz (標準IL = 0.8 dB)、ATB2012E-75011Mが400 MHz → 1.8 GHz (標準IL = 1.0 dB) 用途: テレビや携帯端末のチューナー(DVB-T/H、ISDB-Tなど)、STB / チューナーの出力分割器RoHS指令(10物質対応)対応
  • CKG57NX7T2W225M500JH TDK

    CKG57NX7T2W225M500JH

    TDK
    ¥629税込¥692
    1個
    翌々日出荷
    厚さ(mm)5±0.5定格電圧(V)Edc:450RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20
  • CKG57NX7T2J105M500JH TDK

    CKG57NX7T2J105M500JH

    TDK
    ¥789税込¥868
    1個
    翌々日出荷
    厚さ(mm)5±0.5定格電圧(V)Edc:630RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20
  • CKG57NX7S2A226M500JH TDK

    CKG57NX7S2A226M500JH

    TDK
    ¥819税込¥901
    1個
    7日以内出荷
    厚さ(mm)5±0.5定格電圧(V)Edc:100RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20
  • CKG57NX7S1H226M500JH TDK

    CKG57NX7S1H226M500JH

    TDK
    ¥589税込¥648
    1個
    7日以内出荷
    厚さ(mm)5±0.5定格電圧(V)Edc:50RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20
  • CKG57NX7S1E476M500JH TDK

    CKG57NX7S1E476M500JH

    TDK
    ¥759税込¥835
    1個
    7日以内出荷
    厚さ(mm)5±0.5定格電圧(V)Edc:25RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20
  • CKG57NX5R1H226M500JH TDK

    CKG57NX5R1H226M500JH

    TDK
    ¥539税込¥593
    1個
    翌々日出荷
    厚さ(mm)5±0.5定格電圧(V)Edc:50RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

変圧・変換