角型コネクタ (1) 丸型コネクタ (6) ナイロンコネクタ (1) カテゴリ: コネクタ・コネクタ付ケーブルブランド: TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))すべて解除
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子66361-4 1箱 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 149,800税込 ¥ 164,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
品番 782-9851 は、4000 個パックのリールです。TE Connectivity 非絶縁信号コンタクト - Multimate シリーズ II / III +Multimate シリーズ II / III+ 非絶縁信号コンタクトは、長方形の M シリーズとCPC コネクタに使用します。
仕様 ●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 14 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●併用可能製品:CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:27.48mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ番号:66361●コード番号:190-3818 アズワン品番 65-7660-77
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子1-66099-5 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 78,980税込 ¥ 86,878
1袋(1000個)
7日以内出荷
シリーズ 1 コンタクトTE Connectivity コネクタ用のシリーズ 1 コンタクトです。1・5 - 2・5mm2 のコンタクトには、; 圧着工具(品番459-6252) 圧着工具(品番459-6252) とダイセット ; (品番452-6679)を使用 (品番452-6679)を使用 他のダイセットには、工具 ; (品番
仕様 ●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●併用可能製品:CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ●定格電流:13A●長さ:20.24mm●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●コード番号:190-4058 アズワン品番 65-7771-90
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子66099-4 1箱 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 169,800税込 ¥ 186,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity ピンコンタクトTE Connectivity タイプ III+ シリーズ 1 ピンオスコンタクトコネクタは、コンタクトサイズが 16、ワイヤサイズは 18 16 AWG です。このコンタクトは真鍮製で、ニッケルめっき上に金めっきされています。CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタに対応しています。特長定格電流:13 A 圧着終端 パネル取り付け
仕様 ●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18 →16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●コンタクトタイプ:パワー●長さ:27.1mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ番号:66099●コード番号:135-4464 アズワン品番 65-7666-39
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子66591-1 1袋 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity 非絶縁信号コンタクト - Multimate VI シリーズMultimate VI シリーズの非絶縁信号圧着コンタクトは、ステンレススチール製スプリングとスズめっき真鍮ボディを備えています。 Multimate VI シリーズ(コンタクトサイズ 16 )は、次のコネクタに使用することができます。 G シリーズ Mシリーズディープメイティング(M-DM) CPC Metrimate Econoseal
仕様 ●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:22 → 18 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type VI●併用可能製品:Gシリーズコネクタ●定格電流:13A●長さ:27.82mm●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ番号:66591-1●コード番号:782-9892 アズワン品番 65-7533-62
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子66361-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
品番 782-9851 は、4000 個パックのリールです。TE Connectivity 非絶縁信号コンタクト - Multimate シリーズ II / III +Multimate シリーズ II / III+ 非絶縁信号コンタクトは、長方形の M シリーズとCPC コネクタに使用します。
仕様 ●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18 → 14 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●併用可能製品:CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:27.48mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ番号:66361●コード番号:669-3207 アズワン品番 65-7787-32
ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子66261-4 1袋 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 139,800税込 ¥ 153,780
1袋(100個)
7日以内出荷
シリーズ XII コンタクトTE Connectivity Multimate シリーズ XII 圧着端子です。
仕様 ●オス/メス:オス●適合電線サイズ:16→ 12 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type XII●併用可能製品:Gシリーズ及びCPC / Mシリーズのコネクタ●定格電流:35A●長さ:31.62mm●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3974 アズワン品番 65-7652-46
D-subコネクタコンタクト 20 オス 圧着 金 ニッケル 錫めっき 0.56→ mm 2、24→ 20 AWG 166053 1セット 12500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 479,800税込 ¥ 527,780
1セット(12500個)
7日以内出荷
AMPLIMITE D-SubコネクタHD-20シリーズ20 DF COSIスナップイン圧着コンタクトHD-20シリーズのケーブル取り付けD-Subコネクタに使用するAMPLIMITE 20 DF COSIスナップイン圧着コンタクトです。 20 DF COSIスナップイン圧着ピンコンタクトは0.76 μmの金めっき付き黄銅製、20 DF COSIスナップイン圧着ソケットコンタクトは0.76 μmの金めっき付きりん青銅製です。
仕様 ●入数:1リール(12500個入り)●オス/メス:オス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金, ニッケル, 錫●適合電線サイズ:0.56→ mm 2 、24→ 20 AWG●コンタクトタイプ:ピン●適合電線サイズAWG Min:24AWG●端子サイズ:20●定格電流:2A●結線方法:圧着●シリーズ番号:166053 年●コード番号:189-5766 アズワン品番 65-7778-35
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品 ページ: 1/ 3