アダプタ SMA ジャック-BNC ジャック 50 ΩCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS7日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸アズワン品番65-1623-63
RF/同軸 アダプタ SMA ジャック-SMA プラグCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:直角 アダプター インピーダンス:50Ω 製品群:-アズワン品番65-1666-90
RF 同軸 ターミネーター 50 Ω PCBCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:垂直スルーホール インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG161 RG174 RG179 RG187 RG188 RG316アズワン品番65-1643-38
RF/同軸 SMA プラグ ストレート 50 Ω クランプCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS欠品中
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG161 RG174 RG179 RG187 RG188 RG316 製品群:-アズワン品番65-1619-59
RF/同軸 SMA RP バルクヘッド ジャック 50 Ω クリンプCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA RP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG188 RG316 コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1614-43
RF/同軸 SMA バルクヘッド ジャック STR 50 Ω ソルダーCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1612-99
RF/同軸 SMA ジャック R/A 50 Ω ソルダーCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS欠品中
仕様RF 同軸 SMA 直角 ジャック 50Ω コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 ジャック 同軸終端:スルーホール 直角 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1620-27
RF/同軸 SMA バルクヘッド ジャック R/A 50 Ω ソルダーCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様RF 同軸 SMA 直角 ジャック 50Ω コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) ボディメッキ:金 コネクタ取り付け方向:PCボード 材質:真鍮 嵌合サイクル数:500 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:はんだアズワン品番65-1612-34
RF/同軸 SMA RP プラグ 50 Ω クリンプ/SLDRCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA RP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG141 RG303 コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1614-45
RF/同軸 SMA プラグ STR 50 Ω クリンプ/SLDRCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG161 RG174 RG188 RG316 コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1616-40
RF 同軸 SMA ジャック 50 Ω ケーブルCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG161 RG174 RG188 RG316 最大周波数:12.4GHzアズワン品番65-1654-64
RF/同軸 SMA バルクヘッド ジャック 50 Ω クリンプCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG161 RG174 RG188 RG316 コンタクト メッキ:金アズワン品番65-1611-86
RF/同軸 SMA プラグ ストレート 50 Ω クリンプCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG141 RG303 LMR-195 コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1611-79
RF/同軸 SMA プラグ ストレート 50 Ω クリンプCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG161 RG174 RG188 RG316 LMR-100 最大周波数:12.4GHzアズワン品番65-1611-78
RF アダプタ 2.92MM プラグ-SMA ジャックCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:2.92mm 同軸 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 最大周波数:26.5GHzアズワン品番65-1646-12
RF 同軸 アダプタ SMA ジャック-プラグ 50 ΩCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:直角 アダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1656-89
RF/同軸 SMA ジャック STR 50 Ω ソルダーCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:142 シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019) ボディメッキ:金 コネクタ取り付け方向:PCボード 絶縁抵抗:5000MΩ 材質:真鍮 嵌合サイクル数:500 最大動作周波数:18GHz 終端方法:はんだアズワン品番65-1612-33
RF 同軸 SMA RP ストレート ジャック 50ΩCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA RP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:エッジ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG142 RG316 LMR 100 LMR 195 LMR 200 LMR 240 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1622-64
アダプタ SMA ジャック-N プラグ 50 ΩCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:N 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸アズワン品番65-1623-45
RF アダプタ 2.92MM ジャック-SMA プラグCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:2.92mm 同軸 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 最大周波数:26.5GHzアズワン品番65-1646-11
RF 同軸 アダプタ SMA ジャック-ジャック 50 ΩCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1656-88
RF 同軸 SMA RP プラグ 50 Ω クリンプCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA RP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG161 RG174 RG188 RG316 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:12.4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1637-74
RF 同軸 SMA プラグ 50 Ω PCBCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1656-87
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
ページ: 1/ 3