絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(77)
  • 七星科学研究所(49)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(49)
  • 日本モレックス(molex)(46)
  • マル信無線電機(45)
  • JAE(日本航空電子工業)(33)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(23)
  • omron(オムロン)(18)
  • RS PRO(13)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(11)
  • ダイヤトレンド(10)
  • 三菱電機(8)
  • 多治見無線電機(8)
  • ノーブランド(6)
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(6)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • サトーパーツ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 3M(スリーエム)ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ3M(スリーエム)(15件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ幅広い電線適合範囲2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3結合方式ワンタッチ適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケットコンタクト形状オス結線方法圧着
ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用 3M(スリーエム)ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用3M(スリーエム)(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減幅広い電線適合範囲2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBTベースカバー:66ナイロントップカバー:ポリカーボネートコンタクト:銅合金使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴なきこと電流(A)最大3.0電圧(V)AC/DC32以下適合ケーブル0.14~0.50mm2(22~26AWG)絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm適合コネクタミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム はんだ付けプラグ 3M(スリーエム)ミニチュアデルタリボン(MDR)システム はんだ付けプラグ3M(スリーエム)(8件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステムプレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策AWG#24~#30の幅広いケーブルサイズに適合特別な冶工具が不要なはんだ付結線方式従来型のコネクタと遜色のない360℃、10秒のはんだ耐熱性はんだ付作業性を考慮した独自のコンタクト形状
仕様接触部金めっき厚0.5μm以上適合コネクタ:MDRリセプタクルケーブル:AWG♯24~♯30シェルシステム:MDRノンシールドシェルキット(ストレート型・ライトアングル型)材質ボディ:ガラス強化ポリエステルシュラウド:銅コンタクト:銅合金電流(A)最大0.5電圧(V)AC:最大150DC:最大200周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型) 3M(スリーエム)ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)3M(スリーエム)(4件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステムはんだ付けプラグと通常の圧接型プラグに適合組み立て性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造グランドプレートによる効率的なシールド処理
仕様グランドプレート付材質シェルボディ:ガラス強化ポリエステルラッチ:ポリエステル及びステンレスケーブルクランプ:ステンレス鋼周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合パネル厚さ(mm)2.0mm以下(ワッシャー厚含む)適合コネクタMDRはんだ付プラグMDRプラグ適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.20±0.05(2.0±0.5)
MDR 3M(スリーエム)MDR3M(スリーエム)(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から95日以内出荷
ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用 3M(スリーエム)ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用3M(スリーエム)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
●電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。 ●電線の被覆を剥かずに結線できます。 ●業界標準e-CON準拠コネクタです。 ●透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。 ●雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減できます。
用途●センサー接続。 ●省配線機器。
SCRコネクタ ワイヤーマウントリセプタクル 3M(スリーエム)SCRコネクタ ワイヤーマウントリセプタクル3M(スリーエム)(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から37日以内出荷

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

  • コネクタ・コネクタ付ケーブル
  • 端子台
コネクタ・コネクタ付ケーブル