絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(770)
- RS PRO(383)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(329)
- 七星科学研究所(229)
- JST(日本圧着端子製造)(225)
- ダイヤトレンド(209)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(198)
- 日本モレックス(molex)(181)
- LEMO(136)
- GB[制御機器](135)
- ハーティング(133)
- LINKMAN(118)
- omron(オムロン)(116)
- HIROSE(ヒロセ電機)(99)
- マル信無線電機(99)
- AMPHENOL(95)
- JAE(日本航空電子工業)(87)
- RADIALL(68)
- 日本エレパーツ(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
特価

ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
3M(スリーエム)(15件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3結合方式ワンタッチ適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケットコンタクト形状オス結線方法圧着
ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能材質ボディ:PBTベースカバー:66ナイロントップカバー:ポリカーボネートコンタクト:銅合金使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴なきこと電流(A)最大3.0電圧(V)AC/DC32以下適合ケーブル0.14~0.50mm2(22~26AWG)絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm適合コネクタミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム はんだ付けプラグ
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。AWG#24~#30の幅広いケーブルサイズに適合。特別な冶工具が不要なはんだ付結線方式。従来型のコネクタと遜色のない360℃、10秒のはんだ耐熱性。はんだ付作業性を考慮した独自のコンタクト形状仕様接触部金めっき厚0.5μm以上適合コネクタ:MDRリセプタクルケーブル:AWG♯24~♯30シェルシステム:MDRノンシールドシェルキット(ストレート型・ライトアングル型)材質ボディ:ガラス強化ポリエステルシュラウド:銅コンタクト:銅合金電流(A)最大0.5電圧(V)AC:最大150DC:最大200周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。はんだ付けプラグと通常の圧接型プラグに適合。組み立て性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造。グランドプレートによる効率的なシールド処理仕様グランドプレート付材質シェルボディ:ガラス強化ポリエステルラッチ:ポリエステル及びステンレスケーブルクランプ:ステンレス鋼周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合パネル厚さ(mm)2.0mm以下(ワッシャー厚含む)適合コネクタMDRはんだ付プラグMDRプラグ適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.20±0.05(2.0±0.5)
ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷●電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。 ●電線の被覆を剥かずに結線できます。 ●業界標準e-CON準拠コネクタです。 ●透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。 ●雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減できます。用途●センサー接続。 ●省配線機器。
ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントプラグ
3M(スリーエム)¥279~税込¥307~1個当日出荷幅広い電線範囲 WG#20~30(0.05~0.50mm2)を3種のコネクタで対応。2mm コンタクトピッチで小型化を実現。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能用途電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能許容電流(A)最大3.0コネクタ形状オス電線接続方法圧接色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントソケット
3M(スリーエム)¥279~税込¥307~1個当日出荷幅広い電線範囲 WG#20~30(0.05~0.50mm2)を3種のコネクタで対応。2mm コンタクトピッチで小型化を実現。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能用途電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能許容電流(A)最大3.0コネクタ形状メス電線接続方法圧接色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応
SCRコネクタ ワイヤーマウント用シェルキット
3M(スリーエム)¥799~税込¥879~1個当日出荷内部金属シェルによるEMIシールドです。片手で着脱できるワンタッチロック機構、組立性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造です。用途各種サーボエンコーダ接続適合電線仕上り外径:Φ7~9mmRoHS指令(10物質対応)対応
リンクコネクタ ワイヤーマウント ミニ・クランプ分岐タイプ
3M(スリーエム)¥529~税込¥582~1個当日出荷から翌々日出荷特殊治工具不要、電線前処理不要です。電線をセットしプライヤーでつぶすだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。用途センサー接続用極数4極使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)/-20~75(2A通電時)/-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと定格電流(A)最大3.0適合コネクタミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 37104-xxxx-0x0 FLRoHS指令(10物質対応)対応
ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 4極
3M(スリーエム)¥329税込¥3621個当日出荷電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。電線の被覆を剥かずに結線できます。業界標準e-CON準拠コネクタです。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持が可能です。透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。用途センサー接続。省配線機器。トラスコ品番199-7831材質ボディー:PBT、ベースカバー:66ナイロン、トップカバー:ポリカーボネイト、コンタクト:銅合金色ボディ:グレー カバー:紫極数4使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと定格電流(A)最大3.0適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケット372xxーxxxx-00x○○ミニ・クランプワイヤーマウントソケット373xxーxxxx-0x0FLRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)♯20~28
ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントソケット パネルマウントタイプ
3M(スリーエム)¥339~税込¥373~1個当日出荷から3日以内出荷幅広い電線範囲 WG#20~30(0.05~0.50mm2)を3種のコネクタで対応。2mm コンタクトピッチで小型化を実現。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能用途電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能許容電流(A)最大3.0コネクタ形状メス電線接続方法圧接色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応
SCRコネクタ ワイヤーマウントプラグ
3M(スリーエム)¥629税込¥6921個当日出荷耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクトです。半田付け作業性を考慮した独自のコンタクト形状です。用途各種サーボエンコーダ接続トラスコ品番200-1156材質LCP樹脂、銅合金色銀色極数10極使用温度範囲(℃)-55~85、85%RH以下定格電流(A)最大1/極適合コネクタ36210-0100FD、36210-0100PLRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーマウント
3M(スリーエム)¥329税込¥3621個当日出荷色(インシュレータ)黒ピッチ(mm)2極数6定格電圧(V)AC:150 DC:200定格電流(A)1接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)金メッキ材質(コンタクト)ニッケル下地金メッキ被覆外径(mm)(適用)1.2適合電線範囲 AWG(#)5.4-7.5
ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 3極
3M(スリーエム)¥219税込¥2411個当日出荷電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。電線の被覆を剥かずに結線できます。業界標準e-CON準拠コネクタです。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持が可能です。透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。用途センサー接続。省配線機器。トラスコ品番199-9148材質ボディー:PBT、ベースカバー:66ナイロン、トップカバー:ポリカーボネイト、コンタクト:銅合金色紫極数3極使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと定格電流(A)最大3.0仕上外径(mm)0.6-0.8適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケット 372xxーxxxx-00x○○ , ミニ・クランプワイヤーマウントソケット 373xxーxxxx-0x0FL導体径(mm)適合電線:0.6~2.0RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)#20~28(0.08~0.50mm2)、♯26-28
SCRコネクタ ワイヤーマウントリセプタクル
3M(スリーエム)¥569税込¥6261個当日出荷耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクトです。2mmのコンタクトピッチと特殊なソルダーテール配置で小型化と太径ケーブル対応を両立します。用途各種サーボエンコーダ接続材質ナイロン、銅合金色黒極数10極使用温度範囲(℃)-55~85、85%RH以下定格電流(A)最大1/極適合コネクタ36110-30000FD、36110-1110PL、36110-2220PE導体径(mm)適合電線:外径Φ2.8mm以下(収縮チューブ含む)RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)#18~30
クリックプラグコネクタ
3M(スリーエム)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷色(インシュレータ)グレーピッチ(mm)1.27定格電圧(V)AC:250 DC:300定格電流(A)1接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)金フラッシュメッキ材質(コンタクト)銅合金
クリックプラグコネクタ
3M(スリーエム)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷色(インシュレータ)グレーピッチ(mm)1.27極数40接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)金材質(コンタクト)銅合金
PCB
3M(スリーエム)¥589~税込¥648~1個3日以内出荷色(インシュレータ)グレーピッチ(mm)1.27定格電圧(V)AC:250 DC:300定格電流(A)1接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)全面ニッケル下地金フラッシュメッキ材質(コンタクト)銅合金被覆外径(mm)(適用)1.27/ピッチフラットケーブル適合電線範囲 AWG(#)28
リンクコネクタ/ワンピースブランチ
3M(スリーエム)¥489~税込¥538~1個3日以内出荷材質(インシュレータ)PBT樹脂色(インシュレータ)幹線:青、ボディ:灰、支線:白ピッチ(mm)2.54極数4定格電圧(V)32定格電流(A)7材質(コンタクト)鋼合金被覆外径(mm)(適用)2.54適合電線範囲 AWG(#)16~20
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台