絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • JAE(日本航空電子工業)(100)
  • Lumberg Automation(29)
  • フエニックス・コンタクト(10)
  • BULGIN(8)
  • Hirschmann Test & Measurement(6)
  • AMPHENOL(4)
  • SIEMENS(4)
  • LUMBERG(3)
  • 日本モレックス(molex)(2)
  • サンコー電商(2)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • 三菱電機(1)
  • JMACS(日本電線工業)(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • GB[制御機器](1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コネクタ・コネクタ付ケーブル :「DENKO」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オス 2極 70A 1 kV ハーティングHarting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オス 2極 70A 1 kVハーティング
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
Hanアキシャルスクリューモジュール70 Aアキシャルねじ終端 電源回路用の2極、70 Aコンタクト 1000 V acの高定格 コーディングピンでモジュールの極性化が可能 オスとメスのコンタクトは指安全保護 挿抜回数 500
仕様●極数:2●定格電流:70A●シリーズ:Han-Modular●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:1 kV●結線方法:スクリュー●行数:1●シリーズ番号:0914●コード番号:843-0096アズワン品番65-7775-15
電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24B ハーティング電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24Bハーティング
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Han-Eco Bハウジング及びフード
Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ メス 1極 200A 1 kV ハーティングHarting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ メス 1極 200A 1 kVハーティング
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
DIN EN60664-1、DIN EN61984、EN50124-1Han 200AアキシャルスクリューモジュールHan 200Aアキシャルスクリューモジュールは、Hanモジュラシリーズのコネクタに属している製品です。オスとメスのタイプがあり、圧着終端のHan 200Aモジュールに対応しています。 このHanコネクタは、2つのコンタクトを備え、定格が200 A、1000 Vで、ボディは頑丈なポリカーボネート製です。定格: 200 A、1000 V 挿抜回数: 500回以上 動作温度範囲: -40 → +125℃
仕様●タイプ:アキシャルモジュール●定格電流:200A●シリーズ:Han-Modular●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:1 kV●結線方法:スクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:843-0064アズワン品番65-7776-42
電源コネクタインサート Han Contacts シリーズ メス 1極 10A 1袋 100個入 ハーティング電源コネクタインサート Han Contacts シリーズ メス 1極 10A 1袋 100個入ハーティング
20,980税込23,078
1袋(100個)
7日以内出荷
電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEVHan-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:2.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.5mm2●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3377アズワン品番65-7717-41
電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24B ハーティング電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24Bハーティング
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-Eco B Series●ねじサイズ:1 x M40●メーカーサイズコード:24B●IP保護等級:IP66●サイズ:24B●コード番号:183-7094アズワン品番65-7483-21
電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24B ハーティング電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24Bハーティング
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-Eco B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:24B●IP保護等級:IP66●サイズ:24B●コード番号:183-7097アズワン品番65-7483-72
電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24B ハーティング電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24Bハーティング
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-Eco B Series●ねじサイズ:1 x M40●メーカーサイズコード:24B●IP保護等級:IP66●サイズ:24B●コード番号:183-7087アズワン品番65-7483-36
電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24B ハーティング電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24Bハーティング
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-Eco B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:24B●IP保護等級:IP66●サイズ:24B●コード番号:183-7088アズワン品番65-7483-37
電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24B ハーティング電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24Bハーティング
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-Eco B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:24B●IP保護等級:IP66●サイズ:24B●コード番号:183-7095アズワン品番65-7483-30
電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24B ハーティング電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24Bハーティング
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Han-Eco Bハウジング及びフード
Harting 電源コネクタインサート HAN Q シリーズ オス 12極 10A 400 V ハーティングHarting 電源コネクタインサート HAN Q シリーズ オス 12極 10A 400 Vハーティング
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。Han Q 12/0シリーズHan Q 12/0クイックロックコネクタ(12極、アース付)は、Han Dシリーズに属するコンタクトを使用します。 これらのHan Qコネクタは、Han 3Aシリーズの金属製及びプラスチック製フードと完全な互換性があります。12極、アース付き 定格: 10 A、400 V 使用温度範囲: -40 → +125℃ ポリカーボネート構造
仕様●タイプ:コネクタインサート●シリーズ:HAN Q●オス/メス:オス●結線方法:圧着●行数:4●シリーズ番号:0912●コード番号:843-0033極数12定格電圧(V)400定格電流(A)10アズワン品番65-7775-16
電源コネクタインサート Han A シリーズ オス 3極 10A 600 V ハーティング電源コネクタインサート Han A シリーズ オス 3極 10A 600 Vハーティング
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。UL、CSA、SEV「サイズ」32Aハウジング(代表品番 ; 363-7964 363-7964 )には、2つの16P + Eインサートが収容されます。Han ARインサートHartingコンタクトインサートには幅広い用途があります。任意の極数、電圧、定格電流に合わせてインサートを選びます。薄型構造 極数: 3-16 (ねじ接続)
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han A●オス/メス:オス●ポール形式:3P+E●定格電圧:600 V●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:スクリュー●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:181-0858アズワン品番65-7583-27

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

  • コネクタ・コネクタ付ケーブル
  • 端子台
コネクタ・コネクタ付ケーブル