絞り込み
ブランド
  • 共立電子産業
  • モノタロウ(1)
  • AMPHENOL(3,699)
  • 日本モレックス(molex)(2,225)
  • RS PRO(1,747)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,570)
  • フエニックス・コンタクト(1,239)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(468)
  • ハーティング(421)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
  • 七星科学研究所(339)
  • BULGIN(313)
  • HUBER & SUHNER(304)
  • SAMTEC(301)
  • JST(日本圧着端子製造)(280)
  • WURTH ELEKTRONIK(239)
  • ダイヤトレンド(209)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(199)
  • LEMO(178)
  • RADIALL(142)
  • GB[制御機器](137)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCプラグ付ケーブル 共立電子産業

    DCプラグ付ケーブル

    共立電子産業(13件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    プラグ付きケーブルです。
    ケーブル長(m)1.8
  • 2.1ΦDC延長ケーブル 共立電子産業

    2.1ΦDC延長ケーブル

    共立電子産業(15件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    DCケーブルを延長するケーブルです
    定格DC12V/2A程度コネクタ形状内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
  • DCジャック付ケーブル 共立電子産業

    DCジャック付ケーブル

    共立電子産業
    449税込494
    1本
    当日出荷
    DC2.1Φジャック付きケーブルです。
    定格300V3Aケーブル長(m)1.8プラグ形状外径Φ5.5 / 内径Φ2.1RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)24
  • マイクコネクタ 共立電子産業

    マイクコネクタ

    共立電子産業
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    無線機用マイクをはじめ、電源、信号用など各種機器に幅広く使用されているコストパフォーマンスに優れた海外製マイクコネクタ(メタルコンセント)。シェルサイズ16タイプ。
    端子ハンダ端子シェルサイズ16
  • RCAプラグ 共立電子産業

    RCAプラグ

    共立電子産業
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ローコストが魅力のRCAプラグです。
    用途音響や信号用途材質ハンドル、スプリング部:プラスチック適合ケーブル4Φまで材質(コネクタ)ニッケルメッキ
  • 片端プラグ付きケーブル 共立電子産業

    片端プラグ付きケーブル

    共立電子産業(4件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    ケーブル長(m)1.8(プラグ含む)
  • U.FLP-SMAJ ケーブル U.FLプラグーSMAジャック変換ケーブル50Ω 共立電子産業

    U.FLP-SMAJ ケーブル U.FLプラグーSMAジャック変換ケーブル50Ω

    共立電子産業
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    U.FLプラグ(オス)←→SMAジャック(メス)タイプに変換する、コネクタ圧着済ケーブル。
    長さ(mm)約100コネクタ形状U.FLプラグ(オス)←→SMAジャック(メス)インピーダンス(Ω)50
  • Φ4mmネジ止め式バナナプラグ金メッキ 2個入 WTN-06-1005Gシリーズ 共立電子産業

    Φ4mmネジ止め式バナナプラグ金メッキ 2個入 WTN-06-1005Gシリーズ

    共立電子産業
    939税込1,033
    1セット(2個)
    当日出荷
    ハンダ付け不要の便利なソルダーレスバナナプラグ。金メッキ仕上げでオーディオ用に適しています。ケーブルをネジで固定するソルダーレス
    仕様●4Φバナナプラグ●ハウジングカラー:赤●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8297-20
  • Φ4mmネジ止め式バナナプラグ金メッキ 2個入 WTN-06-1005Gシリーズ 共立電子産業

    Φ4mmネジ止め式バナナプラグ金メッキ 2個入 WTN-06-1005Gシリーズ

    共立電子産業
    939税込1,033
    1セット(2個)
    当日出荷
    ハンダ付け不要の便利なソルダーレスバナナプラグ。金メッキ仕上げでオーディオ用に適しています。ケーブルをネジで固定するソルダーレス
    仕様●4Φバナナプラグ●ハウジングカラー:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8297-21
  • ハイデンシティD-subコネクタ プラグ 15pin 共立電子産業

    ハイデンシティD-subコネクタ プラグ 15pin

    共立電子産業
    719税込791
    1パック(5個)
    欠品中
    ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。9極の標準シェルサイズの中に15極が高密度化されて収められています。
    定格電圧(V)250定格電流(A)1ピン数(ピン)15動作温度(℃)40~105結線方法はんだ付け
  • DCジャック付ケーブル 共立電子産業

    DCジャック付ケーブル

    共立電子産業(4件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    DCジャック付きケーブルです
    ケーブル長(m)1.8
  • ハイデンシティD-subコネクタ ソケット 15pin 共立電子産業

    ハイデンシティD-subコネクタ ソケット 15pin

    共立電子産業
    719税込791
    1パック(5個)
    当日出荷
    ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。9極の標準シェルサイズの中に15極が高密度化されて収められています。
    定格電圧(V)250定格電流(A)1ピン数(ピン)15動作温度(℃)40~105結線方法はんだ付け
  • RCAジャック 中継型 共立電子産業

    RCAジャック 中継型

    共立電子産業
    109税込120
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ローコストが魅力のRCAジャックです。
    用途音響や信号用途材質ハンドル、スプリング部:プラスチック適合ケーブル4Φまで材質(コネクタ)ニッケルメッキ
  • 金メッキ RCAプラグ 共立電子産業

    金メッキ RCAプラグ

    共立電子産業
    469税込516
    1個
    欠品中
    ケーブルブッシュ付のRCAピンプラグ。プラグ部とケーブルブッシュ部は金メッキ仕上げ。
    用途音響や信号用途材質(本体)金属製(つや消しシルバー)材質(スリーブ)スプリングタイプ/金メッキ端子金メッキ適合ケーブル(Φmm)最大:6
  • XT30U互換コネクタ 共立電子産業

    XT30U互換コネクタ

    共立電子産業
    1,198税込1,318
    1パック(5個)
    当日出荷
    リチウムポリマー電池パック等で使用されるXT30/XT30U互換コネクタです。
    結線方法はんだ付け
  • D-subカバー ミリネジ 灰 共立電子産業

    D-subカバー ミリネジ 灰

    共立電子産業
    499税込549
    1パック(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ローコストが魅力のD-subコネクタ用カバーです。
    付属品ネジ、ケーブルクランプねじインチネジ
  • DC2.1Φプラグ付コード 共立電子産業

    DC2.1Φプラグ付コード

    共立電子産業
    399税込439
    1本
    4日以内出荷
    DC2.1Φプラグ付きケーブルです。ケーブル長:1.8m(プラグ含)。定格:300V 3A、ケーブル太さ:AWG24
    材質PVCケーブル長(m)1.8電気定格DC300V3A電線色黒白平行線プラグ形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応プラグ径(Φmm)(内径)2.1、(外径)5.5
  • コネクタ付ケーブル 2.1ΦDCジャックー1.4ΦDCプラグ 共立電子産業

    コネクタ付ケーブル 2.1ΦDCジャックー1.4ΦDCプラグ

    共立電子産業(4件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    2.1mmΦのDCプラグから1.4mmΦのDCプラグへサイズ変換するケーブル。
    ケーブル長(mm)約150(プラグ/ジャック含まず)ケーブル長(cm)15オス形状1.4mmΦDCジャック(外形3.4mmΦ)メス形状2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)
  • XT60互換コネクタ 共立電子産業

    XT60互換コネクタ

    共立電子産業
    699税込769
    1パック(5個)
    当日出荷
    リチウムポリマー電池パック等で使用されるXT60互換コネクタ
    結線方法はんだ付け
  • D-subコネクタ ソケット 共立電子産業

    D-subコネクタ ソケット

    共立電子産業
    479税込527
    1パック(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。
    区分ソケット定格電圧(V)250定格電流(A)1動作温度(℃)40~105結線方法はんだ付け
  • D-subコネクタ プラグ 共立電子産業

    D-subコネクタ プラグ

    共立電子産業
    479税込527
    1パック(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。
    定格電圧(V)250定格電流(A)1動作温度(℃)40~105結線方法はんだ付け
  • 金メッキ RCAパネルジャック 共立電子産業

    金メッキ RCAパネルジャック

    共立電子産業
    469税込516
    1個
    当日出荷
    絶縁タイプの高級感のある金メッキRCAパネルジャック。パネル取付け穴Φ9.5mm。
    用途音響や信号用途
  • RCA ジャックボード 共立電子産業

    RCA ジャックボード

    共立電子産業
    309税込340
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ローコストなパネル埋め込み式のRCAジャックです。
    用途音響や信号用途コネクタ形状ジャック
  • キャノンコネクタ 共立電子産業

    キャノンコネクタ

    共立電子産業
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コストパフォーマンスが高い海外製キャノンコネクタ。 ニッケルメッキ処理
  • D-subカバー インチネジ 灰 共立電子産業

    D-subカバー インチネジ 灰

    共立電子産業
    499税込549
    1パック(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ローコストが魅力のD-subコネクタ用カバーです。
    付属品ネジ、ケーブルクランプねじミリネジ (M2.6)
  • シガーソケット 共立電子産業

    シガーソケット

    共立電子産業(2件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    シガーソケットの増設や延長用などに。
    電極はんだ付け端子コンタクト形状電極:はんだ付け端子適合ケーブル(Φmm)6以下
  • 金メッキ 3極プラグ 共立電子産業

    金メッキ 3極プラグ

    共立電子産業
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    金メッキ仕様のΦ3.5mmステレオプラグ。ハウジング:マットブラック、ローレット加工付。
    形状ストレート極数3(TRS)端子金メッキ
  • RCA延長用アダプタ 共立電子産業

    RCA延長用アダプタ

    共立電子産業
    169税込186
    1個
    当日出荷
    RCAジャック=RCAジャック。ピンプラグ付きコードをつなぎ合わせるときに使います。
    用途音響や信号用途メッキニッケルメッキ
  • 3.5mmステレオミニジャック  10個パック 共立電子産業

    3.5mmステレオミニジャック 10個パック

    共立電子産業
    649税込714
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    プリント基板取り付け用のΦ3.5mmステレオミニジャック。プラグ検出スイッチ付の5本足タイプ。
    極数3(TRS)
  • RCA中継用コネクタ 共立電子産業

    RCA中継用コネクタ

    共立電子産業
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    RCAP-RCAP(RCA-PP)。RCAケーブルの中継用に。
    用途音響や信号用途メッキ金メッキ処理
  • 金メッキ仕様 RCAプラグ 共立電子産業

    金メッキ仕様 RCAプラグ

    共立電子産業
    869税込956
    1個
    4日以内出荷
    ローコストが魅力の金メッキ仕様のRCAプラグです。コネクタ部、ハンドル、スプリング部はすべて金メッキ仕様。見分けやすいカラーリング付。
    用途音響や信号用途
  • Φ4mm 金メッキバナナプラグ 3個入 HNG-2003シリーズ 共立電子産業

    Φ4mm 金メッキバナナプラグ 3個入 HNG-2003シリーズ

    共立電子産業
    1,798税込1,978
    1セット(3個)
    10日以内出荷
    アウターが前から抜けるタイプなので、プラグにケーブルを結線したまま取り付け/取り外しが可能です。スピーカーの配線などにお勧めです。
    仕様●仕様:プラグ部金メッキ●カラー:シルバー (ロゴ青色)●プラグ呼び径:Φ4●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8297-25
  • Φ4mm 金メッキバナナプラグ 3個入 HNG-2003シリーズ 共立電子産業

    Φ4mm 金メッキバナナプラグ 3個入 HNG-2003シリーズ

    共立電子産業
    1,798税込1,978
    1セット(3個)
    10日以内出荷
    。アウターが前から抜けるタイプなので、プラグにケーブルを結線したまま取り付け/取り外しが可能です。スピーカーの配線などにお勧めです。
    仕様●仕様:プラグ部金メッキ●カラー:シルバー (ロゴ赤色)●プラグ呼び径:Φ4●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8297-24
  • Φ4mmバナナジャック付金メッキスピーカーターミナル 小 GST-B77Jシリーズ 共立電子産業

    Φ4mmバナナジャック付金メッキスピーカーターミナル 小 GST-B77Jシリーズ

    共立電子産業
    669税込736
    1個
    10日以内出荷
    。先端に4Φバナナジャック付。真鍮削り出しの金メッキパネル取付用スピーカーターミナル。ラグ端子も付いています。
    仕様●4Φバナナジャック付●パネル取付径:約Φ6.5mm●取付板厚:約1mm●ラグ端子付●金メッキ仕様●色:黒●最大径:Φ15mm●全長:32.8mm(ラグ端子含む)●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8297-19
  • Φ4mmバナナジャック付金メッキスピーカーターミナル 小 GST-B77Jシリーズ 共立電子産業

    Φ4mmバナナジャック付金メッキスピーカーターミナル 小 GST-B77Jシリーズ

    共立電子産業
    669税込736
    1個
    10日以内出荷
    先端に4Φバナナジャック付。真鍮削り出しの金メッキパネル取付用スピーカーターミナル。ラグ端子も付いています。
    仕様●4Φバナナジャック付●パネル取付径:約Φ6.5mm●取付板厚:約1mm●ラグ端子付●金メッキ仕様●色:赤●最大径:Φ15mm●全長:32.8mm(ラグ端子含む)●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8297-18
  • microUSB-B中間スイッチ付きコード 共立電子産業

    microUSB-B中間スイッチ付きコード

    共立電子産業
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    中間スイッチ付きのMicroUSB-B中継ケーブル。MicroUSB-Bジャックとプラグの間にプッシュスイッチが付いていますので、ケーブルを抜き差しするかわりにスイッチの操作で機器の電源オンオフができます。 Raspberry Piをシャットダウンした後、電源を入れ直す際などに便利です。
    コネクタMicroUSB-Bジャック-MicroUSB-Bプラグケーブル長(cm)約27

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

  • コネクタ・コネクタ付ケーブル
  • 端子台
コネクタ・コネクタ付ケーブル