61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様コネクタ タイプ:AFI 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:垂直スルーホール インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:6GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:AFI シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1633-72
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:マイクロミニチュア 同軸 Switch コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:表面実装 垂直 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1654-46
1個
519 税込571
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:AFI 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:垂直スルーホール インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:6GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:AFI シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1633-74
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:F 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:リン青銅 アズワン品番65-1555-34
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様コネクタ タイプ:2.92mm 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:40GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) アズワン品番65-1603-11
1個
16,980 税込18,678
欠品中

仕様コンタクト数:6 製品群:Boardlock AT シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト 終端 タイプ:スルーホール ピッチ間隔4.42mm 種別:レセプタクル コンタクト 種別:ピン アズワン品番65-1553-97
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:HD BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:12G-SDI シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1637-25
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:1.0 / 2.3 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1642-89
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 アズワン品番65-1648-28
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:MCX 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:垂直スルーホール インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 アズワン品番65-1663-37
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:SMPM 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:エッジ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 最大周波数:40GHz アズワン品番65-1634-72
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様コネクタ タイプ:2.4mm コネクタ コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 アズワン品番65-1648-57
1個
33,980 税込37,378
欠品中

仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 ジャック 同軸終端:スルーホール 直角 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:1GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コネクタ タイプ:HD BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 バルクヘッド ジャック 同軸終端:スルーホール 直角 インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:12G-SDI シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1637-26
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(160個入り)●同軸コネクタタイプ:SMBコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上にスズめっき●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:FAKRA●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:プッシュオン●コード番号:194-3202 アズワン品番65-7666-59
1セット(160個)
94,980 税込104,478
7日以内出荷

RF同軸コネクタ、SMB/Fakraコネクタプラグ、オスピン、50Ω、スルーホール/ライトアングル
仕様●製品カテゴリー:RFコネクタ / 同軸コネクタ●コネクタスタイル:SMB、Fakra●コネクタタイプ:プラス、オスピン●コンタクト終端:はんだ●シールド終端:はんだ●インピーダンス:50Ω●取り付けタイプ:スルーホール、ライトアングル●締め具タイプ:固定ランプ●最高周波数:4GHz●ポート数:1●FAKRA Keycode:コードC-Signal Blue●ハウジング色:青色、ウオーター●本体材質:亜鉛ダイキャスト●本体仕上げ:錫●センターコンタクトメッキ:金●センターコンタクト材質:真鍮●誘電体:ポリ アズワン品番67-0369-97
1個
769 税込846
6日以内出荷

Amphenol FAKRA コネクタシリーズ テレマチックおよび自動車通信技術の進歩により、今日の自動車、トラック、ウォータークラフト、オートバイ、およびオフロード建設市場では、RF 通信システムが不可欠なコンポーネントとなっています。テレマティクス用途で高レベルの電気的 / 機械的性能を確保するために、世界的な自動車産業では、FAKRA 及び USCAR 規格に基づいた高性能でコスト効率の高い RF コネクタが標準化されている。 プラスチック製ハウジングに内蔵されており、複数の色分けで簡単に識別でき、誤かん合を防止する独自のキーイングを備えています。 FAKRA コネクタは最大 3 GHz で動作し、自動車業界の特定の機械的及び環境的要件を満たします。 特長と利点 14 種類の機械式コードとカラーコード ロック機能と可聴クリックノイズを備えたプラスチック製ハウジング 挿抜回数:最小 100 回 周波数範囲: DC-3 GHz 用途 自動車 全地球測位衛星 衛星ラジオ Bluetooth リモート車両診断 インフォテイメントシステム
仕様●同軸コネクタタイプ:SMBコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上にスズめっき●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:FAKRA●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:プッシュオン●コード番号:194-3203 アズワン品番65-7720-78
1袋(2個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

サイズ 12 のコンタクトは 12-14 AWG のワイヤ範囲に対応し、サイズ 16 のコンタクトは 14-20 AWG に対応します。 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ (定格電流) 熱可塑樹脂 / 一体型ラッチでかん合 1500 V 以上 750 mm に配置した場合、切り離されたり、緩んだりしないで、8 回コンクリートに落としたりしないでください 3 軸( X、Y、Z )ごとに 50 g の力が加わった場合、ラッチが外れたり、不連続になったりすることはありません。 振動による機械的又は物理的
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:緑●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●深さ:52.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5912 アズワン品番65-7720-74
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:35mm●幅:101mm●深さ:36.9mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6051 アズワン品番65-7720-70
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

。The Amphenol Industrial circular connector receptacle which has 3 pins and M8 thread size。It has copper alloy contact material.Gold plating contact IP rating IP67 PCB contact termination type
仕様●入数:1トレイ(10個入り)●極数:3●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0103 アズワン品番65-7575-70
1セット(10個)
9,598 税込10,558
7日以内出荷

Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック / コネクタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:あり●シリーズ:531-40047-3●コード番号:220-5528 アズワン品番65-7716-05
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック / コネクタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:262104●コード番号:220-5526 アズワン品番65-7583-62
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法PCB 実装タイプスルーホール実装 コネクタタイプ同軸:RP-SMA 接続方向ストレート
1個
799 税込879
7日以内出荷

Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャックです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるため
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●シリーズ:A-2JA●コード番号:220-5553 アズワン品番65-7716-06
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Amphenol M8 シリーズ非シールドレセプタクルは、熱可塑樹脂製のハウジングで構成されています。銅合金メスピンに金めっきが施されています。耐久性
仕様●極数:8●実装タイプ:表面実装●コネクタサイズ:M8●結線方法:PCB●シリーズ:M8●コード番号:223-1873 アズワン品番65-7585-44
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●極数:6●実装タイプ:表面実装●コネクタサイズ:M8●結線方法:PCB●シリーズ:M8S●コード番号:223-1876 アズワン品番65-7584-96
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

。Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック / コネクタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●表面処理:本体:金●シリーズ:142146●コード番号:220-5508 アズワン品番65-7715-81
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック / コネクタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケル●シリーズ:112515-75●コード番号:220-5476 アズワン品番65-7715-90
1個
999 税込1,099
欠品中

1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●シリーズ:SMP-MSLD-PCS-2●コード番号:220-5561 アズワン品番65-7715-47
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック / コネクタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します
1個
1,398 税込1,538
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャックです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるため
仕様●入数:1テープ(10個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●シリーズ:A-4JA●コード番号:220-5555 アズワン品番65-7715-66
1セット(10個)
819 税込901
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(100個入り)●極数:8●実装タイプ:表面実装●コネクタサイズ:M8●結線方法:PCB●シリーズ:M8●コード番号:223-1872 アズワン品番65-7542-57
1セット(100個)
75,980 税込83,578
7日以内出荷

ATM ヘッダ、熱可塑性樹脂、( 2 ) 12 極サイズ 20、A / B キー - 金めっき
仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:35mm●幅:101mm●深さ:36.9mm●シリーズ番号:ATM13 です●コード番号:195-6036 アズワン品番65-7716-46
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

Amphenol Armor IPX Clear シールドエンクロージャは、過酷な環境やオフロード用途でのプリント回路基板や電子制御モジュールの保護に優れており、すべてが透明な透明なシースルーハウジングに収められています。エンクロージャには、黒色熱可塑樹脂又はウルテム R (透明なアンバー)の 2 種類の素材を追加で用意しています。堅牢なタンデムスルーホール設計により設置が簡素化されているため、取り付けが簡単です。また、オプションで環境への排気も可能です。Armor IPX 電気インターフェイスは、オプションのキーイングと 90 ° のシールド成形ピンを備えたコンパクト ATM ヘッダーシステムと確立されています。スナップインヘッダーは、Armor IPX エンクロージャにすばやく安全に接続でき、標準の ATM シリーズプラグと接続できます。armor IPX 密閉型エンクロージャおよび ATM ヘッダーシステムは、業界標準の EEC エンクロージャに対応しています。
仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AIPX●色:黒●IP保護等級:IP69K●高さ:35mm●幅:101mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅合金●コード番号:194-9892 アズワン品番65-7668-41
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング