絞り込み
フレーム寸法(mm)
- □40(4)
- □41(1)
入力電圧(V)
- DC5(5)
- DC12(5)
フレーム厚さ(mm)
- 10(3)
- 12.2(1)
- 15(1)
種類
- DCファン(5)
最大風量(m3/min)
- 0.15
- 0.26(10)
- 0.33(6)
- 0.4(9)
- 0.5(7)
- 0.53(7)
- 0.55(7)
- 0.65(7)
- 0.9(7)
- 1(6)
- 1.03(7)
- 1.1(12)
- 1.2(8)
- 1.5(15)
- 2(8)
- 2.2(13)
- 2.5(8)
- 2.7(14)
- 3(13)
- 6.4(7)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
特性
- 低騒音(2)
- 小型(1)
- 薄型(1)
- 軽量(2)
- 高風量(1)
低騒音・小型・薄型・軽量・高風量
形状
- 角形(5)
角形
最大静圧(Pa)
- 26(1)
- 41.2(2)
- 41.5(1)
- 52.9(1)
26・41.2・41.5・52.9
音圧レベル(dB)
- 18(1)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(2)
- 26(1)
18・23・24・25・26
ブランド
- 山洋電気(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- ICファンV-TECH(1)
山洋電気・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・ICファンV-TECH
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

SanAce DCファン
山洋電気(7件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から9日以内出荷仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
DCサンエース DCファン 109P □40×10厚
山洋電気(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から52日以内出荷仕様リブ付き形状角形厚さ(mm)10質量(g)19種類DCファン使用温度範囲(℃)-10~+60材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40期待寿命(時間)40000(60℃)、70000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
DCサンエース DCファン 109P □40×15厚
山洋電気(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から23日以内出荷形状角形厚さ(mm)15種類DCファンサイズ(mm)40×40
ICファン
ICファンV-TECH(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷ファンモータは超軽量で小型であり、かつ超薄型が特長です。こうしたことで、省スペース、軽量を重視する筐体へ組み込む際に非常に有利です。 独自の回路設計により、振動は限りなく低く抑えられております。また、コンピュータ設計による羽根の形状は、大風量に対しても騒音は極めて小さく抑えられております。 自動安全装置により、ファンモータが拘束されても焼損防止機能が働きますので心配ございません。また、漏洩磁束が極めて少ないので、ディスプレー等の近くでの使用も可能となっております。形状角形種類DCファン特性小型/薄型/高風量/低騒音/軽量
ブラシレスDCファン DC5V 40mm
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷寸法(mm)40×40×10定格電圧(V)DC5ベアリング1 sleeve定格電流(A)0.12A回転数5800min-1最大風量(m3/min)0.15使用環境-10~+60℃(35~85%RH)音圧レベル(dB)18使用電圧範囲4.5~5.7V


















![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)