絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • Φ92(1)
  • Φ150(1)
  • □40(1)
  • □60(10)
  • □70(2)
  • □80(19)
  • □92(16)
  • □92.5(2)
  • □119(9)
  • □120(36)
  • □140(4)
  • □150(1)
入力電圧(V)
  • AC100(23)
  • AC100~115(1)
  • AC100~240(3)
  • AC115(11)
  • AC120(2)
  • AC200(22)
  • AC200~240(5)
  • AC220(2)
  • AC220~230(2)
  • AC230(9)
  • DC12(34)
  • DC24(36)
  • DC48(25)
  • DC60(1)
フレーム厚さ(mm)
  • 38
  • 10(18)
  • 10.2(2)
  • 10.5(7)
  • 15(25)
  • 20(28)
  • 25(123)
  • 28(25)
  • 30(2)
  • 32(7)
  • 38.5(4)
  • 51(24)
  • 62(5)
  • 69(5)
  • 70(4)
  • 71(3)
  • 90(4)
  • 91(4)
  • 99(3)
  • 120(2)
種類
  • ACファン(28)
  • ACファン/DCファン(3)
  • DCファン(53)
最大風量(m3/min)
  • 0.4(2)
  • 0.9(4)
  • 1.15(3)
  • 1.5(7)
  • 1.75(4)
  • 2.1(3)
  • 2.25(3)
  • 2.35(3)
  • 2.5(3)
  • 2.7(6)
  • 2.8(4)
  • 2.9(7)
  • 3(10)
  • 3.1(7)
  • 3.34(3)
  • 3.7(7)
  • 4(3)
  • 6(5)
  • 6.35(5)
  • 7(3)
特性
  • アラーム付(1)
  • 低消費電力(5)
  • 可変速(1)
  • 小型(2)
  • 標準(8)
  • 耐水(2)
  • 薄型(2)
  • 軽量(1)
  • 長寿命(4)
  • 防水(3)
  • 防油(1)
  • 防湿(1)
アラーム付・低消費電力・可変速・小型・標準・耐水・薄型・軽量・長寿命・防水・防油・防湿
形状
  • その他(1)
  • 丸形(2)
  • 角形(74)
その他・丸形・角形
最大静圧(Pa)
  • 17.6(2)
  • 27(3)
  • 49(3)
  • 65.7(3)
  • 68.7(3)
  • 70.4(3)
  • 80(3)
  • 84(4)
  • 93.1(5)
  • 100(2)
  • 135(2)
  • 169(2)
  • 300(3)
  • 360(5)
  • 375(3)
  • 380(3)
  • 385(3)
  • 430(3)
  • 480(3)
  • 500(3)
17.6・27・49・65.7・68.7・70.4・80・84・93.1・100・135・169・300・360・375・380・385・430・480・500・最大静圧(Pa)をもっと見る
音圧レベル(dB)
  • 28(3)
  • 32(6)
  • 33(4)
  • 38(3)
  • 39(6)
  • 40(8)
  • 41(3)
  • 42(6)
  • 43(4)
  • 46(16)
  • 52(4)
  • 55(5)
  • 57(6)
  • 58(8)
  • 59(5)
  • 62(5)
  • 63(6)
  • 64(7)
  • 65(4)
  • 68(4)
28・32・33・38・39・40・41・42・43・46・52・55・57・58・59・62・63・64・65・68・音圧レベル(dB)をもっと見る
ブランド
  • 山洋電気(48)
  • オリエンタルモーター(12)
  • RS PRO(9)
  • omron(オムロン)(5)
  • ローヤル電機(4)
  • NMB(ミネベア)(3)
  • イチネンTASCO(2)
  • 河村電器産業(1)
  • 摂津金属工業(1)
  • メルコテクノレックス(1)
山洋電気・オリエンタルモーター・RS PRO・omron(オムロン)・ローヤル電機・NMB(ミネベア)・イチネンTASCO・河村電器産業・摂津金属工業・メルコテクノレックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC軸流ファン R87F omron(オムロン)AC軸流ファン R87Fomron(オムロン)(53件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から91日以内出荷
最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(31件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(10件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1組
当日出荷から13日以内出荷
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)形状角形特性標準/小型/薄型
ACファンモータ NMB(ミネベア)ACファンモータNMB(ミネベア)(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0接続方式二端子タイプ形状角形羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング
ACファンモーター NMB(ミネベア)ACファンモーターNMB(ミネベア)(3件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0形状-厚さ(mm)38羽根:黒質量(g)800種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/コンデンサ型インダクションモーター、保護/サーマルプロテクト最大風量(m3/min)5/6(50/60Hz)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)音圧レベル(dB)52/56(50/60Hz)絶縁耐圧AC1800V 3s取付角寸法(mm)150×Φ172材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz)最大風量(CFM)178.6/214.3(50/60Hz)
AC軸流ファン R87T(リード線タイプ) omron(オムロン)AC軸流ファン R87T(リード線タイプ)omron(オムロン)(12件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から31日以内出荷
回転速度高速特性標準
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(14件のレビュー)
3,498税込3,848特価
1台
当日出荷から52日以内出荷
モーターくま取りモータ保護方式インピーダンスプロテクト形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
SanACE ACファン 山洋電気SanACE ACファン山洋電気(12件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターくま取りモータ入力電圧(V)AC100入力方式リード線導体部材質(フレーム)アルミニウム保護機能拘束時焼損保護機能使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)60×60保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)
DCプロペラファン MDSシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDSシリーズオリエンタルモーター(3件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
種類DCファン
AC軸流ファン R87T(耐水型) omron(オムロン)AC軸流ファン R87T(耐水型)omron(オムロン)(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
欠品中
厚さ(mm)38最大風量(m3/min)2.7/3.2(50/60Hz)音圧レベル(dB)42/46(50/60Hz)取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)75/80(50/60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2550/2900(50/60Hz)特性耐水
ACファン San Ace120(□120mm) 山洋電気ACファン San Ace120(□120mm)山洋電気
5,698税込6,268
1個
当日出荷から72日以内出荷
形状角形種類ACファン
AC軸流ファン UT125C 120mm角×38mm厚 200V ローヤル電機AC軸流ファン UT125C 120mm角×38mm厚 200Vローヤル電機
5,998税込6,598
1個
当日出荷
樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.114/0.100電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ) 山洋電気DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ)山洋電気(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1台
当日出荷から60日以内出荷
冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。
用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)種類DCファン
DCサンエース 低消費電力ファン 山洋電気DCサンエース 低消費電力ファン山洋電気(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷から102日以内出荷
形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)特性低消費電力絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
AC軸流ファン UT120C 120mm角×38mm厚 100V ローヤル電機AC軸流ファン UT120C 120mm角×38mm厚 100Vローヤル電機
5,998税込6,598
1個
当日出荷
樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.230/0.220電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
ファンモーター 摂津金属工業ファンモーター摂津金属工業
8,198税込9,018
1個
当日出荷
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状角形材質アルミ種類ACファンサイズ(mm)120×120
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
5,298税込5,828
1個
当日出荷から112日以内出荷
形状角形種類DCファンサイズ(mm)60×60特性低消費電力
DCファンモータ(リード線付) NMB(ミネベア)DCファンモータ(リード線付)NMB(ミネベア)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
欠品中
リード線UL1007 AWG24形状角形ケーシング:黒、インペラー:黒種類DCファンモーター保護/自動復帰方法、逆接続防止絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)絶縁耐圧AC700V 1s取付角寸法(mm)119×119材質(ケーシング)プラスチックUL94V-0環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング材質(インペラ)プラスチックUL94V-0
冷却ACファンSan Ace(交流電源用) 山洋電気冷却ACファンSan Ace(交流電源用)山洋電気
3,798税込4,178
1台
当日出荷
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。材質フレーム:アルミダイカスト、羽根:樹脂(PPHOX)RoHS指令(10物質対応)対応期待寿命(時間)25000
冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ) 山洋電気冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ)山洋電気
8,998税込9,898
1台
当日出荷から75日以内出荷
防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。 水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。 巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します。 (配線3本:赤+/黒-/黄センサ)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)種類DCファン特性防水・防塵性
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
6,998税込7,698
1個
当日出荷から102日以内出荷
形状角形種類DCファンサイズ(mm)80×80特性低消費電力
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気
2,998税込3,298
1個
当日出荷から82日以内出荷
種類ACファン周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ACDCファン セット 山洋電気ACDCファン セット山洋電気
9,998税込10,998
1台
当日出荷から翌々日出荷
従来のACファンに比べ期待寿命2.4倍なので装置のメンテナンスフリー化を実現します。消費電力72%カットでランニングコストを低減します。入力電圧範囲100~240Vのワイドレンジ対応で電力系統を選びません。取付けネジまでワンオーダで購入できますので付属品を調べる必要が無くなりました。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。周波数(Hz)50/60仕様リブ付きセット内容本体、ファン、フィンガーガード、プラグコード、ネジ形状角形厚さ(mm)38種類DCファン使用温度範囲(℃)-20~+75入力電圧(V)AC100~240材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)使用電圧範囲(V)90~2642018年トラスコ掲載ページ3 0734
AC軸流ファン R87T(端子タイプ) omron(オムロン)AC軸流ファン R87T(端子タイプ)omron(オムロン)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
厚さ(mm)38取付角寸法(mm)120×120特性標準
ACサンエース ACアラームファン 山洋電気ACサンエース ACアラームファン山洋電気
6,998税込7,698
1個
当日出荷から92日以内出荷
種類ACファン
DCファンモータ(24V 120mm角) メルコテクノレックスDCファンモータ(24V 120mm角)メルコテクノレックス
4,398税込4,838
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24フレーム(mm)120×120
DCサンエース DCファン 9GV 山洋電気DCサンエース DCファン 9GV山洋電気
4,298税込4,728
1個
当日出荷から102日以内出荷
種類DCファン
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
5,498税込6,048
1個
当日出荷から102日以内出荷
形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)120×120
MDシリーズAタイプ ファン オリエンタルモーターMDシリーズAタイプ ファンオリエンタルモーター
5,198税込5,718
1個
当日出荷から37日以内出荷
形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性アラーム付
DCサンエース 防水ファン 山洋電気DCサンエース 防水ファン山洋電気(3件のレビュー)
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
種類DCファン特性防水
制御盤ファンユニット(AC) ファン オリエンタルモーター制御盤ファンユニット(AC) ファンオリエンタルモーター
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷から73日以内出荷
DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ オリエンタルモーターDC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズオリエンタルモーター
9,098税込10,008
1個
当日出荷
形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性可変速
ACファン(プラグコード付属) 山洋電気ACファン(プラグコード付属)山洋電気
2,998税込3,298
1台
当日出荷
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。RoHS指令(10物質対応)対応
モーターファン鉄羽根・防滴型 イチネンTASCOモーターファン鉄羽根・防滴型イチネンTASCO(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から13日以内出荷
種類ACファン形状角形特性防湿材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)鉄製色(フレーム)黒色焼付塗装羽根:黒使用温度範囲(℃)-40~+50使用湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
DC電源入力防水ファン MDPシリーズ オリエンタルモーターDC電源入力防水ファン MDPシリーズオリエンタルモーター
10,980税込12,078
1個
当日出荷
形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性防水
AC軸流ファン omron(オムロン)AC軸流ファンomron(オムロン)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状角形タイプ高速種類ACファン形式金属羽根フレームアルミダイカスト回転速度高速軸受種類ボールベアリングモータ種類単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型)
SanACE 長寿命ファン 山洋電気SanACE 長寿命ファン山洋電気
4,398税込4,838特価
1台
当日出荷から102日以内出荷
待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)120×120特性長寿命
MUシリーズ ファン オリエンタルモーターMUシリーズ ファンオリエンタルモーター
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
種類ACプロペラファンシリーズMUタイプファン単体仕様アラームなし
EMUシリーズ ファン オリエンタルモーターEMUシリーズ ファンオリエンタルモーター
6,898税込7,588
1個
当日出荷から16日以内出荷
タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240フレーム厚さ(mm)38

冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら