絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • □60(8)
  • □80(1)
入力電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC115(1)
  • DC12(4)
  • DC24(5)
  • DC48(2)
フレーム厚さ(mm)
  • 20(1)
  • 25(8)
種類
  • ACファン(1)
  • DCファン(8)
最大風量(m3/min)
  • 0.53
  • 0.15(6)
  • 0.26(10)
  • 0.33(6)
  • 0.4(9)
  • 0.5(7)
  • 0.55(7)
  • 0.65(7)
  • 0.9(7)
  • 1(6)
  • 1.03(7)
  • 1.1(12)
  • 1.2(8)
  • 1.5(15)
  • 2(8)
  • 2.2(13)
  • 2.5(8)
  • 2.7(14)
  • 3(13)
  • 6.4(7)
特性
  • 標準(1)
  • 長寿命(3)
  • 防水(1)
標準・長寿命・防水
形状
  • 角形(8)
角形
最大静圧(Pa)
  • 31.4(1)
  • 37.37(1)
  • 40.1(1)
  • 40.2(6)
  • 45(1)
31.4・37.37・40.1・40.2・45
音圧レベル(dB)
  • 24(1)
  • 28(7)
  • 31(1)
24・28・31
ブランド
  • 山洋電気(7)
  • オリエンタルモーター(1)
  • 河村電器産業(1)
山洋電気・オリエンタルモーター・河村電器産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気(14件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷から52日以内出荷
    モーターくま取りモータ保護方式インピーダンスプロテクト形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
  • SanACE 標準ファン 山洋電気

    SanACE 標準ファン

    山洋電気(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)形状角形質量(g)90種類DCファン保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能サイズ(mm)60×60
  • 冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ) 山洋電気

    冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ)

    山洋電気
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から75日以内出荷
    防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。 水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。 巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します。 (配線3本:赤+/黒-/黄センサ)
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)種類DCファン特性防水・防塵性
  • DCサンエース DCファン 9A 山洋電気

    DCサンエース DCファン 9A

    山洋電気
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から112日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン
  • DC長寿命プロペラファン MDEシリーズ オリエンタルモーター

    DC長寿命プロペラファン MDEシリーズ

    オリエンタルモーター
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    特性長寿命種類DCファン
  • ファン 河村電器産業

    ファン

    河村電器産業
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷から21日以内出荷
  • SanACE 長寿命ファン 山洋電気

    SanACE 長寿命ファン

    山洋電気(1件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1台
    9日以内出荷から112日以内出荷
    期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形種類DCファン特性長寿命
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    種類DCファン形状角形サイズ(mm)60×60厚さ(mm)25
  • 冷却DCファン San Ace L(直流電源用・長寿命タイプ) 山洋電気

    冷却DCファン San Ace L(直流電源用・長寿命タイプ)

    山洋電気(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台
    9日以内出荷
    形状角形種類DCファン材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)樹脂(PPHOX)

冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ