絞り込み
フレーム寸法(mm)
- □60(1)
入力電圧(V)
- DC12(1)
フレーム厚さ(mm)
- 25(1)
最大風量(m3/min)
- 1.4(1)
最大静圧(Pa)
- 300(1)
ブランド
- San Ace(山洋電気)
- 山洋電気(179)
- RS PRO(153)
- オリエンタルモーター(99)
- SUNON(51)
- EBM PAPST(28)
- StarTech.com(12)
- omron(オムロン)(11)
- NMB(ミネベア)(10)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
- 摂津金属工業(9)
- メルコテクノレックス(9)
- エスコ(8)
- ローヤル電機(8)
- GB[制御機器](8)
- 河村電器産業(7)
- 日本電産サーボ(6)
- コアレスモータ(4)
- イチネンTASCO(3)
- OWLTECH(オウルテック)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

DCファン
San Ace(山洋電気)¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷仕様リブありその他【最大静圧】1.2(inchH2O)質量(g)90使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)12定格電流(A)0.67型番9G0612P4S001センサーパルスセンサ機能PWMコントロール機能付き最大風量(m3/min)1.4材質(フレーム)樹脂使用電圧範囲(V)10.2~13.8最大静圧(Pa)300定格入力(W)8.04フレーム厚さ(mm)25定格回転速度(min-1[r.p.m])11000フレーム(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)49.4音圧レベル(dB(A))(50/60)53期待寿命(時間)40000/60℃ (70000/40℃)










![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)