絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(4)
- DC5(1)
- DC12~24(1)
- DC12~48(1)
- DC100(1)
ブランド
- 日恵製作所
- パトライト(PATLITE)(139)
- マルヤス電業(103)
- SIEMENS(88)
- EATON(イートン)(34)
- WERMA(30)
- Signal Construct(26)
- シュナイダーエレクトリック(25)
- RS PRO(13)
- Molveno(11)
- MARL(9)
- エスコ(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- EAO(5)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(5)
- OXLEY(4)
- ABB(3)
- サトーパーツ(2)
- 日本緑十字社(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(4)
DC5(1)
DC12~24(1)
DC12~48(1)
DC100(1)

センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ
日恵製作所¥19,980税込¥21,9781個当日出荷人感センサー付回転灯。検知エリア最大10m。感度調整&動作保持時間調整可能。人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。材質グローブ:PMMA質量(kg)1.3色赤規格PAT.保護構造IP23(正方向取付)消費電力(W)5.3温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC100構造磁石、LED、屋外外径(Φmm)120機能ワイド電源、無線、検知範囲180°(水平面)検知距離(m)10(最大)材質(ボディ)ABS動作時間保持:5秒~7±2分(調整可)アズワン品番67-2186-19回転数(回/分)140LED使用数(個)32人感センサーパッシブインフラレッド検知方式
センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ
日恵製作所(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から16日以内出荷人感センサー付回転灯。検知エリア最大10m。感度調整&動作保持時間調整可能。人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。材質グローブ:PMMA質量(kg)1.3規格PAT.保護構造IP23(正方向取付)温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC100構造磁石、LED、屋外外径(Φmm)120検知範囲180°(水平面)検知距離(m)10(最大)材質(ボディ)ABS動作時間保持:5秒~7±2分(調整可)回転数(回/分)140LED使用数(個)32人感センサーパッシブインフラレッド検知方式
小型回転灯Φ45 ニコミニ DC12~24V VL04M-D24シリーズ
日恵製作所¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から11日以内出荷コンパクトで小型機器分野など幅広い用途に。マグネット付き台座、壁面ブラケットなど、設置に便利なオプションも用意しています。
音声報知器Φ100 ニコUFO myubo メモリーカード書込タイプ VS10M-B04シリーズ
日恵製作所¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷電池式LED多目的警報器。音声合成による音声を4メッセージまで出力可能。表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。ブザー音とメロディーの4種類の音声が標準で登録されております。マイクロSDカードで書き換え可能。マグネット付。人感センサー付。音量は0~85dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能電源単3電池×3
LED回転灯Φ100 ニコスピナR100 VS10Rシリーズ
日恵製作所¥22,980~税込¥25,278~1個10日以内出荷パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御。耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応。オプションのマウントラバー使用でIP55に
簡易車両入出庫警告灯(ソーラー式)ニコトーチΦ120 双方向検知 KM12R-L12シリーズ
日恵製作所¥99,980税込¥109,9781個欠品中人体や車両から放出される熱線をセンサーで検知し、回転灯で通行者などに注意を促します。電源不要。付属のソーラーバッテリーに警告灯・センサーを接続可能です。配線工事不要。コネクターで簡単に接続可能です。センサー:双方向検知(TJ)タイプ仕様●不日照・使用環境などでソーラー電源器に十分充電されていないときには正常動作できない場合があります。●赤外線の変位を検出するセンサーため、風・太陽・雨などで稀に誤動作する場合があります。色赤保護構造IP23(正方向取付)温度範囲(℃)-10~50構造LED、屋外外径(Φmm)120表示部ニコトーチ(壁面ブラケット装着)機能ソーラー、充電式、点滅使用電池リチウムイオン電池ソーラーパネル種類単結晶シリコンガラスパネルサイズ(mm)Φ120×155アズワン品番65-9824-23回転数(回/分)140人感センサーTJ 型(双方向)、パッシブインフラレッド検知方式
LED警告灯 ユニットライト LED3連×2段 NY9400シリーズ
日恵製作所¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から6日以内出荷単体、または複数台を連結して、車体や重機に取付けての警告や看板などの照明灯に。特殊レンズ効果で広範囲の視認性質量(kg)0.17規格SAE保護構造IP67消費電力(W)11.8温度範囲(℃)-30~65定格電圧(V)DC12~24構造LED、屋外機能ワイド電源、点滅点滅76パターン(複数台同期可能)材質(ボディ)AL材質(レンズ)PCLED使用数(個)6(上3+下3)
音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー VK10M-B04シリーズ
日恵製作所¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷電池式LED多目的警報器。音声合成による音声を4メッセージまで出力可能。表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。感染防止2の4種類の音声が標準で登録されております。マグネット付。人感式。音量は0~85dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能電源単3電池×3
音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 内蔵マイク録音タイプ VF10M-B04シリーズ
日恵製作所¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷電池式多目的警報器。内蔵マイクで録音した音声を、人感センサー検知時に再生。LED無し(音声のみ)。出荷時はサンプル音声が標準で登録されております。マグネット付。人感センサー付。音量は0~85dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能電源単3電池×3
電話着信表示灯 無線LoRa
日恵製作所¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷音の聞き取りにくい環境で電話着信やインターフォンの呼び出しを光でお知らせ。騒音の多い工場内や耳の不自由な方など、音の聞き取りにくい状況下で電話やインターフォン・ドアフォンの呼び出し音を小型マイクで検知し、LED 発光で通知する表示灯です。設置は簡単で電気工事の必要もありません。周囲の音は拾わない着信音検知、電気工事不要の簡単設置。ピックアップマイク感度調整ボリューム付き
電話着信表示灯 無線FSK
日恵製作所¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷音の聞き取りにくい環境で電話着信やインターフォンの呼び出しを光でお知らせ。騒音の多い工場内や耳の不自由な方など、音の聞き取りにくい状況下で電話やインターフォン・ドアフォンの呼び出し音を小型マイクで検知し、LED 発光で通知する表示灯です。設置は簡単で電気工事の必要もありません。周囲の音は拾わない着信音検知、電気工事不要の簡単設置。ピックアップマイク感度調整ボリューム付き
電池式回転灯 Φ76 ニコUFO VL07B-003シリーズ
日恵製作所¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷電池式の小型LED回転灯です。単3アルカリ電池2つで、約400時間の動作を実現しました。コンパクトで配線不要。どこでも持ち運べ、マグネットや壁掛けなど様々な用途にお使いいただけます。完全防水(IP55)仕様。回転と点滅を内部のスイッチで切り替え可能です。寸法(Φ×高さH)(mm)76×75
電池式回転灯 Φ118 ニコカプセル高輝度 ブザー付 無線受信機能付 LoRa VK11B-003シリーズ
日恵製作所¥38,980税込¥42,8781個13日以内出荷無線リモコンで離れた所からON/OFFが出来る電池式回転灯です。(リモコン別売)、持ち運びに便利な取手付き。パワーLED使用で屋外晴天下でも十分な明るさ。回転・点滅の切り替えスイッチ付き。底面を反転することで、マグネット⇔3点留めの両方が可能です。別売のリモコン(MU01LS)で、複数台(5台まで)を一斉ON/OFFが出来ます。
電池式回転灯 Φ118 ニコカプセル 無線仕様 LoRa VL11B-003シリーズ
日恵製作所¥34,980税込¥38,4781個13日以内出荷無線リモコンで離れた所からON/OFFが出来る電池式回転灯です。(リモコン別売)、持ち運びに便利な取手付き。円形16面プリズム効果で視認性大。回転・点滅の切り替えスイッチ付き。底面を反転することで、マグネット⇔3点留めの両方が可能です。別売のリモコン(MU01LS)で、複数台(5台まで)を一斉ON/OFFが出来ます。
LED描画灯 矢印流れ DC12~48V NB15A-D48シリーズ
日恵製作所¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷LED描画灯(矢印流れ)、矢印のドット絵柄をを床面等に投影します。倉庫・工場等での接触事故防止に。フォークリフト等の接近を周囲の作業者に知らせます。投影角度の調整も可能です。軽量・コンパクト設計。
LED描画灯 U字 DC12~48V NB04U-D48シリーズ
日恵製作所¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷から6日以内出荷LED描画灯(U字)、U字(アーチ型)のラインを床面等に投影します。倉庫・工場等での接触事故防止に。フォークリフト後方に投影し、接近を周囲の作業者に知らせます。投影角度の調整も可能です。軽量・コンパクト設計。
LED描画灯 ライン DC12~48V NB04L-D48シリーズ
日恵製作所¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷から6日以内出荷LEDライン描画灯、一本の細長いラインを床面等に投影します。倉庫・工場等での接触事故防止に。フォークリフト等の接近を周囲の作業者に知らせます。投影角度の調整も可能です。
マウントラバー10R
日恵製作所¥749税込¥8241個4日以内出荷ニコスピナR100(VS10R)用マウントラバーです。マウントラバーを使用いただくと、ニコスピナR100(VS10R)の保護特性がIP23⇒IP55に向上します。(取付面に凹凸がある場合、防水性能が損なわれます)。壁面ブラケット中(A82711)と併用した場合、保護特性はIP55になりません。仕様●サイズ:Φ95、厚み9.2mm●材質:EPDMアズワン品番65-9242-25
LED回転灯Φ100 ニコスピナR100 VS10Rシリーズ
日恵製作所¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御。耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応。オプションのマウントラバー使用でIP55に仕様●色:白(受注生産)●定格電圧:AC100~200V●動作:回転(130回/分)●サイズ:Φ100mm●耐振動:9G●保護特性:IP23●オプションのマウントラバー使用でIP55(ブラケットと併用の場合を除く)アズワン品番65-9242-23
壁面取付金具 ニコソーラーパワーM用
日恵製作所¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷。オプション品。ソーラー電源器を壁面に取り付ける際に使用します。仕様●対象機種:KM12R/KM12Vアズワン品番65-9824-27
LED回転灯Φ100 ニコスピナR100 VS10Rシリーズ
日恵製作所¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷。パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御。耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応。オプションのマウントラバー使用でIP55に仕様●色:紫(受注生産)●定格電圧:DC12~48V●動作:回転(130回/分)●サイズ:Φ100mm●耐振動:9G●保護特性:IP23●オプションのマウントラバー使用でIP55(ブラケットと併用の場合を除く)アズワン品番65-9242-12
簡易車両入出庫警告灯(ソーラー式)ニコトーチΦ120 双方向検知 KM12R-L12シリーズ
日恵製作所¥159,800税込¥175,7801個18日以内出荷人体や車両から放出される熱線をセンサーで検知し、回転灯で通行者などに注意を促します。電源不要。付属のソーラーバッテリーに警告灯・センサーを接続可能です。配線工事不要。コネクターで簡単に接続可能です。センサー:双方向検知(TJ)タイプ仕様●警告灯色:黄●警告灯動作:回転(140回/分)●警告灯サイズ:Φ120×H155mm●ソーラーパネル:単結晶シリコンガラスパネル●蓄電池部:リチウムイオン電池●センサー部:パッシブインフラレッド方式●保護特性:IP23(正方向取付)●不日照・使用環境などでソーラー電源器に十分充電されていないときには正常動作できない場合があります。●赤外線の変位を検出するセンサーため、風・太陽・雨などで稀に誤動作する場合があります。アズワン品番65-9824-24
LED回転灯Φ100 ニコスピナR100 VS10Rシリーズ
日恵製作所¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御。耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応。オプションのマウントラバー使用でIP55に仕様●色:紫(受注生産)●定格電圧:AC100V(電源プラグ付き)●動作:回転(130回/分)●サイズ:Φ100mm●耐振動:9G●保護特性:IP23●オプションのマウントラバー使用でIP55(ブラケットと併用の場合を除く)アズワン品番65-9242-18
LED警告灯 ユニットライト LED3連×2段 NY9674シリーズ
日恵製作所¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷単体、または複数台を連結して、車体や重機に取付けての警告や看板などの照明灯に。特殊レンズ効果で広範囲の視認性。業界最薄7.5mm。付属両面テープで固定可能
LED警告灯 ユニットライト LED4連×2段 NY9420シリーズ
日恵製作所¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷単体、または複数台を連結して、車体や重機に取付けての警告や看板などの照明灯に。特殊レンズ効果で広範囲の視認性
ニコUFO myubo用ACアダプター DC5V
日恵製作所¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷ミューボD05タイプ用ACアダプター。AC100VをDC5Vに変換定格電圧(V)DC100アズワン品番64-9077-03
音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC12~48V VK10M-D48シリーズ
日恵製作所¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷電源式LED多目的警報器。音声合成による音声を4メッセージまで出力可能。表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。感染防止1の4種類の音声が標準で登録されております。マグネット付。人感式。音量は0~92dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能定格電圧(V)DC12~48(100使用時は別売ACアダプターBK7AD12DSが必要)
音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC5V VK10M-D05シリーズ
日恵製作所¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷定格電圧(V)DC5(100使用時は別売ACアダプターBK7AD05Sが必要)
簡易車両出庫警告灯
日恵製作所¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷保護構造IP23温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)AC100構造LED、屋外外径(Φmm)120表示部ニコトーチ(壁面ブラケット装着)機能充電式、点滅、回転人感センサーTJ 型(双方向)