絞り込み
ブランド
  • 日恵製作所
  • モノタロウ(19)
  • IDEC(和泉電気)(1,338)
  • マルヤス電業(1,099)
  • RS PRO(701)
  • SIEMENS(684)
  • シュナイダーエレクトリック(463)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(379)
  • 富士電機(361)
  • omron(オムロン)(260)
  • パトライト(PATLITE)(254)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(207)
  • Qlight(201)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(187)
  • オジデン(大阪自動電機)(183)
  • エスコ(177)
  • APEM(171)
  • BULGIN(118)
  • ミヤマ電器(106)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(83)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NICO-UFO(ニコUFO) 日恵製作所

    NICO-UFO(ニコUFO)

    日恵製作所(11件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アルカリ乾電池2本で約400時間。単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。 モーターレスで高耐久性。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。 回転・点滅切替。内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。 壁掛け・マグネット取付&IP55構造。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズムリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向き設置ができます。
    用途作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯。 金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯。 立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯。 遊技場やイベント時の装飾灯。材質(グローブ)アクリル樹脂、(ボディ)ABS樹脂形状円筒形質量(g)160取付方式マグネット電源(V)DC3(単三×2)外径(Φmm)76機能回転・点滅光源LED点滅数(回/分)72回転数(回/分)270
  • 電池式回転灯 日恵製作所

    電池式回転灯

    日恵製作所
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.16使用電池単3×2点滅数(回/分)72
  • センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ 日恵製作所

    センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ

    日恵製作所
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    人感センサー付回転灯。検知エリア最大10m。感度調整&動作保持時間調整可能。人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。
    仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。材質グローブ:PMMA質量(kg)1.3規格PAT.保護構造IP23(正方向取付)消費電力(W)5.3温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC100構造磁石、LED、屋外外径(Φmm)120機能ワイド電源、無線、検知範囲180°(水平面)検知距離(m)10(最大)材質(ボディ)ABS動作時間保持:5秒~7±2分(調整可)アズワン品番67-2186-19回転数(回/分)140LED使用数(個)32人感センサーパッシブインフラレッド検知方式
  • センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ 日恵製作所

    センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ

    日恵製作所(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    人感センサー付回転灯。検知エリア最大10m。感度調整&動作保持時間調整可能。人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。
    仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。材質グローブ:PMMA質量(kg)1.3規格PAT.保護構造IP23(正方向取付)温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC100構造磁石、LED、屋外外径(Φmm)120検知範囲180°(水平面)検知距離(m)10(最大)材質(ボディ)ABS動作時間保持:5秒~7±2分(調整可)回転数(回/分)140LED使用数(個)32人感センサーパッシブインフラレッド検知方式
  • ニコブザー 日恵製作所

    ニコブザー

    日恵製作所(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    65~80dBで2種類のブザー音。
    用途各種装置などでご使用いただけます。質量(kg)0.07保護構造IP34温度範囲(℃)-10~50構造屋外寸法(Φmm)36機能ワイド電源、BZブザー、音量ブザー音CH1:ピーポーピーポー…、CH2:ピピピピ・ピピピピ…材質(ボディ)ABS音圧レベル(dB)80材質(リング)ABS
  • ニコハザード(電池式) 日恵製作所

    ニコハザード(電池式)

    日恵製作所(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    パワーLED使用、電子発煙筒(屋外用) 単3乾電池3個でパワーLED使用の驚異の明るさを実現。 マグネットで車両にも取り付け可能。マグネット部はゴムで覆われているため接地面にキズをつけません。 落下に対し破損しにくい耐衝撃設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃設計。 携帯に便利な手のひらサイズ。RoHSや外部突起物規制にも対応。付属のフックで盗難防止対策も。
    用途道路上での発煙筒の代わりとして。道路工事中の後続車への警告灯として。渋滞中の追突防止警告灯として。 トンネル内など発煙筒が使用できない場所に。鉄道工事での警告灯とてい。防災用として。付属品盗難防止フック、ビス2本材質(グローブ)PC種類車載灯使用温度範囲(℃)-10~50規格NETIS国交省、PAT.、外突規制保護構造IP54温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)DC4.5構造直視型、磁石、屋外動作方式手動機能電池式、点滅、無線光源LED使用電池アルカリ乾電池単3×3個点滅変速材質(ボディ)ABSRoHS指令(10物質対応)対応視認距離約1km(昼間)
  • 電話着信表示灯 ニコフォン 日恵製作所

    電話着信表示灯 ニコフォン

    日恵製作所
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番114-1029材質グローブ:アクリル、ボディー:ABS幅(mm)112高さ(mm)90.5質量(g)290奥行(mm)72電源(V)AC100消費電力(W)0.33発光色
  • ニコカプセル 日恵製作所

    ニコカプセル

    日恵製作所(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単1アルカリ乾電池で約1000時間(赤・黄の場合)動作を可能にしました。電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます(青・緑の場合、回転・点滅約200時間)。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透水性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。どの設置方法においても、保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。
    付属品単1×2材質(グローブ)アクリル樹脂形状弾頭形質量(kg)0.61質量(g)610取付方式マグネット取り付け(正方向、逆方向、横方向)・3点留め取り付け・吊り下げ/持ち運び取っ手使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP55温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)DC3構造プリズム、磁石、屋外外径(Φmm)118高さH(mm)157光源LED閃光数(min-1[回/分])(回転)288、(点滅)72使用電池単一形、アルカリ、マンガン、ニッケル水素材質(ボディ)ABSLED使用数(個)16
  • 電池式警告灯高輝度 ブザー付 日恵製作所

    電池式警告灯高輝度 ブザー付

    日恵製作所
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現&ブザー付
    用途トンネルでの追突防止や工場や高所作業時の注意喚起に。寸法(Φ×高さH)(mm)118×157寸法(Φmm)118機能ブザー付電池単1電池×2本(別売)動作モード回転モード/点滅モード
  • ニコアラート VC05A型 LED7色屋外 点灯 日恵製作所

    ニコアラート VC05A型 LED7色屋外 点灯

    日恵製作所
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    屋外でも使用できる小型の多色LED表示灯です。 桃色、赤色、黄色、黄緑色、青色、水色、白色の7色が表示可能です。
    用途ロボットの稼働状況表示に、制御盤の状態表示に、各種機器の動作状態表示にトラスコ品番176-3352材質PC幅(mm)52多色高さ(mm)41質量(g)60奥行(mm)52消費電力(W)1.1レンズ色クリア定格電圧(V)DC24
  • ニコミニ薄型FAX用 日恵製作所

    ニコミニ薄型FAX用

    日恵製作所(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    受信出力すると音(ブザー付の場合)と光でお知らせ。LEDだから長寿命でメンテナンスフリー
    用途離れた場所からの受信確認に。付属品ケーブルフック3個、感知センサー部両面テープ(予備)1枚仕様屋内専用種別薄型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂形状円筒形質量(g)250使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)1.7定格電圧(V)AC100コード長さ(m)(電源線)約3、(センサー線)約3.9外径(Φmm)45高さH(mm)81発光色光源LED使用電池ACアダプター(入力AC100V、出力DC5V0.3A)奥行D(mm)45使用電圧範囲±10%幅W(mm)45LED使用数(個)3
  • 小型回転灯Φ45 ニコミニ DC12~24V VL04M-D24シリーズ 日恵製作所

    小型回転灯Φ45 ニコミニ DC12~24V VL04M-D24シリーズ

    日恵製作所
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    コンパクトで小型機器分野など幅広い用途に。マグネット付き台座、壁面ブラケットなど、設置に便利なオプションも用意しています。
  • ニコフォン 表示灯無 接点出力仕様 日恵製作所

    ニコフォン 表示灯無 接点出力仕様

    日恵製作所
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.25タイプ接点出力消費電力(W)1.1定格電圧(V)AC100(ACアダプタ)機能着信後、リレー接点で出力します(用紙検出後の動作)材質(ボディ)ABS
  • 車載用LED警告灯/シングルビーコン 日恵製作所

    車載用LED警告灯/シングルビーコン

    日恵製作所(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    モーターレスで振動に強い円筒表示器内蔵の車載用警告灯。 IP66の高い保護特性。完全な防塵と、あらゆる方向からの雨・水に対し侵入を防ぐ優れた防水性能。 使用温度範囲が-30~65°過酷な環境下での使用も可能。
    形状流線形質量(g)970使用温度範囲(℃)-30~65定格電圧(V)DC12~24光源LED
  • 積層型LED信号灯ニコタワー 日恵製作所

    積層型LED信号灯ニコタワー

    日恵製作所
    6,298税込6,928
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。
    取付方式3点留め使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP54外径(Φmm)46光源LED取付穴径(Φmm)4音圧レベル(dB)70~85耐振動(m/s2)20使用電圧範囲±10%
  • ポール固定用ベルト 日恵製作所

    ポール固定用ベルト

    日恵製作所
    1,498税込1,648
    1箱(2本)
    当日出荷
    適合Φ60 ~ 400ポールに固定材質SUS
  • LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋内) 日恵製作所

    LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋内)

    日恵製作所
    6,298税込6,928
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    積層灯で回転動作は業界初で、フレネルレンズとLED配列の工夫による広範囲の明るさの点灯、回転&ブザー。 機種が豊富。電圧・動作・取付仕様などは1~5段すべてに共通。 ポール式には3種の設置方法。ブザー音は調整可能。
    外径(Φmm)66光源LEDLED使用数(個)8(Φ5)
  • 電池式回転灯 Φ76 ニコUFO VL07B-003シリーズ 日恵製作所

    電池式回転灯 Φ76 ニコUFO VL07B-003シリーズ

    日恵製作所
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    電池式の小型LED回転灯です。単3アルカリ電池2つで、約400時間の動作を実現しました。コンパクトで配線不要。どこでも持ち運べ、マグネットや壁掛けなど様々な用途にお使いいただけます。完全防水(IP55)仕様。回転と点滅を内部のスイッチで切り替え可能です。
    寸法(Φ×高さH)(mm)76×75
  • 音声報知器Φ100 ニコUFO myubo メモリーカード書込タイプ VS10M-B04シリーズ 日恵製作所

    音声報知器Φ100 ニコUFO myubo メモリーカード書込タイプ VS10M-B04シリーズ

    日恵製作所
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    電池式LED多目的警報器。音声合成による音声を4メッセージまで出力可能。表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。ブザー音とメロディーの4種類の音声が標準で登録されております。マイクロSDカードで書き換え可能。マグネット付。人感センサー付。音量は0~85dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能
    電源単3電池×3
  • 簡易車両出庫警告灯 日恵製作所

    簡易車両出庫警告灯

    日恵製作所
    75,980税込83,578
    1個
    21日以内出荷
  • ポール固定金具Bセット 日恵製作所

    ポール固定金具Bセット

    日恵製作所
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    適合ポール(Φ60以上)材質SUS
  • ニコハザードファブ 日恵製作所

    ニコハザードファブ

    日恵製作所
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録品です。(KK-150051-A)&パワーLEDを使用し高輝度かつブザーが搭載されています。&連続動作時間約20時間&昼夜で600m以上の視認距離があります。&シリコンゴムラバー装着の耐衝撃設計&保護特性IP24&ブザー音圧78dB&簡易盗難防止金具付き
    用途工事現場、工場内、各設備点検時など注意喚起や危険防止の用途に使用できます。質量(kg)0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×109×70騒音値(dB)78電池単3電池×3本(別売)点滅変則点滅光度(cd)200
  • ニコアラート 屋内 日恵製作所

    ニコアラート 屋内

    日恵製作所
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷
    多色に点灯できます。
    用途屋内のトイレやエレベーターなどの表示灯仕様直視型表示灯多色電源(DC-V)12~24
  • 車載用警告灯 3連 薄型減光付 日恵製作所

    車載用警告灯 3連 薄型減光付

    日恵製作所
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(単色) 日恵製作所

    LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(単色)

    日恵製作所
    5,598税込6,158
    1台
    8日以内出荷から10日以内出荷
    業界唯一の回転動作。業界初のプリズムを使った高級積層表示灯。積層灯で回転動作は業界唯一で,プリズムを使用(業界初)することにより360°の視野で高輝度発光します。 機種が豊富。電圧・動作・取付仕様などは1~5段すべてに共通。 ポール式にはアルミ台座、側面ブラケット、ポールカプラが選べます。 ブザー音は2種。
    外径(Φmm)49.8光源LED
  • LED積層灯Φ22/ニコタワープチ 日恵製作所

    LED積層灯Φ22/ニコタワープチ

    日恵製作所(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    8日以内出荷
    フレネルレンズと屈折プリズムを一体化した独自設計の積層灯。 業界最小で、本体部はアルミ化粧パイプ使用で軽量。 医療器、検査装置など小型精密機器に使用できます。
    仕様クリアレンズ定格電圧(V)DC24外径(Φmm)22機能点灯光源LEDLED使用数(個)CHIP×2
  • LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋外) 日恵製作所

    LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋外)

    日恵製作所
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    屋外対応仕様、しかも業界初の回転動作タイプ。フレネルレンズと点滅より視認性が高い回転動作で屋外対応の明るさを実現。 屋外仕様として、耐候性シール材、取付けビスはステンレスを使用。保護特性IP65。
    定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)66光源LEDLED使用数(個)8(Φ5)
  • 車載用LED警告灯/ミニバー58型 日恵製作所

    車載用LED警告灯/ミニバー58型

    日恵製作所(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    従来の電球とモーターによる反射板の回転灯に変わる高輝度の車載用警告灯。 シガープラグには点滅パターン切替スイッチがついており、24通りのフラッシュパターンが選べます。緊急度合いや夜間や,その場の状況に合わせて即座にパターン選択・切替が可能です。 使用温度範囲が-30~65°、過酷な環境下での使用も可。特殊車両の警告灯、高速道路の警告灯として、寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用が可能です。 IP66の高い保護特性。標準仕様は吸盤付きマグネット固定。
    質量(g)1200種類車載灯使用温度範囲(℃)-30~65保護構造IP66消費電力(W)30定格電圧(V)DC12~24機能24パターン光源LEDLED使用数(個)6(1W3連)
  • LED信号灯/ニコシグナル 日恵製作所

    LED信号灯/ニコシグナル

    日恵製作所
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    表示は1灯型でコンパクトな薄型タイプ。表示部径が170mmと大型です。 Φ5の高輝度LEDを緑に88個,赤に68個を配置し太陽光の下でもはっきりと表示が確認できます。LEDは紫外線がほとんどないため、虫がよりつきにくい効果があります。駐車場や道路工事などの信号機としてもご利用できます。
    質量(g)4800種類集合灯消費電力(W)7定格電圧(V)AC100/AC200発光色緑/赤光源LEDLED使用数(個)(緑)88、(赤)68
  • LED警告灯 ユニットライト LED3連×2段 NY9674シリーズ 日恵製作所

    LED警告灯 ユニットライト LED3連×2段 NY9674シリーズ

    日恵製作所
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    単体、または複数台を連結して、車体や重機に取付けての警告や看板などの照明灯に。特殊レンズ効果で広範囲の視認性。業界最薄7.5mm。付属両面テープで固定可能
  • LED警告灯 ユニットライト LED3連×2段 NY9400シリーズ 日恵製作所

    LED警告灯 ユニットライト LED3連×2段 NY9400シリーズ

    日恵製作所
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    単体、または複数台を連結して、車体や重機に取付けての警告や看板などの照明灯に。特殊レンズ効果で広範囲の視認性
    質量(kg)0.17規格SAE保護構造IP67消費電力(W)11.8温度範囲(℃)-30~65定格電圧(V)DC12~24構造LED、屋外機能ワイド電源、点滅点滅76パターン(複数台同期可能)材質(ボディ)AL材質(レンズ)PCLED使用数(個)6(上3+下3)
  • 音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー VK10M-B04シリーズ 日恵製作所

    音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー VK10M-B04シリーズ

    日恵製作所
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    電池式LED多目的警報器。音声合成による音声を4メッセージまで出力可能。表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。感染防止2の4種類の音声が標準で登録されております。マグネット付。人感式。音量は0~85dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能
    電源単3電池×3
  • 音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 内蔵マイク録音タイプ VF10M-B04シリーズ 日恵製作所

    音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 内蔵マイク録音タイプ VF10M-B04シリーズ

    日恵製作所
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    電池式多目的警報器。内蔵マイクで録音した音声を、人感センサー検知時に再生。LED無し(音声のみ)。出荷時はサンプル音声が標準で登録されております。マグネット付。人感センサー付。音量は0~85dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能
    電源単3電池×3
  • LED積層灯 日恵製作所

    LED積層灯

    日恵製作所
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
  • カプセル取っ手キット 日恵製作所

    カプセル取っ手キット

    日恵製作所
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    適合VL11B型、VK11B型
  • FAX着信表示器 ニコFAXVL04S型 日恵製作所

    FAX着信表示器 ニコFAXVL04S型

    日恵製作所
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    材質グローブ:アクリル、ボディー:ABS幅(mm)65高さ(mm)81質量(g)250奥行(mm)65電源(V)AC100消費電力(W)0.6発光色
  • 車載用警告灯 4連 薄型減光付 日恵製作所

    車載用警告灯 4連 薄型減光付

    日恵製作所
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷
  • LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(多色) 日恵製作所

    LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(多色)

    日恵製作所
    6,998税込7,698
    1台
    8日以内出荷から30日以内出荷
    一段で多色発光します。業界初のプリズム使用で広範囲の明るさ。 一段で赤・黄・緑・青の4色発光、消灯時はクリア。明るい場所でもクリアなグローブとプリズム使用で発光色がハッキリ識別できます。しかも高さスペースも取りません。 「点灯のみ」と「点灯・点滅・ブザー」、「直付け式」と「ポール式」。
    段数1外径(Φmm)49.8発光色赤/黄/緑/青光源LEDLED使用数(個)3(Φ5)×4色
  • LED照明灯 ハイパワーライト 日恵製作所

    LED照明灯 ハイパワーライト

    日恵製作所
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    強力なハイパワーLEDを7個使用した、高輝度のΦ111型照明灯。 ボディはアルミフレームで車体や施設に取付け易く角度調整可能な支持金具、ビス類はステンレス製、ナットには緩み防止のロックナットを使用しています。また表面カバーは耐衝撃に強いポリカーボネート製。 保護特性IP67、優れた防塵・防水性能。 屋外仕様の優れた耐候性と、高い防塵・防水性能で、一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶、その他工事現場、駐車場、庭園の照明などにも適しています。
    質量(g)580種類車載灯保護構造IP67消費電力(W)15定格電圧(V)DC12~24機能点灯光源LEDLED使用数(個)7(1W)
  • LED照明灯 ハイパワーライト 日恵製作所

    LED照明灯 ハイパワーライト

    日恵製作所
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    ハイパワーLED(CREE社製)5Wを3個使用の車載&施設照明灯。 使用温度範囲が-30~60°、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 IP67の高い保護特性と高い耐振動性。
    質量(g)220種類車載灯使用温度範囲(℃)-30~60保護構造IP67消費電力(W)9定格電圧(V)DC12~24発光色白(昼光色)光源LED色温度(K)6500~7200光度(cd)960光束(Lm)392LED使用数(個)3(5W)
操作用スイッチ・ブザー・表示灯