絞り込み
定格電圧(V)
  • DC3~24(1)
ブランド
  • サトーパーツ
  • パトライト(PATLITE)(139)
  • マルヤス電業(103)
  • SIEMENS(88)
  • 日恵製作所(44)
  • EATON(イートン)(34)
  • WERMA(30)
  • Signal Construct(26)
  • シュナイダーエレクトリック(25)
  • RS PRO(13)
  • Molveno(11)
  • MARL(9)
  • エスコ(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • EAO(5)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(5)
  • OXLEY(4)
  • ABB(3)
  • 日本緑十字社(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
DC3~24(1)
  • 表示灯 3 → 24V dc 赤 実装ホールサイズ:10mm サトーパーツ

    表示灯 3 → 24V dc 赤 実装ホールサイズ:10mm

    サトーパーツ
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
    レンズ色定格電圧(V)DC3~24取付穴(mm)10発光色保存温度(℃)-10~60絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上(充電部~非充電金属部間)耐熱温度(℃)はんだこて:295以下、3秒以内使用周囲温度(℃)-20~75ランプの種類LED取付板厚(mm)1.5~3.5ナット締付トルク(N・m)0.7アズワン品番65-7252-41LED寿命(時間)約30000(25℃、75%RH未満の環境、順電流10mAで点灯し、光度が初期値の50%になる時点)動作電流(mA)10(VF=1.9V DC))耐電圧(V/min)AC500(充電部~非充電金属部間)順電流(mA)(最大)Ta=25℃:30許容損失(mW)(最大)Ta=25℃:75発光波長(nm)(最大)627最大逆電圧(V)Ta=25℃:5使用周囲湿度(%RH)25~85(氷結・結露のないこと)保存湿度(%RH)25~85(氷結・結露のないこと)
  • 表示灯 3 → 24V dc 黄 実装ホールサイズ:10mm サトーパーツ

    表示灯 3 → 24V dc 黄 実装ホールサイズ:10mm

    サトーパーツ
    499税込549
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様●定格電圧:3 → 24V dc●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:10mm●ランプタイプ:LED

表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります

表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品