8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はぎれの良い操作感覚 非照光式スライドスイッチ 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
ストローク(mm)2 切換方式ショーティング 耐電圧AC500V 1分間以上 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 端子長さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
90 税込99
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハイクォリティー&ロープライス 全モールド化により、静電耐圧12kV以上(ツマミ先端にて)を確保します。 モールド部には、UL94V-0の認定品を使用し、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 絶縁距離2.5mm以上を確保していますので、機器として電気用品安全法(省令1項)に対応。 操作部は、はぎれの良い明確なフィーリングです。 プリント基板の省スペース化を実現。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
用途通信機器、FA機器、防災機器、音響機器、各種制御機器、家電等 機能動作ON-ON ストローク(mm)2.2 形状ツマミ/基本ツマミ 使用温度範囲(℃)-30~85 端子形状PC端子 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 電流容量3A AC125V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショートストローク、軽操作力、軽タッチで、はぎれの良い操作感をもっています。 基板上の高さが、5.08mmと薄形のため機器の薄形化に貢献します。また、端子部がインチピッチ間隔(2.54mm×n)のため、高密度実装が可能です。 端子部は、インチピッチ間隔で、曲げ加工がほど施されているため、プリント基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性・防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。
使用温度範囲(℃)-25~85 端子形状PC端子 操作力(N)3±0.8 回路単極単投 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
218 税込240
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

はぎれのよい操作感。 端子形状をICと同様「ハ」の字形にし、PC基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性、防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。 省スペース化に徹したPC基板用。
1個
82 税込90
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 PC-H端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。 スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。 端子間ピッチはインチピッチ(2.54mm)採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 ストローク(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-30~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
288 税込317
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

はぎれの良い操作感覚。 端子部はインサート成形により、フラックスの侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 機能動作ON-ON-ON ストローク(mm)2 切換方式切替タイミングを限定せず 使用温度範囲(℃)-15~60 回路単極3投 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
108 税込119
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)タクティルスイッチ CB3シリーズ
RoHS
小形、低背、面実装対応。6.2mmタクティルスイッチ。丸洗い洗浄が可能。高耐熱性樹脂を使用。はんだ付け確認が容易。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。 サイズ6.2角 使用温度範囲(℃)-25~70 耐電圧AC 250V (端子・端子間) 1分間以上、(端子・アース間) 1分間以上 耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内VPSリフロー方式の場合/温度150℃ 60秒間、215℃ 60秒間 合計連続120秒間 接触抵抗(mΩ)DC 250V 100MΩ以上 機械的開閉耐久性100,000回以上 機能動作OFF-〈ON〉 回路単極単投 電流容量50mA 24V DC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78 税込86
8日以内出荷

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)タクティルスイッチ CBシリーズ
RoHS
小形、低背、リードスルー対応。6.2mmタクティルスイッチ。丸洗い洗浄が可能。端子配列が180°点対称。取付け時の浮き上がりを防止。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。 使用温度範囲(℃)-25~70 耐電圧AC 250V (端子・端子間) 1分間以上、(端子・アース間) 1分間以上 耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 接触抵抗(mΩ)100mΩ以下(20mV 10mAにて) 機械的開閉耐久性100,000回以上 電気的開閉耐久性100,000回以上 機能動作OFF-〈ON〉 回路単極単投 電流容量50mA 24V DC 絶縁抵抗DC 250V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
62 税込68
当日出荷

おすすめ人気ランキング