基板用スイッチ :「M18 1.5」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ナイフエッジ構造により高接触信頼性を実現。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。ナイフエッジ構造のためシールテープ無しで洗浄が可能。自動実装に最適なエンボステーピング梱包仕様を用意。高耐熱性樹脂採用により耐熱性が更に向上。(リフローピーク温度:260℃)
仕様洗浄可
使用温度範囲(℃)-30~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
保護構造IEC IP40
耐電圧端子間:AC300V 1min
使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100Vにて)
接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)
操作力(N)0.98~7.9
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm
電気的耐久性1000回以上
衝撃(誤動作)(m/s2)490以上
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。