絞り込み
ブランド
  • ROHM
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,929)
  • Panasonic(パナソニック)(1,488)
  • onsemi(732)
  • VISHAY(472)
  • RS PRO(412)
  • KYOCERA AVX(400)
  • BOURNS(342)
  • ABRACON(334)
  • MICROCHIP(329)
  • SOURIAU(313)
  • HARWIN(307)
  • STMicro(290)
  • JST(日本圧着端子製造)(289)
  • BULGIN(289)
  • ARCOL(OHMITE)(251)
  • BINDER(ビンダー)(244)
  • SAMTEC(173)
  • シュナイダーエレクトリック(173)
  • APEM(169)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローム ファストリカバリー 整流ダイオード, 20A, 600V スルーホール, 2 + Tab-Pin TO-220NFM シリコンジャンクション 2.8V ROHM

    ローム ファストリカバリー 整流ダイオード, 20A, 600V スルーホール, 2 + Tab-Pin TO-220NFM シリコンジャンクション 2.8V

    ROHM
    11,980税込13,178
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220NFM●最大連続 順方向電流 : 20A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ファストリカバリー●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2 + Tab●最大順方向降下電圧 : 2.8V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 35ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 100ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56VC3F ROHM

    ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56VC3F

    ROHM
    679税込747
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 25 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 630 nm●寸法 : 5mm●ローム SLR-56 シリーズ LED スルーホール実装. ローム社のSLR-56 シリーズLED は、 5 mm ( T1 3/4 )の丸型パッケージに収められています。SLR-56 LEDランプの上部はドーム型です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 面実装抵抗, 430mΩ, 0402, 0.125W UCR01MVPFLR430 ROHM

    ローム 面実装抵抗, 430mΩ, 0402, 0.125W UCR01MVPFLR430

    ROHM
    4,198税込4,618
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗 : 430mΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0402●許容差 : 1%●定格電力 : 0.125WRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ホール効果センサ評価ボード BD7411G BD7411G-EVK-001 ROHM

    ローム ホール効果センサ評価ボード BD7411G BD7411G-EVK-001

    ROHM
    3,998税込4,398
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術 : ホール効果センサ●対象機器 : BD7411G●併用可能製品 : オムニポーラ検出ホール●キットの分類 : 評価ボード●オムニポーラ検出ホールICでS極とN極の両磁場を検出でき●マグネットの管理が簡単になります。オムニポーラ検出 フルタイム動作 小型パッケージSSOP5 5.0 V電源電圧用 高静電耐圧: 8 kV (HBM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 4-Pin, BD433M2FP3-CE2 ROHM

    ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 4-Pin, BD433M2FP3-CE2

    ROHM
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 30 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 40μA●ピン数 : 4●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.53 x 3.43 x 1.6mm●高さ : 1.6mm●長さ : 6.53mm●ローム 超低暗電流LDOレギュレータ 最大0.9 ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 周辺光センサ, 6-Pin WSOF ROHM

    ローム 周辺光センサ, 6-Pin WSOF

    ROHM
    349税込384
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : WSOF●ピン数 : 6●寸法 : 1.6 x 2.6 x 0.75mm●高さ : 0.75mm●長さ : 1.6mm●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃mm●ローム 照度センサRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 汎用 整流ダイオード, 500mA, 100V 表面実装, 2-Pin TUMD2M シリコンジャンクション 980mV ROHM

    ローム 汎用 整流ダイオード, 500mA, 100V 表面実装, 2-Pin TUMD2M シリコンジャンクション 980mV

    ROHM
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TUMD2M●最大連続 順方向電流 : 500mA●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : 汎用●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 980mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 25ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 6A●高速リカバリダイオード●ロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 汎用 整流ダイオード, 8A, 400V 表面実装, 5-Pin TSMD5. ROHM

    ローム 汎用 整流ダイオード, 8A, 400V 表面実装, 5-Pin TSMD5.

    ROHM
    2,898税込3,188
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSMD5.●最大連続 順方向電流 : 8A●ピーク逆繰返し電圧 : 400V●整流タイプ : 汎用●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム AC/DCコンバータ, 7-Pin SOP-J7S ROHM

    ローム AC/DCコンバータ, 7-Pin SOP-J7S

    ROHM
    269,800税込296,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 7●寸法 : 6 x 4.9 x 1.65mm●パッケージタイプ : SOP-J7S●限界電流 : 0.0006ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 光センサ, 近接センサ評価ボード RPR-0521RS RPR-0521RS-EVK-001 ROHM

    ローム 光センサ, 近接センサ評価ボード RPR-0521RS RPR-0521RS-EVK-001

    ROHM
    3,998税込4,398
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術 : 光センサ, 近接センサ●対象機器 : RPR-0521RS●キットの分類 : 評価ボード●このモジュールには●光学式近接センサ●周辺光センサ●赤外線LEDが含まれています。このモジュールを使用することで●電流消費が抑えられ●明るい環境での画面の視認性が向上します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム アナログ 照度センサ IC, 5-Pin WSOF5 ROHM

    ローム アナログ 照度センサ IC, 5-Pin WSOF5

    ROHM
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●寸法: 1.6 x 1.2 x 0.6mm●ローム 照度センサRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム Sensor SHIELD-EVK-001 ROHM

    ローム Sensor SHIELD-EVK-001

    ROHM
    9,998税込10,998
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    仕様●製品名: センサシールド●キットの分類: Shield●プロセッサ品番: SHIELD-EVK-001●併用可能製品: Arduino / MbedRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム Nチャンネル MOSFET650 V 21 A スルーホール パッケージTO-247N 3 ピン ROHM

    ローム Nチャンネル MOSFET650 V 21 A スルーホール パッケージTO-247N 3 ピン

    ROHM
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 21 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 650 V●パッケージタイプ: TO-247N●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 158.4 m Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 5.6V●最低ゲートしきい値電圧: 2.7V●最大パワー消費: 103 W●トランジスタ構成: シングル●最大ゲート-ソース間電圧: 22 V●幅: 5mm●高さ: 21mm●低オン抵抗 高速スイッチング速度 高速反転リカバリ 並列使用が容易 駆動回路がシンプル 無鉛めっき、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム Nチャンネル MOSFET20 V 100 mA 表面実装 パッケージSOT-723 3 ピン ROHM

    ローム Nチャンネル MOSFET20 V 100 mA 表面実装 パッケージSOT-723 3 ピン

    ROHM
    3,298税込3,628
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 100 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 20 V●パッケージタイプ: SOT-723●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 18 Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1V●最低ゲートしきい値電圧: 0.3V●最大パワー消費: 150 mW●最大ゲート-ソース間電圧: -8 V, +8 V●動作温度 Max: +150 ℃mm●順方向ダイオード電圧: 1.2V●ローム Nチャンネル MOSFET トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム Nチャンネル MOSFET20 V 200 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピン ROHM

    ローム Nチャンネル MOSFET20 V 200 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピン

    ROHM
    2,398税込2,638
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 200 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 20 V●シリーズ: RE1C002UN●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 4.8 Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1V●最低ゲートしきい値電圧: 0.3V●最大パワー消費: 150 mW●最大ゲート-ソース間電圧: -8 V, +8 V●幅: 0.96mm●動作温度 Min: -55 ℃mm●ローム Nチャンネル MOSFET トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM Nチャンネル MOSFET30 V 2.5 A 表面実装 パッケージSOT-346T 3 ピン ROHM

    ROHM Nチャンネル MOSFET30 V 2.5 A 表面実装 パッケージSOT-346T 3 ピン

    ROHM
    2,298税込2,528
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM LED, オレンジ, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLI-570DT3F ROHM

    ROHM LED, オレンジ, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLI-570DT3F

    ROHM
    559税込615
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●LED色 : オレンジ●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.9 V●光度 : 3 cd●ピン数 : 2●ビュー角 : 25°●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 611 nm●寸法 : 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM Nチャンネル MOSFET60 V 250 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン ROHM

    ROHM Nチャンネル MOSFET60 V 250 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    ROHM
    759税込835
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 250 mA●最大ドレイン-ソース間電圧 : 60 V●パッケージタイプ : SOT-23●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●チャンネルモード : エンハンスメント型●1チップ当たりのエレメント数 : 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM Pチャンネル MOSFET20 V 3 A 表面実装 パッケージSOT-346T 3 ピン ROHM

    ROHM Pチャンネル MOSFET20 V 3 A 表面実装 パッケージSOT-346T 3 ピン

    ROHM
    2,398税込2,638
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM トランジスタ, PNP, 表面実装, -150 mA, 2SA2029T2LQ ROHM

    ROHM トランジスタ, PNP, 表面実装, -150 mA, 2SA2029T2LQ

    ROHM
    2,598税込2,858
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -150 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -50 V●パッケージタイプ : VMT●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 150 mW●最小DC電流ゲイン : 120●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 60 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 6 V●最大動作周波数 : 140 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 0.5×1.2×0.8mm●ローム PNP小信号トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-323HE ショットキーバリア 670mV ROHM

    ローム 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-323HE ショットキーバリア 670mV

    ROHM
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    欠品中
    仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-323HE●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 60V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 670mV●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 3A●ローム ショットキーバリアダイオード 1 → 30 ARoHS指令(10物質対応)対応
  • USB用・メモリカード用1chハイサイドスイッチ ROHM

    USB用・メモリカード用1chハイサイドスイッチ

    ROHM
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
    仕様●機能:-●入力電圧範囲[V]:-●出力電圧範囲[V]:2.7V~5.5V●出力電流[A]:0.5A●パッケージ:8-SOIC●機能:-アズワン品番68-2026-34
  • BD6222HFP-TR ROHM

    BD6222HFP-TR

    ROHM
    719税込791
    1個
    翌々日出荷

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品その他関連用品