絞り込み
ブランド
  • SEMTECH
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,923)
  • Panasonic(パナソニック)(1,481)
  • onsemi(731)
  • VISHAY(468)
  • RS PRO(424)
  • KYOCERA AVX(399)
  • BOURNS(337)
  • ABRACON(333)
  • MICROCHIP(330)
  • SOURIAU(312)
  • HARWIN(311)
  • JST(日本圧着端子製造)(291)
  • BULGIN(288)
  • STMicro(287)
  • ARCOL(OHMITE)(250)
  • BINDER(ビンダー)(244)
  • シュナイダーエレクトリック(172)
  • APEM(170)
  • SAMTEC(166)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Semtech TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.5V, UCLAMP3301D.TCT SEMTECH

    Semtech TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.5V, UCLAMP3301D.TCT

    SEMTECH
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 9.5V●最小ブレークダウン電圧: 3.5V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-323●最大逆スタンドオフ電圧: 3.3V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 100W●最大ピークパルス電流: 10A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 3●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 1.78×1.37×1.07mm●テスト電流: 2μA●μClamp(TM)ESD保護用過渡電圧サプレッサ、Semtech. SemtechのμClamp(TM) TVSダイオードは、壊れやすい電子部品を過電圧から保護します。 コンパクトなパッケージングのμClamp(TM) TVSダイオードは、携帯電話、携帯電話アクセサリなどの携帯製品や、ノートパソコン、デスクトップ、サーバーなどの用途に最適です。 このダイオードは、レーザーダイオード保護及びアナログ入力のある機器にも使用できます。 μClamp(TM)TVSダイオードの特長と利点 データ回線のトランジェント保護 IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 (tp: 5/50 ns) ケーブル放電イベント(CDE) 超小型パッケージ(1.0×0.6×0.5 mm) 低漏洩電流 ソリッドステートシリコンアバランシェ技術RoHS指令(10物質対応)対応
  • Semtech TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 17.5V, SRV05-4.TCT SEMTECH

    Semtech TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 17.5V, SRV05-4.TCT

    SEMTECH
    ¥769税込¥846
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成: シングル●最大クランピング電圧: 17.5V●最小ブレークダウン電圧: 6V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧: 5V●ピン数: 6●ピークパルスパワー消費: 300W●最大ピークパルス電流: 12A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 2.9×1.6×1.15mm●最大逆漏れ電流: 5μA●RailClampR、低静電容量TVSダイオードアレイ、SRV05-4シリーズ. ピークパルス電力: 300ワット(tp: 8/20 μs) ESD保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 12A (8/20 μs) サージ定格ダイオードアレイ、TVSダイオード内蔵 4 I/Oラインを保護 高速インターフェイス用低静電容量3 pF (標準)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Semtech TVSダイオードアレイ, 双方向, 表面実装, 33V, LCDA15C-6.TBT SEMTECH

    Semtech TVSダイオードアレイ, 双方向, 表面実装, 33V, LCDA15C-6.TBT

    SEMTECH
    ¥729税込¥802
    1個
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ : 双方向●最大クランピング電圧 : 33V●最小ブレークダウン電圧 : 16.7V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●最大逆スタンドオフ電圧 : 15V●ピン数 : 8●ピークパルスパワー消費 : 500W●最大ピークパルス電流 : 15A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 6●動作温度 Min : -55 ℃●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●最大逆漏れ電流 : 5μA●高電流落雷保護●SemtechRoHS指令(10物質対応)対応
  • Semtech TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 26V, SM712.TCT SEMTECH

    Semtech TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 26V, SM712.TCT

    SEMTECH
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 26V●最小ブレークダウン電圧: 13.3V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧: 12V●ピン数: 3●ピークパルスパワー消費: 400W●最大ピークパルス電流: 17A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 2●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 2.9×1.3×0.95mm●最大逆漏れ電流: 20μA●SM712非対称TVSダイオード、拡張コモンモードRS-485用. ピークパルス電力: 400ワット(tp: 8/20 μs) 非対称データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 12 A (8/20 μs) +12 V~-7 Vの2ラインを保護 低静電容量 低クランプ電圧 ソリッドステートシリコンアバランシェテクノロジーRoHS指令(10物質対応)対応
  • Semtech TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 15V, SLVU2.8-4.TBT SEMTECH

    Semtech TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 15V, SLVU2.8-4.TBT

    SEMTECH
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 15V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●最大逆スタンドオフ電圧: 2.8V●ピン数: 8●ピークパルスパワー消費: 400W●最大ピークパルス電流: 24A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 4●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +125 ℃mm●幅: 4mm●EPD TVSダイオード、ESD及びラッチアップ保護用、SLVU2.8シリーズ. ピークパルス電力: 400ワット(tp: 8/20 μs) 高速データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 24 A (8/20 μs) 低静電容量 低漏洩電流 低動作 / クランプ電圧RoHS指令(10物質対応)対応

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品その他関連用品