絞り込み
ブランド
- KINGSTATE
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,948)
- Panasonic(パナソニック)(1,494)
- onsemi(729)
- VISHAY(475)
- RS PRO(420)
- KYOCERA AVX(403)
- BOURNS(340)
- ABRACON(337)
- MICROCHIP(328)
- SOURIAU(317)
- HARWIN(315)
- BULGIN(293)
- STMicro(292)
- JST(日本圧着端子製造)(289)
- ARCOL(OHMITE)(250)
- BINDER(ビンダー)(241)
- シュナイダーエレクトリック(174)
- SAMTEC(173)
- APEM(168)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

Kingstate マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:58dB,KEEG1542PBL-A
KINGSTATE¥2,798税込¥3,0781袋(5個)7日以内出荷仕様●感度: -42dB●指向性: 無指向性●標準動作電圧: 2V dc●実装タイプ: スルーホール●出力インピーダンス: 2.2kΩ●SN比: 58dB●最大供給電流: 0.5mA●寸法: 4×1.5mm●直径: 4mm●高さ: 1.5mm●最大周波数: 20kHz●動作温度 Max: +70℃●最小周波数: 100Hz●動作温度 Min: -20℃●エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
Kingstate 圧電ブザー 82dB スクリューマウント
KINGSTATE¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●実装タイプ: スクリューマウント●最大供給電圧: 85V●サウンドレベル: 82dB●ドライブタイプ: 外部●トーンタイプ: 方形波●直径: 30mm●高さ: 8.4mm●寸法: 30×8.4mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●最大周波数: 6kHz●最小周波数: 2000Hz●丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要
Kingstate 電磁ブザーコンポーネント 92dB 基板実装
KINGSTATE¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様●実装タイプ: 基板実装●最小供給電圧: 3V dc●最大供給電圧: 12V dc●サウンドレベル: 92dB●ドライブタイプ: 外部●直径: 16mm●高さ: 14mm●寸法: 16×14mm●動作温度 Min: -20℃●動作温度 Max: +60℃●供給電流: 50mA●丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
Kingstate 電磁ブザーコンポーネント 80dB 表面実装
KINGSTATE¥659税込¥7251個7日以内出荷仕様●実装タイプ: 表面実装●最小供給電圧: 4V ac●最大供給電圧: 7V ac●サウンドレベル: 80dB●ドライブタイプ: 内部●トーンタイプ: 連続●高さ: 5mm●寸法: 9.6×9.6×5mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●最大周波数: 3kHz●供給電流: 30mA●角型SMT連続音ブザー. 角形ケース表面実装 高サウンド出力ブザーRoHS指令(10物質対応)対応
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980