絞り込み
ブランド
  • KNITTER-SWITCH
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,939)
  • Panasonic(パナソニック)(1,489)
  • onsemi(731)
  • VISHAY(471)
  • RS PRO(421)
  • KYOCERA AVX(403)
  • BOURNS(341)
  • ABRACON(336)
  • MICROCHIP(329)
  • SOURIAU(312)
  • HARWIN(307)
  • BULGIN(293)
  • STMicro(292)
  • JST(日本圧着端子製造)(289)
  • ARCOL(OHMITE)(252)
  • BINDER(ビンダー)(242)
  • SAMTEC(175)
  • シュナイダーエレクトリック(174)
  • APEM(169)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KNITTER-SWITCH トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, STM 106 D-RA KNITTER-SWITCH

    KNITTER-SWITCH トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, STM 106 D-RA

    KNITTER-SWITCH
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接点構成: SPDT●動作特性: On-On●コンタクト定格電流: 4 A @ 30 V dc●実装タイプ: PCB●末端様式: スルーホール●アクチュエータ長さ: 6.8mm●コンタクト材質: 銅合金、銀めっきΩ●動作温度 Min: -20℃●Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - STMシリーズ. バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
  • KNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリシャフト KNITTER-SWITCH

    KNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリシャフト

    KNITTER-SWITCH
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ポジション数: 10●実装タイプ: スルーホール実装●コンタクト材質: 金めっき●パッケージスタイル: DIP●アクチュエータタイプ: ロータリシャフト●コンタクト定格電流: 30 mA @ 15 V dc●機械的寿命: 20000Operations●動作温度 Max: +85℃●動作温度 Min: -40℃●動作温度範囲: -40 → +85℃●定格電圧: 15V dc●絶縁耐力: 250V ac●Subminiature Rotary Coded Switches - DRR and DRS 3000 ; 4000 Series. Through hole mount Contact resistance: ; 100 mΩ Insulation resistance: > 1000 MΩ at 250 V DC Mechanical life: minimum 20 000 operationsRoHS指令(10物質対応)対応
  • KNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ KNITTER-SWITCH

    KNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ

    KNITTER-SWITCH
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ポジション数: 10●実装タイプ: スルーホール実装●コンタクト材質: 金めっき●パッケージスタイル: DIP●アクチュエータタイプ: ロータリーフラッシュ●コンタクト定格電流: 30 mA @ 15 V dc●機械的寿命: 20000Operations●動作温度 Max: +85℃●動作温度 Min: -40℃●動作温度範囲: -40 → +85℃●定格電圧: 15V dc●絶縁耐力: 250V ac●Subminiature Rotary Coded Switches - DRR and DRS 3000 ; 4000 Series. Through hole mount Contact resistance: ; 100 mΩ Insulation resistance: > 1000 MΩ at 250 V DC Mechanical life: minimum 20 000 operations
  • KNITTER-SWITCH トグルスイッチ, DPDT, PCB, On-On, ATE2D KNITTER-SWITCH

    KNITTER-SWITCH トグルスイッチ, DPDT, PCB, On-On, ATE2D

    KNITTER-SWITCH
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接点構成: DPDT●動作特性: On-On●コンタクト定格電流: 50 mA @ 48 V dc●実装タイプ: PCB●末端様式: スルーホール●アクチュエータ長さ: 6mm●定格電圧: 48V●コンタクト材質: ニッケルめっきりん青銅上に金mΩ●動作温度 Min: -20℃●Knitter Switchトグルスイッチ - ATEシリーズ. 洗浄可能なPBT製ケース ニッケルめっき黄銅金属部品 絶縁抵抗: > 500 MΩ @ 250 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • STM 106 D-RA KNITTER-SWITCH

    STM 106 D-RA

    KNITTER-SWITCH
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MFS106D KNITTER-SWITCH

    MFS106D

    KNITTER-SWITCH
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
  • DRS4010 KNITTER-SWITCH

    DRS4010

    KNITTER-SWITCH
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DRR3010 KNITTER-SWITCH

    DRR3010

    KNITTER-SWITCH
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
  • ATE2D KNITTER-SWITCH

    ATE2D

    KNITTER-SWITCH
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品その他関連用品