絞り込み
ブランド
  • POMONA
  • ABRACON(334)
  • APEM(166)
  • ARCOL(OHMITE)(251)
  • BINDER(ビンダー)(245)
  • BOURNS(332)
  • BULGIN(283)
  • HARWIN(310)
  • JST(日本圧着端子製造)(293)
  • KYOCERA AVX(386)
  • MICROCHIP(328)
  • onsemi(731)
  • Panasonic(パナソニック)(1,435)
  • RS PRO(417)
  • SAMTEC(167)
  • SOURIAU(309)
  • STMicro(282)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,868)
  • VISHAY(468)
  • シュナイダーエレクトリック(171)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Pomona バナナソケット メス 黒, 2269-0 POMONA

    Pomona バナナソケット メス 黒, 2269-0

    POMONA
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    仕様●色: 黒●オス/メス: メス●定格電圧: 2.5kV●定格電流: 15A●タイプ: テストコネクタ●Pomona 絶縁ダブルバナナジャックは、ポリカーボネート製の光沢スズめっき黄銅取り付けベース製で、ポリカーボネート製の絶縁体で、ロックワッシャはニッケルめっきスチール製です。1.60 ~ 0.375 インチ (1.60 ~ 9.53 mm) のパネルに取り付けます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pomona フッククリップ, 黒, 4723-0 POMONA

    Pomona フッククリップ, 黒, 4723-0

    POMONA
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様●プロダクトタイプ: フッククリップ●チップタイプ: フック●色: 黒●定格電流: 5A●定格電圧: 60V dc●コンタクト材質: 金●チップサイズ: 3mm●長さ: 65mm●バナナジャック付き Pomona Minigrabber R テストクリップには、プランジャに内蔵された標準的なバナナジャックがあります。バナナプラグパッチコードの端にグラバーテストクリップを直接取り付けるのに最適です 黒色ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pomona テストリード/コネクタキット POMONA

    Pomona テストリード/コネクタキット

    POMONA
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pomona 同軸ケーブル, BNC BNC, 3.05m, 2249-K-120 POMONA

    Pomona 同軸ケーブル, BNC BNC, 3.05m, 2249-K-120

    POMONA
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理: 終端処理済み●同軸タイプ: RG174/U●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●長さ: 3.05m●各端に BNC ( M )付きの Pomona ケーブルアセンブリ。成形ストレインリリーフは、優れた強度と耐久性を実現するためにケーブルジャケットに直接結合されています。BNC コネクタに採用されている PTFE 絶縁体及びニッケル変色しにくい外部シェルにより、長寿命と信頼性が実現されています。金めっきのセンターコンタクトにより、最も騒音が発生しません 接続可能 コネクタとケーブルはインピーダンス整合がとれていますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pomona バインディングポスト, 黒 POMONA

    Pomona バインディングポスト, 黒

    POMONA
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    7日以内出荷
    仕様●色: 黒●コンタクト材質: 真鍮●コンタクト仕上げ: ニッケル●定格電流: 15A●定格電圧: 1.2kV●Pomona スプリング式バインディングポストには、ニッケルめっき黄銅ボディとシリコンラバー O リングがあります。 本体にはシリコンラバー製の黒色のラップが付いています。スプリング式キャップは、ワイヤを確実にキャプチャして高速な接続及び切断を実現します。厚さ 0.062 インチ( 1.57 mm ) ~ +125 インチ( 3.18 mm )のパネルに取り付けます 最大直径 2.35mm のワイヤサイズに対応します MIL-P-55149/8 に準拠していますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pomona バナナコネクタ 黒, 4898-0 POMONA

    Pomona バナナコネクタ 黒, 4898-0

    POMONA
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●色: 黒●端子方法: スクリュー●定格電圧: 5kV●定格電流: 15A●タイプ: テストコネクタ●Pomona スタッカブルダブルバナナプラグ ( ケーブルガイド付き ) ケーブルまたは小型コンポーネントを止めねじで簡単に取り付けることができます。テストの汎用性のために、バナナプラグは垂直に積み重ねることができます。バナナプラグスプリングは、ベリリウム銅のため長寿命です 黒ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pomona 同軸ケーブル, BNC BNC, 610mm, 2249-C-24 POMONA

    Pomona 同軸ケーブル, BNC BNC, 610mm, 2249-C-24

    POMONA
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理: 終端処理済み●コネクタ 2: BNC●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●長さ: 610mm●各端に BNC ( M )付きの Pomona ケーブルアセンブリ。成形ストレインリリーフは、ケーブルジャケットに直接結合されているため、優れた強度と耐久性が得られます。BNC コネクタに採用されている PTFE 絶縁体及びニッケル変色しにくい外部シェルにより、長寿命と信頼性が実現されています。金めっきのセンターコンタクトにより、最も騒音が発生しません 接続可能 コネクタとケーブルはインピーダンス整合がとれていますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pomonaマルチメータ用テストリード, 1.3m POMONA

    Pomonaマルチメータ用テストリード, 1.3m

    POMONA
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●リードタイプ: テストリードキット●コネクタサイズ: バナナプラグ●リード長: 1.3m●安全カテゴリ: IEC 61010-031●Pomona 電気 DMM テストリードキット、ライトアングルバナナプラグ付きテストリードは、ハンドヘルドデジタルマルチメータでの使用に最適です。柔軟なテストリードは、より線数の多いシリコンワイヤを採用しており、極めて高い柔軟性と高い耐熱性を実現しています。バナナプラグは、ワイヤに直接成形されているため、優れたプル強度を発揮します。二重絶縁(デュアル押出)シリコンリードの摩耗表示により、安全性を高めるために内層は白色になっています。絶縁が施された精密ポイントアダプタにより、届きにくい場所にあるテストポイントに簡単にアクセスできます。プローブ、ワニ口クリップ、スペードラグは、汎用性をテストするためにテストリードに直接装着します。テストアクセサリは、 4 つ折りのナイロンポーチに簡単に収納できます 安全スタイルのシースバナナプラグに対応するほとんどのマルチメータと互換性があります CE対応 携帯型アクセサリについては、 IEC61010-031 規格に準拠していますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pomona バナナソケット メス 赤, 72922-2 POMONA

    Pomona バナナソケット メス 赤, 72922-2

    POMONA
    ¥769税込¥846
    1個
    7日以内出荷
    仕様●色: 赤●オス/メス: メス●端子方法: はんだ●定格電圧: 600V●定格電流: 10A●タイプ: テストコネクタ●Pomona 2 mm 安全シース付きジャック、はんだタブ付き。ボディはポリアミド製。ピンは、ニッケルめっき黄銅及びニッケルめっきナットです。定格: 600 V CAT II 、 10 A 赤色ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pomona 同軸ケーブル, BNC BNC, 3.05m, 2249-C-120 POMONA

    Pomona 同軸ケーブル, BNC BNC, 3.05m, 2249-C-120

    POMONA
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理: 終端処理済み●同軸タイプ: RG58C/U●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●長さ: 3.05m●各端に BNC ( M )付きの Pomona ケーブルアセンブリ。成形ストレインリリーフは、優れた強度と耐久性を実現するためにケーブルジャケットに直接結合されています。BNC コネクタに採用されている PTFE 絶縁体及びニッケル変色しにくい外部シェルにより、長寿命と信頼性が実現されています。金めっきのセンターコンタクトにより、最も騒音が発生しません 接続可能 コネクタとケーブルはインピーダンス整合がとれていますRoHS指令(10物質対応)対応

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品その他関連用品