絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,938)
  • Panasonic(パナソニック)(1,492)
  • onsemi(730)
  • VISHAY(469)
  • RS PRO(422)
  • KYOCERA AVX(401)
  • BOURNS(341)
  • ABRACON(336)
  • MICROCHIP(329)
  • SOURIAU(312)
  • HARWIN(306)
  • BULGIN(293)
  • STMicro(292)
  • JST(日本圧着端子製造)(289)
  • ARCOL(OHMITE)(252)
  • BINDER(ビンダー)(242)
  • SAMTEC(175)
  • シュナイダーエレクトリック(174)
  • APEM(169)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(91)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 63811-1000 日本モレックス(molex)

    63811-1000

    日本モレックス(molex)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
  • 63813-2400 日本モレックス(molex)

    63813-2400

    日本モレックス(molex)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
  • Molex, Mini-Fit Srシリーズ レセプタクルコネクタハウジング、10mmピッチ、4極、1列 日本モレックス(molex)

    Molex, Mini-Fit Srシリーズ レセプタクルコネクタハウジング、10mmピッチ、4極、1列

    日本モレックス(molex)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    仕様Molex Mini-Fit Sr. Cable Receptacle Housings. Molex社のMini-Fitシリーズのプラグハウジングをご紹介します。汎用性、耐久性に優れ、コネクタと基板の結合を容易に構成できます。 Mini-Fit シリーズの取付具は Molex の既存のコネクタ製品群を補完し、より高度な電源システムを構築します。. 特長. UL、CSA、TUV認定品 - 部品の徹底的なテストを実施した安心の製品 用途に応じて、1 列/2 列の構成を選択可能 電線対電線や電線対基板の構成に長さ(mm)43.5幅(mm)14.8ピッチ(mm)10極数4シリーズMini-Fit Sr材質(ハウジング)ポリエステル行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスレセプタクル併用可能製品Mini-Fit Sr.メス圧着端子( 42815 )実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • 83424-9021 日本モレックス(molex)

    83424-9021

    日本モレックス(molex)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
  • 73391-0060 日本モレックス(molex)

    73391-0060

    日本モレックス(molex)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • 73251-2201 日本モレックス(molex)

    73251-2201

    日本モレックス(molex)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • 64319-3211 日本モレックス(molex)

    64319-3211

    日本モレックス(molex)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • 63819-1300 日本モレックス(molex)

    63819-1300

    日本モレックス(molex)
    85,980税込94,578
    1個
    当日出荷
  • 63811-9200 日本モレックス(molex)

    63811-9200

    日本モレックス(molex)
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
  • 48393-0003 日本モレックス(molex)

    48393-0003

    日本モレックス(molex)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
  • 44915-0011 日本モレックス(molex)

    44915-0011

    日本モレックス(molex)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
  • 34729-0200 日本モレックス(molex)

    34729-0200

    日本モレックス(molex)
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
  • 34691-0120 日本モレックス(molex)

    34691-0120

    日本モレックス(molex)
    289税込318
    1個
    7日以内出荷
  • Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:4 日本モレックス(molex)

    Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:4

    日本モレックス(molex)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    ULFileNo.:E152210(PVCバージョン).ケーブルタイプ:40xxxxE02xxxx:黒色PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様40xxxxP02xxxx:黒色PUR/PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃40xxxxH08xxxx:黒色PUR被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LS0H)、ULAWM21198仕様構成403000、404000:メス、ストレート403001、404001:メス、ライトアングル4030P1:メス、ライトアングル、LED表示付き.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセット.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットは、ミニチュアセンサとの併用に適したコンパクトな設計です。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8コードセットは、金めっき銅合金コンタクトを備えたPURコネクタボディとコンタクトキャリアを備え、さまざまなケーブルオプションのストレート又はライトアングルコネクタ構成を用意しています。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットのLEDバージョン(品番:751-8930751-8930及び:751-8933751-8933)は、PNPセンサの電源及び信号トリガ表示を提供します。.IEC準拠のM8コードセットアセンブリ省スペースが特に重要な諸用途に適した小型設計電力及び信号トリガ用LED表示耐振性IP67、NEMA6規格準拠
    仕様コーディング:A外被:黒タイプ(シールド/非シールド)シールドなし定格電流(A)4保護等級IP67芯数4RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅合金コネクタ1M8コネクタ2未処理終端
  • Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:3 日本モレックス(molex)

    Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:3

    日本モレックス(molex)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    ULFileNo.:E152210(PVCバージョン).ケーブルタイプ:40xxxxE02xxxx:黒色PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様40xxxxP02xxxx:黒色PUR/PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃40xxxxH08xxxx:黒色PUR被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LS0H)、ULAWM21198仕様構成403000、404000:メス、ストレート403001、404001:メス、ライトアングル4030P1:メス、ライトアングル、LED表示付き.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセット.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットは、ミニチュアセンサとの併用に適したコンパクトな設計です。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8コードセットは、金めっき銅合金コンタクトを備えたPURコネクタボディとコンタクトキャリアを備え、さまざまなケーブルオプションのストレート又はライトアングルコネクタ構成を用意しています。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットのLEDバージョン(品番:751-8930751-8930及び:751-8933751-8933)は、PNPセンサの電源及び信号トリガ表示を提供します。.IEC準拠のM8コードセットアセンブリ省スペースが特に重要な諸用途に適した小型設計電力及び信号トリガ用LED表示耐振性IP67、NEMA6規格準拠
    仕様コーディング:Aタイプ(シールド/非シールド)シールドなし保護等級IP67芯数3RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅合金コネクタ2未処理終端
  • Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:4 日本モレックス(molex)

    Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:4

    日本モレックス(molex)
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルタイプ:80xxxxxE03xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様80xxxxxP03xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mm:sup>:2:/sup>:サイズのPUR製/PVC製導線、300V、80℃80xxxxxH08xxxx:黒色PUR製被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LSOH)、ULAWM21198仕様80xxxxxH09xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LSOH)、ULAWM21198仕様構成803000、804000、805000、80800:メス、ストレート803001、804001、805001、808001:メス、ライトアングル.Brad(R)Micro-Change(R)M12Aコーディング、シングルエンド、メスコードセット.Brad(R)Micro-Change(R)のシングルエンド、ピグテール、メスを特徴とするコードセットです。M12のキー溝はシングル(Aコーディング)、コネクタボディはPUR製、金めっき銅コンタクトを備えています。これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12シングルエンドメスコードセットには、ストレート又はライトアングルのコネクタ構成があり、多種多様なケーブルタイプが用意されています。.IEC準拠のM12コードセットアセンブリ過酷な使用環境に対応したIP67、NEMA6規格に準拠防振機能3極、4極、及び5極は、相互接続が可能
    仕様コーディング:Aタイプ(シールド/非シールド)シールドなし定格電流(A)4保護等級IP67芯数4RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅合金コネクタ2未処理終端
  • Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:8, Ultra-Lockシリーズ 日本モレックス(molex)

    Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:8, Ultra-Lockシリーズ

    日本モレックス(molex)
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    M12のシングルキー溝(Aコーディング)を特徴とするBrad(R)Ultra-Lock(R)オスパネル取り付けレセプタクルで、ニッケルめっき黄銅シェルと金めっき銅合金コンタクトを備えています。これらのパネル取り付けレセプタクルには様々な構成が用意されており、標準のねじ付きM12及びウルトラロックコードセットと適合します。。IEC準拠のパネル取り付けレセプタクル。ウルトラロック機構。過酷な使用環境でIP67保護を実現する完全密閉型。NEMA6規格準拠。UL1061仕様、300V、80℃、PVCリード。
    仕様コーディング:A長さ(mm)300サイズ24AWGタイプ(シールド/非シールド)シールドなし取付方式パネル取り付けシリーズUltra-Lock保護等級IP69K芯数8RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダーコネクタ1:オスコネクタ2未処理終端
  • Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:8 日本モレックス(molex)

    Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:8

    日本モレックス(molex)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルタイプ:80xxxxxE03xxxx:黒色PVC被覆、0.34mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様80xxxxxP02xxxx:黒色PUR/PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃80xxxxxP03xxxx:黒色PUR/PVC被覆、0.34mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃.Brad(R)Micro-Change(R)M12Aコーディングシングルエンドオスコードセット.Brad(R)Micro-Change(R)シングルエンドピグテールオスコードセットは、M12シングルキー溝(Aコーディング)、PUR製コネクタボディ及び金めっき銅コンタクトを備えています。これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12シングルエンドオスコードセットは、ストレート(803006、804006、805006、808006)のコネクタ構成、又はライトアングル(803007、804007)のコネクタ構成に、様々なケーブルタイプをご用意しています。.IEC準拠のM12コードセットアセンブリ過酷な使用環境に適したIP67、NEMA6規格準拠耐振性3極バージョン、4極バージョン、及び5極バージョンは相互に接続可能
    仕様コーディング:A外被:黒サイズ24AWGタイプ(シールド/非シールド)シールドなし定格電圧36Vdc方向コネクタ1:ライトアングル芯数8RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ2未処理終端
  • Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4 日本モレックス(molex)

    Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4

    日本モレックス(molex)
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    ワイヤタイプ:3→5極:PVC絶縁:300V、80℃、UL1061、0.34mm8極:PVC絶縁:300V、80℃、UL1061、0.25mm構成8RxE30xxxxxxxx:M148RxM26xxxxxxxx:M208RxJ30/J40/J46xxxxxxxx:PG9.Brad(R)Micro-Change(R)M12Aコーディングオスパネル取り付けレセプタクル.Brad(R)Micro-Change(R)オスパネル取り付けレセプタクルは、ニッケルめっき黄銅製のM12シングルキー溝(Aコーディング)と、金めっき銅合金コンタクトを備えています。これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12オスパネル取り付けレセプタクルは、様々な接続構成のフロントパネル取り付け用、又はPCBピン(品番::751-9191751-9191)とPG9接続による背面パネル取り付け用をご用意しています。.IEC準拠のパネル取り付けレセプタクル完全密閉型アセンブリIP67、NEMA6規格準拠
    仕様コーディング:A長さ(mm)300サイズ22AWGタイプ(シールド/非シールド)シールドなし取付方式パネル取り付け定格電流(A)4保護等級IP67芯数4RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダーコネクタ1:メスコネクタ2未処理終端
  • Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5, Micro-Changeシリーズ 日本モレックス(molex)

    Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5, Micro-Changeシリーズ

    日本モレックス(molex)
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルタイプ:80xxxxxE03xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mmサイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様80xxxxxP03xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mmサイズのPUR製/PVC製導線、300V、80℃80xxxxxH08xxxx:黒色PUR製被覆、0.25mmサイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LSOH)、ULAWM21198仕様80xxxxxH09xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mmサイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LSOH)、ULAWM21198仕様構成803000、804000、805000、80800:メス、ストレート803001、804001、805001、808001:メス、ライトアングル.Brad(R)Micro-Change(R)M12Aコーディング、シングルエンド、メスコードセット.Brad(R)Micro-Change(R)のシングルエンド、ピグテール、メスを特徴とするコードセットです。M12のキー溝はシングル(Aコーディング)、コネクタボディはPUR製、金めっき銅コンタクトを備えています。これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12シングルエンドメスコードセットには、ストレート又はライトアングルのコネクタ構成があり、多種多様なケーブルタイプが用意されています。.IEC準拠のM12コードセットアセンブリ過酷な使用環境に対応したIP67、NEMA6規格に準拠防振機能3極、4極、及び5極は、相互接続が可能
    仕様コーディング:A外被:黒タイプ(シールド/非シールド)シールドなしシリーズMicro-Change定格電流(A)4保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダーコネクタ1:メスコネクタ2未処理終端
  • Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4, Micro-Changeシリーズ 日本モレックス(molex)

    Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4, Micro-Changeシリーズ

    日本モレックス(molex)
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルタイプ:80xxxxxE03xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mmサイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様80xxxxxP03xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mmサイズのPUR製/PVC製導線、300V、80℃80xxxxxH08xxxx:黒色PUR製被覆、0.25mmサイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LSOH)、ULAWM21198仕様80xxxxxH09xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mmサイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LSOH)、ULAWM21198仕様構成803000、804000、805000、80800:メス、ストレート803001、804001、805001、808001:メス、ライトアングル.Brad(R)Micro-Change(R)M12Aコーディング、シングルエンド、メスコードセット.Brad(R)Micro-Change(R)のシングルエンド、ピグテール、メスを特徴とするコードセットです。M12のキー溝はシングル(Aコーディング)、コネクタボディはPUR製、金めっき銅コンタクトを備えています。これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12シングルエンドメスコードセットには、ストレート又はライトアングルのコネクタ構成があり、多種多様なケーブルタイプが用意されています。.IEC準拠のM12コードセットアセンブリ過酷な使用環境に対応したIP67、NEMA6規格に準拠防振機能3極、4極、及び5極は、相互接続が可能
    仕様コーディング:Aタイプ(シールド/非シールド)シールドなし長さ(m)5シリーズMicro-Change保護等級IP67芯数4RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダーコネクタ1:メスコネクタ2未処理終端
  • Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, 120011シリーズ 日本モレックス(molex)

    Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, 120011シリーズ

    日本モレックス(molex)
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    パネルプラグ/ソケット.オス及びメス4極パネル取り付けレセプタクルです。品番351-443は、レセプタクルのPG13.5ねじ付き側を適切な近接スイッチにねじ込むだけで、グランド付きスイッチをコネクタバージョンに変換できます。
    仕様コーディング:A長さ(mm)300サイズ22AWG取付方式パネル取り付けシリーズ120011定格電流(A)4保護等級IP67シールドなし断面積(mm2)0.34コネクタジェンダー(コネクタ1)メスコネクタ2未処理終端
  • Molex, メモリカードコネクタ, MicroSD 8 極, オス 502774-0891 日本モレックス(molex)

    Molex, メモリカードコネクタ, MicroSD 8 極, オス 502774-0891

    日本モレックス(molex)
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
    仕様カードタイプ:MicroSD長さ(mm)14.6幅(mm)1.8ピッチ(mm)1.1極数8深さ(mm)16材質(ハウジング)液晶ポリマー行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応特性Molex micro SDメモリカードコネクタ - 502570 / 502774シリーズ. 502570 / 502774シリーズmicro SDメモリカードコネクタは、1.10 mmピッチで、カード詰まり防止機構を備えています。プッシュ-プッシュ機構によりSDカードの抜き差しが簡単なほか、信頼性の高いカード検出スイッチを備えています。ハウジングのカード排出部は、カードの落下や詰まりの防止機構を備えています。カード極性化によりカードの誤挿入が防止されているほか、ハウジングの内壁はリブ付きで、カード挿入結線方法はんだオス・メスオスシリーズ番号503182実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 9極 1.25mm 1列 53048-0910 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 9極 1.25mm 1列 53048-0910

    日本モレックス(molex)
    499税込549
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数9シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53048シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
  • Molex アンテナ 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE) 角型 粘着剤付き 無指向性 3dBi 105263 日本モレックス(molex)

    Molex アンテナ 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE) 角型 粘着剤付き 無指向性 3dBi 105263

    日本モレックス(molex)
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    仕様●RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE)●アンテナ実装タイプ:粘着剤付き●アンテナ物理形状:角型●有鉛:ありシリーズ105263指向性アンテナ:無指向性RoHS指令(10物質対応)対応特性GSM セルラー 6 バンドスタンドアロンアンテナ. Molex 6バンドスタンドアロンアンテナは、 GSM850、GSM900、GSM1800、GSM1900、UMTSバンド1 、 LTEバンド7 などの携帯電話帯域を介した通信を提供します。このアンテナは、医療から産業まで幅広い分野で、様々なワイヤレスアプリケーションに使用されています。 Molex マイクロ同軸ケーブルには、100 mm ( 105263-0001 )、150 mm ( 105263-0002 )、200 mm ( 105263-00
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 2極 4.2mm 2列 39-29-1028 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 2極 4.2mm 2列 39-29-1028

    日本モレックス(molex)
    129税込142
    1個
    7日以内出荷
    仕様Mini-Fit Junior 4.2 mm基板ヘッダコネクタ. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ基板ヘッダは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior基板ヘッダは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このコネクタハウジングは、かん合の角度が最適でない場合のピン端子のピッチ(mm)4.2極数2シリーズMini-Fit Jr.定格電圧(V)600→0行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号5569シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
  • Molex USBコネクタ A, メス スルーホール実装 48408-0003 日本モレックス(molex)

    Molex USBコネクタ A, メス スルーホール実装 48408-0003

    日本モレックス(molex)
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    仕様MolexタイプA USB 3.0コネクタ. 丈夫で信頼性の高い設計のタイプUSB 3.0コネクタです。USB 3.0仕様の高耐久性クラス要件に適合し、5000回の挿抜に耐えます。これらのUSB 3.0コネクタは、データ転送速度がUSB 2.0の10倍と非常に高速で、必要なときに十分なパワーを発揮します。ハウジングは、耐熱性に優れたハロゲンフリーの青いナイロン製で、最大225 の赤外線リフロー温度に耐えます。キーイング及び極性化により、プラグコネクタと正確にかん合できます。基板位置決め及び保持機能により、シリーズ48408ポート数1定格電圧(V)30定格電流(A)1.8材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA結線方法はんだオス・メスメス最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-20USB3接続方向ストレート
  • Molex USBコネクタ A, メス スルーホール実装 67298-4090 日本モレックス(molex)

    Molex USBコネクタ A, メス スルーホール実装 67298-4090

    日本モレックス(molex)
    289税込318
    1個
    7日以内出荷
    仕様USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種シリーズ67298ポート数2定格電圧(V)30定格電流(A)1.5材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA結線方法はんだオス・メスメス最大動作温度(℃)50最小動作温度(℃)0USB2接続方向ライトアングル
  • Molex USBコネクタ A, メス スルーホール実装 67298-3090 日本モレックス(molex)

    Molex USBコネクタ A, メス スルーホール実装 67298-3090

    日本モレックス(molex)
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
    仕様USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種ポート数2定格電圧(V)30定格電流(A)1.5材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号67298最大動作温度(℃)50最小動作温度(℃)0接続方向ライトアングル
  • Molex コネクタハウジング 4極 ピッチ:10mm 1列 42818-0412 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング 4極 ピッチ:10mm 1列 42818-0412

    日本モレックス(molex)
    209税込230
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタMolex Mini-Fit Sr. ケーブル / パネルプラグハウジング. Molex Mini-Fit Sr.ケーブル / パネルプラグハウジングは、オスコンタクトと併用します。ワイヤ対ワイヤ用途の場合、Mini-Fit Sr.ケーブル / パネルプラグハウジングは、ケーブルレセプタクルハウジング(別売り、代表品番 ; 342-4106 342-4106 を確認)とかん合します。. オスコンタクトと組み合わせて使用(Molex品番42817-0011) ケーブルレセプタクルハウジングに接続長さ(mm)51.3幅(mm)13.8ピッチ(mm)10極数4シリーズMini-Fit Sr材質(ハウジング)PET行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品Mini-Fit Sr.プラグ実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • Molex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat6, 44915-0001 日本モレックス(molex)

    Molex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat6, 44915-0001

    日本モレックス(molex)
    209税込230
    1個
    7日以内出荷
    仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ長さ(mm)11.68幅(mm)22.48種類RJ45極数8P8C深さ(mm)8材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応特性Molex RJ45 Cat 6モジュラプラグ、ロングボディ - 44915シリーズ. 44915シリーズRJ45モジュラプラグです。LAN Cat6に適しています。このRJ45モジュラプラグはロングボディデザインで、透明なUL94V-0ポリカーボネート製です。EMI保護シールドと接点の引き抜き力を軽減するストレインリリーフを備えています。. 品番 ; 800-6781 800-6781 : シールドなし. 品番 ; 800-6826 800-6826 : シールド付き. 品番 ; 800-6829 80シールド形状シールドなしシリーズ番号44915実装タイプケーブルマウントLANカテゴリCat6表面処理(コンタクト)
  • Molex, メモリカードコネクタ, MicroSD 8 極, オス 47352-1001 TRANSFLASH/MICROSD CARD 日本モレックス(molex)

    Molex, メモリカードコネクタ, MicroSD 8 極, オス 47352-1001 TRANSFLASH/MICROSD CARD

    日本モレックス(molex)
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    仕様カードタイプ:MicroSD長さ(mm)14幅(mm)1.88ピッチ(mm)1.1極数8深さ(mm)15.2材質(ハウジング)液晶ポリマー行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応特性Molex microSD TransFlashメモリカードコネクタ - シリーズ47334及び47352. プッシュプッシュタイプのマイクロSD TransFlashメモリカードコネクタにESD保護と接地サポートを印加しています。 このプッシュプッシュメモリカードコネクタには、ベベル加工された金めっきと省スペースの内部はんだテールが印加されています。 このmicroSD TransFlashメモリカードコネクタには、カードの取り出し速度を落とすブレーキ機能が組み込まれています。 47352シリーズプッシ結線方法はんだオス・メスオスシリーズ番号47388実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
  • Molex HDMIコネクタ メス Dタイプ 接続方向:ライトアングル 46765-0001 日本モレックス(molex)

    Molex HDMIコネクタ メス Dタイプ 接続方向:ライトアングル 46765-0001

    日本モレックス(molex)
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    仕様フルSMT、スルーホール、ハイブリッドシェルオプションが用意されています。それぞれ品番 ; 727-6311 727-6311 、 ; 727-6314 727-6314 、及び ; 727-6318 727-6318 を確認してください。. HDMIタイプDマイクロコネクタ. これらのHDMIタイプDマイクロレセプタクルは、HDMI 1.4仕様の要件に適合します。. 主な特長: 0.40 mm (0.016インチ)ピッチ2列 挿抜回数: 5,000回 レセプタクルシェルでフリクションロック 背面のレセプサイズDタイプ極数19シリーズHDMI/MICRO HDMI定格電圧(V)30材質(ハウジング)サーモプラスチック定格電流(mA)800材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-30接続方向ライトアングル
  • Molex コネクタハウジング 6極 ピッチ:10mm 1列 42816-0612 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング 6極 ピッチ:10mm 1列 42816-0612

    日本モレックス(molex)
    329税込362
    1個
    7日以内出荷
    仕様Molex Mini-Fit Sr. Cable Receptacle Housings. Molex社のMini-Fitシリーズのプラグハウジングをご紹介します。汎用性、耐久性に優れ、コネクタと基板の結合を容易に構成できます。 Mini-Fit シリーズの取付具は Molex の既存のコネクタ製品群を補完し、より高度な電源システムを構築します。. 特長. UL、CSA、TUV認定品 - 部品の徹底的なテストを実施した安心の製品 用途に応じて、1 列/2 列の構成を選択可能 電線対電線や電線対基板の構成に長さ(mm)63.5幅(mm)14.8ピッチ(mm)10極数6シリーズMini-Fit Sr材質(ハウジング)PET行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品Mini-Fit Sr.レセプタクル実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Molex 自動車用コネクタ 20極 メス 基板用コネクタ, 34729-0202 日本モレックス(molex)

    Molex 自動車用コネクタ 20極 メス 基板用コネクタ, 34729-0202

    日本モレックス(molex)
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
    仕様Stac64(TM)信号レセプタクルコネクタ - シリーズ34729. Stac64(TM)信号レセプタクルコネクタは、低レベル信号要件に対応しています。 34803シリーズメス端子コンタクトについては、代表品番 ; 842-8172 842-8172 を確認してください。 この信号レセプタクルコネクタは、34690オス非シールドヘッダ(代表品番 ; 724-1387 724-1387 )及び34691オス非シールドヘッダ(代表品番 ; 724-1330 724-1330 )とかん合します。幅(mm)30高さ(mm)22.7タイプ基板用コネクタシリーズStac64定格電流(A)10深さ(mm)25.5行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプスルーホール実装最大動作温度(℃)100
  • Molex RJ11コネクタ, メス, RJ11コネクタ, スルーホール実装, 43860-0002 日本モレックス(molex)

    Molex RJ11コネクタ, メス, RJ11コネクタ, スルーホール実装, 43860-0002

    日本モレックス(molex)
    309税込340
    1個
    7日以内出荷
    仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ11コネクタ長さ(mm)15.75幅(mm)13.21極数6P6Cシリーズ43860深さ(mm)14.99方向ライトアングル材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応特性Molexシリーズ43860シールド付き低プロファイル、ライトアングル反転モジュラジャック. Molexシリーズ43860の各種タイプの低プロファイル、ライトアングル、反転モジュラジャック:. 内容(一部):. ; 800-6784 800-6784 RJ45 8/8シールドなし ; 800-6769 800-6769 RJ11 6/6シールドなし ; 800-6790 800-6790 パネルアースタブによるRJ11 6/6シールド付き ; 800-6810 800-6810 パネルアースタブによるRJ実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)スズ上に金
  • Molex, メモリカードコネクタ, マイクロSIM 6 極, メス 78727-0001 日本モレックス(molex)

    Molex, メモリカードコネクタ, マイクロSIM 6 極, メス 78727-0001

    日本モレックス(molex)
    209税込230
    1個
    7日以内出荷
    仕様カードタイプ:マイクロSIM長さ(mm)14.53幅(mm)1.4寸法(mm)14.53×1.4×15.07ピッチ(mm)2.54極数6深さ(mm)15.07材質(ハウジング)液晶ポリマー行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応特性MolexマイクロSIMカードソケット. このシリーズのMolexマイクロSIMカードソケットは、ワイヤレスモバイルデバイスに様々な機能を提供します。 ; 771-9133 771-9133 78727-0001 マイクロSIMカードソケット、高さ1.40 mm、プッシュ-プル、6回路、検出スイッチ付き ; 777-7451 777-7451 503960-0694 マイクロSIMカードソケット、高さ1.42 mm、プッシュ-プッシュ、6回路、検出スイッチ付き結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
  • Molex 圧着工具 1.57mm圧着コンタクト 207129シリーズ 63819-1300 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着工具 1.57mm圧着コンタクト 207129シリーズ 63819-1300

    日本モレックス(molex)
    85,980税込94,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様Molex PremiumGrade手動圧着工具(標準1.57 mm径ピン / ソケット圧着端子用). 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤと端子の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実タイプ圧着工具シリーズPremiumGrade使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品標準.062ピン及びソケットコンタクト
  • Molex, メモリカードコネクタ, MicroSD 8 極, オス 500901-0801 TRANSFLASH 日本モレックス(molex)

    Molex, メモリカードコネクタ, MicroSD 8 極, オス 500901-0801 TRANSFLASH

    日本モレックス(molex)
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    仕様カードタイプ:MicroSD長さ(mm)14.6幅(mm)1.93ピッチ(mm)1.1極数8シリーズTRANSFLASH深さ(mm)14.5材質(ハウジング)液晶ポリマー行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応特性TransFlashメモリカード. 500901シリーズTransFlashカードとともに使用します。結線方法はんだオス・メスオス実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
  • Molex RJ22コネクタ, メス, RJ22コネクタ, ケーブルマウント, Cat3, 95501-2641 日本モレックス(molex)

    Molex RJ22コネクタ, メス, RJ22コネクタ, ケーブルマウント, Cat3, 95501-2641

    日本モレックス(molex)
    189税込208
    1個
    7日以内出荷
    仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ22コネクタ長さ(mm)18.1幅(mm)13.21極数6P4Cシリーズ95501深さ(mm)11.5方向ライトアングル材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応特性Molex Cat3モジュラジャックコネクタ - 95501シリーズ. 95501 Cat3モジュラジャックコネクタは、FCC Part 68及びIEC60603-7に準拠したモジュラプラグと併用するようになっています。11.50 mmの低プロファイル省スペース設計で密な基板スタッキングを実現し、ライトアングルスルーホール実装又はSMT実装となっています。このモジュラジャックのハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに対応しています。このコネクタには、コネクタを所定の位置に配置して固定するためシールド形状シールドなし実装タイプケーブルマウントLANカテゴリCat3表面処理(コンタクト)

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品その他関連用品