絞り込み
ブランド
  • Allegro Microsystems
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,939)
  • Panasonic(パナソニック)(1,489)
  • onsemi(731)
  • VISHAY(471)
  • RS PRO(421)
  • KYOCERA AVX(403)
  • BOURNS(341)
  • ABRACON(336)
  • MICROCHIP(329)
  • SOURIAU(312)
  • HARWIN(307)
  • BULGIN(293)
  • STMicro(292)
  • JST(日本圧着端子製造)(289)
  • ARCOL(OHMITE)(252)
  • BINDER(ビンダー)(242)
  • SAMTEC(175)
  • シュナイダーエレクトリック(174)
  • APEM(169)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 3-Pin SIP ホール効果センサ A1324LUA-T Allegro Microsystems

    Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 3-Pin SIP ホール効果センサ A1324LUA-T

    Allegro Microsystems
    519税込571
    1箱(2個)
    当日出荷
    仕様A1324 / 5 / 6リニアホール効果センサ(アナログ出力付)、Allegro Microsystems. Allegro A1324 / 5 / 6リニアホール効果センサICは、電圧出力が印加磁場に比例します。 供給電圧の50 %の静止電圧を出力し、事前にそれぞれ5.0 mV/g、3.125 mV/g、及び2.5 mV/gの感度に設定されています。 各ICには、ホール素子、温度補償回路、小信号高ゲインアンプ、固定低インピーダンス出力段、及び独自のダイナミックオフセットキャンセル技術が組み込まれていまセンサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットリニアRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 4.5最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-40
  • Allegro Microsystems, ホール効果センサスイッチ, 3-Pin SOT-23 ホール効果センサ A3212ELHLT-T Allegro Microsystems

    Allegro Microsystems, ホール効果センサスイッチ, 3-Pin SOT-23 ホール効果センサ A3212ELHLT-T

    Allegro Microsystems
    399税込439
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様A3211 / 2マイクロパワー、超高感度ホール効果スイッチ、Allegro Microsystems. A3211 / 2は、超高感度で極が独立した、ラッチデジタル出力付きホール効果スイッチです。2.5~3.5 Vの動作と独自のクロック方式により、2.75 V電源での平均動作電力が15 μW未満に低減しています。 N極又はS極の強さが十分なときに、A3212の出力がオンになり、磁界が消滅すると、出力がオフになります。A3211では、これが逆になります。 チョッパ安定化機能により、安定性が改善され、通常はセンサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットオムニポーラRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)3.5、(Min) 2.5最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
  • Allegro Microsystems, ホール効果センサスイッチ, 3-Pin 超ミニSIP ホール効果センサ A1102EUA-T Allegro Microsystems

    Allegro Microsystems, ホール効果センサスイッチ, 3-Pin 超ミニSIP ホール効果センサ A1102EUA-T

    Allegro Microsystems
    999税込1,099
    1箱(5個)
    欠品中
    仕様A1101 / A1102 / A1103 / A1104 / A1106ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro A1101 / A1102 / A1103 / A1104及びA1106ホール効果スイッチは、BiCMOS技術が採用されていて、高速電源オン時間と低ノイズ動作が実現されています。デバイスのプログラミングは、パッケージのストレスによって引き起こされる可能性のあるオフセットを排除することでスイッチポイントの精度を向上できるようにパッケージング後に実行さセンサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットユニポーラRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ超ミニSIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3.8最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
  • Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 3-Pin SIP ホール効果センサ A1121LUA-T Allegro Microsystems

    Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 3-Pin SIP ホール効果センサ A1121LUA-T

    Allegro Microsystems
    779税込857
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様A1120 / A1121 / A1122 / A1123 / A1125チョッパ安定化ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro MicrosystemsのA1120、A1121、A1122、A1123、及びA1125ホール効果ユニポーラスイッチは、優れた温度安定性及びストレス耐性のセンサICです。優れた高温性能は、一般的にデバイスのオーバーモールド、温度依存性及び熱応力によって引き起こされる残留オフセット電圧を低減するダイナミックオフセットキャンセル技術によっセンサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットユニポーラRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-40
  • Allegro Microsystems, ホール効果センサスイッチ, 3-Pin 超ミニSIP ホール効果センサ A1101EUA-T Allegro Microsystems

    Allegro Microsystems, ホール効果センサスイッチ, 3-Pin 超ミニSIP ホール効果センサ A1101EUA-T

    Allegro Microsystems
    1,098税込1,208
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様A1101 / A1102 / A1103 / A1104 / A1106ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro A1101 / A1102 / A1103 / A1104及びA1106ホール効果スイッチは、BiCMOS技術が採用されていて、高速電源オン時間と低ノイズ動作が実現されています。デバイスのプログラミングは、パッケージのストレスによって引き起こされる可能性のあるオフセットを排除することでスイッチポイントの精度を向上できるようにパッケージング後に実行さセンサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットユニポーラRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ超ミニSIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3.8最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
  • Allegro Microsystems コンバータ, 3A, 50 V, 表面実装 A8498SLJTR-T Allegro Microsystems

    Allegro Microsystems コンバータ, 3A, 50 V, 表面実装 A8498SLJTR-T

    Allegro Microsystems
    889税込978
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様DC/DCスイッチングレギュレータ、Allegro Microsystems. 他に負けない効率の高電圧バックコンバータです。 広い入力動作電圧範囲に対応できるこのステップダウンレギュレータは、主に民生用機器の電源で使用されます。出力電圧(V)(Max)24、(Min)0.8入力電圧(V)(Max)50、(Min) 8出力電流(A)3ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバック コントローラ最小動作温度(℃)-20出力タイプ可変
  • Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 5-Pin CB ホール効果センサ ACS758ECB-200U-PFF-T Allegro Microsystems

    Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 5-Pin CB ホール効果センサ ACS758ECB-200U-PFF-T

    Allegro Microsystems
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様50 → 200 A集積電流センサIC、Allegro MicroSystems. CA / CBパッケージのAllegro電流センサIC 100 μΩの標準導体抵抗で超低電力損失を実現 苛酷な環境用途向けの車載用グレードオプション 3000 Vrmsガルバニック絶縁センサータイプホール効果センサピン数(ピン)5マグネットリニアRoHS指令(10物質対応)対応パッケージCB実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
  • Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 3-Pin SIP ホール効果センサ A1120LUA-T Allegro Microsystems

    Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 3-Pin SIP ホール効果センサ A1120LUA-T

    Allegro Microsystems
    799税込879
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様A1120 / A1121 / A1122 / A1123 / A1125チョッパ安定化ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro MicrosystemsのA1120、A1121、A1122、A1123、及びA1125ホール効果ユニポーラスイッチは、優れた温度安定性及びストレス耐性のセンサICです。優れた高温性能は、一般的にデバイスのオーバーモールド、温度依存性及び熱応力によって引き起こされる残留オフセット電圧を低減するダイナミックオフセットキャンセル技術によっセンサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットユニポーラRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-40
  • Allegro Microsystems コンバータ, 3A, 46 V, 表面実装 A4403GEUTR-T Allegro Microsystems

    Allegro Microsystems コンバータ, 3A, 46 V, 表面実装 A4403GEUTR-T

    Allegro Microsystems
    1,398税込1,538
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様最大スイッチング周波数:2000 kHz入力電圧(V)(Max)46、(Min) 9出力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応特性DC/DCスイッチングレギュレータ、Allegro Microsystems. 他に負けない効率の高電圧バックコンバータです。 広い入力動作電圧範囲に対応できるこのステップダウンレギュレータは、主に民生用機器の電源で使用されます。パッケージQFN実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバック コントローラ最小動作温度(℃)-40
  • Allegro Microsystems, ホール効果センサスイッチ, 3-Pin 超ミニSIP ホール効果センサ A1104EUA-T Allegro Microsystems

    Allegro Microsystems, ホール効果センサスイッチ, 3-Pin 超ミニSIP ホール効果センサ A1104EUA-T

    Allegro Microsystems
    879税込967
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様A1101 / A1102 / A1103 / A1104 / A1106ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro A1101 / A1102 / A1103 / A1104及びA1106ホール効果スイッチは、BiCMOS技術が採用されていて、高速電源オン時間と低ノイズ動作が実現されています。デバイスのプログラミングは、パッケージのストレスによって引き起こされる可能性のあるオフセットを排除することでスイッチポイントの精度を向上できるようにパッケージング後に実行さセンサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットユニポーラRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ超ミニSIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3.8最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
  • Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 3-Pin SIP ホール効果センサ A1220LUA-T Allegro Microsystems

    Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 3-Pin SIP ホール効果センサ A1220LUA-T

    Allegro Microsystems
    659税込725
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様A1220 / A1221 / A1222 / A1223チョッパ安定化ホール効果ラッチ、Allegro Microsystems. Allegro Microsystems A1220、A1221、A1222、A1223ホール効果ラッチには、電圧レギュレータ、ホール電圧発生器、小信号アンプ、チョッパ安定化機能、及びシュミットトリガが搭載されています。25 mAまでシンクする短絡保護オープンドレイン出力も搭載されています。 S極で出力がオンになり、N極で出力がオフになります。 電圧レギュレータにより、3センサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットバイポーラRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-40
  • Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 3-Pin SOT-23 ホール効果センサ A1126LLHLT-T Allegro Microsystems

    Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 3-Pin SOT-23 ホール効果センサ A1126LLHLT-T

    Allegro Microsystems
    779税込857
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様A1126チョッパ安定化オムニポーラホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro MicrosystemsのA1126は、デジタル出力を備えた、超高感度オムニポーラホール効果スイッチです。 このスイッチには、電圧レギュレータ、ホール電圧発生器、小信号アンプ、チョッパ安定化機能、シュミットトリガ、及び短絡保護オープンドレイン出力が搭載されています。 このデバイスの内蔵レギュレータの許容動作電圧は24 Vです。 このデバイスは、-40~150 の広い温度範囲での動作に適センサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットオムニポーラRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-40
  • アレグロ 電流センサIC PFF 5.5 V, 5-Pin ACS770LCB-100U-PFF-T Allegro Microsystems

    アレグロ 電流センサIC PFF 5.5 V, 5-Pin ACS770LCB-100U-PFF-T

    Allegro Microsystems
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様50 → 200 A集積電流センサIC、Allegro MicroSystems. CA / CBパッケージのAllegro電流センサIC 100 μΩの標準導体抵抗で超低電力損失を実現 苛酷な環境用途向けの車載用グレードオプション 3000 Vrmsガルバニック絶縁幅(mm)13寸法(mm)10×13×7高さ(mm)7入力電圧(V)(Max)5.5、(Min) 4.5ピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPFF実装タイプスルーホールオフセット電圧(mV)±6
  • Allegro Microsystems モータドライバIC, 24-Pin TSSOP ステッパ Allegro Microsystems

    Allegro Microsystems モータドライバIC, 24-Pin TSSOP ステッパ

    Allegro Microsystems
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
    仕様モータコントローラ、Allegro MicrosystemsモータータイプステッパRoHS指令(10物質対応)対応パッケージTSSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)35トポロジーバイポーラ最大IGBTコレクタ電流(A)2最小動作温度(℃)-20
  • Allegro Microsystems モータドライバIC, 8-Pin SOIC ブラシ付きDC Allegro Microsystems

    Allegro Microsystems モータドライバIC, 8-Pin SOIC ブラシ付きDC

    Allegro Microsystems
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    仕様モータコントローラ、Allegro Microsystemsモータータイプブラシ付きDCピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min) 8最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)40トポロジーフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流(A)3.5最小動作温度(℃)-40
  • Allegro Microsystems NPN + PNP ダーリントントランジスタ, 50 V, 500 mA, 20-Pin SOIC W Allegro Microsystems

    Allegro Microsystems NPN + PNP ダーリントントランジスタ, 50 V, 500 mA, 20-Pin SOIC W

    Allegro Microsystems
    1,698税込1,868
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様最大連続コレクタ電流:500 mA高さ(mm)2.35ピン数(ピン)20RoHS指令(10物質対応)対応特性パワードライバ、Allegro MicrosystemsパッケージSOIC W実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数8最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)50最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)2トランジスタタイプNPN + PNP
  • Allegro Microsystems コンバータ, 2A, 50 V, 表面実装 A4447SLJTR-T Allegro Microsystems

    Allegro Microsystems コンバータ, 2A, 50 V, 表面実装 A4447SLJTR-T

    Allegro Microsystems
    799税込879
    1箱(4個)
    7日以内出荷
    仕様DC/DCスイッチングレギュレータ、Allegro Microsystems. 他に負けない効率の高電圧バックコンバータです。 広い入力動作電圧範囲に対応できるこのステップダウンレギュレータは、主に民生用機器の電源で使用されます。出力電圧(V)(Max)24、(Min)0.8入力電圧(V)(Max)50、(Min) 8出力電流(A)2ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータステップダウン最小動作温度(℃)-20出力タイプ可変
  • Allegro Microsystems, ホール効果センサスイッチ, 3-Pin SIP ホール効果センサ A1120EUA-T Allegro Microsystems

    Allegro Microsystems, ホール効果センサスイッチ, 3-Pin SIP ホール効果センサ A1120EUA-T

    Allegro Microsystems
    769税込846
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様A1120 / A1121 / A1122 / A1123 / A1125チョッパ安定化ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro MicrosystemsのA1120、A1121、A1122、A1123、及びA1125ホール効果ユニポーラスイッチは、優れた温度安定性及びストレス耐性のセンサICです。優れた高温性能は、一般的にデバイスのオーバーモールド、温度依存性及び熱応力によって引き起こされる残留オフセット電圧を低減するダイナミックオフセットキャンセル技術によっセンサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットユニポーラRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
  • Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 3-Pin 超ミニSIP ホール効果センサ A1210LUA-T Allegro Microsystems

    Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 3-Pin 超ミニSIP ホール効果センサ A1210LUA-T

    Allegro Microsystems
    1,298税込1,428
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様A1210 / A1211 / A1212 / A1213 / A1214連続時間ホール効果ラッチ、Allegro Microsystems. Allegro Microsystems A1210 / A1211 / A1212 / A1213 / A1214ホール効果ラッチには、電圧レギュレータ、ホール電圧発生器、小信号アンプ、シュミットトリガ、及びNMOS出力トランジスタが搭載されています。電圧レギュレータにより、3.8 V → 24 Vで動作できます。オンボード保護回路は、車載及び産業用モータ整流用センサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットバイポーラRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ超ミニSIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3.8最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-40
  • Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 8-Pin SOIC ホール効果センサ ACS711KLCTR-12AB-T Allegro Microsystems

    Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 8-Pin SOIC ホール効果センサ ACS711KLCTR-12AB-T

    Allegro Microsystems
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    仕様Allegro Microsystems 最大50Aの統合型電流センサIC. フリップチップ技術を使用した電流検知パッケージ ガルバニック絶縁:3000 Vrms 使用温度範囲全体で高い精度 標準出力エラー: 1%センサータイプホール効果センサピン数(ピン)8マグネットリニアRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品その他関連用品