絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,930)
- Panasonic(パナソニック)(1,489)
- onsemi(733)
- VISHAY(470)
- RS PRO(415)
- KYOCERA AVX(400)
- BOURNS(342)
- ABRACON(333)
- MICROCHIP(328)
- SOURIAU(313)
- HARWIN(306)
- STMicro(291)
- JST(日本圧着端子製造)(289)
- BULGIN(289)
- ARCOL(OHMITE)(251)
- BINDER(ビンダー)(244)
- SAMTEC(173)
- シュナイダーエレクトリック(173)
- APEM(168)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

AL6M-M14P-G
IDEC(和泉電気)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷形状丸形種類照光押ボタンスイッチ保護構造IP65(IEC 60529)接点構成1c定格絶縁電圧(V)250動作方式モメンタリ形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)AC/DC24照光色緑耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
ABW110-G
IDEC(和泉電気)¥3,698税込¥4,0681個翌日出荷形状平形保護構造IP65接点構成1aボタン色緑定格絶縁電圧(V)600動作方式モメンタリ形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
XW1E-LV402Q4M-R
IDEC(和泉電気)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷仕様感電防止用カバー付材質銀に金・クロスバー接点質量(g)72保護構造パネル前面:IP65(IEC 60529)端子形状M3ねじ端子ボタン色赤定格絶縁電圧(V)250照光種別LED照光絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)コネクタタイプは300mΩ以下(*5)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2外観大形(Φ40)照光ボタン耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC/DC24メイン接点2b耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
RF1V-5A1BL-D24
IDEC(和泉電気)¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷仕様●最小適用負荷:DC5V・1mA(参考値)種別動作表示LED付コイル定格電圧(V)DC24接点構成5a1b絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐振動(耐久)周波数10~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)周波数10~55Hz、片振幅0.75mm接点材質AgSnO2(Auフラッシュ)動作時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)(at 20℃)定格負荷AC250V・6A、DC30V・6A復帰時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し)(at 20℃)RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)4応答時間(ms)8以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し)(at 20℃)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200、DINレール用ソケット取付時:150(正弦半波パルス:11ms)耐衝撃(耐久)(m/s2)1000(正弦半波パルス:11ms)
HE1B-M1
IDEC(和泉電気)¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷質量(g)6保護構造IP40、端子部は除く(IEC 60529)接点構成1接点(3ポジション)端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250適合電線(mm2)0.5以下(1本)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)16.7Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm取付方向側面取付タイプ定格通電電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
XW1E-LV413Q4M-R
IDEC(和泉電気)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷仕様感電防止用カバー付材質銀に金・クロスバー接点質量(g)72保護構造パネル前面:IP65(IEC 60529)端子形状M3ねじ端子ボタン色赤定格絶縁電圧(V)250照光種別LED照光絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)コネクタタイプは300mΩ以下(*5)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2外観大形(Φ40)照光ボタン耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC/DC24メイン接点3bモニタ接点1a耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
XA1E-BV311-R
IDEC(和泉電気)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷材質銀に金・クロスバー接点質量(g)23保護構造IP65(IEC 60529)端子形状はんだづけ端子ボタン色赤定格絶縁電圧(V)300(照光部は60V)照光種別非照光式絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2外観中形(Φ29)ボタン耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2定格通電電流(A)5メイン接点1bモニタ接点1a耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
RY2KS-U-DC24V
IDEC(和泉電気)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷種別Basic質量(g)67接点構成DPDT絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50 maximum(initial value)接点材質Gold-plated silverコイル電圧(V)DC24
RY2KS-UAC120V
IDEC(和泉電気)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷種別Basic質量(g)67接点構成DPDT絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50 maximum(initial value)接点材質Gold-plated silverコイル電圧(V)AC120
AL6M-M14P-R
IDEC(和泉電気)¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷形状丸形種類照光押ボタンスイッチ保護構造IP65(IEC 60529)接点構成1c定格絶縁電圧(V)250動作方式モメンタリ形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)AC/DC24照光色赤耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
XW1E-BV402M-R
IDEC(和泉電気)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷仕様感電防止用カバー付材質銀に金・クロスバー接点質量(g)72保護構造パネル前面:IP65(IEC 60529)端子形状M3ねじ端子ボタン色赤定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光式絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)0.75~1.25(AWG18~16)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2外観大形(Φ40)ボタン耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2定格通電電流(A)5メイン接点2b耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
RJ1S-C-D24
IDEC(和泉電気)¥469税込¥5161個3日以内出荷仕様●コイル色:緑質量(g)19タイププラグイン端子タイプ種類シンプル形保護構造IP40(閉鎖形)接点構成1c絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下耐振動(耐久)1000耐振動(誤動作)a接点側:200、b接点側:100接点材質AgNi動作時間(ms)15以下コイル電圧(V)DC24復帰時間(ms)10以下極数(P)1
ABD111N-R
IDEC(和泉電気)¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷材質亜鉛ダイカスト製形状平形種類押ボタンスイッチ保護構造IP65接点構成1a-1bボタン色赤定格絶縁電圧(V)600動作方式モメンタリ形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500/AC2000(パイロットライト AC/DC6、12、24)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品